カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(65)
  • パソコン/周辺機器(47)
  • 制御機器(21)
  • 切削工具(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 自動車補修部品(10)
  • 機構部品(7)
  • 作業工具(7)
  • バイク部品(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 測定用品(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 物流用品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 研磨材(4)
  • バイク純正部品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 防災用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • カー用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 電気材料(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「pd-07」の検索結果

関連キーワード
251件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウインドシールド(PD-07) af(旭風防)ウインドシールド(PD-07)af(旭風防)
8,998税込9,898
1個
23日以内出荷
(1PD7)RP,CUP&SEAL MAZDA(マツダ)(1PD7)RP,CUP&SEALMAZDA(マツダ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
電工ペンチ エンジニア電工ペンチエンジニア(12件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
抜群の切断能力と耐久性を誇る、実力派の電工ペンチです。手にフィットするソフトグリップです。刃部硬度は、HRC60±4です。
用途電気工事、金工作業や機械部品の組立、修理等の幅広い用途に使用できます。材質S58C刃部硬度HRC60±4RoHS指令(10物質対応)対応
PD07(VIO55-6エコパッド ヤンマーPD07(VIO55-6エコパッドヤンマー
3,298税込3,628
1個
8日以内出荷
メーカー第二純正品
用途この商品はVIO55-6に適用されるエコパッド(単品)です。(4t~6t)タイプエコパーツ適合型式(参考)VIO55-6
ドレンパッキン TAISHA(大社)ドレンパッキンTAISHA(大社)
1,198税込1,318
1袋(20枚)
翌日出荷から8日以内出荷
Q4 SPD07/Φ4×1800mm CROPS(クロップス)Q4 SPD07/Φ4×1800mmCROPS(クロップス)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
Φ4mmストレートケーブルを採用したシンプルでコンパクトなダイヤルロック。3桁ダイヤルロック、暗証番号は何度でも設定が可能。
質量(g)126ワイヤー長(mm)1800ヘッド寸法(mm)71×29×11
ハイパーダイヤコアドリル(カッター) ミヤナガハイパーダイヤコアドリル(カッター)ミヤナガ(5件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から7日以内出荷
ダイヤモンド砥粒を刃先に採用し切削性が良い。 引っかかりが少なく安全な作業が可能。 幅広い被削材に切削可能。 軽天をらくらくカット。 断熱材も絡まずに穿孔可能。
用途断熱材入り複合壁の穴あけに。 エアコン・水道・ガス・電気等の配管作業に。 ブロック・レンガ・瓦・ALC・日本壁・ラス壁・窯業系・金属系サイディングボードなど。 塩ビリブパイプ・FRPM管なども引っかかりなくスムーズな穴あけが可能。 ダウンライト・人感センサー・火災警報器などの取付けの下穴に。有効長(mm)130(カッター長160mm)適合材窯業系サイディングボード(断熱材含む)、人造大理石、塩ビ管、軽天適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。仕様穿孔可能材/金属系サイディングボード、複合材料、モルタル、ブロック、ALC、押し出し成型セメント、FRP、日本壁、タイヤ
Q4・ユニーク SPD07SHT/Φ4×300mm CROPS(クロップス)Q4・ユニーク SPD07SHT/Φ4×300mmCROPS(クロップス)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から3日以内出荷
シンプルでコンパクトなダイヤルロック。3桁式ダイヤルロック(暗証番号は設定可能)。
質量(g)71ワイヤー長(mm)300ヘッド寸法(mm)71×29×11
ハイパーバニシングドリル アサヒ工具ハイパーバニシングドリルアサヒ工具
8,598税込9,458
1本
当日出荷から10日以内出荷
下穴加工用無限ポイントドリル NS(日進工具)下穴加工用無限ポイントドリルNS(日進工具)
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
無限ミニチュアドリルの下穴加工用ドリルです。薄板の穴あけにも使用可能です。 シンニングの採用により穴位置精度が向上、安定した穴あけ加工が可能です。
材質超微粒子超硬合金刃数2全長L(mm)38表面処理無限コーティングシャンク径d(Φmm)3首角γ(°)15ねじれ角(°)25
Q4-EW・イージーラップ SPD07-EW/Φ4×1800mm CROPS(クロップス)Q4-EW・イージーラップ SPD07-EW/Φ4×1800mmCROPS(クロップス)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
ストレートワイヤー部分は施錠時に使用、ネック部分は収納時に束ねやすいコイルド。3桁式ダイヤルロック(暗証番号は設定可能)。
質量(g)136ワイヤー長(mm)1800ヘッド寸法(mm)71×29×11
2枚刃 キー溝用エンドミル 三菱マテリアル2枚刃 キー溝用エンドミル三菱マテリアル
3,298税込3,628
1本
当日出荷から8日以内出荷
キー溝加工の専用エンドミルです。プラスの外径許容差タイプです。
刃数2材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエアタイププラス公差被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、アルミ合金刃先ピンカド公差(mm)0~+0.020ねじれ角(°)15
遮熱シート (屋根用・マット) ユタカメイク遮熱シート (屋根用・マット)ユタカメイク
71,980税込79,178
1本(7m)
3日以内出荷から11日以内出荷
暑さの原因である輻射熱を最大97%ブロック
用途室内温度が上昇する原因は主に太陽と機械から放射される輻射熱です。その輻射熱を遮熱シートでブロックすることにより室内温度の上昇を軽減します。
ハイパーバニシングドリル アサヒ工具ハイパーバニシングドリルアサヒ工具
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷
直刃バニシングドリルの切削速度の2倍・送り速度2倍の推奨条件で直刃バニシングドリルと同等の寸法精度・面粗さを維持いたします。スラストを大幅に削減させ、加工負荷低減・工具寿命の大幅UPが可能となります。
用途用途材質超硬K種AH10先端角(°)140刃先形状バニシング右刃右ネジレ15外径公差0/+0.005
無限ポイントドリル NS(日進工具)無限ポイントドリルNS(日進工具)
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
材質超微粒子超硬合金刃数2
オイルホール付ハイパーバニシングドリル アサヒ工具オイルホール付ハイパーバニシングドリルアサヒ工具
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
直刃バニシングドリルの切削速度の2倍・送り速度2倍の推奨条件で直刃バニシングドリルと同等の寸法精度・面粗さを維持いたします。スラストを大幅に削減させ、加工負荷低減・工具寿命の大幅UPが可能となります。
用途用途材質超硬K種AH10先端角(°)140刃先形状バニシング右刃右ネジレ15外径公差0/+0.005
プロジェクター MAXZENプロジェクターMAXZEN
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
★ 連続再生時間コードレス 約1.5時間AC接続時 約8時間コンパクトサイズだから、リビングや寝室など設置場所を選ばずスッキリ設置でき、使いたいときにすぐ取り出せます。さらに、内蔵バッテリー搭載でコードレスで持ち運びも可能!自宅でも外出先でも、大画面の映像を手軽に楽しめます。★ 壁が無くても工夫すると投影場所は作れます!締め切ったブラインドカーテン家にロールカーテンを設置キャンプ中のテントにもホワイトボードに投影★ おすすめアプリ搭載済みWi-Fiに接続してすぐに楽しめるYoutube 、Netflixなどのアプリは既にインストール済み!★ Android11搭載その他アプリもGoogle Playストアからインストールが可能です。※ほかのアプリをダウンロードすることも可能ですが、互換性の問題により、完全に動作しない可能性があります。★ ミラーリング対応スマートフォンの画面をワイヤレスで投影。動画や写真なども大画面で楽しめます。★ iPhone/iPadAndroid※一部スマートフォンやコンテンツには対応していない場合があります。またアプリの追加ダウンロードが必要な場合があります。★ 有線でも接続可能プロジェクターとスマートフォンを優先で接続することも可能です。USB Type-C付属★ 大画面で地デジや録画も楽しめる付属のHDMIケーブルで各種プレイヤーとつなぐだけで設定は簡単です。※地デジやBSCSの視聴などには別途チューナーが必要です。★ 大迫力の100インチ投影10インチ~100インチまで対応★ このプロジェクターなら、10インチの省スペース利用も、100インチのダイナミック体験もこれ1台。近距離投影OKなので、設置場所を選びません!
Q4 4×1800 ストレートワイヤー CROPS(クロップス)Q4 4×1800 ストレートワイヤーCROPS(クロップス)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
元祖万能ストレートロック ストレートケーブルは、前後ホイールとサドルをロックする"3点止め"や、複数の自転車を同時に施錠することができます。 ケーブルに引っかかりが無く、スポークなどの隙間にもスムーズに通すことができます。
質量(g)123寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×29×11(ヘッド)ワイヤー長(mm)1800キー方式3桁ダイヤルワイヤーストレート太さ(mm)4
渦流タービンポンプUPD(高自吸・静音4P・中圧・ステンレス) ニクニ渦流タービンポンプUPD(高自吸・静音4P・中圧・ステンレス)ニクニ
629,800税込692,780
1台
6日以内出荷
小流量・高揚程!圧力変化による流量変動が少ない渦流タービンポンプ
用途一般産業用冷温水循環用各種機械取付用周波数(Hz)50/60接続方式JIS 5k FF ねじ込み式材質(パッキン)SiC/SiC/PTFE
渦流タービンポンプNPD(中圧・ステンレス) ニクニ渦流タービンポンプNPD(中圧・ステンレス)ニクニ
469,800税込516,780
1台
6日以内出荷から17日以内出荷
小流量・高揚程!圧力変化による流量変動が少ない渦流タービンポンプ
用途一般産業用冷温水循環用各種機械取付用周波数(Hz)50/60接続方式ねじ込み式材質(パッキン)SiC×SiC×PTFE
渦流タービンポンプKPD(自吸・中圧・銅合金) ニクニ渦流タービンポンプKPD(自吸・中圧・銅合金)ニクニ
449,800税込494,780
1台
6日以内出荷から17日以内出荷
小流量・高揚程!圧力変化による流量変動が少ない渦流タービンポンプ
用途一般産業用冷温水循環用各種機械取付用周波数(Hz)50/60接続方式ねじ込み式
ハイパーダイヤコアドリルショートタイプ(カッター) ミヤナガハイパーダイヤコアドリルショートタイプ(カッター)ミヤナガ
10,980税込12,078
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
ダイヤモンド砥粒を刃先に採用し切削性が良い。 引っかかりが少なく安全な作業が可能。 幅広い被削材に切削可能。 軽天をらくらくカット。 断熱材も絡まずに穿孔可能。
用途断熱材入り複合壁の穴あけに。 エアコン・水道・ガス・電気等の配管作業に。 ブロック・レンガ・瓦・ALC・日本壁・ラス壁・窯業系・金属系サイディングボードなど。 塩ビリパイプ・FRPM管なども引っかかりなくスムーズな穴あけが可能。 ダウンライト・人感センサー・火災警報器などの取付けの下穴に。有効長(mm)80(カッター長110mm)仕様穿孔可能材/金属系サイディングボード、複合材料、モルタル、ブロック、ALC、押し出し成型セメント、FRP、日本壁、タイヤチャック寸法(mm)13(Lシャンク)適合材窯業系サイディングボード(断熱材含む)、人造大理石、塩ビ管、軽天適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
CP-SPD07SHT-17 UNI-Q (ストレートワイヤー) CROPS(クロップス)CP-SPD07SHT-17 UNI-Q (ストレートワイヤー)CROPS(クロップス)
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
全長30cmのショートレングスロック "UNI-Q" オートバイのヘルメットロックとして開発したUNI-Qは、Dリングに通すやすい形状のヘッドと、長すぎず短すぎずのちょうど良い長さのケーブルが特徴です。 ヘルメットロック・サイドバッグロックとして
グレー質量(g)93寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×29×11(ヘッド)ワイヤー長(mm)300キー方式3桁ダイヤルワイヤーストレート太さ(mm)4
電源用高屈曲ロボットケーブル ORP-Dシリーズ 沖電線電源用高屈曲ロボットケーブル ORP-Dシリーズ沖電線
6,298税込6,928
1本(10m)ほか
5日以内出荷から43日以内出荷
600Vまでの電圧に対応する電源用のロボットケーブルです。 絶縁材料に独自開発の特殊エラストマーを採用し、優れた屈曲性能とコストパフォーマンスを両立しました。 柔軟で取り回し性に優れるため、実装スペースが限られ配線しにくい小型機器に最適です。
用途搬送装置、検査装置、FPD製造装置等の可動部・溶接ロボットや組み立てロボット等、多関節ロボットのアーム部、旋回部・マウンター等単軸型、直交型ロボットの摺動部
液晶保護フィルム ダイニチ電子 Wizz ポータブルDVDプレーヤー DV-PF700 DV-PF701X 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム ダイニチ電子 Wizz ポータブルDVDプレーヤー DV-PF700 DV-PF701X 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット
2,098税込2,308
1枚
4日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Wizz ポータブルDVDプレーヤー DV-PF700 DV-PF701X/ダイニチ電子取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
REC-Li7PDアルミケース 泉精器製作所REC-Li7PDアルミケース泉精器製作所
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
トラスコ品番354-4306
アルミブロック用コーナーポスト 水切付/CPD型 日軽金アクトアルミブロック用コーナーポスト 水切付/CPD型日軽金アクト
4,498税込4,948
1個
14日以内出荷
材質アルミ
液晶保護フィルム ダイニチ電子 Wizz ポータブルDVDプレーヤー DV-PF700 DV-PF701X 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム ダイニチ電子 Wizz ポータブルDVDプレーヤー DV-PF700 DV-PF701X 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
2,498税込2,748
1枚
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Wizz ポータブルDVDプレーヤー DV-PF700 DV-PF701X/ダイニチ電子取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
液晶保護フィルム ダイニチ電子 Wizz ポータブルDVDプレーヤー DV-PF700 DV-PF701X 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム ダイニチ電子 Wizz ポータブルDVDプレーヤー DV-PF700 DV-PF701X 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
2,498税込2,748
1枚
4日以内出荷
日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Wizz ポータブルDVDプレーヤー DV-PF700 DV-PF701X/ダイニチ電子取付方式シリコン吸着枚数1枚特性ブルーライトカット/反射防止
マニホールド SYシリーズ用 SMCマニホールド SYシリーズ用SMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
マニホールド SYシリーズ用 SMCマニホールド SYシリーズ用SMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
UPDオーバーホール部品セット ニクニUPDオーバーホール部品セットニクニ
109,800税込120,780
1セット
4日以内出荷
メカニカルシール、パッキン類をパッケージポンプのオーバーホール目安は1年に1度です
NPDオーバーホール部品セット ニクニNPDオーバーホール部品セットニクニ
109,800税込120,780
1セット
4日以内出荷
メカニカルシール、パッキン類をパッケージポンプのオーバーホール目安は1年に1度です
マニホールドブロックアッセンブリ SMCマニホールドブロックアッセンブリSMC
1,798税込1,978
1個
9日以内出荷
付属品増連用タイロッド(2個)・リード線アッセンブリ配線方式ダブル配線
KPDオーバーホール部品セット ニクニKPDオーバーホール部品セットニクニ
24,980税込27,478
1セット
4日以内出荷
メカニカルシール、パッキン類をパッケージポンプのオーバーホール目安は1年に1度です
SS5Y3-45P SMCSS5Y3-45PSMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
スーパーライナー&台車セット(RE-7/台車PD-1) 新富士バーナースーパーライナー&台車セット(RE-7/台車PD-1)新富士バーナー
39,980税込43,978
1セット
4日以内出荷
雑草の焼却、滅菌など農業用バーナーとして最適。強制混合機構:ノズルから噴出する高圧ガスの勢いで多量の空気(従来方式の約3から6倍)を引き込み、それを太い導管(従来方式の16倍)の中で完全に混合した後に燃焼させ、高温(1800度)、強力な集中炎を生み出した。電子着火方式:世界初の電子着火方式を採用 グリップ一体式スイッチにより、手元で安全にワンタッチ着火。作業性抜群:L-8(口径75mm)と同等の火力で、重さは3分の2 片手で楽々作業。熱、力のかかる部分から精密部品を全て排除:ノズル、ガスシールド面、空気孔などの精密部品を全て熱や力の加わらない手元に配置。力のかかる火口取付部分を太い導管(直径25mm)で支えることにより、過酷な作業にも耐える強力バーナーに。台車付きで移動しながらの作業もでき、完全燃焼しやすいプロパンガスなので作物に対しても安全。
火炎の長さ(mm)750質量(kg)4.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×470×540使用燃料プロパンガス発熱量(kW[kcal/h])116.3(100000)RoHS指令(10物質対応)対応
座付水栓エルボ オンダ製作所座付水栓エルボオンダ製作所
599税込659
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。壁取出し用の継手です。PD-012-S、PD-007-Sは日本水道協会認証登録品。
材質青銅形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアーパッキンなし
USB-C to HDMI 出力 マルチドッキンステーション 折りたたみスタンド型 USB-A 5.0Gbps×2ポート・USB-C 480Mbps×1 ポート・PD100W(7in1) VodaviewUSB-C to HDMI 出力 マルチドッキンステーション 折りたたみスタンド型 USB-A 5.0Gbps×2ポート・USB-C 480Mbps×1 ポート・PD100W(7in1)Vodaview
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
USB Type-C to マルチドッキングステーション 折りたたみパソコンスタンド
用途USB Type-C 対応周辺機器からHDMI表示機器への接続をサポートするマルチHubアダプター仕様HDCP:対応規格HDMI規格 v1.0-2.1の機器に対応、【USB Type-C】〔Thunderbolt3/4〕〔USB3.1/4〕〔DisplayPort v1.2-2.0〕コネクタ形状◇USB Type-C(オス)◇HDMI(メス)◇USB Type-A×2(メス)◇microSD/SDカードスロット◇USB Type-C(メス)◇USB Type-C PD(メス)RoHS指令(10物質対応)対応USBポートType-A:2ポート(USB3.2Gen1 5Gbps)、Type-C:USB3.2Gen1 5Gbps、Type-C:PD100W(充電用 )、Type-C:PC接続対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)・4K(30Hz)カードスロットmicroSD/SDカード