カテゴリ

  • オフィス家具(1,476)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(111)
  • 制御機器(92)
  • パソコン/周辺機器(69)
  • 切削工具(27)
  • メカニカル部品(23)
  • ねじ・ボルト・釘(17)
  • 自動車補修部品(13)
  • 溶接用品(11)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 自転車部品(11)
  • 機構部品(10)
  • 作業工具(10)
  • 物流用品(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 空調・電設資材(6)
  • 建築金物(5)
  • 農業機械(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 電気材料(3)
  • 測定用品(3)
  • カー用品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 清掃用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 事務用品(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)

「pd-08」の検索結果

関連キーワード
1,955件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【カット品】柔軟フッ素チューブ 8×12mm E-PD-8シリーズ 八興【カット品】柔軟フッ素チューブ 8×12mm E-PD-8シリーズ八興
1,480税込1,628
1本
当日出荷から7日以内出荷
柔軟性:積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 ガスバリヤー性:内層の2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)は、各種液体・気体に対する不透過性に優れています。 食品衛生法適合。
電工ペンチ エンジニア電工ペンチエンジニア(12件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
抜群の切断能力と耐久性を誇る、実力派の電工ペンチです。手にフィットするソフトグリップです。刃部硬度は、HRC60±4です。
用途電気工事、金工作業や機械部品の組立、修理等の幅広い用途に使用できます。材質S58C刃部硬度HRC60±4RoHS指令(10物質対応)対応
PD08(VIO50-5エコパッド ヤンマーPD08(VIO50-5エコパッドヤンマー
3,298税込3,628
1個
8日以内出荷
メーカー第二純正品
用途この商品はVIO40-1,VIO50-1,VIO50-2,VIO50-2A,VIO50-3,VIO50-5,VIO50-5B,B50-2B,B6-3,B6-3A,B6-5,B6-6,B6-6Aに適用される単品エコパッドです。(4t~6t)(締結用ナットを同梱しています)タイプエコパーツ適合型式(参考)VIO50,VIO55-6,B50-2A,B6U,B60U
車載充電器 カーチャージャー タイプCポート USBポート PD おまかせ充電 エレコム車載充電器 カーチャージャー タイプCポート USBポート PD おまかせ充電エレコム
1,998税込2,198
1個
当日出荷
USB Power Delivery規格に準拠したUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB-Aポートを搭載し、合計最大出力32Wでスマートフォンなど2台を車で充電できる車載充電器。
その他おまかせ充電機能付属品無しブラック質量(g)約26コネクタ形状USB Type-C(USB-C)コネクタ(メス)定格入力電圧(V)DC12/24対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery(20W)の規格内で充電が可能な機器か、最大15W(5V/3.0A)までの出力で充電可能な機器、またはUSB-Aポートから最大12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×66×32※突起部含まず発光色使用電源アクセサリソケット保証期間1年間使用地区日本定格出力電圧(V)USB Type-C(USB-C)ポートはDC5/9、USB-AポートはDC5定格出力電流USB Type-C(USB-C)ポートは3A(5V時)/2.22A(9V時)、USB-Aポートは2.4Aソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)
ドレンパッキン TAISHA(大社)ドレンパッキンTAISHA(大社)
1,298税込1,428
1袋(20枚)
翌日出荷から8日以内出荷
ビオラモPCRプレート VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモPCRプレートVIOLAMO(ビオラモ)
2,140税込2,354
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質PP(ポリプロピレン)
パワーグリップボールポイントドライバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)パワーグリップボールポイントドライバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から8日以内出荷
ボールポイントヘキサゴンにドライバータイプが新登場!角度を付けて使用でき、早回しに大変便利です。力が入れやすいグリップ形状で、グリップには一目でわかるサイズを表記。
用途六角穴付きボルトの締付け・緩め作業用。グリップ径(Φmm)34材質(グリップ)プラスチック商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ハイパーダイヤコアドリル(カッター) ミヤナガハイパーダイヤコアドリル(カッター)ミヤナガ(5件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から7日以内出荷
ダイヤモンド砥粒を刃先に採用し切削性が良い。 引っかかりが少なく安全な作業が可能。 幅広い被削材に切削可能。 軽天をらくらくカット。 断熱材も絡まずに穿孔可能。
用途断熱材入り複合壁の穴あけに。 エアコン・水道・ガス・電気等の配管作業に。 ブロック・レンガ・瓦・ALC・日本壁・ラス壁・窯業系・金属系サイディングボードなど。 塩ビリブパイプ・FRPM管なども引っかかりなくスムーズな穴あけが可能。 ダウンライト・人感センサー・火災警報器などの取付けの下穴に。有効長(mm)130(カッター長160mm)適合材窯業系サイディングボード(断熱材含む)、人造大理石、塩ビ管、軽天適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。仕様穿孔可能材/金属系サイディングボード、複合材料、モルタル、ブロック、ALC、押し出し成型セメント、FRP、日本壁、タイヤ
Pカラードット トンボ鉛筆Pカラードットトンボ鉛筆
139税込153
1本
翌々日出荷から11日以内出荷
直径約5ミリのドットが描ける「丸スタンプ芯」と筆記線幅約0.3ミリ「超極細芯」のツインタイプ水性サインペン。
インク水性染料商品タイプ使い切り本体タイプツイン線の太さ超極細・丸スタンプ直径(Φmm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
ハイパーバニシングドリル アサヒ工具ハイパーバニシングドリルアサヒ工具
9,998税込10,998
1本
当日出荷から10日以内出荷
下穴加工用無限ポイントドリル NS(日進工具)下穴加工用無限ポイントドリルNS(日進工具)
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
無限ミニチュアドリルの下穴加工用ドリルです。薄板の穴あけにも使用可能です。 シンニングの採用により穴位置精度が向上、安定した穴あけ加工が可能です。
材質超微粒子超硬合金刃数2全長L(mm)38表面処理無限コーティングシャンク径d(Φmm)3首角γ(°)15ねじれ角(°)25
スプリングピンプランジャD型 ナベヤスプリングピンプランジャD型ナベヤ
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷から23日以内出荷
使用温度範囲は、-30℃~+80℃です。 シールが付いているので、液体の内部への侵入を防ぎます。 強力圧タイプには、縦線マークが2本施してあります。
材質本体・ピン:SUM22L、スプリング:SUS631J1、シール:NBRRoHS指令(10物質対応)対応
Q3 CROPS(クロップス)Q3CROPS(クロップス)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
遮熱シート (屋根用・マット) ユタカメイク遮熱シート (屋根用・マット)ユタカメイク
81,980税込90,178
1本(8m)
3日以内出荷から11日以内出荷
暑さの原因である輻射熱を最大97%ブロック
用途室内温度が上昇する原因は主に太陽と機械から放射される輻射熱です。その輻射熱を遮熱シートでブロックすることにより室内温度の上昇を軽減します。
セットベース(セリボルトタイプ) PD 岩田製作所セットベース(セリボルトタイプ) PD岩田製作所
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
モーターベースや治具の位置決め、ベルトのテンション調整にお使いいただけます。調整ボルトで押して位置決めするタイプ。
RoHS指令(10物質対応)対応
ハイパーバニシングドリル アサヒ工具ハイパーバニシングドリルアサヒ工具
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
直刃バニシングドリルの切削速度の2倍・送り速度2倍の推奨条件で直刃バニシングドリルと同等の寸法精度・面粗さを維持いたします。スラストを大幅に削減させ、加工負荷低減・工具寿命の大幅UPが可能となります。
用途用途材質超硬K種AH10先端角(°)140刃先形状バニシング右刃右ネジレ15外径公差0/+0.005
オイルホール付ハイパーバニシングドリル アサヒ工具オイルホール付ハイパーバニシングドリルアサヒ工具
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
直刃バニシングドリルの切削速度の2倍・送り速度2倍の推奨条件で直刃バニシングドリルと同等の寸法精度・面粗さを維持いたします。スラストを大幅に削減させ、加工負荷低減・工具寿命の大幅UPが可能となります。
用途用途材質超硬K種AH10先端角(°)140刃先形状バニシング右刃右ネジレ15外径公差0/+0.005
NC用ポイントドリル(ノンコート) 岡崎精工NC用ポイントドリル(ノンコート)岡崎精工
2,798税込3,078
1本
3日以内出荷
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。先端角が豊富。(60°/90°/120°)ノンコート品となります。
用途ドリル加工前のセンタリング(位置決めや面取り)材質MCO材(コバルト高速度鋼)
無限ポイントドリル NS(日進工具)無限ポイントドリルNS(日進工具)
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
材質超微粒子超硬合金刃数2
Q3 (コイルワイヤー) CROPS(クロップス)Q3 (コイルワイヤー)CROPS(クロップス)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
あると便利な定番コイルロック 3mmケーブルで携帯性に特化したロックです。 コンパクトコイルロックは長時間の駐輪には不向きですが、ライド中のコンビニ休憩などで短時間自転車から目を離すシーンで活躍します。 更に自転車を対象物とロックすることで不意の転倒を防止することができます。 Q3はロックとしての効果+転倒防止に役立ちます。 バイクを壁に立て掛ける際に、フロントホイールとダウンチューブをロックすることでハンドルが固定され、バイクが転倒し難くなります。
質量(g)93寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×29×11(ヘッド)ワイヤー長(mm)1800キー方式3桁ダイヤルワイヤーコイル太さ(mm)3
プラン 木製デスク アール・エフ・ヤマカワプラン 木製デスクアール・エフ・ヤマカワ
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
天板には配線切り欠きがあり向かい合わせや壁付けレイアウトに対応。デスクとデスクの間の仕切りとしても役立つサイドハイテーブル(別売)との組み合わせにより、集中しやすいオフィスレイアウトが可能になります。
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、 PVCエッジ 配線受け:スチール(粉体塗装) アジャスター:PP高さ(mm)720天板厚さ(mm)25
ハイパーダイヤコアドリルショートタイプ(カッター) ミヤナガハイパーダイヤコアドリルショートタイプ(カッター)ミヤナガ
10,980税込12,078
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
ダイヤモンド砥粒を刃先に採用し切削性が良い。 引っかかりが少なく安全な作業が可能。 幅広い被削材に切削可能。 軽天をらくらくカット。 断熱材も絡まずに穿孔可能。
用途断熱材入り複合壁の穴あけに。 エアコン・水道・ガス・電気等の配管作業に。 ブロック・レンガ・瓦・ALC・日本壁・ラス壁・窯業系・金属系サイディングボードなど。 塩ビリパイプ・FRPM管なども引っかかりなくスムーズな穴あけが可能。 ダウンライト・人感センサー・火災警報器などの取付けの下穴に。有効長(mm)80(カッター長110mm)仕様穿孔可能材/金属系サイディングボード、複合材料、モルタル、ブロック、ALC、押し出し成型セメント、FRP、日本壁、タイヤチャック寸法(mm)13(Lシャンク)適合材窯業系サイディングボード(断熱材含む)、人造大理石、塩ビ管、軽天適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
プラン 木製デスク 引出し付き アール・エフ・ヤマカワプラン 木製デスク 引出し付きアール・エフ・ヤマカワ
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
天板下に引き出し1つが付属しています。天板には配線切り欠きがあり向かい合わせや壁付けレイアウトに対応。デスクとデスクの間の仕切りとしても役立つサイドハイテーブル(別売)との組み合わせにより、集中しやすいオフィスレイアウトが可能になります。
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、 PVCエッジ 配線受け・引出内部:スチール(粉体塗装) アジャスター:PP高さ(mm)720天板厚さ(mm)25均等耐荷重(kg)天板40、引出2引出しあり
NC用ポイントドリル 8 ノンコート NPD08シリーズ 岡崎精工NC用ポイントドリル 8 ノンコート NPD08シリーズ岡崎精工
3,398税込3,738
1本
6日以内出荷
NC用ポイントドリル ノンコート先端角が豊富(60°/90°/120°)ドリル加工前のセンタリング(位置決めや面取り)先端角90°・120°もあります
ナンミル エンドミル HM390 ETP-04 イスカルナンミル エンドミル HM390 ETP-04イスカル
26,980税込29,678
1本
翌日出荷
最小3コーナー使い、小径加工用、超小型チップ交換式エンドミルです。90°肩削り加工、ランピング加工、溝加工に対応しています。
用途フライス加工用。角度(°)90適合チップHM390 TPKR 0401-PCTRRoHS指令(10物質対応)対応
ナンミル マルチマスターねじ式アダプター HM390 ETP-MM-04 イスカルナンミル マルチマスターねじ式アダプター HM390 ETP-MM-04イスカル
27,980税込30,778
1本
翌日出荷から翌々日出荷
最小3コーナー使い、小径加工用、超小型チップ交換式エンドミルです。90°肩削り加工、ランピング加工、溝加工に対応しています。
用途フライス加工用。角度(°)90適合チップHM390 TPKR 0401-PCTRRoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ3ミル ホルダ HM390 ETP-05 イスカルヘリ3ミル ホルダ HM390 ETP-05イスカル
26,980税込29,678
1本
翌日出荷から4日以内出荷
3コーナー使いフライス工具です。高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ3ミル フェースミル HM390 FTP-10 イスカルヘリ3ミル フェースミル HM390 FTP-10イスカル
94,980税込104,478
1本
翌々日出荷から29日以内出荷
3コーナー使いフライス工具です。高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
カッター HTP イスカルカッター HTPイスカル
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミブロック用コーナーポスト 水切付/CPD型 日軽金アクトアルミブロック用コーナーポスト 水切付/CPD型日軽金アクト
4,998税込5,498
1個
14日以内出荷
材質アルミ
Infineon Pチャンネル パワーMOSFET INFINEONInfineon Pチャンネル パワーMOSFETINFINEON
879税込967
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
【カット品】柔軟フッ素チューブ 6×8mm E-PD-6x8シリーズ 八興【カット品】柔軟フッ素チューブ 6×8mm E-PD-6x8シリーズ八興
899税込989
1本
7日以内出荷
柔軟性:積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 ガスバリヤー性:内層の2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)は、各種液体・気体に対する不透過性に優れています。 食品衛生法適合。
S Series(SS5Y3-45PD) SMCS Series(SS5Y3-45PD)SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
マニホールド SYシリーズ用 SMCマニホールド SYシリーズ用SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
ユニクロ(+)ナベPD=3(14X08 大阪魂ユニクロ(+)ナベPD=3(14X08大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷から8日以内出荷
十字穴番号2寸法a(mm)4.4寸法d1(mm)7寸法k(mm)2.6寸法dk(mm)7ねじの呼びM4平座金(D1×T)14×0.8
SS5Y3-45P SMCSS5Y3-45PSMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
マニホールド SYシリーズ用 SMCマニホールド SYシリーズ用SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
マニホールドブロックアッセンブリ SMCマニホールドブロックアッセンブリSMC
1,798税込1,978
1個
9日以内出荷
付属品増連用タイロッド(2個)・リード線アッセンブリ配線方式ダブル配線
S Series(SS5Y5-45NPD) SMCS Series(SS5Y5-45NPD)SMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
3カ-W (+)ナベPD=3(14X08 大阪魂3カ-W (+)ナベPD=3(14X08大阪魂
667税込734
1袋(59個)ほか
翌日出荷
十字穴番号2寸法a(mm)4.4寸法d1(mm)7寸法k(mm)2.6寸法dk(mm)7ねじの呼びM4平座金(D1×T)14×0.8
...