21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


最大出力 91Wの超高速充電※USBソケット Aポート(QC3.0 MAX66W)+Cポート(PD MAX25W)電圧監視モニター付き 12V/24V共用
用途スマートフォンなどへの充電 関連資料(0.78MB)
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

シリコンパワー(Silicon Power)AC充電器 Type-C & USB-A 30W ホワイト
QM25の充電電力は最大30Wに上り、純正Apple 30Wチャージャーより20%小さく、35%軽いです。コンパクトな筐体は他の電源ケーブルのスペースを邪魔せず、最大の携帯性と利便性を実現します。QM25はUSB Type-A and Type-Cポートを介して、携帯やタブレットなどのデバイスに急速充電します。Type-Cを介したPower Delivery (PD)充電とUSB Type-Aを介したQC3.0充電により、充電時間が2.5倍早く、約30分でほとんどのスマートフォンを0%から最大50%に充電できます。QM25は2つのポートを介し、 iPhoneやiPadなどのApple製品、SamsungとGoogleのスマートフォン、Nintendo Switch、Bluetoothイヤフォンなど、あらゆるUSBデバイスに充電できるよう設計されています。QM25はAC 100-240ユニバーサル入力電圧に対応し、広範囲の電圧を処理するように調整されている為、どこに行っても充電が可能です。※国によっては、互換可能な変換プラグが必要になる場合があります。
仕様使用可能なインターフェース(入力):USプラグ、使用可能なインタフェース(出力):USB Type-A (×1), Type-C (×1)、総電源出力:30W 材質PC (UL94V0グレード) ホワイト 質量(g)65 出力(W)30 出力USB (USB Type-A): 5V=3A、9V=2A、12V=1.5A、Type-C: 5V=3A、9V=3A、12V=2.5A、15V=2A、20V=1.5A、USB + Type-C: 5V=3.0A (max.) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)48.0×44.8×31.5(US)、66.5×44.8×31.5(EU) 入力AC100-240V, 50/60Hz 最大0.75A 動作温度0℃~40℃ 保証期間1年 保護機能過電圧保護、過電流保護、短絡保護、サージ保護、難燃性(UL94V0グレード) 各種認証ETL、PSE、BSMI、CE、FCC、RoHS、 WEEE、VI、Indoor
1個
2,198 税込2,418
18日以内出荷


インターフェース規格:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。供給電流:最大900mA(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。制限事項:※本製品はパソコン本体のType-Cポートに直接接続してください。USBハブ、増設のUSBポートではご利用いただけません。 ※本製品はUSB PD(Power Delivery)対応ですが、全てのUSB Type-C搭載機器(PD対応)には対応しておりません。 ※本製品の取り外し、接続に関して、基本的にプラグアンドプレイには対応していますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に表示しない、動作しない場合があります。再度抜き差しをお試しください。これは本製品の不具合、故障ではありません。 ※本製品はWindows OS、Mac OSが動作している状態で使用するものです。システム起動時や、BIOS画面では動作(表示)しません。 ※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。 ※USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅い方の規格になりますのでご注意ください。 ※全てのUSB Type-C機器に接続、動作を保証できるものではありません。 ※本製品はUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)規格に対応しておりますが、USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の規格値(5Gbps)の転送速度は規格値です。電源:セルフパワー/バスパワー両対応 ※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。 ※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。HDMI出力ポートは、USB Type-Cポートを搭載し、Display Port Alternate Modeに対応している機器で使用できます。HDMI出力4K/30Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB3.2ポートからのノイズを受けにくい、USB2.0ポートを搭載しています。Type-CポートにはマウスやUSBメモリーが接続可能です。Type-Cポートはパソコンの純正ACアダプターを接続すれば周辺機器を使用しながらUSB PD(USB Power Delivery)対応のパソコンの充電ができます。最大60Wまでの充電に対応しています。PD・データ転送両対応のType-Cポートです。
仕様●PD仕様:60W <映像出力部>●PD対応:対応●ケーブル長:約30cm●コネクタ:HDMIタイプA(19pin)メス●コネクタ形状(PC接続側):USB Type-C●コネクタ形状(アップストリーム):USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス×1●コネクタ形状(ダウンストリーム):USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×1 USB 2.0 Aコネクタ メス×1 USB Type-Cポート メス(PD 60W対応)×1●サイズ:約W95×D25×H13mm●セット内容:本体、取扱説明書●ポート数:3ポート●最大対応解像度:4K/30Hz●重量:約44g●対応解像度:最大3840×2160(4K 30Hz)<共通仕様>●通信速度:5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)●<USBハブ部> アズワン品番65-9282-12
1個
7,030 税込7,733
翌日出荷

6機能マルチポートアダプタ:HDMI 2.0b、4K60Hz HDR10をサポート(DP 1.4 Altモードが必要)。SDカードリーダー、ギガビットイーサネットLANポート(PXEブート & WoL 対応)、2x USB-A 3.2 Gen 2 ハブ内蔵(1x 7.5W BC 1.2充電ポート含む)。100W PD 3.0パススルー対応。長尺ホストケーブル:長めの25cm一体型ケーブルでリーチを延長、2in1タイプのデバイスのポートやコネクタにかかる負荷を軽減。Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite x2など、ノートパソコンを机上スタンドに載せる場合に便利。携帯に適した一体型ケーブル。UHD解像度:DP 1.4 altモード対応のホスト(Intel 第11世代以降)で4K60Hzのデジタルビデオ解像度をサポート。DP 1.2 altモード対応のホストデバイスでの最大ビデオ解像度は4K/30Hz。PS186チップ搭載、iPad ProおよびUSB-C搭載iPad Miniと互換性あり。安定したパフォーマンス:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート。15Wをマルチハブ本体用にリザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちを回避。85Wをノートパソコンの充電に使用。幅広い互換性:USB-C接続のUltrabook、Chromebook、Thunderbolt 3/4/USB4対応ノートPCに幅広く対応。HP、Dell、Lenovo、MacBook(Intelプロセッサ & M1チップ搭載モデル)、Surfaceなど。Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、Android対応。StarTech.com接続ツール:性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
用途ノートパソコンを4K60Hz対応HDMIモニタに接続(4096 x 2160p)、パワフルな環境を構成。内蔵SDカードリーダーでマルチメディアコンテンツにアクセス。最大100WのUSB PD 3.0とUSB-A急速充電ポートでノートパソコンとUSB周辺機器を充電 長さ(mm)82 幅(mm)142 高さ(mm)29 質量(g)150 保証期間3年間 インターフェースUSB 3.2 Gen 2 - 10Gbps セット内容1-USB-Cマルチポートアダプタ、1-クイックスタートガイド 電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ 消費電力(W)15 RoHS指令(10物質対応)対応 対応OSmacOS High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Windows 8/10/11、Chrome OS、iPadOS、Android 9/10/11 USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 2対応)
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

5台同時に充電可能。PD対応で急速充電可能。出力自動判別機能。
出力Type-C/(PD3.0) 5V3A/ 9V2.77A/ 12V2.08A、25W max、USB-A 1~3(White)/5V3A、15W、USB-A 4(Green)/5V3A/ 9V2.77A/ 12V2.08A、25W max、PPS/3.3V-5.9V 3A or 3.3V-11V 2.25A、合計:USB-A 1+2+3/DC 5V1A each、5W+5W+5W max、Type-C+USB-A 4(Green)/DC5V1.5A each、7.5W + 7.5W Max、Type-CかUSB-A(Green)+ USB-A 3port/25W + 15W = 40W Max、Type-C + USB-A(Green)合計5V3A 15W + USB-A 3port合計、5V3A 15W = 30W max. コード長さ(m)約1.2 本体寸法(mm)約78.8×66×108 本体質量(g)約120 入力100-240V~50/60Hz 対応認証:PSE、CE、CB、RoHS(2024年3月時点) 色(本体) アズワン品番66-0023-06 素材本体:PC + ABS
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

可変式エアクッションを装備しています。高速・高許容エネルギー仕様です。ワーク押出用に。省スペース化に。
1個
8,898 税込9,788
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

吸引ポートを設けています。クリーン対応グリースを使用し発塵を抑えています。発塵を抑える必要がある工程に。ワークの搬送工程等に。
1個
5,798 税込6,378
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

吸引ポートを設けています。クリーン対応グリースを使用し発塵を抑えています。発塵を抑える必要がある工程に。ワークの搬送工程等に。
1個
4,898 税込5,388
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

可変式エアクッションを装備しています。高速・高許容エネルギー仕様です。ワーク押出用に。省スペース化に。
1個
7,898 税込8,688
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
5,098 税込5,608
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
6,698 税込7,368
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)



リニアベアリングを内蔵した高剛性・高精度シリンダです。ワーク搬送部に。押出機構に。
1個
18,980 税込20,878
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

リニアベアリングを内蔵した高剛性・高精度シリンダです。ワーク搬送部に。押出機構に。
1個
14,980 税込16,478
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

New-Era(ニューエラー)エアーシリンダ CS03Rシリーズ
エコ商品
最高使用速度(mm/s)750 使用温度範囲(℃)0~70 最高使用圧力(MPa)0.7 スイッチ有無有(マグネット付) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2781種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
32日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

BUFFALO(バッファロー)PD30W対応AC充電器 C×1/A×1 2ポート ホワイト
エコ商品
最大30W出力のUSB PD対応USB Type-Cポートを備え、スマートフォンからタブレットまで幅広い機器を急速充電。USB Type-Aポートも1つ搭載し、同時に充電可能。コンパクト設計で持ち運びにも便利。
セット内容本体、保証書 ※ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。 ホワイト 規格電気用品安全法(PSE) 出力【2ポート同時接続時】USB Type-Cポート:最大15W 5V/3A、USB Type-Aポート:最大15W 5V/3A、2ポート合計最大25W、【単独接続時】USB Type-Cポート:最大30W、 USB PD…5V/3A、15/2A、15V/3A、20V/1.5A、USB Type-Aポート:最大30W、 QC3.0…3.6~9V/3A、9~12V/2.5A、 SCP…4.5V/5A 本体質量(g)約77 入力AC100~240V、50/60Hz 適合機器USB PD3.0(USB Power Delivery 3.0)の充電に対応した機器 保証期間1年間 RoHS指令(10物質対応)対応 接続ポートUSB Type-C メス×1、USB Type-A メス×1 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約28×49×48
1台
3,398 税込3,738
8日以内出荷