ふんわり柔らか。まるでMousse(ムース)のようなケーブルです。指通りがなめらかでその感覚がクセになるシリコンケーブル。しなやかで柔らかく、ケーブルが絡みづらい利便性の高い商品です。かわいらしいデザインとは裏腹にPD60W出力に対応したパワフルな充電ケーブルです。PD対応の充電器と組み合わせて使用することで急速充電が可能。Type-C充電ポートを搭載したノートPC(60W以内)の充電も可能です。収納時に便利なケーブルバンド付き
使用温度範囲(℃)5~35
ケーブル長(m)1.2
コネクタ形状USBTypeC-UBSTypeC
ケーブル種類やわらか
USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット、スマートフォン等と、USB機器(USB2.0 Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。USB-IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルで、USB2.0対応の機器を接続することができます。(USB2.0/USB1.1両対応)。USB PD(USB Power Delivery)に対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大PD60W(DC20V/3A)の電源供給が可能です。※供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。PD60Wに対応しているので、スマートフォンやタブレット、ノートPC等を急速充電することが出来ます。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。銅製の編組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
規格USB2.0/USB1.1
コネクタ形状●USB2.0 Type-Cコネクタオス - USB2.0 Type-Cコネクタオス●MD:Type-C
対応機種<パソコン>各社パソコン、※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <周辺機器>Type-Cコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。<USB充電器>USB Type-Cコネクタメス出力対応の充電器
難燃性線材:VW-1
シールド数:2重シールド
被覆材質:PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(線材)規格(UL):UL 2725
指通りが滑らかでその感触がクセになるシリコンケーブル。ふんわり柔らかでケーブルが絡みずらいです。PD60W出力に対応したパワフルな充電ケーブルです。PD対応の充電器と組み合わせて使用することで急速充電が可能です。Type-Cの充電ポートを搭載したノートPC(60W以内)の充電にもご使用いただけます。
色ホワイト
使用温度範囲(℃)5~35
コネクタ形状USBTypeC-UBSTypeC
ケーブル種類やわらか
折り曲げに強い新設計で、15000回の屈曲試験をクリアした、パワーデリバリ―60W対応のタイプC toライトニングケーブルです。Apple認定のMFi認証を取得しています。安心の1年保証です。
規格USB PD (PowerDelivery) 対応、最大60W (20V/3A) 充電対応
コネクタ形状USB Type-C (オス) - Lightning (オス)
対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningを搭載したiPadやiPod touch
転送速度(Mbps)最大480
インターフェイスLightning
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証MFi認証
ケーブル種類やわらか
適合用途充電用
USB IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています。USB 20Gbps(USB4 Gen2×2)の「SuperSpeed+USB(転送速度 20Gbps)」に対応した高品質ケーブルです。USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。DisplayPort Alt Mode対応のType-C入力ポートを持つモニターや電子黒板に接続して、映像・音声出力に対応しています。(4K60Hz対応)。USB PD60Wに対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大PD60W(20V/3A)の電源供給が可能です。メッシュケーブルを採用しており、伸縮性や柔軟性が高く、曲げやねじれ、引っ張りにも強いケーブルです。耐久性の高いアルミカバーコネクタを採用していています。ノイズに強い3重シールド構造です。ケーブルを綺麗にまとめる、シリコンタイ付きです。錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
色ブラック
規格SuperSpeed USB 20Gbps、USB4 Gen2x260W
ケーブル長(m)約3
最小曲げ半径(mm)7.5倍OD 最小曲げ半径42
コネクタ形状USB4 Type-Cコネクタオス-USB4 Type-Cコネクタオス(USB4 Type-Cコネクタオス - USB4 Type-Cコネクタオス)※USB 3.2 Gen2/Gen1・USB 3.1 Gen2/Gen1 対応
対応機種<パソコン>:各社パソコン、※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <周辺機器>Type-Cコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。<ディスプレイ>各社ディスプレイ※Type-C対応の端子を持つ機種。<USB充電器>USB Type-Cコネクタメス出力対応の充電器
難燃性線材(V):94V-0
シールド数:3重シールド
被覆材質:TPE +PPメッシュ
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証USB IF
径(mm)ケーブル:約5.6
ケーブル種類メッシュケーブル
適合用途データ転送
材質(線材)規格(UL):UL21572※メッシュを除く
USB規格【USB PD(USB Power Delivery)仕様】最大PD60W(DC20V3A)【USB PD(USB Power Delivery)対応】○※USB PD対応機器に限ります。供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。
1本
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
最大60W(単体使用時)のUSB PD対応 USB Type-Cポートと最大18WのUSB-Aポートを搭載した車載充電器。
※2ポート同時使用時のUSB Type-Cポートは最大45Wになります。
通電/充電中は青色、USB PDの超急速充電中は赤色に光るLED搭載。
トラックなどでも使用できる、DC12V/24V対応。
材質PC(本体ケース)銅合金(ACプラグ)
質量(g)約37
出力[Type-C](単体使用時最大60W)DC5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3A(2ポート同時使用時最大45W)DC5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A[USB-A]DC5V3A、9V2A、12V1.5A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約37×69.5×37
入力DC12V/24V
ポートType-C(Power Delivery)×1、 USB-A×1
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
USB Type-Cはパワーデリバリ―60W対応となっており、ノートパソコンの充電も可能です。またUSB PD-PPSに対応しており、発熱や変換ロスを最小限に抑える事が出来るように作られています。USB Type-Aポートは最大18W出力のかしこく充電に対応しており、USB-Aポートでも高速充電が可能です。また、低電流モードにも対応しており、Bluetoothイヤホン等のような充電電流が小さいデバイスでも充電可能です。USB-Cポートは本体の充電と給電両方でお使いいただけます。
仕様PSEマーク:安心・安全のPSE適合商品です。
付属品取扱説明書 兼 保証書、USB Type-C to USB Type-Cケーブル (約50cm)、USB Type-A to USB Type-Cケーブル (約30cm)
対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、各種ノートパソコン、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、Bluetoothイヤホン、Bluetoothスピーカー、ポータブルゲーム機、電子タバコ など
バッテリーリチウムイオン電池 14.4V/5000mAh (3.6V/20000mAh)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×26×150
保証期間2年間
保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護
充電時間(時間)(モバイルバッテリーへの充電)空の状態から満充電まで:約3(PD30W充電時) ※PD充電を行う場合は、別売のPower Delivery 18W以上のAC充電器 (30W推奨)が必要です。
動作温度(℃)充電時:0~40、放電時:0~40
USBポート数2
使用可能回数約1000回 ※接続機器及び使用条件による
充電端子USB Type-C
給電端子USB Type-C、USB Type-A
hoco. X101 PD60W Type-Cケーブルは、PD60W充電とデータ転送に対応した高性能なType-C to Type-Cケーブルです。スマートフォンやタブレットに加え、ノートPCの充電にも対応しています。ケーブルはソフトなシリコン素材を使用しており、柔軟性と耐久性を兼ね備えています。曲げやねじれに強く、 絡まりにくい設計です。長さは約1m、重量わずか25gの軽量設計で、持ち運びやデスク周りでの使用に最適です。旅行や出張時にも便利です。普段使いやビジネスシーンで、あなたのモバイルライフをサポートします。
仕様保証:初期不良のみ、充電対応:最大PD 60W(20V/3Aまで)
材質外装:シリコン
質量(g)25
ケーブル長(m)1
コネクタ形状Type-C
入力端子Type-C
出力端子Type-C
データ転送最大480Mbps
ケーブル種類しなやか、シリコン、耐久性
適合用途データ転送用、充電用
入数(本)1
USB Power Delivery(USB PD)規格による最大60Wの出力に対応し、USB Type-Cポート搭載のノートパソコンへ充電ができる容量19800mAh(並列換算値)のモバイルバッテリーです。最大60WまでのUSB PD規格による充電に対応し、TypeCポートを搭載したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。USB Aポートを2ポート搭載しており従来のUSB Aコネクタケーブルを接続してスマートフォンなどのUSB充電機器を充電することもできます。本製品への蓄電もUSB PD規格に対応している為、USB PD30W以上のACアダプタ(別売り)を使用することで約3~4時間で蓄電することができます。機器への充電と本製品への蓄電に使える、USB PD規格に対応したUSB-IF認証品のUSB TypeCケーブル付きです。(最大20V/3Aまで対応)。過充電、過放電、過電圧、過電流、短絡保護機能に加え、本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する過熱保護機能を搭載した安心設計です。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
仕様電池種類:リチウムイオン電池、電池容量(V):10.8、電池容量(mAh):6600mAh、電池容量(Wh):71.28、入力端子形状:USB Type-C、DC5V 3A、DC9V 3A、DC12V 3A、DC15V 3A、DC20V 3A(最大60W)USB A:DC5V/2.4A、ノートパソコン給電:対応
セット内容本体、USB-IF認証 USB Type-Cケーブル(USB PD60W対応)、取扱説明書・保証書
最大出力(W)USB PD:60、USB合計:60※USB Aポートのみの場合は12W
端子形状USB出力:USB A,USB Type-C
充電時間3~4時間※USB PD30W以上に対応したAC充電器使用時
本体形状その他
定格入力DC5V 3A、DC9V 3A、DC12V 2.5A、DC15V 2A(最大30W)
出力ポートUSB:3ポート※USB Type-C×1、USB A×2
USB定格出力電圧/電流:USB Type-C、PD:対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
柔軟さを持った線材設計で断線に強く、取り回しがしやすいため束ねて持ち歩くのに便利な、やわらか耐久ケーブルです。USB Power Delivery(最大60W)に対応し、スマートフォン・タブレットの高速充電に対応しています。USB-Type-C(TM)ポートを搭載しているパソコンおよび充電器・モバイルバッテリーと、スマートフォンやタブレットを接続して充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。断線に強く取り回しのしやすい柔らかいケーブルなので、束ねて持ち歩くのに便利です。スリムな外観を維持したまま屈曲への耐久性を高め、柔軟さを持った線材設計を実現しました。※メーカー比。USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品です。USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)の大電力で接続機器の充電が可能です。 。ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電力値が異なります。最大480Mbpsのデータ転送が可能です。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。パウダーを混ぜた特殊光沢塗装で、高級感のある外観に仕上げています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
用途USB Type-C(TM)ポートを搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C(TM)ポートを搭載したスマートフォンを接続して充電・データ通信ができます。
規格USB2.0規格正規認証品
コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-C(TM)プラグ
対応機種USB Type-C(TM)ポートを持つスマートフォン・タブレット・パソコン・充電器・モバイルバッテリーなど ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
シールド2重シールド
メッキ金メッキピン
RoHS指令(10物質対応)対応
対応転送速度(Mbps)最大480(理論値)
ケーブル種類スリム
適合用途充電/データ転送
パワーデリバリー最大60W(20V/3A)
USB PD (Power Delivery) 60Wに対応した、USB 2.0 Type-C (USB-C) ケーブルです。
USB Type-Cコネクタ搭載の機器同士を接続できます。
USB PD対応環境で最大60Wの電源供給に対応します。
最大3Aの充電に対応します。
480Mbpsのデータ転送に対応します。(理論値)
Type-Cは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。
ケーブル長(m)約0.5
色ブラック
適合用途充電、データ転送
コネクタ形状USB Type-C オス - USB Type-C オス
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480
USBタイプUSB 2.0規格対応、USB PD (Power Delivery) 対応 (20V-3A 60Wまで)
1本
¥559
税込¥615
当日出荷
極太なのにソフトでフレキシブルなスイング式C toCケーブル。コネクタが180°回転するので、充電しながらのゲーミング時などには手元でコネクタが邪魔にならず操作に集中できます。また、可動部が衝撃を逃がすため、断線やコネクタの破損の予防にも役立ちます。可動部分には、通電がわかる青色インジケータを搭載。
色イエロー
全長(m)約1.2
電力(W)充電:最大PD60
コネクタ形状TYPE-C to TYPE-C
転送速度(Mbps)最大480
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
本製品は、データ通信と充電に対応したTYPE-C to TYPE-Cケーブルです。
最大PD60Wまでの高速充電に対応しており、スマートフォンやタブレット、ノートパソコンなど幅広い機器の充電にご利用いただけます。
パソコンとスマートフォンとのデータ転送にも利用可能なUSB2.0準拠した480Mbpsに対応。
※TYPE-C接続モニタなどの接続には対応しておりません。
断線しやすいコネクタとケーブルの接続部を、曲げに強く、断線しにくい独自設計のコネクタカバーにしました。
ケーブル素材は取り回ししやすく耐久性に優れたナイロン製ケーブルを採用。
材質TPE、ナイロン
色ブラック
長さ(m)約1
ケーブル長(m)1
コネクタ形状Type-Cオス-Type-Cオス
対応転送速度(Mbps)480
USBタイプUSB2.0
変換タイプオス-オス
最大電力(W)PD60対応
1個
¥719
税込¥791
6日以内出荷
高耐久で信頼性の高い「U121 PD60W クリスタルType-Cケーブル」は、データ転送と急速充電に対応するType-C to Type-Cケーブルです。高耐久性ナイロンメッシュアウターを採用した、強靭なメッシュアウターケーブルにより、日常の使用でも安定した接続を提供します。コネクター部分は上品なゴールドメタルで仕上げられ、耐摩耗性が高く、頻繁な抜き差しにも対応。コネクター外装は内部構造が見える洗練されたガジェット感あふれるクリア成型を採用しており、デジタルガジェットらしい未来的なデザインと耐久性を兼ね備えております。Type-Cコネクターの一方には通電中にほのかに光るLEDインジケーターランプを搭載。PD充電 60Wに対応しており、スマホやタブレットなど多様なデバイスを快適かつ高速に充電することができます。
仕様保証:初期不良のみ、充電対応:最大PD 60W(20V/3Aまで)
色ブラック
質量(g)35
ケーブル長(m)約1.2
コネクタ形状Type-C
入力端子Type-C
出力端子Type-C
ケーブル種類メッシュ、耐久性
適合用途データ転送用、充電用
入数(本)1
1本
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
PoE(Power Over Ethernet)をUSB Type-Cに変換し、パソコンやタブレットPC、POS端末などにPD給電をしながら安定したデータ通信を行うことができるアダプタです。本体がPoE電力で動作するので、変換アダプタの設置場所に電源が必要ありません。IEEE802.3bt(90W)のPoE規格に対応し、最大90WまでのPoE電力入力に対応。USB Type-CからのPD給電は最大60Wまでに対応。※1。最大100m離れた場所に本製品を設置することで電源コンセント等が無い場所でもパソコンやタブレットPCなどへPD給電とデータ通信を行うことができます。※2。通信・給電状況を確認できるLEDを搭載。本製品は屋内使用専用品です。※1 IEEE802.3bt(60W)以上のPoE給電がある場合に限ります。※2 最大100mはLAN規格における理論値であり、実際にLAN通信・PoE給電が可能なケーブル長は最大80m程度以内となります。※3 PoE給電に使用するLANケーブルはカテゴリ5e/6/6aストレートケーブルで24AWG以上の太さのものを選んでください。 推奨ケーブル(サンワサプライ製) ・KB-T6POEシリーズ(22AWG) ・KB-T6TSシリーズ(23AWG) ・KB-T5Tシリーズ(24AWG 単線)※4 本製品とUSB Type-C機器間を接続するケーブルは付属のType-C-Cケーブルをご使用ください。 市販のUSB Type-C-Cケーブルを使用する場合は長さ1m以内でPD給電・通信対応のType-C-Cケーブルをご使用ください。 推奨ケーブル KU30-CCP310(1m) KU31-CCP310(1m) を
仕様最大伝送速度:100Mbps(100BASE-TX)、通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス、ポート構成:100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX PoE ポート(PSE) ×1ポートUSB Type-C(PD対応) ×1ポート、PoE対応有無:対応、PoE給電方式:Alternative A,Alternative B、適合LANケーブル:UTPカテゴリ5e/6/6aストレートケーブルで24AWG以上の太さのもの※PoE対応のLANケーブルをご使用ください。、消費電力(最大):約10W、動作時環境条件:温度/0~40℃、湿度/20~80%(結露なきこと)、インターフェース規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠、PD最大出力:60W ※IEEE802.3bt(75W)以上のPoE給電が必要
セット内容USB Type-C-Cケーブル(0.5m)×1、取扱説明書(保証書)×1
材質筐体:プラスチック
色ホワイト
コネクタ形状(アップストリーム)USB 5Gbps Type-Cコネクタ メス
対応機種USB Type-Cコネクタを標準装備しており、PD充電に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、Chrome OS搭載パソコン、iPhone15/16シリーズ※Nintendo Switch非対応※すべての機器で動作を保証するものではありません。
温度温度/-20~70℃、湿度/20~80%(結露なきこと)
準拠規格IEEE802.3(10BASE-T),IEEE802.3u(100BASE-TX ),IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)PoE受電ポートIEEE802.3af/at/bt(最大90Wまで)
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
hoco U136 RGB Type-Cケーブルは、高速充電と美しいイルミネーションを兼ね備えた、唯一無二のType-C to Type-Cケーブルです。他のケーブルとは違い、コネクターに内蔵されたRGBライトが、カラフルなグラデーションで、ゲーミング空間を彩ります。デバイスを充電中、美しいRED、GREEN、BLUEの光の演出を楽しめます。6mmの極太アウターケーブルは、TPU素材のしなやかさと耐久性を兼ね備えています。長さは1.2mで、デスク周りでも、外出先でも、取り回しに便利で使い勝手抜群です。また、最大PD60W休息充電とデータ転送に対応。ゲーム中にバッテリーが切れる心配なく、プレイに集中できます。ノートPCからスマートフォン、タブレットなど、さまざまなデバイスの充電にご利用いただけます。
仕様保証:初期不良のみ、充電対応:最大PD 60W(20V/3Aまで)
材質外装:TPU
色ホワイト
質量(g)約65
ケーブル長(m)1.2
コネクタ形状Type-C
入力端子Type-C
出力端子Type-C
データ転送最大480Mbps
ケーブル種類耐久性、しなやか
適合用途データ転送用、充電用
入数(本)1
1本
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
極太なのにソフトでフレキシブルなスイング式C toCケーブル。コネクタが180°回転するので、充電しながらのゲーミング時などには手元でコネクタが邪魔にならず操作に集中できます。また、可動部が衝撃を逃がすため、断線やコネクタの破損の予防にも役立ちます。可動部分には、通電がわかる青色インジケータを搭載。
色ブラック
全長(m)約1.2
電力(W)充電:最大PD60
コネクタ形状TYPE-C to TYPE-C
転送速度(Mbps)最大480
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
しっかり長いロングタイプ3mのType-C to Type-Cケーブル
長さは一般的なケーブルの約3倍。様々なシーンで取り回しが効く便利な長さです。
最大60Wの急速充電に対応しています。
アルミ製のコネクタカバーとナイロンメッシュ被覆によりデザインと耐久性を両立させています。
質量(g)約82
規格USB2.0
充電方式60Wまで対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
4種類のケーブルを1本にまとめたコネクタ分岐型マルチケーブル。接続機器に合わせて4通りの接続方法がご利用いただけます。1USB-A→TYPE-C (5A max.)2USB-A→iOS (5V/2.4A max.)3TYPE-C→TYPE-C (60W max.)4TYPE-C→iOS (27W max.)
色ブラック
全長(m)約1.2
電力(W)充電:最大PD601USB-A→TYPE-C (5A max.)2USB-A→iOS (5V/2.4A max.)3TYPE-C→TYPE-C (60W max.)4TYPE-C→iOS (27W max.)
コネクタ形状USB-A/TYPE-C to TYPE-C/iOS
転送速度(Mbps)最大480
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
ネオジムマグネットコネクタを採用しており、片手で簡単に接続・取り外しができ、充電やデータ転送をスムーズに行えます。スイングコネクタは180度まで稼働し、マグネット接続部分は360度回転し、合計540度の回転が可能です。自由自在に回転するコネクタにより、充電中でもケーブルが邪魔にならず、快適にデバイスを使用可能。さらに、コネクタ本体の破損を防ぐ設計で、安心してお使いいただけます。コネクタカバーは耐久性に優れたアルミ合金を採用。日常使いでの摩耗や衝撃に強く、長期間安心してお使いいただけます。最大60WのPower Delivery(PD)に対応し、急速充電が可能です。ノートPCやタブレット、大容量デバイスでも高速かつ安定した充電を実現します。耐久性の高いメッシュ構造のケーブルを採用。頻繁な使用や持ち運びにも耐えられる設計です。ケーブルをコンパクトにまとめるシリコンタイを付属。整理整頓が簡単で、持ち運びも便利です。480Mbpsでの高速データ転送が可能です。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。※DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。
種類USB2
規格USB2.0/USB1.1、(MD)USB2.0
コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス - USB2.0 Type-Cコネクタオス、(MD)Type-C線材規格(UL)
対応機種<パソコン>各社パソコン、※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <周辺機器>Type-Cコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。<USB充電器>USB Type-Cコネクタメス出力対応の充電器
シールド1重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル径(Φmm)3.8
USB規格PD(USB Power Delivery)対応:○、PD(USB Power Delivery):最大PD60W(DC20V/3A)
USB Type-C (USB-C) コネクタ搭載のスマートフォン/タブレットなどに、USB Type-Cコネクタ搭載周辺機器やモバイルバッテリーを接続できます。スマートフォンとポータブルアンプの持ち運びに便利な両端横L型のケーブルです。コネクタのどちらでもホスト側として使えます。USB PD (Power Delivery) 対応環境で最大60W (20V/3A) の電源供給に対応します。(供給電圧/電流値は接続する機器の性能に依存します。)。ナイロン編組スリーブで絡まりにくく、耐久性も高いです。
仕様USB PD (Power Delivery) 対応 (最大60W(20V/3A))
色ブラック
コネクタ形状USB Type-C (オス) - USB Type-C (オス)
設定距離(mm)コネクタ先端から背面まで:約27
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480
モードDisplayPort Alt:非対応
ケーブル長(cm)約15 (コネクタ含む)
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプUSB2.0
携帯端末対応小型:USB Type-Cコネクタ搭載スマートフォン/タブレット
変換タイプUSB2.0 Type-C オス 横L型 - USB2.0 Type-C オス 横L型
搭載品eMarker:非搭載
1本
¥819
税込¥901
4日以内出荷
極やわケーブル
やわらかなシリコン素材でケーブルを保護し、ケーブルの曲げ伸ばしをスムーズにおこなうことができます。
また、摩擦が少ないためカバンなどに収納しても絡まりにくく、取り出した時にストレスがありません。
PDの急速充電に対応
PD充電に対応したスマートフォンやタブレット、ノートパソコンもしかりと充電ができるPD60W充電に対応。
長さ(m)約1.0
ケーブル長(m)1.0
コネクタ形状USBType-C(オス) - USBType-C(オス)
対応データ転送、PD60Wまでの充電
入力端子Type-C
出力端子Type-C
RoHS指令(10物質対応)対応
変換タイプオス - オス
USB-PD最大60W(20V3A)充電器に対応します。ケーブル長1.5mのロングタイプ。ケーブルを巻き取って、すっきりコンパクトに収納できるリール式ケーブルです。コネクタ部もケースに収納できるので持ち運びに便利。ケーブル長1.5mと長く手元まで届きやすいため端末を充電しながらの使用も可能。USB-Aポート搭載機器からUSB-Cポート搭載機器を充電&給電します。データ転送も可能。折り曲げに強く断線しにくいロングブッシュ構造。
材質ケース:PC、ケーブル:PVC、TPU
色ブラック
質量(g)65
備考3Aを超えるUSB PDには非対応です
コード長さ(m)約1.5
コネクタ形状USB2.0[USB-A]オス-USB2.0[Type-C]オス
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×19×23
電力(V/A)許容電力:20/3
1台
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
インターフェイスUSB2.0
1個
¥1,698
税込¥1,868
8日以内出荷
やわらかく、絡まりにくい。くるっとまとめて持ち運び。すべすべとした触りごこち。断線に強い。スマートフォンやタブレットを最大60Wパワフル充電。ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利。安心の2年保証付き
規格USB2.0規格準拠 最大60W(20V / 3A)充電対応(※USB Power Deliveryをご利用になるには接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。/※充電環境によって供給される電流値は異なります。)
本体質量(g)約28
コネクタ形状USB Type-C(オス)- Type-C (オス)
対応機種iPhone15以降のiPhone (iPhone16e対応)、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等。※USB Type-C(メス)対応機種(※Android Autoに対応しております。)
保証期間2年間
転送速度(Mbps)最大480
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
やわらかく、絡まりにくい。くるっとまとめて持ち運び。すべすべとした触りごこち。断線に強い。スマートフォンやタブレットを最大60Wパワフル充電。ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利。安心の2年保証付き
規格USB2.0規格準拠 最大60W(20V / 3A)充電対応(※USB Power Deliveryをご利用になるには接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。/※充電環境によって供給される電流値は異なります。)
本体質量(g)約28
コネクタ形状USB Type-C(オス)- Type-C (オス)
対応機種iPhone15以降のiPhone (iPhone16e対応)、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等。※USB Type-C(メス)対応機種(※Android Autoに対応しております。)
保証期間2年間
転送速度(Mbps)最大480
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
やわらかく、絡まりにくい。くるっとまとめて持ち運び。すべすべとした触りごこち。断線に強い。スマートフォンやタブレットを最大60Wパワフル充電。ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利。安心の2年保証付き
規格USB2.0規格準拠 最大60W(20V / 3A)充電対応(※USB Power Deliveryをご利用になるには接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。/※充電環境によって供給される電流値は異なります。)
本体質量(g)約28
コネクタ形状USB Type-C(オス)- Type-C (オス)
対応機種iPhone15以降のiPhone (iPhone16e対応)、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等。※USB Type-C(メス)対応機種(※Android Autoに対応しております。)
保証期間2年間
転送速度(Mbps)最大480
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
最大60Wの急速充電PDポート、4つのUSB-Aポート、3つのUSB-Cポートを備えたUSBハブです。USB3.2対応のパソコン・機器との接続で最大10Gbpsのデータ転送が可能です。斜面デザインを採用。素材はアルミニウム合金で堅牢性、耐久性が高いです。
材質アルミニウム合金
寸法(mm)132×59×31.5
色ブラック
ポート数7
対応OSWidows、Mac OS、Linux
ケーブルUSB Type C(オス)-USB Type A(オス)
転送速度(Gbps)最大10
インターフェイス-アップストリームUSB3.2 Gen2
インターフェイス-ダウンストリームUSB3.2 Gen2
コネクタ形状-アップストリームUSB-C(メス)×1
コネクタ形状-ダウンストリームPD×1(メス)、USB-C(メス)×2、USB-A(メス)×4
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
片引き巻取り式ケーブル「katamaki」がリニューアル。巻取り式ケーブルの弱点を克服した「片引きタイプ」。前モデルの長所はそのままに。巻取り試験5000回、屈曲試験15000回クリア。USBPD60W充電/データ転送対応。温度センサー(PTC)搭載。安心の1年保証
電流(A)USBPD(PowerDelivery)対応、最大60W(20V/3A)充電対応
本体質量(g)約47
コネクタ形状USBType-C(オス)-USBType-C(オス)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約63×16.5×62
対応機種iPhone15/15Plus/15Pro/15ProMax、USBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなどUSBType-C(USB-C)
保証期間1年間
転送速度(Mbps)最大480(データ転送対応)
耐久性屈曲試験:15000回クリア、巻取り試験:5000回クリア
ケーブル長(cm)最大:約90
変換タイプオス-オス
磁力でまとまるマグネットケーブル。・くっつきまとまる、アイデア次第で用途いろいろ。・USB PD60W充電/データ転送対応
付属品取扱説明書(保証書付)
質量(g)約 46
規格USB2.0規格準拠
ケーブル長(m)1
コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約11.5×6.5×1009
対応機種iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro MaxUSBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種
出力仕様最大60W充電対応 (20V/3A) USB PD (Power Delivery)対応
転送速度(Mbps)最大480
ケーブルタイプType-C
・最大10Gbpsの高速データ転送。・高速データ転送&映像出力対応。・USB PD60W充電に
材質(被膜)TPE
出力仕様最大60W充電対応(20V/3A)、USBPD(PowerDelivery)対応/充電環境により供給される電流値は異なります/USBPDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります
USBタイプUSB3.2Gen2規格準拠
転送速度(Gbps)最大10(理論値)/接続機器がUSB3.2Gen2規格に対応している必要があります/USB2.0ポートの場合は、転送速度はUSB2.0準拠の転送スピードになります
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
・くるくるまとまるマグネットシリコンケーブル。・まとまる秘密はケーブルの磁力。・アイデア次第でアレンジいろいろ。・USB PD60W充電に対応。・データ転送対応。・安心の1年保証
規格USB2.0規格準拠
本体質量(g)約 42
コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)
寸法(m)1
対応機種iPhone 16e/iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max、iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、USBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種※すべての機器での動作を保証するものではありません。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約11.5×6.5×1000
出力仕様最大60W充電対応 (20V/3A)、USB PD (Power Delivery)対応※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。
転送速度(Mbps)最大480
ケーブルタイプType-C
・最大10Gbpsの高速データ転送。・高速データ転送&映像出力対応。・USB PD60W充電に
材質(被膜)TPE
出力仕様最大60W充電対応(20V/3A)、USBPD(PowerDelivery)対応/充電環境により供給される電流値は異なります/USBPDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります
USBタイプUSB3.2Gen2規格準拠
転送速度(Gbps)最大10(理論値)/接続機器がUSB3.2Gen2規格に対応している必要があります/USB2.0ポートの場合は、転送速度はUSB2.0準拠の転送スピードになります
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
配線に便利なスイングコネクター式のUSB Type-C(TM) プラグ - USB Type-C(TM)プラグケーブルです。
快適にゲームや動画視聴を楽しめます。
USB Type-C(TM)ポートを搭載しているパソコンおよび充電器・モバイルバッテリーなどに、USB Type-C(TM)ポートを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができます。
配線に便利なスイングコネクター式のUSB Type-C(TM) プラグ - USB Type-C(TM)プラグケーブルです。
両方のプラグを左右90度にスイングできる構造を採用しました。プラグ部を回転させることで、好きな角度で端末とケーブルを接続可能。快適にゲームや動画視聴を楽しめます。
最大60W(20V/3A)で接続機器の充電が可能です。
最大480Mbpsのデータ転送が可能です。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
ゴミの少ない簡易パッケージです。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラック
規格USB2.0規格準拠
コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ
対応機種60W以下の入出力に対応するUSB Type-C(TM)プラグを持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)プラグを持つスマートフォン・タブレットなど※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
対応パワーデリバリー:○
プラグ金メッキピン
シールド2重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)約3.5
対応転送速度(Mbps)最大480 ※理論値
適合用途通信、充電
1本で2役の便利な2in1ケーブル。超やわらかでからまりにくい。ストッパー切り替えで使い分け簡単。T字ケーブルだからポート周りがすっきり。USBPD60W充電/データ転送対応。MFi認証取得なので安心(Lightningコネクターのみ)。安心の1年保証
色ホワイト
電流(A)最大20V/3A充電対応USBPD(PowerDelivery)対応
コネクタ形状USBType-C(USB-C)(オス)-USBType-C(USB-C)(オス)/Lightning(オス)
対応機種iPhone5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPodtouch、AirPods、USBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなどUSBType-C(USB-C)対応機種
保証期間1年間
取得規格MFi認証
転送速度(Mbps)最大480(データ転送対応)
ケーブル種類やわらか
適合用途充電/データ転送
USB Type-C to OTG HUB
用途USB Type-C対応機器のUSB増設アダプター
仕様3.5mmイヤホン:Audio
タイプUSB Type-A3.0 USB Type-A2.0 USB Type-C OTG Audio PD60W
規格USB Type-C : Thunderbolt 3/4/5 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.1 HDMI : v1.0-2.1の機器に対応
RoHS指令(10物質対応)対応
USBType-Aポート:5Gbps、Type-C OTG ポート:480Mbps、Type-Cポート:480Mbps、PD60W
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
大人気の『超タフケーブル』をリニューアル。10万回以上の折り曲げ試験をクリア。やわらかく断線に強い『超タフケーブル』。抜き挿ししやすい小ぶりなコネクター。サラサラ&つやつや、高級感のあるメッシュ編み。USBPD60W充電/データ転送対応。MFi認証取得なので安心。シリコンケーブルバンド付属。安心の3年保証
色ホワイト
電流(A)最大20V/3A充電対応、USBPD(PowerDelivery)対応
コネクタ形状USBType-C(USB-C)(オス)-Lightning(オス)
対応機種iPhone5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPodtouch、AirPodsなど
保証期間3年間
取得規格MFi認証
転送速度(Mbps)最大480(データ転送対応)
適合用途充電/データ転送
バイオマス素材を使用したエコなケーブル。・オウルテックの『econamix(エコナミクス)』。・2万回以上の折り曲げ試験をクリア。・USB PD60W充電/データ転送対応。・シリコンケーブルバンド付属
付属品ケーブルバンド/取扱説明書(保証書付)
質量(g)約 33
規格USB2.0規格準拠
ケーブル長(m)1.5
コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約11.5×6.5×1525
対応機種iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro MaxUSBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種
出力仕様最大60W充電対応 (20V/3A) USB PD (Power Delivery)対応
転送速度(Mbps)最大480
ケーブルタイプType-C
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ