「pda sf」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タブレットケース サンワサプライ

    タブレットケース

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    360度回転するハンドル、スタンド付の耐衝撃ケースです。 スタンドは横置き、縦置きの両方に対応しています。 耐衝撃素材で、Surface Go2を外部からの衝撃から守ります。 着脱可能なショルダーベルト付きです。 タッチペンを取り付けできるホルダー付きです。
    付属品ショルダーベルト材質シリコン、ポリカーボネートブラックタイプケース型対応機種Surface Go 2、 Surface Go 3機能ペンシルホルダー:あり特性360度回転、ハンドル、スタンド付、耐衝撃、ペンホルダー付ベルト長さ(cm)[ショルダー]最長:約138.6、最短:約81.7(フックの先端から)、[バックル付き]約10.7(バックルの先端から)
  • MicrosoftSurfaceGo用保護ケース サンワサプライ

    MicrosoftSurfaceGo用保護ケース

    サンワサプライ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    MicrosoftSurfaceGo用の保護ケースです。 純正のキーボード(タイプカバー)を装着したまま、使用、持ち運びが可能です。 SurfaceGo本体のスタンド機能を利用して横置きスタンドとして使用できます。
    材質PVC、PC質量(kg)260タイプ手帳型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×20×250対応機種Microsoft Surface Go外寸厚(mm)20アズワン品番64-0907-34特性スタンド機能外形寸法縦(mm)250外形寸法横(mm)185
  • タブレットケース_Surface Go 1~4用_耐衝撃 サンワサプライ

    タブレットケース_Surface Go 1~4用_耐衝撃

    サンワサプライ
    4,798税込5,278
    1枚
    当日出荷
    耐衝撃素材で、Surface Goを外部の衝撃から守ります。 キックスタンド部分のカバーは分離式で、キックスタンドはそのまま使うことができます。 純正のキーボードを装着したまま、使用、持ち運びが可能です。 背面にはハンドベルト付きで片手で操作可能です。 上部にはタッチペンを取付け可能です。 背面はクリア素材になっています。 ショルダーベルト付きで首から下がることもできます。
    材質PC+TPU質量(g)約300タイプケース型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190.73×20.14×261.27対応機種Surface Go 1~4外寸厚(mm)20.14特性ショルダーベルト付、ハンドベルト付、ペンホルダー付、耐衝撃、スタンド機能外形寸法縦(mm)261.27外形寸法横(mm)190.73
  • Surface Go4/Go3/Go2 用 タブレット ケース 衝撃吸収 ショルダーベルト付 スタンド付 ブラック エレコム

    Surface Go4/Go3/Go2 用 タブレット ケース 衝撃吸収 ショルダーベルト付 スタンド付 ブラック

    エレコム
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    超衝撃吸収で実機をがっちり守る。 本体も液晶画面も保護するSurface Go 2用フルプロテクトケース ハンドホールドタイプ
    セット内容ケース本体×1、ショルダーベルト×1、ショルダーベルト取付補助部品×1材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、PETブラックタイプケース対応機種Surface Go 4、Surface Go 3、Surface Go 2特性スタンド:あり
  • タブレットケース サンワサプライ

    タブレットケース

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    第7世代 10.2インチiPad用 360度回転するハンドル、スタンド付の耐衝撃ケースです。 スタンドは横置き、縦置きの両方に対応しています。 耐衝撃素材で、iPadを外部からの衝撃から守ります。 着脱可能なショルダーベルト付きです。 タッチペンを取り付けできるホルダー付きです。
    付属品ショルダーストラップブラックタイプケース型ベルト長さ(mm)【ショルダーベルト】約138スタンドありホルダーあり対応インチサイズ10.2インチ360°旋回
  • タブレット防水防塵ケース(スタンド・ショルダーベルト付き) サンワサプライ

    タブレット防水防塵ケース(スタンド・ショルダーベルト付き)

    サンワサプライ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    水や汚れを気にせず、10.1型までのタブレットを収納できるケースです。 防塵・防水規格「IP47」を取得しています。 タブレットを取り出さず、ケースに入れたままスムーズにタッチ操作ができます。 お風呂、キッチン、プール、アウトドアなど水や汚れのある場所でもタブレットを使用できます。 折りたたみ式のスタンド機能付きです。 タブレットを収納したまま、カメラ撮影が可能です。 背面に持ちやすいハンドベルト付きです。 肩にかけて持ち運びしやすい長さ調整可能なショルダーベルト付きです。 ショルダーベルトは縦・横どちらでも取り付け可能です。
    付属品ショルダーベルト材質(本体)PVC、(ショルダーベルト)ポリプロピレン質量(g)275対応機種10.1型までのタブレット外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×17×330内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×10×270(参考収納寸法)防水仕様IP47
  • タブレットケース 汎用 カバー ソフトレザー フラップ ハンドホールドベルト エレコム

    タブレットケース 汎用 カバー ソフトレザー フラップ ハンドホールドベルト

    エレコム
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    手帳タイプで装着したままタブレットを使用できる!7.0~8.4インチのタブレットに対応し、高級感のあるソフトレザーを使用したタブレット用ケース。
    セット内容ケース本体×1
  • Surface Go 4 / Surface Go 3 / Surface Go 2 / Surface Go 背面保護ケース ブラック MSソリューションズ

    Surface Go 4 / Surface Go 3 / Surface Go 2 / Surface Go 背面保護ケース ブラック

    MSソリューションズ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ケースを付けたまま純正キーボードに接続可能、キックスタンド使用可能、純正ペン収納ホルダー付き
    適合機種Surface Go 4/Surface Go 3/Surface Go 2/Surface Goブラックタイプケース機能ペンシルホルダー:あり特性スタンド:あり
  • タブレットケース Surface Pro 第11世代/10/9用 ショルダーベルト付き サンワサプライ

    タブレットケース Surface Pro 第11世代/10/9用 ショルダーベルト付き

    サンワサプライ
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    耐衝撃素材で、Surfaceを外部の衝撃から守ります。キックスタンド部分のカバーは分離式で、キックスタンドはそのまま使うことができます。純正のキーボードを装着したまま、使用、持ち運びが可能です。背面にはハンドベルト付きで片手で操作可能です。上部に純正のタッチペンを取付け可能です。背面はクリア素材になっています。ショルダーベルト付きで首から下がることもできます。
    付属品ショルダーベルト仕様タッチペン収納:あり、スタンド機能:あり、ハンドベルト:あり、ショルダーベルト:あり材質PC+TPUタイプケース型シリーズSFシリーズ対応機種Surface Pro機能ペンシルホルダー:あり防塵防水性能なし耐衝撃性能あり特性スタンド:あり
  • タブレットケース Microsoft Surface Pro 12インチ用 ショルダーベルト付き サンワサプライ

    タブレットケース Microsoft Surface Pro 12インチ用 ショルダーベルト付き

    サンワサプライ
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    耐衝撃素材で、Surfaceを外部の衝撃から守ります。キックスタンド部分のカバーは分離式で、キックスタンドはそのまま使うことができます。純正のキーボードを装着したまま、使用、持ち運びが可能です。背面にはハンドベルト付きで片手で操作可能です。上部に純正のタッチペンを取付け可能です。背面はクリア素材になっています。ショルダーベルト付きで首から下がることもできます。
    仕様タッチペン収納:あり、スタンド機能:あり、ハンドベルト:あり、ショルダーベルト:あり材質TPU、PC質量(g)約258シリーズSFシリーズ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)289.14×19.76×206.46対応機種2025 Surface Pro 12インチ防塵防水性能なし耐衝撃性能あり
  • Surface Go 3・Go 2・Go 耐衝撃保護ケース ブルー

    Surface Go 3・Go 2・Go 耐衝撃保護ケース

    ブルー
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    Surface Go 3・Go 2・Go 耐衝撃保護ケース。ペンホルダー、ハンドベルト、タイプカバーの固定フックなど使いやすい機能が搭載。保護ケースをつけたままタイプカバー、スタンド機能がそのまま使えます。
    付属品ペンホルダータイプケース対応機種Surface Go 3・Go 2・Go機能ペンシルホルダー:あり特性耐衝撃
  • UAG社製Surface Go用 PLASMAケース 新パッケージ プリンストン

    UAG社製Surface Go用 PLASMAケース 新パッケージ

    プリンストン
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    ショルダーストラップ&ハンドストラップ付きケース / 純正タイプカバーに対応。UAG社製耐衝撃Surface Go用PLASMAケース。
    アイスタイプケース対応機種Microsoft Surface Go 4/3/2/Goアズワン品番65-1832-38特性ストラップホール付・耐衝撃
  • タブレットケース Microsoft Surface Pro 12インチ用 手帳型 サンワサプライ

    タブレットケース Microsoft Surface Pro 12インチ用 手帳型

    サンワサプライ
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    Microsoft Surface Pro 12インチ用ハンドベルト・ペンホルダー付き手帳型保護ケース。Microsoft Surface Pro 12インチ用の手帳型保護ケースです。PU(ポリウレタン)+PC(ポリカーボネート)素材で、本体を傷、汚れから守ります。本体を3段階の角度で横向きに固定できます。(キックスタンドはカバーしており、使用できません)。純正のキーボードを装着したまま、使用、持ち運びが可能です。マグネット式で蓋を閉じることができます。背面内部にハンドベルト付きで片手で操作可能です。上部のゴムバンドにタッチペンを取り付け可能です。裏面にポケットがあります。
    仕様タッチペン収納:あり、スタンド機能:あり、ハンドベルト:あり材質PU+PC
  • タブレットケース Microsoft Surface Pro 12インチ用 衝撃吸収 サンワサプライ

    タブレットケース Microsoft Surface Pro 12インチ用 衝撃吸収

    サンワサプライ
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    小さなお子様が使用しても安心な、衝撃に強いEVA素材のSurface Pro 12インチ用ケースです。コンパクトサイズなので、ランドセルにも収納できます。スタンドは3段階角度調整可能です。360°回転させることもでき、縦横どちらでも使用できます。スタンドを180°回せば、持ち運び用のハンドルとして、またフックに掛けることもできます。ペンホルダーのバンド付きです。純正のSurfaceペンをSurface Pro本体裏に取り付けられます。ケースに入れたまま、純正キーボード、Type-Cケーブルの接続、音量の調整など、すべての機能を使用できます。
    材質EVAシリーズSFシリーズベルトハンドベルトなし、ショルダーベルトなし対応機種2025 Surface Pro 12インチ防塵防水性能なし耐衝撃性能ありスタンド機能有無あり収納有無タッチペン収納あり
  • Microsoft Surface Pro7 Plus・Pro7・6・5・4対応 耐衝撃ケース(タイプカバー対応タイプ)ブラック エムディーエス

    Microsoft Surface Pro7 Plus・Pro7・6・5・4対応 耐衝撃ケース(タイプカバー対応タイプ)ブラック

    エムディーエス
    7,098税込7,808
    1個
    当日出荷
    Microsoft Surface Pro7 Plus・Pro7・6・5・4対応 耐衝撃ケース(タイプカバー対応タイプ)ブラック。
    ブラックタイプケース対応機種Microsoft Surface Pro7 Plus・Pro7・6・5・4特性耐衝撃
  • Surface Go2 保護フィルム ガラスフィルム リアルガラス 0.33mm 光沢 指紋防止 エレコム

    Surface Go2 保護フィルム ガラスフィルム リアルガラス 0.33mm 光沢 指紋防止

    エレコム
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    なめらかな指滑りを実現するリアルガラスを採用。Surface Go 2、Surface Goの液晶画面をキズや汚れから守る、スタンダードタイプの液晶保護ガラスです。
    適合機種Microsoft(R) Surface Go3、Go2、Goセット内容液晶保護ガラス×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1材質接着面:シリコン、外側:ガラス、PET厚さ(mm)0.33タイプ指紋防止、高耐久特殊コーティングサイズ(inch)10.5表面処理光沢対応機種Surface Go 4、Surface Go 3、Surface Go 2、Surface Go取付け方法シリコン吸着表面硬度9H入数1枚適合メーカーMicrosoft
  • 化粧棚板 HOJO

    化粧棚板

    HOJO
    1,498税込1,648
    1枚
    翌日出荷
    両面化粧貼り・木口1面テープ貼り(正面)。軽量で自在に切断可能です。
    用途棚板として幅広い用途で利用可能材質ファルカタ合板/ラワン合板厚さ(mm)9
  • 作業現場用タブレットケース(画板タイプ) TRUSCO

    作業現場用タブレットケース(画板タイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番116-2116材質塩化ビニール(PVC)、ポリエステル(PE)、ポリ塩化ビニール(透明素材)、ポリプロピレン(PP)質量(g)424タイプ画板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×20×220
  • タブレットケース サンワサプライ

    タブレットケース

    サンワサプライ
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    360度回転するハンドル、スタンド付の耐衝撃ケースです。スタンドは横置き、縦置きの両方に対応しています。耐衝撃素材で、iPadを外部からの衝撃から守ります。着脱可能なショルダーベルト付きです。タッチペンを取り付けできるホルダー付きです。
    付属品ショルダーストラップ材質シリコン、ポリカーボネートタイプケース型対応機種iPad Air 第5世代(2022)・第4世代(2020)・11インチiPad Pro(2021・2018)・ 11インチ iPad Pro(2021)・ 11インチ iPad Pro(2022)・ 11インチiPad Pro 2018・ iPad Air 第4世代(2020)・ iPad Air 第5世代(2022)ホルダーあり特性ハンドル、スタンド付、耐衝撃、ショルダーベルト付ベルト長さ(cm)【ショルダーベルト】約82~139.5(フックの先端から)、【バックル付ベルト】約11.5(バックルの先端から)360°旋回
  • Surface Go4/Go3/Go2/Go 用 保護フィルム 衝撃吸収 反射防止 指紋防止 エアーレス エレコム

    Surface Go4/Go3/Go2/Go 用 保護フィルム 衝撃吸収 反射防止 指紋防止 エアーレス

    エレコム
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    マルチペット構造が衝撃を吸収し液晶画面を保護する反射防止タイプのSurface Go 2、Surface Go用衝撃吸収フィルムです。
    セット内容液晶保護フィルム(耐衝撃反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1材質接着面:シリコン、外側:PETタイプエアレスタイプサイズ(inch)10.5対応機種Surface Go 4、Surface Go 3、Surface Go 2、Surface Go取付け方法シリコン吸着入数1枚適合メーカーMicrosoft
  • 3層プリーツマスク 耳にやさしい 20枚入 モノタロウ

    3層プリーツマスク 耳にやさしい 20枚入

    モノタロウ(2192件のレビュー)
    199税込219
    1袋(20枚)
    当日出荷
    呼吸がしやすい3層タイプのプリーツマスク。 鼻や口を圧迫しにくい、大きく広がるオメガ形状の立体構造。 ゴム紐は耳への当たりが柔らかく、痛みを軽減してくれる6mm幅の平ゴム形状。 フィルターを不織布2枚で挟んだ構造で、PFE95%以上、BFE99%以上の機能性マスク。 持ち運びに便利な、10枚入り×2袋での包装仕様。
    用途清掃、軽作業時のホコリ吸引防止、飛沫防止など種別簡易マスク材質(不織布/フィルター)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリウレタン、ポリエステル、(ノーズフィッター)ポリエチレンタイプゴム/平ゴム6mm
  • Surface Go4/Go3/Go2 用 タブレット ケース ソフトレザー 軽量 ショルダーベルト付 スタンド付 抗菌加工 エレコム

    Surface Go4/Go3/Go2 用 タブレット ケース ソフトレザー 軽量 ショルダーベルト付 スタンド付 抗菌加工

    エレコム(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    純正タイプカバーを着けたまま使用でき、高級感あふれるスリムスタイル。動画視聴やタイピングなどシーンに合わせて2アングルにできるスタンドとペンホルダを装備した軽量設計のSurface Go 2用抗菌ソフトレザーカバー。
    セット内容ケース本体×1材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステルブラックタイプカバー対応機種Surface Go 4、Surface Go 3、Surface Go 2機能ペンシルホルダー:あり特性スタンド:あり
  • Microsoft Surface Pro8対応 耐衝撃ケース(タイプカバー対応タイプ)ブラック エムディーエス

    Microsoft Surface Pro8対応 耐衝撃ケース(タイプカバー対応タイプ)ブラック

    エムディーエス(1件のレビュー)
    7,098税込7,808
    1個
    当日出荷
    Microsoft Surface Pro8対応 耐衝撃ケース(タイプカバー対応タイプ)ブラック。
    ブラックタイプケース対応機種Microsoft Surface Pro8特性耐衝撃
  • INDRy 産業用スイッチ 4ポート 管理機能なし DC電源 10/100/1000BaseT(PoE+)x4 SFPx1 BLACK BOX

    INDRy 産業用スイッチ 4ポート 管理機能なし DC電源 10/100/1000BaseT(PoE+)x4 SFPx1

    BLACK BOX
    139,800税込153,780
    1台
    13日以内出荷
    産業用スイッチです。DC電源専用です。産業用 PoE+ SFP付アンマネージド・ギガビットスイッチ 。DC電源専用 。Gigabit 10-/100-/1000M ツイストペア POE+ポート(4) + マルチレートSFPスロット(1) 。802.1p、TOS/DS 対応のQoS (各ポート4キュー) 。PoE 802.3af、PoE 802.3at対応 。LANケーブルで遠隔接続したPDデバイスにLANケーブル経由で各ポートごとに最大30wまで電源供給 https://www.blackbox.co.jp/_AppData/cms/Default%20pages/Solutions/MediaConverters/JP_Medicon_2304r.pdf
    仕様(MACアドレス)2000 MAC Adresses、シャシー:IP30、DINレール固定可質量(g)375規格UL508/CSA C22、EN61010-1、CE、FCC Part 15、CISPR22 (EN55022) Class A IEC60068-2-6、-27、-32 (振動、衝撃、落下)、MTBF >25年 IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6 (Level 3)電源(2) 12-58V DC, 最大15,4W, 802.3at max.30W, 3W + PoE電源、802.3af 48V DC必要、802.3at 53V DC必要フレーム9000 Bytes (ジャンボフレーム)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×107×139機能Qos: IEEE802.1p, 4 queues per port,、フロー制御; IEEE802.3x 全二重、半二重、背圧、Traffic shaping: Port-based port shaping,、ストーム制御: Mulicast/Broadcast/Flooding Strom Control per system basis enable/disable表示LED電源、Link&Speed、PoEパワーステータス動作温度(℃)-40~+75動作湿度(%)5~95ポート(4) RJ45 10/100/1000 PoE 802.3af/at,、(1) SFP 100/1000M (multirate capable, miniGBIC)MTBF(時間)568.43