カテゴリ

  • メカニカル部品(9)
  • 電動工具(3)
  • 制御機器(2)
  • 測定用品(1)

「pda100n」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【修理】ディスクグラインダ (HiKOKI) 修理

    【修理】ディスクグラインダ (HiKOKI)

    修理
    6,998税込7,698
    1台
    10日以内出荷
    サービス分類修理
  • カーボンブラシ HiKOKI(ハイコーキ)

    カーボンブラシ

    HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)
    949税込1,044
    1セット(2個)
    当日出荷
    適合機種CM4YA、CM5YA、FG10SC3、FG10ST、G10B3、G10MH、G10ML、G10SH5、G10SH6、G10SL5、G10SL6、G10SP4、G10ST、G13B、G13S5、G13S6、G13SH5、G13SH6、PDA-100J、PDA-100N、PDH-100J、PDH-100N
  • 標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ コーセル

    標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ

    コーセル
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    PBAシリーズの後継品。PBAシリーズと外形サイズ同一・取付コンパチ ・高効率 ・低ノイズ ・広い動作周囲温度範囲 ・高調波規制対応(IEC61000-3-2 準拠)
    端子形状ねじ入力電圧範囲(V)85~264RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧85~264VAC 1Φ
  • カップワイヤブラシ用保護カバー HiKOKI(ハイコーキ)

    カップワイヤブラシ用保護カバー

    HiKOKI(ハイコーキ)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途ワイヤの飛散防止に
  • 標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ コーセル

    標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ

    コーセル
    16,980税込18,678
    1個
    8日以内出荷から33日以内出荷
    PBAシリーズの後継品。PBAシリーズと外形サイズ同一・取付コンパチ ・高効率 ・低ノイズ ・広い動作周囲温度範囲 ・高調波規制対応(IEC61000-3-2 準拠)
    RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧85~264 VAC (単相交流)
  • 2段ウォーム減速機35型 ベルポニー

    2段ウォーム減速機35型

    ベルポニー
    272,000税込299,200
    1台
    16日以内出荷から21日以内出荷
    種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2段ウォーム減速機30型 ベルポニー

    2段ウォーム減速機30型

    ベルポニー
    211,400税込232,540
    1台
    16日以内出荷から21日以内出荷
    種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2段ウォーム減速機22型 ベルポニー

    2段ウォーム減速機22型

    ベルポニー
    99,980税込109,978
    1台
    16日以内出荷から21日以内出荷
    種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2段ウォーム減速機25型 ベルポニー

    2段ウォーム減速機25型

    ベルポニー
    146,600税込161,260
    1台
    16日以内出荷から21日以内出荷
    種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2段ウォーム減速機18型 ベルポニー

    2段ウォーム減速機18型

    ベルポニー
    89,980税込98,978
    1台
    16日以内出荷から21日以内出荷
    種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2段ウォーム減速機40型 ベルポニー

    2段ウォーム減速機40型

    ベルポニー
    426,700税込469,370
    1台
    21日以内出荷から36日以内出荷
    種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2段ウォーム減速機60型 ベルポニー

    2段ウォーム減速機60型

    ベルポニー
    1,064,900税込1,171,390
    1台
    36日以内出荷
    種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2段ウォーム減速機50型 ベルポニー

    2段ウォーム減速機50型

    ベルポニー
    835,300税込918,830
    1台
    36日以内出荷
    種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2段ウォーム減速機45型 ベルポニー

    2段ウォーム減速機45型

    ベルポニー
    584,300税込642,730
    1台
    36日以内出荷
    種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応
  • BioStageインパクター(標準シングルステージ型バイオエアロゾルインパクター) SKC(環境測定)

    BioStageインパクター(標準シングルステージ型バイオエアロゾルインパクター)

    SKC(環境測定)
    85,980税込94,578
    1個
    46日以内出荷
    BioStage(R) Standard Single-stage Bioaerosol Impactorは、90 to 100 mmの寒天培地プレートに対応した単段式バイオエアロゾルインパクターです。使用には、流量28.3 L/minに対応可能なポンプが必要です。
    用途SKC BioStage可培養カスケードインパクターは、屋内および屋外におけるカビおよび細菌のサンプリングに関して、NIOSHの要件およびACGIHの推奨に適合します。BioStageは、インレットコーン、精密に穿孔された400孔のインパクターステージ、および標準サイズの寒天培地プレートを保持するベースで構成され、高流量ポンプであるQuickTake(R) 30などを使用して、空気中の微生物を孔部(ジェット)から吸引し、寒天表面上に捕集します。試験により、BioStageは業界標準であるAndersen N-6と同等の性能を有することが確認されており、従来の大型スプリングクランプに代わるSureLockポジティブシール機構を採用することで、サンプルの完全性を確保している点が特長です。仕様●50%カット径(D50):0.6 μm●オートクレーブ:入口コーン・ベースプレート対応/Oリング非対応●ジェット分級段:孔数400・孔径0.25 mm●推奨培地:細菌/TSA・BAP/真菌/PDA・MEA・DG-18・CMA●精密加工アルミニウム/Oリング:BUNA-N(Duro 50)●対応培地径:90~100 mm寒天培地●分析方法:コロニー培養●捕集方式:培地捕集材質入口コーン・ベースプレート流量(L/min)28.3チューブ内径(inch)接続:1/4インチ