カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 制御機器(5)
  • 卓上消耗品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)

「pda50」の検索結果

関連キーワード
31件中 1~31件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ コーセル

    標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ

    コーセル
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    入力電圧(V)AC85~264/1Φ周波数(Hz)50 / 60(45 ~ 440)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 脱酸素剤 バイタロン PDA(自己反応型) 常盤産業

    脱酸素剤 バイタロン PDA(自己反応型)

    常盤産業
    ¥429税込¥472
    1パック(100個)
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • 米屋の旨み 銘柄炊き 圧力IHジャー炊飯器 5.5合 アイリスオーヤマ

    米屋の旨み 銘柄炊き 圧力IHジャー炊飯器 5.5合

    アイリスオーヤマ
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    翌々日出荷
    大火力で一気に加熱し炊き上げる、米屋の旨み銘柄炊き圧力IHジャー炊飯器です。主要な50銘柄を最適な火力と時間で、旨さを引き出し炊き上げます。厚さ3mmの極厚火釜で熱を逃がさず包み込み、お米の芯まで熱を伝えふっくらと炊き上げます。メニューも多彩で、炊飯メニュー(無洗米、白米、新米、省エネ、早炊き、炊込み)と低糖質などのヘルシーメニュー(おかゆ、玄米、麦飯、雑穀米、おこわ、低糖質)も搭載しています。お好みに合わせて9通りの最適なかたさや食感が選べます。メニューによって圧力・火力・時間をコントロールして炊き上げる、おこのみ炊きモード搭載(おむすび、冷凍、丼、カレー、すし飯、食物繊維米)です。タイマーを使って炊き上がり時刻を予約することができます。
    付属品しゃもじ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃)、計量カップ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃、容量/白米用 1合(約180ml)、無洗米用 1合(約171ml))仕様【蒸発水量】38.1g材質ポリプロピレン、ABS樹脂、ステンレス、アルミ質量(g)6700定格消費電力(W)炊飯時:1230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×349.5×232電源(AC V)100(50/60Hz共)最大炊飯量無洗米/白米/新米/省エネ/早炊き/おむすび/冷凍/丼/カレー/すし飯:1.0L(5.5合) 、玄米/麦飯/雑穀米/おこわ/炊込み/高速炊き/食物繊維米:0.54L(3合) 、低糖質:0.45L(2.5合) 、おかゆ:全がゆ:0.27L(1.5合)、5ぶがゆ:0.09L(0.5合)
  • ステンレス鋼 クラス150 グローブバルブ(10K) KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼 クラス150 グローブバルブ(10K)

    KITZ(キッツ)
    ¥82,980税込¥91,278
    1個
    3日以内出荷
    形状ストレート接続方式管フランジハンドル形状丸形材質(グランド)SUS304(フランジ/SCS13A)材質(ステム)SUS304材質(ネームプレート)A1050P材質(ハンドル)FCD400材質(ボンネット)SCS13A材質(ボルト)SUS304材質(ナット)SUS304材質(ヨーク)【ブッシュ】ダクタイルニレジストバルブ種類グローブバルブ
  • エンプラ ダイアル インジケーター(アンカーピンタイプ) イマオコーポレーション

    エンプラ ダイアル インジケーター(アンカーピンタイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    保護等級IP65採用。 どのような角度のスピンドルにも取付け可能です。 シャフトの回転表示ができます。 窓(アクリル)と本体(ナイロン樹脂)は超音波溶接してあり、防滴性に優れています。
    質量(g)80色(本体)つや消しブラック材質(窓)アクリル樹脂材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)色(長針)赤色色(短針)黒色
  • 標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ コーセル

    標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ

    コーセル
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1個
    8日以内出荷から88日以内出荷
    ・高効率。・低ノイズ。・広い動作周囲温度範囲。・高調波規制対応(IEC61000-3-2 準拠)。・SEMI F47 規格対応可
    入力電圧(V)AC85~264 1ΦRoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ コーセル

    標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ

    コーセル
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    8日以内出荷から88日以内出荷
    ・PBAシリーズの後継品。PBAシリーズと外形サイズ同一・取付コンパチ。・高効率。・低ノイズ。・広い動作周囲温度範囲。・高調波規制対応(IEC61000-3-2 準拠)。・SEMI F47 規格対応可
    仕様ケースカバー、DINレール取付金具付冷却方式自然空冷法保証期間5年使用環境条件【温度】-20~+70℃(ディレーティング有)【湿度】20~90%RH(結露なし)RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧85 ~ 264 VAC (単相交流)
  • 標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ コーセル

    標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ

    コーセル
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    8日以内出荷から88日以内出荷
    ・PBAシリーズの後継品。PBAシリーズと外形サイズ同一・取付コンパチ。・高効率。・低ノイズ。・広い動作周囲温度範囲。・高調波規制対応(IEC61000-3-2 準拠)。・SEMI F47 規格対応可
    適合規格安全規格:UL62368-1, C-UL(equivalent to CAN/CSA-C22.2No.62368-1), EN62368-1取得, 電安法準拠、雑音端子電圧:CISPR11-B, CISPR32-B, EN55011-B, EN55032-B, FCC Part 15-B, FCC Part 18-B, VCCI-B 準拠、高調波電流:IEC61000-3-2(クラスA)準拠(力率改善回路なし)冷却方式自然空冷使用温湿度範囲-20℃~+70℃(ディレーティング有)、20~90%RH(結露なし)過電流保護定格電流の105% minで動作、 自動復帰RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧85~264VAC 1Φ
  • ピンクランプシリンダ CKQPシリーズ CKQPDA50 SMC

    ピンクランプシリンダ CKQPシリーズ CKQPDA50

    SMC
    ¥74,980~税込¥82,478~
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)50マグネット(P) 強力磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rc取付面位置(A) ポート面と平行する側(上部から見て)
  • CKQPD SMC

    CKQPD

    SMC
    ¥74,980~税込¥82,478~
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)50マグネット(P)強力磁石内蔵形
  • C(L)KQ_D - ピンクランプシリンダDシリーズ SMC

    C(L)KQ_D - ピンクランプシリンダDシリーズ

    SMC
    ¥73,980~税込¥81,378~
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動式チューブ内径(Φmm)50
  • ピンクランプシリンダ (CKQP~) SMC

    ピンクランプシリンダ (CKQP~)

    SMC
    ¥81,980~税込¥90,178~
    1個
    9日以内出荷
    ・クランプと位置決めが同時。 ・幅広いワークの形状に対応(ガイドピン55種類) ・ボディ形状(4種類)の選択により、幅広い設置条件に対応。 ・ワークに応じたクランプ位置高さの選択が可能。
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)50マグネット(P) 強力磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rcガイドピン形状(R) 丸型
  • ピンクランプシリンダ CKQPシリーズ CKQPDA50TN SMC

    ピンクランプシリンダ CKQPシリーズ CKQPDA50TN

    SMC
    ¥82,980~税込¥91,278~
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)50マグネット(P) 強力磁石内蔵形ポートねじの種類(TN) NPTクランプ高さ(mm)90クランプ位置(mm)(H) HIGH取付面位置(A) ポート面と平行する側(上部から見て)クランプアーム(B) ポート面から90°(上部から見て時計回り)シム(S) シム3mm付
  • ピンクランプシリンダ CKQシリーズ CLKQPDA50 SMC

    ピンクランプシリンダ CKQシリーズ CLKQPDA50

    SMC
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)50ロック(L) クランプ側ロック付マグネット(P) 強力磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rc取付面位置(A) ポート面と平行する側(上部から見て)
  • C(L)KQ_D - ピンクランプシリンダDシリーズ(CKQPDA50TF) SMC

    C(L)KQ_D - ピンクランプシリンダDシリーズ(CKQPDA50TF)

    SMC
    ¥74,980~税込¥82,478~
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)50ロック(-) クランプ側ロックなし磁石内蔵有無(P) 強力磁石内蔵形ポートねじの種類(TF) G取付面位置(A) ポートと平行する側(上部から見て)ガイドピン形状(R) 丸型
  • ピンクランプシリンダ CKQPシリーズ CKQPDA50TF SMC

    ピンクランプシリンダ CKQPシリーズ CKQPDA50TF

    SMC
    ¥81,980~税込¥90,178~
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)50マグネット(P) 強力磁石内蔵形ポートねじの種類(TF) G取付面位置(A) ポート面と平行する側(上部から見て)ガイドピン形状(R) 丸型
  • C(L)KQ_D - ピンクランプシリンダDシリーズ(CKQPDA50) SMC

    C(L)KQ_D - ピンクランプシリンダDシリーズ(CKQPDA50)

    SMC
    ¥74,980~税込¥82,478~
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)50ロック(-) クランプ側ロックなし磁石内蔵有無(P) 強力磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rc取付面位置(A) ポートと平行する側(上部から見て)
  • C(L)KQ_D - ピンクランプシリンダDシリーズ(CLKQPDA50) SMC

    C(L)KQ_D - ピンクランプシリンダDシリーズ(CLKQPDA50)

    SMC
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)50ロック(L) クランプ側ロック付磁石内蔵有無(P) 強力磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rc取付面位置(A) ポートと平行する側(上部から見て)
  • C(L)KQ_D - ピンクランプシリンダDシリーズ(CKQPDA50TN) SMC

    C(L)KQ_D - ピンクランプシリンダDシリーズ(CKQPDA50TN)

    SMC
    ¥74,980~税込¥82,478~
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)50ロック(-) クランプ側ロックなし磁石内蔵有無(P) 強力磁石内蔵形ポートねじの種類(TN) NPT取付面位置(A) ポートと平行する側(上部から見て)ガイドピン形状(R) 丸型シム(S) シム3mm付
  • ピンクランプシリンダ 強力磁石内蔵形(耐強磁界オートスイッチ付) CLKQP SMC

    ピンクランプシリンダ 強力磁石内蔵形(耐強磁界オートスイッチ付) CLKQP

    SMC
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    9日以内出荷
    ・クランプと位置決めが同時。 ・幅広いワークの形状に対応(ガイドピン55種類) ・ボディ形状(4種類)の選択により、幅広い設置条件に対応。 ・ワークに応じたクランプ位置高さの選択が可能。
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)50マグネット(P) 強力磁石内蔵形
  • ピンクランプシリンダ CKQシリーズ CLKQPDA50TF SMC

    ピンクランプシリンダ CKQシリーズ CLKQPDA50TF

    SMC
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)50ロック(L) クランプ側ロック付マグネット(P) 強力磁石内蔵形ポートねじの種類(TF) G取付面位置(A) ポート面と平行する側(上部から見て)
  • C(L)KQ_D - ピンクランプシリンダDシリーズ(CLKQPDA50TF) SMC

    C(L)KQ_D - ピンクランプシリンダDシリーズ(CLKQPDA50TF)

    SMC
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)50ロック(L) クランプ側ロック付磁石内蔵有無(P) 強力磁石内蔵形ポートねじの種類(TF) G取付面位置(A) ポートと平行する側(上部から見て)ガイドピン形状(R) 丸型
  • C(L)KQ_D - ピンクランプシリンダDシリーズ(CLKQPDA50TN) SMC

    C(L)KQ_D - ピンクランプシリンダDシリーズ(CLKQPDA50TN)

    SMC
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)50ロック(L) クランプ側ロック付磁石内蔵有無(P) 強力磁石内蔵形ポートねじの種類(TN) NPTクランプ位置(mm)(L) LOWタイプ(60mm)取付面位置(A) ポートと平行する側(上部から見て)ガイドピン形状(R) 丸型シム(S) シム3mm付
  • ピンクランプシリンダ (CLKQ~) SMC

    ピンクランプシリンダ (CLKQ~)

    SMC
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    9日以内出荷
    ・クランプと位置決めが同時。 ・幅広いワークの形状に対応(ガイドピン55種類) ・ボディ形状(4種類)の選択により、幅広い設置条件に対応。 ・ワークに応じたクランプ位置高さの選択が可能。
    チューブ内径(Φmm)50
  • 2段ウォーム減速機50型 ベルポニー

    2段ウォーム減速機50型

    ベルポニー
    ¥835,300税込¥918,830
    1台
    36日以内出荷
    種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応
  • タッチペン サンワサプライ

    タッチペン

    サンワサプライ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    ディスクタイプで、ペン先が見えやすく、細かい操作ができます。導電繊維で滑らかな操作ができます。タブレット、スマートフォンなどの快適な操作が可能です。(一部の機種を除く)サンワサプライ製液晶保護フィルムを貼った状態でも操作可能です。※貼っていない状態よりは反応が鈍くなる場合があります。
    セット内容本体×1、取扱説明書材質ペン先/導電性ファイバー、ディスクタイプ本体/アルミニウム寸法(mm)長さ/125、直径/9、先端部直径/8色ブラック質量(g)10.5先端径(Φmm)8
  • 加湿器用イオンフィルター 三菱重工

    加湿器用イオンフィルター

    三菱重工(3件のレビュー)
    ¥1,490税込¥1,639
    1パック(2個)
    当日出荷
    イオンフィルターは、水道水中に含まれるスケール(水に含まれるミネラル分等)の発生を一定期間抑制するはたらきをします。取付も簡単です。
    適合機種SHE100AD、SHE1013D、SHE1014D、SHE1015D、SHE1016D、SHE120BD、SHE120CD、SHE120DD、SHE120ED、SHE120FD、SHE120GD、SHE120HD、SHE120JD、SHE120KD、SHE120LD、SHE120MD、SHE120ND、SHE120PD、SHE353D、SHE354D、SHE355D、SHE356D、SHE356V6、SHE35AD、SHE35AV7、SHE35BD、SHE35CB、SHE35CD、SHE35DB、SHE35DD、SHE35E2B、SHE35E3C、SHE35E4D、SHE35E5E、SHE35E6F、SHE35E8H、SHE35EBB、SHE35ED、SHE35EJ、SHE35FBB、SHE35FD、SHE35FDJ、SHE35GBB、SHE35GD、SHE35GDJ、SHE35HD、SHE35HDJ、SHE35JD、SHE35JDJ、SHE35KD、SHE35LD、SHE35MD、SHE35ND、SHE35PD、SHE35PDA、SHE501D、SHE501DK、SHE502D、SHE502DK、SHE503D、SHE503DK、SHE504DR、SHE505DR、SHE506D、SHE50AD、SHE50AR、SHE556V6、SHE60CD、SHE60DD、SHE60ED、SHE60FD、SHE60GD、SHE60HD、SHE60JD、SHE60KD、SHE60LD、SHE60MD、SHE60ND、SHE60PD、SHE60PDA、SHE701D、SHE701DK、SHE702D、SHE702DK、SHE705DR、SHE706D、SHE733D、SHE733DK、SHK50JR、SHK50JRJ、SHK50KRA、SHK50MR、SHK50NR、SHK50PR、SHK70JR、SHK70KR、SHK70MR、SHK70NR、SHK70PR、SHK90JR、SHK90KR、SHK90MR、SHK90NR、SHK90PR、【タンクキャップが必要な機種】SHE353D,SHE354D,SHE355D,SHE356D,SHE356V6,SHE35AD,SHE35AV7,SHE35BD,SHE35E2B,SHE35CD,SHE35CB,SHE35E3C,SHE35DD,SHE35DB,SHE35E4D,SHE35ED,SHE35EBB,SHE35E5E,SHE35EJ,SHE501D,SHE501DK,SHE502D,SHE502DK,SHE503D,SHE503DK,SHE504DR,SHE505DR,SHE506D,SHE556V6,SHE50AD,SHE50AR,SHE60CD,SHE60DD,SHE60ED,SHE701D,SHE701DK,SHE702D,SHE702DK,SHE705DR,SHE706D,SHE733D,SHE733DKSHE1013D,SHE1014D,SHE1015D,SHE1016D,SHE100AD,SHE120BD,SHE120CD,SHE120DD,SHE120ED交換目安約1シーズンに1回
  • コード保護スリーブ BOSCH(ボッシュ)

    コード保護スリーブ

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
  • Samsung Electro-Mechanics (サムスン) 積層セラミックコンデンサ(MLCC) Samsung Electro-Mechanics

    Samsung Electro-Mechanics (サムスン) 積層セラミックコンデンサ(MLCC)

    Samsung Electro-Mechanics
    ¥369~税込¥406~
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • BioStageインパクター(標準シングルステージ型バイオエアロゾルインパクター) SKC(環境測定)

    BioStageインパクター(標準シングルステージ型バイオエアロゾルインパクター)

    SKC(環境測定)
    ¥85,980税込¥94,578
    1個
    46日以内出荷
    BioStage(R) Standard Single-stage Bioaerosol Impactorは、90 to 100 mmの寒天培地プレートに対応した単段式バイオエアロゾルインパクターです。使用には、流量28.3 L/minに対応可能なポンプが必要です。
    用途SKC BioStage可培養カスケードインパクターは、屋内および屋外におけるカビおよび細菌のサンプリングに関して、NIOSHの要件およびACGIHの推奨に適合します。BioStageは、インレットコーン、精密に穿孔された400孔のインパクターステージ、および標準サイズの寒天培地プレートを保持するベースで構成され、高流量ポンプであるQuickTake(R) 30などを使用して、空気中の微生物を孔部(ジェット)から吸引し、寒天表面上に捕集します。試験により、BioStageは業界標準であるAndersen N-6と同等の性能を有することが確認されており、従来の大型スプリングクランプに代わるSureLockポジティブシール機構を採用することで、サンプルの完全性を確保している点が特長です。仕様●50%カット径(D50):0.6 μm●オートクレーブ:入口コーン・ベースプレート対応/Oリング非対応●ジェット分級段:孔数400・孔径0.25 mm●推奨培地:細菌/TSA・BAP/真菌/PDA・MEA・DG-18・CMA●精密加工アルミニウム/Oリング:BUNA-N(Duro 50)●対応培地径:90~100 mm寒天培地●分析方法:コロニー培養●捕集方式:培地捕集材質入口コーン・ベースプレート流量(L/min)28.3チューブ内径(inch)接続:1/4インチ
  • LifeASSURE(TM)滅菌用PESメンブレンフィルターカートリッジ PDAシリーズ 3M(スリーエム)

    LifeASSURE(TM)滅菌用PESメンブレンフィルターカートリッジ PDAシリーズ

    3M(スリーエム)
    1箱(1本)
    欠品中
    幅広い耐薬品性 プレフィルター層とファイナルフィルター層の2層構造で目詰まりを低減 低吸着性 Advanced Pleat Technology(TM) (APT(TM) )構造 大きなろ過面積 高流量、ロングライフ 製薬グレード 21CFR記載の材料を使用 ドラッグマスターファイル(DMF)に登録 プラスチックUSPクラスVI生物学的試験の基準に適合
    用途製薬、バイオプロセス、生物学的製剤、SVP、LVP、点眼薬、血液分画製剤、ワクチン、細胞培養液、培地、バッファー 等最高使用温度(℃)80材質(ろ材)ポリエーテルスルホン材質(構成パーツ)ポリプロピレン/ポリスルホンフォン