カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- 建築金物(2)
- 物流用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「pdb-5」の検索結果

柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ)
八興(1件のレビュー)¥169,800税込¥186,7801巻当日出荷から8日以内出荷内層が2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)のため、優れた耐薬品性を有します。内層の2フッ化系フッ素樹脂は各種液体・気体に対する不透過性に優れています。特性耐薬品
柔軟フッ素ホース 50×62 20m
八興¥589,800税込¥648,7801巻(20m)3日以内出荷トラスコ品番731-0323材質フッ素樹脂(PVDF系)、ポリウレタン質量(kg)26.8長さ(m)20内径(Φmm)50外径(Φmm)62
アイプレート ステンレス パッドアイ用裏板 曲面用
水本機械製作所¥399税込¥4391個8日以内出荷裏板を挟むことで、PD、PDR、OPDを曲面(ポール等)へ取り付けることができます。、接地面の補強としても。
PDラベル B1タテ折 60×92mm 強粘タイプ 6,000枚 B 縦
中川製作所¥7,798税込¥8,5781箱(6000枚)翌々日出荷物流の現場に欠かせないPD ラベル ダイレクトサーマルプリンター用、高速プリンター対応(高感度感熱紙使用) 強粘と弱粘の2タイプ 全ミシン入り ファンフォールド(折りたたみ)寸法(mm)台紙:63×95.25サイズB1タテ折ラベルサイズ(mm)60×92面付3RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタダイレクトサーマルプリンター、高速プリンター粘着タイプ強粘
柔軟フッ素ホース 50×62 カット
八興¥29,980税込¥32,9781巻(1m)7日以内出荷トラスコ品番814-6267材質内層:2フッ化系フッ素樹脂、外層:ウレタン系エラストマー、補強糸:ポリエステル質量(kg)1内径(Φmm)50外径(Φmm)62ホース長さ(m)1
ピンクランプシリンダ (CKQP~)
SMC¥74,980税込¥82,4781個9日以内出荷・クランプと位置決めが同時。 ・幅広いワークの形状に対応(ガイドピン55種類) ・ボディ形状(4種類)の選択により、幅広い設置条件に対応。 ・ワークに応じたクランプ位置高さの選択が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)50マグネット(P) 強力磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rcガイドピン形状(R) 丸型
ピンクランプシリンダ CKQPシリーズ CKQPDB50TF
SMC¥81,980税込¥90,1781個9日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)50マグネット(P) 強力磁石内蔵形ポートねじの種類(TF) Gクランプ高さ(mm)90クランプ位置(mm)(H) HIGH取付面位置(B) ポート面と垂直する側(上部から見て)ガイドピン形状(R) 丸型クランプアーム(C) ポート面から180°(上部から見て時計回り)
ピンクランプシリンダ CKQシリーズ CLKQPDB50
SMC¥99,980~税込¥109,978~1個9日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)50ロック(L) クランプ側ロック付マグネット(P) 強力磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rc取付面位置(B) ポート面と垂直する側(上部から見て)
ピンクランプシリンダ CKQPシリーズ CKQPDB50
SMC¥74,980~税込¥82,478~1個9日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)50マグネット(P) 強力磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rc取付面位置(B) ポート面と垂直する側(上部から見て)
C(L)KQ_D - ピンクランプシリンダDシリーズ(CKQPDB50)
SMC¥74,980~税込¥82,478~1個9日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)50ロック(-) クランプ側ロックなし磁石内蔵有無(P) 強力磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rc取付面位置(B) ポートと垂直する側(上部から見て)ガイドピン形状(R) 丸型
C(L)KQ_D - ピンクランプシリンダDシリーズ(CLKQPDB50)
SMC¥99,980~税込¥109,978~1個9日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)50ロック(L) クランプ側ロック付磁石内蔵有無(P) 強力磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rc取付面位置(B) ポートと垂直する側(上部から見て)
C(L)KQ_D - ピンクランプシリンダDシリーズ(CKQPDB50TF)
SMC¥74,980~税込¥82,478~1個9日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)50ロック(-) クランプ側ロックなし磁石内蔵有無(P) 強力磁石内蔵形ポートねじの種類(TF) G取付面位置(B) ポートと垂直する側(上部から見て)ガイドピン形状(R) 丸型
ピンクランプシリンダ 強力磁石内蔵形(耐強磁界オートスイッチ付) CLKQP
SMC¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷・クランプと位置決めが同時。 ・幅広いワークの形状に対応(ガイドピン55種類) ・ボディ形状(4種類)の選択により、幅広い設置条件に対応。 ・ワークに応じたクランプ位置高さの選択が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)50マグネット(P) 強力磁石内蔵形
C(L)KQ_D - ピンクランプシリンダDシリーズ(CLKQPDB50TF)
SMC¥99,980~税込¥109,978~1個9日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)50ロック(L) クランプ側ロック付磁石内蔵有無(P) 強力磁石内蔵形ポートねじの種類(TF) G取付面位置(B) ポートと垂直する側(上部から見て)
ピンクランプシリンダ CKQシリーズ CLKQPDB50TF
SMC¥99,980~税込¥109,978~1個9日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)50ロック(L) クランプ側ロック付マグネット(P) 強力磁石内蔵形ポートねじの種類(TF) G取付面位置(B) ポート面と垂直する側(上部から見て)
ピンクランプシリンダ CKQシリーズ CLKQPDB50TN
SMC¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)50ロック(L) クランプ側ロック付マグネット(P) 強力磁石内蔵形ポートねじの種類(TN) NPTクランプ高さ(mm)90クランプ位置(mm)(H) HIGHオートスイッチ種類D-P79WSEオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付取付面位置(B) ポート面と垂直する側(上部から見て)ガイドピン形状(R) 丸型クランプアーム(C) ポート面から180°(上部から見て時計回り)
C(L)KQ_D - ピンクランプシリンダDシリーズ(CLKQPDB50TN)
SMC¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)50ロック(L) クランプ側ロック付磁石内蔵有無(P) 強力磁石内蔵形ポートねじの種類(TN) NPTクランプ位置(mm)(H) HIGHタイプ(90mm)オートスイッチ種類D-P79WSEオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付取付面位置(B) ポートと垂直する側(上部から見て)ガイドピン形状(R) 丸型クランプアーム(C) ポート面から180°(上部から見て時計回り)シム(S) シム3mm付