カテゴリ

  • 電動工具(5)
  • 切削工具(2)

「pdc1200」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポータブル電源PDC1200 マキタポータブル電源PDC1200マキタ
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
大容量、長時間駆動
用途1200Wh関連資料(3.4MB) (4.26MB)
NC用ポイントドリル(OK-Cコート) 岡崎精工NC用ポイントドリル(OK-Cコート)岡崎精工
4,998税込5,498
1本
当日出荷から8日以内出荷
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 先端角が豊富。(60°/90°/120°)
用途ドリル加工前のセンタリング(位置決めや面取り)材質MCO材(コバルト高速度鋼)表面処理OK-C(TiAIN)コート
NC用ポイントドリル NPDCシリーズ 岡崎精工NC用ポイントドリル NPDCシリーズ岡崎精工
6,598税込7,258
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
NC用ポイントドリル OK-C(TiAIN)コート/OK-Cコート先端角が豊富(60°/90°/120°)ドリル加工前のセンタリング(位置決めや面取り)先端角90°・120°もあります
XGT用アダプタ マキタXGT用アダプタマキタ
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
PDC1200、PDC01から40Vmax機種への変換アダプタ
関連資料(4.3MB)
アダプタセット品18V×2 マキタアダプタセット品18V×2マキタ
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
PDC1200,PDC01から18V×2機種への変換アダプタ
関連資料(4.3MB)
充電式電子レンジ マキタ充電式電子レンジマキタ
82,980税込91,278
1台
当日出荷
マキタバッテリで、どこでも温められる 大きな弁当も入る庫内サイズ 見やすく使いやすい操作パネル 掃除しやすく、お手入れも簡単 出力500Wで約35分加熱(BL4080F×2本装着時) 転倒時停止機能、扉開閉保護機能、取り忘れ防止機能 どこへでも運べる優れた可搬性 USB機器を充電可能(最大出力2.4A充電、USB Type-A形状)
用途建築・建設現場で、車内での食事に、災害時の備えに質量(kg)8.8出力(W)350/500※短時間出力制御機能により約8分後に、自動的に350Wに切り替わります。発振周波数2450MHz設定時間10秒~20分(10秒刻み)バッテリー電圧(V)36(40max※満充電時のバッテリ電圧)庫内容量(L)8寸法(幅×奥行×高さ)(mm)343×318×338(左右2cm以上、後方・上方10cm以上あけてください)、255×241×120(庫内)USBタイプUSB Aタイプ、直流5V、直流2.4A商品タイプ本体のみ1充電当たりの作業量BL4025×2本:約14分/約8分(350W/500W)、BL4040×2本:約21分/約15分(350W/500W)、BL4050F×2本:約30分/約22分(350W/500W)、BL4080F×2本:約48分/約35分(350W/500W)、PDC1200:約1時間53分/約1時間24分(350W/500W)
充電式ブロワ マキタ充電式ブロワマキタ
37,980税込41,778
1台
3日以内出荷
パワフル、軽量、長時間駆動50mL背負いエンジン式同等のパワー
付属品エンドノズル80・吊り下げ用バンド長さ(mm)960・1010・1060幅(mm)295質量(kg)2.6(吊り下げバンド、ケーブルコネクタ除く)高さ(mm)180電源(V)直流36(40Vmax)風量(m3/min)17.6風速(ノズル付)(m/s)70(最大)、58(平均)1充電当たりの作業量PDC1200使用時:約1時間30分、PDC01使用時:約28分(BL1860B×4本使用時)