カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • 保管用品(19)
  • 制御機器(10)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 学童・教育用品(6)
  • 防災用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • カー用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pdc3」の検索結果

79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PDC3シリーズ用 アダプター 灰 サンコー(三甲)PDC3シリーズ用 アダプター 灰サンコー(三甲)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
種別SK802103GL
PDC3シリーズ用 プラグ6型 青 サンコー(三甲)PDC3シリーズ用 プラグ6型 青サンコー(三甲)
449税込494
1個
当日出荷
種別SK804591BL
PDC3シリーズ用 プラグ1型 白 サンコー(三甲)PDC3シリーズ用 プラグ1型 白サンコー(三甲)
419税込461
1個
当日出荷
種別SK805363WHNA
PDC3シリーズ用 プラグ4型 灰 サンコー(三甲)PDC3シリーズ用 プラグ4型 灰サンコー(三甲)
799税込879
1個
当日出荷
種別SK80491901GL
PDC3シリーズ用 プラグ5型 白 サンコー(三甲)PDC3シリーズ用 プラグ5型 白サンコー(三甲)
449税込494
1個
当日出荷
種別SK804702WHNA
PDC3シリーズ用 プラグ7型 青 サンコー(三甲)PDC3シリーズ用 プラグ7型 青サンコー(三甲)
449税込494
1個
当日出荷
種別SK804908BL
PDC3シリーズ用 プラグ2型ー2 灰 サンコー(三甲)PDC3シリーズ用 プラグ2型ー2 灰サンコー(三甲)
649税込714
1個
当日出荷
種別SK804587GL
PDC3シリーズ用 200Lー3パッキン 白 サンコー(三甲)PDC3シリーズ用 200Lー3パッキン 白サンコー(三甲)
219税込241
1個
当日出荷
種別SK805365WHNA
PDC3シリーズ用 200Lー3シールキャップ 赤 サンコー(三甲)PDC3シリーズ用 200Lー3シールキャップ 赤サンコー(三甲)
329税込362
1個
当日出荷
種別SK804884RE
PDC3シリーズ用 プラグ7型ー2 青 サンコー(三甲)PDC3シリーズ用 プラグ7型ー2 青サンコー(三甲)
849税込934
1個
当日出荷
種別SK80493701BL
PDC3シリーズ用 200Lー3シールキャップ 黄 サンコー(三甲)PDC3シリーズ用 200Lー3シールキャップ 黄サンコー(三甲)
319税込351
1個
当日出荷
種別SK804884YE
PDC3シリーズ用 プラグ3型ー2 灰 サンコー(三甲)PDC3シリーズ用 プラグ3型ー2 灰サンコー(三甲)
649税込714
1個
当日出荷
種別SK804916GL
PDC3シリーズ用 200Lー3シールキャップ 白 サンコー(三甲)PDC3シリーズ用 200Lー3シールキャップ 白サンコー(三甲)
319税込351
1個
当日出荷
種別SK804884WHNA
PDC3シリーズ用 200Lー3保護キャップ 白 サンコー(三甲)PDC3シリーズ用 200Lー3保護キャップ 白サンコー(三甲)
449税込494
1個
当日出荷
種別SK804970WHNA
PDC3シリーズ用 プラグ2型ー2中栓 白 サンコー(三甲)PDC3シリーズ用 プラグ2型ー2中栓 白サンコー(三甲)
319税込351
1個
当日出荷
種別SK804588WHNA
PDC3シリーズ用 プラグ3型ー2中栓 白 サンコー(三甲)PDC3シリーズ用 プラグ3型ー2中栓 白サンコー(三甲)
329税込362
1個
当日出荷
種別SK804917WHNA
PDC3シリーズ用 200Lー3シールキャップ 黒 サンコー(三甲)PDC3シリーズ用 200Lー3シールキャップ 黒サンコー(三甲)
329税込362
1個
当日出荷
種別SK804884BK
リモコンキー送信機(PDC-3型) TOEX(LIXIL)リモコンキー送信機(PDC-3型)TOEX(LIXIL)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
セット内容本体(PDC-3)×1、電池CR2032入り、取扱説明書、工場出荷時の電池は動作確認用のため寿命が短い場合があります。 ご使用のリモコンと同じ形状のものをご購入ください。リモコンは最大16個まで登録可能です。グレー
ミニリレー G6A Aratas(旧:omron)ミニリレー G6AAratas(旧:omron)(17件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から51日以内出荷
ラドール パジコラドールパジコ(2件のレビュー)
549税込604
1個(500g)
当日出荷
天然の木からできた粘土 ウッドフォルモ パジコ天然の木からできた粘土 ウッドフォルモパジコ(4件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
寸法(mm)140×30×90質量(g)約500
モデナ パジコモデナパジコ(1件のレビュー)
259税込285
1個(60g)ほか
当日出荷
丈夫で水にも強い樹脂粘土シリーズ。 曲げにも強く、フラワーやアクセサリーつくりにも最適です。
サーフェス・マウントリレー G6K Aratas(旧:omron)サーフェス・マウントリレー G6KAratas(旧:omron)(2件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から51日以内出荷
ラドール プルミエ パジコラドール プルミエパジコ(1件のレビュー)
519税込571
1個(300g)
当日出荷
ラドール プレミックス パジコラドール プレミックスパジコ(4件のレビュー)
529税込582
1個(400g)
当日出荷
ステンレス細工棒 パジコステンレス細工棒パジコ(3件のレビュー)
889税込978
1本
当日出荷
シガーソケットプラグケーブル マリンテックシガーソケットプラグケーブルマリンテック
1,898税込2,088
1式
当日出荷
シガーソケットに接続して使用3mケーブル付き・ケーブルは0.75SQ(18AWG)電流は約10A!12V 約12Wまでの機器に使用可出力はDCプラグへ赤色LEDパイロットランプ付き(15Aガラス管ヒューズ内蔵)
その他【シガーソケット】規格品電流(A)10規格【DCコネクタ】外径5.5×内径2.1電力(W)最大120ケーブル長(m)3出力電圧(V)DC12-24
モデナソフト パジコモデナソフトパジコ
799税込879
1個(150g)
当日出荷
高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線 PDC タツタ電線高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線 PDCタツタ電線
49,980税込54,978
1巻(10m)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
おもに高圧架空電線から柱上変圧器の1次側に引き下げる絶縁電線。
種類電力ケーブル規格JIS C 3609定格電圧(V)6600試験電圧(V/1分)12000
サーフェス・マウントリレー G6L Aratas(旧:omron)サーフェス・マウントリレー G6LAratas(旧:omron)(2件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から81日以内出荷
世界最低背クラスの超薄型1極フラットリレー。 実装面積を20%、体積約64%減少(オムロン社製形G5V-1比)して高密度実装に対応。 サーフェス・マウント型も品揃え。 標準形式でUL/CSA規格取得。 鉛を全廃。 RoHS適合品。
用途電話関連機器、通信機器、計測機器、OA機器、AV機器、娯楽/アミューズメント機器、防災防犯機器など
直流変換器(非絶縁) 渡辺電機工業直流変換器(非絶縁)渡辺電機工業
29,980税込32,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
応答速度約200ms(0~90%)耐電圧(V/min)AC2000(入出力-電源各端子間)CE-対応品なし
ソリッドステート・リレー G3CN omron(オムロン)ソリッドステート・リレー G3CNomron(オムロン)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から62日以内出荷
ローコストなプリント基板実装タイプ。 高信頼性が要求されるFA機器用SSR。 入力DC3~28V、出力AC75~264V。 入力DC3~28V、出力DC3~52.8Vと広範囲。 出力の適用負荷は2Aと3Aを用意。 形状はフラットタイプとバーチカルタイプが選べます。 RoHS適合。
磁気カードリーダー(USB) システムギア磁気カードリーダー(USB)システムギア
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
USBI/F超小型磁気カードリーダ。PCとの接続によりセキュリティ・出退勤・出欠管理などに威力を発揮します。
ドッキングステーションミニ プリンストンドッキングステーションミニプリンストン
5,698税込6,268
1台
6日以内出荷
USB3.1Type-C搭載パソコンのUSBポートを機能拡張!Digizo ドッキングステーションミニ PUD-PDC3Lシリーズは、USB3.1 Type-C搭載パソコンに便利な、USB 3.0ハブ3ポートと、有線LANの入力ポートを拡張できるコンパクトなドッキングステーションです。Windows/Mac環境に対応しているので、USB3.0ハブ対応の機器をそのまま使用できます。有線LANの無いノートPC等は無線LAN環境での通信の不安定さや大きなデータのやり取りなどが発生する環境では非常に不便です。本製品は「Gigabit Ethernet」(1000BASE-T)に対応した有線LANポートを搭載。職場での作業など、安定したネットワーク環境を構築できます。電源不要のUSBバスパワー駆動。小型で軽量なので持ち運びにも便利、出張先のプレゼンなどでも大活躍します。
セット内容本体、ユーザーサポート、保証書質量(g)60電源PCまたはパワーデリバリーポートからの給電寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×125×20インターフェースUSB3.1 Type-C(オス)動作温度、湿度範囲0~40/5~85(結露無き事)RoHS指令(10物質対応)対応ハブタイプコネクター:USB3.0TypeA[メス]×3、対応規格:USB3.1Gen1/USB2.0有線LANコネクター:RJ-45、対応規格:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
スマートローダパッケージ azbil(旧:山武)スマートローダパッケージazbil(旧:山武)
96,980税込106,678
1個
5日以内出荷から62日以内出荷
透明エコダスター #35 キャップ用 グリーン CONDOR(山崎産業)透明エコダスター #35 キャップ用 グリーンCONDOR(山崎産業)
7,498税込8,248
1台
9日以内出荷
透明ボディーで分別意識を高めるリサイクル材使用のダスター。軽量&丈夫な素材を使用。透明度で分別意識が向上
材質再生PET52%幅(mm)336質量(kg)1.9グリーン高さ(mm)625奥行(mm)403容量(L)35エコマーク認定認定グリーン購入法適合再生材使用率(%)52エコマーク認定番号04 128 010再生材使用使用
プラドラムクローズタイプ PDC200L-3 灰 サンコー(三甲)プラドラムクローズタイプ PDC200L-3 灰サンコー(三甲)
38,980税込42,878
1個
当日出荷
トラスコ品番816-6657種別SKPDC200L3GL材質超高分子量PE外寸(mm)588×905×4.90(500)
PD対応フルリモコンリビングDC扇風機 おおたけPD対応フルリモコンリビングDC扇風機おおたけ
8,998税込9,898
1台
5日以内出荷
どこへでも、風を連れていく。だから、HAKOBU-FAN。コンセントを気にせず、家中どこへでも。モバイルバッテリー対応だから、置き場所は自由自在。洗濯物の乾燥や、もしもの停電・防災時でも、HAKOBU-FANは場所を選ばず心地よい風をお届けします。シーンに合わせてACコンセントorモバイルバッテリーを選べる扇風機モバイルバッテリー(別売り)を使うことで、置き場所を気にぜずご使用いただけます!「お好きな範囲に好みの速度で」 左右自動首振り 角度調節 60/90/120/180° 首振り速度2段階洗濯物も「真下から狙い撃ち」 上下手動首振り 角度調節 0~90°HAKOBU-FANPD対応フルリモコンリビングDC扇風機リズム風おやすみモード 表示パネル消灯入タイマー 1~8H切タイマー 1~8H自動オフ24Hリモコン
用途Laundry 洗濯物の乾燥にEmergency 災害・停電時の備えとして羽根枚数7消費電力(W)(50/60Hz)18風量12段階切り換え電気代の目安約0.6円/時寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×33×75.2~90.2羽根寸法(cm)径/28.5
PD30W急速パワフル充電器(USB-C、USB-A) エアージェイPD30W急速パワフル充電器(USB-C、USB-A)エアージェイ
2,891税込3,180
1台
6日以内出荷
タブレット充電もできる30WPD急速AC充電器です。持ち運びにも便利な折り畳みプラグを採用したコンパクトサイズ。USB-CポートとUSB-Aポートを搭載し機器2台の同時充電も可能です。
材質本体:PC、プラグ:PC・銅質量(g)50.5出力【USB-A】18W(Max) (3.6-6V/3A 6.1-9V/2A 9.1-12V/1.5A)、【USB-C】PD30W(Max) (5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A) PPS:33W(Max) (3.3-11V/3A)、【USB-C+USB-A】15W(Max) (5V/3A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.4×43×32.4入力AC100-240V50/60Hz安全性PSE基準適合品、トラッキング防止プラグ、本体耐熱PC素材
プラドラム PDC 200-3UN P6 PE ブルー アズワンプラドラム PDC 200-3UN P6 PE ブルーアズワン
52,210税込57,431
1個
5日以内出荷
密閉タイプのプラスチック製ドラムです。液体輸送に適しています。
仕様●材質:超高分子量PE●外寸(mm):588××905●内容量(L):200アズワン品番67-7113-29