透明エコダスター #35 キャップ用 グリーン

透明エコダスター #35 キャップ用 グリーン - CONDOR(山崎産業)透明エコダスター #35 キャップ用 グリーン - CONDOR(山崎産業)

透明ボディーで分別意識を高めるリサイクル材使用のダスター。
軽量&丈夫な素材を使用。
透明度で分別意識が向上

材質
再生PET52%
幅(mm)
336
質量(kg)
1.9
色
グリーン
高さ(mm)
625
奥行(mm)
403
容量(L)
35
エコマーク認定
認定
グリーン購入法
適合
再生材使用率(%)
52
エコマーク認定番号
04 128 010
再生材使用
使用
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77463219TPDC35G
¥13,300
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする