カテゴリ

  • 電動工具(25)
  • 農業機械(17)
  • 制御機器(10)
  • 安全保護具(10)
  • 切削工具(10)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 物流用品(5)
  • 空調・電設資材(5)
  • 機構部品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 建築金物(3)
  • 作業工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 自転車部品(2)
  • 家電(2)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pdh」の検索結果

133件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PDH エンプラダイアルハンドル車 イマオコーポレーションPDH エンプラダイアルハンドル車イマオコーポレーション
11,349税込12,484
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
インジケーターはエンプラダイアルインジケーター(PD)を使用しています。 本製品はインジケーター付きです。 インジケーターのガタつきを抑えるため、挿入の際若干きついことがあります。 インジケーターはハンドル車側面にある止めネジで固定しています。 分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
種類ダイアル材質(インサート)SUM22L材質(ハンドル車)フェノール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応材質(インジケーター)ポリアミド材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)材質(握り)フェノール樹脂表面処理(握り)光沢仕上げ表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ色(インジケーター)つや消しブラック色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック色(長針)赤色色(短針)黒色
ペンチ・ドライバー・ハンドプレスホルダー 501PDH ニックス(KNICKS)ペンチ・ドライバー・ハンドプレスホルダー 501PDHニックス(KNICKS)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
8・9インチペンチ・ニッパ収納可能 ゴムグリップペンチ・ゴムグリップニッパ収納可能(各部独立縫製型)
寸法(mm)260×120生地台部表皮二重皮縫・底付き(内面収納部)
SMS6PDH3 SOURIAUSMS6PDH3SOURIAU
949税込1,044
1個
7日以内出荷
SMS3PDH3 SOURIAUSMS3PDH3SOURIAU
969税込1,066
1個
7日以内出荷
SMS18PDH3 SOURIAUSMS18PDH3SOURIAU
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SMS12PDH3 SOURIAUSMS12PDH3SOURIAU
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
部品 ディスクグラインダ PDH-100J HiKOKI(旧:日立工機)部品 ディスクグラインダ PDH-100JHiKOKI(旧:日立工機)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
部品 電気ディスクグラインダ PDH-125 HiKOKI(旧:日立工機)部品 電気ディスクグラインダ PDH-125HiKOKI(旧:日立工機)
199税込219
1個
翌々日出荷
エスプレッソマシン Professional(プロフェッショナル) ゴールド PDH [ミルなし] パボーニエスプレッソマシン Professional(プロフェッショナル) ゴールド PDH [ミルなし]パボーニ
399,800税込439,780
1個
8日以内出荷
その他【抽出量】800cc(デミタスカップ16杯分)付属品プランジャー、マイクロフィルター(1杯/2杯)メジャースプーン、ミルクフォーマー(アタッチメント)材質スチール(金メッキ)、18-10ステンレス鋼、フェノール樹脂、天然木寸法(mm)27×20×300質量(kg)5.45電源単層100V(50-60Hz)電力(W)750
部品 電気ディスクグラインダ PDH-180C HiKOKI(旧:日立工機)部品 電気ディスクグラインダ PDH-180CHiKOKI(旧:日立工機)
199税込219
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
部品 電気ディスクグラインダ(200V) PDH-205A HiKOKI(旧:日立工機)部品 電気ディスクグラインダ(200V) PDH-205AHiKOKI(旧:日立工機)
2,690税込2,959
1個
翌々日出荷
コード(PDA-100F/PDH-100F/G13S3用) HiKOKI(旧:日立工機)コード(PDA-100F/PDH-100F/G13S3用)HiKOKI(旧:日立工機)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
ISMMAR140PDH マウントアダプター R 140 P/D リアマウント厚25mm用 SHIMANO(シマノ)ISMMAR140PDH マウントアダプター R 140 P/D リアマウント厚25mm用SHIMANO(シマノ)
2,498税込2,748
1個
8日以内出荷
ISMMAR160PDH マウントアダプター R 160 P/D リアマウント厚25mm用 SHIMANO(シマノ)ISMMAR160PDH マウントアダプター R 160 P/D リアマウント厚25mm用SHIMANO(シマノ)
2,498税込2,748
1個
8日以内出荷
ウォールフックPD型 水本機械製作所ウォールフックPD型水本機械製作所
1,798税込1,978
1個
当日出荷
材質ステンレス種類ウォールフックRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
PD対応充電コネクタ HP専用 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)PD対応充電コネクタ HP専用YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
899税込989
1個
当日出荷
PD対応アダプタ、USB Type-Cケーブルと組み合わせて使用することで、従来の重く大きな充電器の持ち運びが不要になります。
適合メーカーHP専用材質PVC、ポリ塩化ビニル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×11×38本体質量(g)約36ブラック内径×外径(Φmm)3.0×4.5(コネクタ)定格入力DC18.5-20V/3A定格出力DC19.5V/3A消費電力(W)58.5まで対応適合アダプタ最大出力58.5W以上のPD対応アダプタ、(ヤザワ推奨型番):VFPD65BK/VFPD105BK適合ケーブル最大出力100WまでのPD対応ケーブル、(ヤザワ推奨型番):PDC005BK/PDC010BK/PDC020BK
独泡パッド PDシリーズ用 ホルダー コンバム(旧:妙徳)独泡パッド PDシリーズ用 ホルダーコンバム(旧:妙徳)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から10日以内出荷
サポートベルト SK11サポートベルトSK11
4,998税込5,498
1個
当日出荷
腰回りとツールをFullCompleteします。 立体エアークッションが腰にフィットします。 可動式ベルトループです。
用途腰袋や道具を腰回りにつける事による、ベルトの喰い込み防止と腰痛対策。材質ポリエステル幅(mm)150ブラック
DCブラシレスポンプ 三相電機DCブラシレスポンプ三相電機(2件のレビュー)
30,980税込34,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
DC24Vで駆動する液体送液用小型ポンプです。
接続口吸込/吐出Φ15mm
ウォールフックPD型 ステンレス製 TRUSCOウォールフックPD型 ステンレス製TRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
耐食性に優れたステンレスを使用しています。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用。材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック吊下荷重N(kgf)147(15)使用荷重(kN)0.15
ディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機)ディスクグラインダHiKOKI(旧:日立工機)(6件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷から翌々日出荷
信頼のアルミダイキャストボディ
付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ電圧(V)単相100消費電力(W)760最大出力(W)1160砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)64
PD 継手背面固定金具 因幡電工PD 継手背面固定金具因幡電工
429税込472
1個
6日以内出荷
継手の背面側などで支持金具に取り付けることが可能なタイプで、仕上がりがきれいです。継手側面にも取付可能です。
用途支持金具への継手取り付け用金具種類支持金具材質SUS寸法A(mm)96方向PD軸線に対して縦
パネル型 LED調光器 マリンテックパネル型 LED調光器マリンテック
3,498税込3,848
1式
当日出荷
DC12V用5Aまでの負荷で使用可LED製品以外での使用不可ボリュームノブはアルミ製化粧塗装仕様アルミニウムパネルカチッと音のするOFFスイッチ付き下穴寸法:40×26mm12V/24V兼用のLED製品では使用不可(詳しくはメーカーへ問い合わせください)
その他【ボリューム】OFFスイッチ付き付属品タッピングネジ2本・ターミナルキャップ2個・ナット型式RV-60PDH寸法(mm)【下穴】40×26出力(W)≦60定格電流(A)5(MX)入力電圧(V)DC9-15寸法(縦×横×厚さ)(mm)【アルミプレート】70×50×3
2000枚ペーパーデッキユニット PD-H1 Canon2000枚ペーパーデッキユニット PD-H1Canon
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
2000枚増設用、2000枚ペーパーデッキユニット。A4/リーガル/レターに対応。
対応機種LBP362i、LBP361i
ペーパーホルダー一体型ゴミ箱 TRUSCOペーパーホルダー一体型ゴミ箱TRUSCO
38,980税込42,878
1個
当日出荷
容量(L)34材質蓋部:ステンレス(SUS304)、本体:スチールトラスコ品番124-7351質量(kg)4.5高さ(mm)600奥行(mm)240間口(mm)329規格RoHS2フタの種類オープン式商品タイプ本体+フタ
ウォールフックPD型(平面タイプ) ステンレス AIOULE(ふじわら)ウォールフックPD型(平面タイプ) ステンレスAIOULE(ふじわら)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
底面がフラット形状の為、平面いジャストフィットします。壁や柱に設置し、物掛けとして使用できます。 ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)質量(g)71種類ウォールフック寸法H(mm)34
アルミ製 棚柱 AP-DH型 LAMP(スガツネ工業)アルミ製 棚柱 AP-DH型LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から7日以内出荷
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。ねじ止めが不要な打ち込みタイプです。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。ブロンズが新しく加わりました。
ウォールフックPD型(曲面タイプ) ステンレス AIOULE(ふじわら)ウォールフックPD型(曲面タイプ) ステンレスAIOULE(ふじわら)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
曲面にフィットするように底面がVの字にカットされている。壁や柱に設置し、物掛けとして使用できます。 ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)質量(g)64種類ウォールフック寸法H(mm)34
インパクトフック日立右手用 SK11インパクトフック日立右手用SK11
1,898税込2,088
1個
当日出荷
インパクトドライバーに取り付け、腰回りのカラビナに取り付けができるので携帯に便利です。 このフックで腰ベルトにインパクトドライバーを引掛ける事が出来ます。
用途インパクトドライバーに取り付けて腰回りに携帯。仕様右手用対応機種日立用
インパクトフック日立左手用 SK11インパクトフック日立左手用SK11
1,998税込2,198
1個
当日出荷
インパクトドライバーに取り付け、腰回りのカラビナに取り付けができるので携帯に便利です。 このフックで腰ベルトにインパクトドライバーを引掛ける事が出来ます。
用途インパクトドライバーに取り付けて腰回りに携帯。仕様左手用対応機種ヒタチ用
オートVトップモナーク Excellent メタリック DNT(大日本塗料)オートVトップモナーク Excellent メタリックDNT(大日本塗料)
38,980税込42,878
1缶(16kg)
3日以内出荷から5日以内出荷
色彩の冴え、美しい艶、重厚な肉持ち感はそのままに、従来品である「Auto Vトップモナーク」に引き継ぎ、環境対応塗料「Auto Vトップモナーク Excellent」として生まれ変わりました。自動車補修はもちろんのこと、大型車輌、産業機械、汎用塗装など、様々なシチュエーションにて高品質な仕上がりをお約束出来ます。鉛・クロム・トルエン・キシレン・エチルベンゼン・MIBK・スチレン非含有ベースコート(メタリック・パール)の良好な馴染み性によるボカシ塗装・仕上がり従来品に比べ、メタリックムラが起こりにくい良好なシンナー希釈性で、重厚な肉持ち感硬化剤とシンナーの幅広いラインナップにより、大型車の全塗装からタッチアップまで塗装可能
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
プラトップチェーン ラバーゴム 椿本チエインプラトップチェーン ラバーゴム椿本チエイン
749税込824
1個
5日以内出荷から31日以内出荷
種類その他仕様グリップラバー
形鋼用レースウェイ交差支持金具 ネグロス電工形鋼用レースウェイ交差支持金具ネグロス電工
549税込604
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
押入れダブルハンガー 伸縮タイプ 伸晃押入れダブルハンガー 伸縮タイプ伸晃
3,998税込4,398
1台
5日以内出荷
2連パイプでたっぷり収納できるダブルハンガー段違いで服を掛けられるのでハンガーの厚みが減り収納量がアップ高さ調節3段階でクローゼットでも使いやすい幅75~93cm伸縮に対応組立用工具付き
用途衣類収納などに。押入れハンガー パイプハンガー ハンガーラック 押入れ収納 クローゼット 伸縮材質サイドフレーム/高さ調整フレーム/上パイプ/ベースパイプ/伸縮パイプ/背面パイプ:スチール(エポキシ焼付塗装)、樹脂部:ABS、固定ピン:PE、アジャスター:PP質量(kg)4耐荷重(kg)伸縮パイプ1本あたり10、全体20寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)75-93×45×90/95/100組立時間20-30分
マルチはがき・厚手 サンワサプライマルチはがき・厚手サンワサプライ
549税込604
1セット(50枚)ほか
当日出荷
インクジェットプリンタ、レーザープリンタなどプリンタを選ばず使えるマルチタイプのはがきです。 文字やイラスト中心の手軽な印刷に最適です。※インクジェットプリンタでの写真中心の印刷には向きません。 しっかり厚手タイプです。 年賀状はもちろん、季節のご挨拶や、転居のお知らせ、DMなどの幅広い用途に向いています。 宛名面に郵便番号枠の印刷があります。
サイズはがき厚さ(mm)0.255±0.01寸法(mm)100×148白色度(%)92以上紙質マット紙紙厚(mm)0.255用紙サイズはがき用紙厚(g/m2)233郵便番号欄あり印刷方式両面適合プリンタインクジェットプリンタ、カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー、モノクロコピー、熱転写プリンタ(インクリボン使用時)対応インク染料・顔料
圧力ゲージブラケット(デジタル用) オフセットタイプ2 岩田製作所圧力ゲージブラケット(デジタル用) オフセットタイプ2岩田製作所
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
アナログタイプに対応。 材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
Tスパイラルタップ・深穴用 TSP-DH TDT(田野井)Tスパイラルタップ・深穴用 TSP-DHTDT(田野井)(2件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷から翌々日出荷
タノイが開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップ深穴用シリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。
ポーチ SK11ポーチSK11
2,498税込2,748
1個
当日出荷
腰回りとツールをFullCompleteします。 縦型ベルト通しでハーネス着用時も固定できます。
用途スマートフォン・小物の収納。材質ポリエステル質量(g)約106寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約130×330×60
Souriau コネクタハウジング SMSシリーズ SOURIAUSouriau コネクタハウジング SMSシリーズSOURIAU
3,998税込4,398
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
シリーズSMSRoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート併用可能製品クイックかん合基板コネクタ
鳶用腰袋インナーポケット付 SK11鳶用腰袋インナーポケット付SK11
3,998税込4,398
1個
当日出荷
腰回りとツールをFullCompleteします。 水平器、ミニカッター、マーカーなどが収納できるインナーポケットが付いています。 安全コードの取り付けに便利なD環ハトメもついています。 D環付き安全コードの取り付けに便利です。
用途ツールの収納・携帯。材質ポリエステル対応60mm幅ベルトまで対応