カテゴリ
- 切削工具(17)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「pdjnr2525」の検索結果

外径用ホルダ PDJNR/L
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から3日以内出荷適合チップひし形55°RoHS指令(10物質対応)対応切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)0クランプシステムレバーロック式
ホルダー
京セラ¥14,980税込¥16,4781個翌日出荷から61日以内出荷用途一般外径ホルダ(外径・倣い加工)適合チップひし形55°勝手右切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)0クランプシステムピンロック方式(レバーロック方式)
レバークランプネガ・シャンクバイトひし形55°チップ対応
サンドビック¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から12日以内出荷仕様外径用バイト適合チップひし形55°切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)0クランプシステムレバークランプ
旋削 ISO標準ホルダー PDJNR・
セコ・ツールズ・ジャパン¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷P型クランプ式外径ホルダ、インサート上面に障害物がなく、切り屑の流れが良いです。トラスコ品番434-5923寸法H(mm)25寸法B(mm)25寸法LF(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)32
外径用ホルダ PDJNR/L (エコターン)
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から3日以内出荷経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 外径加工用P形ホルダ。 操作性に優れたレバーロック方式を採用。 ホルダ上面に突起物が無く切りくず流れがスムーズ。用途外径倣い加工用ホルダ。 刃先角:93°(J刃形)。 DN□□1104形インサートに対応。シリーズEcoTurn使用チップDN□□1104□□クランプレバーロック主な用途外径&倣い加工材質(シャンク)鋼切刃形状J刃形RoHS指令(10物質対応)対応切刃角度(°)93
旋削ホルダー PDJN 93°
ケナメタル¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷から14日以内出荷外径ホルダー。PDJN93°形状ひし形55°切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)0クランプシステムKenlever(TM)
外径用ホルダ PDJNR/L (高圧クーラントノズル付・エコターン)
タンガロイ¥28,980税込¥31,8781本3日以内出荷経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 高圧クーラントにも対応する外径加工用CHP形ホルダ。 すくい面側と逃げ面側の二方向から切削油を供給。 難削材加工での切りくず処理性向上、高速加工時の工具寿命改善に効果絶大。用途外径倣い加工用ホルダ。 刃先角:93°(J刃形)。 DN□□1104形インサートに対応。適合チップひし形55°RoHS指令(10物質対応)対応切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)0クランプシステムレバーロック式
ISOターン 外径加工用ホルダー PDJNR/L-JHP
イスカル¥28,980税込¥31,8781本6日以内出荷から9日以内出荷高圧クーラント対応外径加工用ホルダーです。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応