カテゴリ

  • 制御機器(57)
  • 電気材料(16)
  • 事務用品(16)
  • 自動車補修部品(12)
  • 厨房用品(10)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 農業機械(6)
  • 梱包用品(4)
  • 機構部品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 保管用品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 手袋(2)
  • 自転車部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pe-04a」の検索結果

164件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消しゴム モノ トンボ鉛筆消しゴム モノトンボ鉛筆(38件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
巻紙に古紙を配合しています。
用途事務製図用材質消しゴム:PVC樹脂、スリーブ:再生紙ホワイトシリーズMONO(モノ)入数1個グリーン購入法適合
MONO消しゴム [ブラック] トンボ鉛筆MONO消しゴム [ブラック]トンボ鉛筆(14件のレビュー)
92税込101
1個
当日出荷
定番のMONO消しゴムにブラックタイプが登場です。消しゴムの汚れが目立たずきれいに使え、紙面上の消しクズが見やすいため片付けが簡単です。定番の白いMONO消しゴムと同配合の消しゴム。強力な消字性能や消し心地はそのままです。MONO消しゴムのデザインイメージをそのままに、光沢のある銀色インキを使用して高級感をプラスしました。
用途事務・製図用グリーン購入法適合材質PVCブラックシリーズMONO(モノ)入数1個繰り返し・詰め替え対応
消しゴム モノ(パック入り) トンボ鉛筆消しゴム モノ(パック入り)トンボ鉛筆(1件のレビュー)
349税込384
1パック(3個)
当日出荷
PE-04A3コ入り。
グリーン購入法適合仕様PE-04A材質消しゴム:PVC樹脂、スリーブ:再生紙幅(mm)75ホワイト高さ(mm)130質量(g)58奥行(mm)13シリーズMONO(モノ)入数3個繰り返し・詰め替え対応
O-リング 4PE-1416A-00 YAMAHA(ヤマハ)O-リング 4PE-1416A-00YAMAHA(ヤマハ)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
サイレンサー メイン (PEA4) MAZDA(マツダ)サイレンサー メイン (PEA4)MAZDA(マツダ)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
接地さし込プラグ 3PE(旧4P)20A-250V 神保電器接地さし込プラグ 3PE(旧4P)20A-250V神保電器
429税込472
1個
当日出荷
極数接地3P種類埋込コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプ定格電流(A)20コンセント形状接地3P 20A 250V
ハスクバーナ Aspire PE5-P4A プルーナ+ポールキット(バッテリ4.0Ah+チャージャー+チェーンオイル付き) 剪定機 970621409 ハスクバーナハスクバーナ Aspire PE5-P4A プルーナ+ポールキット(バッテリ4.0Ah+チャージャー+チェーンオイル付き) 剪定機 970621409ハスクバーナ
37,980税込41,778
1セット
4日以内出荷
パワフルな伸縮式ポールソーAspire(TM) P5-P4A にポールを付けたポールソー。ポールを外してプルーナとしても使用できます。樹木の剪定や庭木の伐採、ちょっとした大工仕事に最適です。ポールソーの最長が 2,210mm(伸縮式・ブレード含む)なので、高い枝の剪定も楽々。実績のあるチェンソーのノウハウを基に開発され、75mm径の枝も簡単に切断できます。工具不要で簡単にチェンとバーを交換でき、滑り止めハンドルと3分使用しないと自動的に電源オフになる安全設計。付属のフックで収納も簡単です。チェンオイル バイオ 50mL 付き。キット内容:Aspire(TM) P5-P4A プルーナ+バッテリー P4A 18-B72+充電器 P4A 18-C70※ポールソー Aspire(TM) PE5-P4A = プルーナ Aspire(TM) P5-P4A + ポール(Extension:ポール)POWER FOR ALL ALLIANCE(パワー フォー オール アライアンス)18Vバッテリーシステム対応の製品です。世界の主要メーカーが加盟しており、パートナーブランドによる100種類以上のホーム&ガーデン機器に同じバッテリーを使用することができます。
質量(kg)バッテリーおよび刈刃 (バー・チェン)除く:2.8ピッチ1/4"チェーンスピード(m/s)最大出力時:5チェンタイプSP11G乾燥質量(kg)本体:2.8全長(cm)バーを含む最大全長:221バッテリーP4A 18-B72、種類:Li-Ion リチウムイオンバッテリー電圧(V)18充電器形名P4A 18-C70騒音レベル(dB(A))74振動(m/s2)等価振動レベル (ahv , eq) リアハンドル:0.3バッテリー数付属:1オイル量(mL)Chain oil:Bio 50長さ(inch)バー:5音響パワーレベル(dB)(LWA)保証値:90(A)
ハスクバーナ Aspire PE5-P4A プルーナ+ポール(チェーンオイル付き) 剪定機 (本体のみ/バッテリー・充電器別売り)970621402 ハスクバーナハスクバーナ Aspire PE5-P4A プルーナ+ポール(チェーンオイル付き) 剪定機 (本体のみ/バッテリー・充電器別売り)970621402ハスクバーナ
24,980税込27,478
1セット
4日以内出荷
パワフルな伸縮式ポールソーAspire(TM) P5-P4A にポールを付けたポールソー。ポールを外してプルーナとしても使用できます。樹木の剪定や庭木の伐採、ちょっとした大工仕事に最適です。ポールソーの最長が 2,210mm(伸縮式・ブレード含む)なので、高い枝の剪定も楽々。実績のあるチェンソーのノウハウを基に開発され、75mm径の枝も簡単に切断できます。工具不要で簡単にチェンとバーを交換でき、滑り止めハンドルと3分使用しないと自動的に電源オフになる安全設計。付属のフックで収納も簡単です。チェンオイル バイオ 50mL 付き。※ポールソー Aspire(TM) PE5-P4A = プルーナ Aspire(TM) P5-P4A + ポール(Extension:ポール)POWER FOR ALL ALLIANCE(パワー フォー オール アライアンス)18Vバッテリーシステム対応の製品です。世界の主要メーカーが加盟しており、パートナーブランドによる100種類以上のホーム&ガーデン機器に同じバッテリーを使用することができます。
質量(kg)バッテリーおよび刈刃 (バー・チェン)除く:2.8ピッチ1/4"チェーンスピード(m/s)最大出力時:5チェンタイプSP11G乾燥質量(kg)本体:2.8全長(cm)バーを含む最大全長:221バッテリー種類:Li-Ion リチウムイオンバッテリー電圧(V)18騒音レベル(dB(A))74振動(m/s2)等価振動レベル (ahv , eq) リアハンドル:0.5オイル量(mL)Chain oil:Bio 50長さ(inch)バー:5音響パワーレベル(dB)(LWA)保証値:90(A)
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(220件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
ラジエターキャップ モノタロウラジエターキャップモノタロウ(109件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ関連資料(1.5MB)
ローエッジベルト 三ツ星ベルトローエッジベルト三ツ星ベルト(391件のレビュー)
499税込549特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
5,390税込5,929
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
ポリ袋(規格袋) TRUSCOポリ袋(規格袋)TRUSCO(2件のレビュー)
339税込373
1袋(100枚)
当日出荷
LLDPEポリエチレン袋の中でも最も一般的で汎用性の高い規格袋です。 定番の厚さ0.03mmで多用途に使える便利な袋です。 12号サイズは、A4用紙が入る大きさです。 14号サイズは、B4用紙が入る大きさです。 15号サイズは、2Lペットボトルが2本入る大きさです。 19号サイズは、B3用紙が入る大きさです。 20号サイズは、A2用紙が入る大きさです。
用途ゴミ袋として。 包装や保存用に。 収納や分類などにも。材質低密度ポリエチレン(LLDPE)
ラジエターキャップ 二葉電機製作所ラジエターキャップ二葉電機製作所(101件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から5日以内出荷
タイプ四輪車用標準タイプ
接地コンセント 3PE(旧4P)20Aー250V 神保電器接地コンセント 3PE(旧4P)20Aー250V神保電器
499税込549
1個
23日以内出荷
極数接地3P種類埋込コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプ定格電流(A)20コンセント個数1コンセント形状接地3P 20A 250Vアズワン品番64-9697-30
接地コンセント 3PE(旧4P)15Aー250V 神保電器接地コンセント 3PE(旧4P)15Aー250V神保電器
449税込494
1個
23日以内出荷
極数接地3P種類埋込コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数1コンセント形状接地3P 15A 250Vアズワン品番64-9697-28
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から5日以内出荷
プラスプラス カラー手提げ袋 オルディプラスプラス カラー手提げ袋オルディ(1件のレビュー)
128税込141
1袋(20枚)
当日出荷
シャカシャカタイプの高密度ポリエチレン(HDPE)製ポリ袋マチ付で開け口が広く出し入れが便利結びやすく、持ち運びに便利なとって付ポリ袋A4が入る使いやすいサイズ
材質高密度ポリエチレン厚さ(mm)0.02サイズM
ポリ手提げ袋 小判抜き 丸万ポリ手提げ袋 小判抜き丸万
7,998税込8,798
1パック(500枚)
当日出荷
LDPEポリエチレン製の袋です。 小判抜きの手持ち穴のついたショッピングバッグで、ガサガサしていないソフトタイプ。艶やかでなめらかな素材です 。 厚み0.06mmの程よい厚みで、A4サイズの書類が入る大きさです。
用途チラシ、カタログ、書類の持ち運びや配布、パンフレットや会社説明会、会議資料の手渡し用に、サンプル品の配布、部品の持ち運びに活躍します。
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から6日以内出荷
パワーリレー G4A omron(オムロン)パワーリレー G4Aomron(オムロン)(13件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から7日以内出荷
投入80A、通電、しゃ断20Aを実現した1極小型パワーリレー。 投入電流80A、通電、しゃ断電流20Aでモータ負荷開閉を実現。 小型ながら高容量開閉、高耐久性を実現。 UL、CSAエアコン規格に準拠する絶縁距離を確保。 耐ノイズ性の高い絶縁構造を採用。 標準品で耐フラックス構造を採用。 RoHS適合。
用途エアコン
消しゴム モノ(パック入り) トンボ鉛筆消しゴム モノ(パック入り)トンボ鉛筆
96税込106
1パック(1個)
当日出荷
事務・製図用高性能消しゴム。
グリーン購入法適合奥行(mm)11材質消しゴム:PVC樹脂、スリーブ:再生紙ホワイトシリーズMONO(モノ)
ヒューズ付きDINレール端子 スクリュー UT 4-PE/L/HESI 5X20 シリーズ 28A フエニックス・コンタクトヒューズ付きDINレール端子 スクリュー UT 4-PE/L/HESI 5X20 シリーズ 28Aフエニックス・コンタクト
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
IEC60947-7-1、V0 UL94難燃性等級IECEx、UL、cUL、EAC、CSA、cULus。UTレバー式ヒューズ及び機能端子台、PE脚付きレバー式でPE脚付きのヒューズ及び機能端子台は、Ex nA認証に基づくプロセステクノロジーに適しており、また、爆発危険区域でエネルギー及び信号を伝送するのに適しています。特長と利点ねじ接続 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●色:黒●適合電線サイズ:26 → 10 AWG●レベル数:2●シリーズ:UT 4-PE/L/HESI (5X20)●結線方法:スクリュー●ヒューズ:あり●定格電圧:500 V●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+130℃●モデル番号:UT 4-PE/L/HESI (5X20)●コード番号:866-6850アズワン品番65-7712-01
SYNTHESO HT 220 NOKクリューバーSYNTHESO HT 220NOKクリューバー
62,980税込69,278
1缶(20kg)
当日出荷から11日以内出荷
耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。
用途ウォームギヤ。 竪型ミル駆動ギヤ。 竪型ミル粉砕ローラー軸受。 セメントキルン・サポートローラー軸受。 製紙機械カレンダー軸受。 強制循環式潤滑。適合範囲ギヤタイプ標準品使用温度範囲(℃)-45~150粘度220基油グリコール油動粘度(mm2/s)215(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
オイルシール 91206-PE6-004 Koyo(光洋シーリングテクノ)オイルシール 91206-PE6-004Koyo(光洋シーリングテクノ)(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
適合メーカーHONDA主な適合純正品番91205-PL3-A01・91206-PL6-003・91205-PX5-000・91205-PX5-003・91206-PE6-003・91206-PL6-005・91205-PL3-A02・91205-PX5-005・91206-PE6-004
フラットファイル A4 エスコフラットファイル A4エスコ
190税込209
1冊ほか
当日出荷から翌日出荷
耐久性に優れたPPシート製のスタンダードタイプのフラットファイルです。PPシート製なので水をはじき、汚れや破れに強く、長期使用に最適です。
ラミネートフィルム150μ A4サイズ フジテックスラミネートフィルム150μ A4サイズフジテックス
3,998税込4,398
1ケース(1箱×100枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
高品質な3層構造のラミネートフィルム!高品質フィルムを使用すると、糊もれ防止・剥離防止・カール防止・静電気防止といったメリットがあります。作業効率やラミネートの持ちを考えると、高品質フィルムがおすすめです!
仕様●A4サイズ幅216×高さ303mm●厚み:150μ●材質:PET/PE/EVA
JL04Vシリーズ ストレートプラグ(嵌合時防水型) JAE(日本航空電子工業)JL04Vシリーズ ストレートプラグ(嵌合時防水型)JAE(日本航空電子工業)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から6日以内出荷
パネル取付しレセプタクルと接続する事の出来るストレートプラグです。
嵌合相手コネクタJL04V-2E、JL04V-2Aコンタクト形状メス形状ストレート種類丸型結合方式ねじ防水仕様嵌合時IP67クラス結線方法はんだ
ラミネートフィルム75 A4 フジテックスラミネートフィルム75 A4フジテックス
1,998税込2,198
1箱(100枚)
当日出荷から5日以内出荷
コスト削減と環境配慮!コストパフォーマンス抜群の75μラミネートフィルム欧米で主流の厚み75ミクロンを採用。プラスチック量を11%削減し環境に配慮。100ミクロンに比べて薄いため、ラミネート後の折り加工が容易
Phoenix Contact 丸形コネクタ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 丸形コネクタフエニックス・コンタクト
7,898税込8,688特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
フラットファイル エスコフラットファイルエスコ
1,130税込1,243
1冊(10冊)
翌日出荷
A4判E型。再生ポリエチレン樹脂を使用した押え具とポリエチレン製のとじ具は、焼却時に有害ガスを発生しません。とじ具がファイル本体に差し込まれているだけなので、廃棄時の分別がラクラク。表紙は紙資源として再生できます。
グリーンマーク認定
ATBワイドワイヤーバスケット PALMYATBワイドワイヤーバスケットPALMY(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
スポーツ車向けワイヤーバスケット「ATB-W」の幅広タイプ コンパクトなATB-Wに比べ左右に75mmワイドな設計で、A4サイズ対応のカバンがすっぽり積載可能(※横幅350mmまでのカバンに限ります。) コストパフォーマンスに優れたスチールワイヤーPEコーティング仕様
材質スチール付属品取付金具寸法(mm)400×230(上口)、355×170(下底)、130~185(高さ)質量(g)865表面処理PEコーティング(バスケット)
DEXCUT ウレタン耐切創手袋 DCP-785 WeedDEXCUT ウレタン耐切創手袋 DCP-785Weed
989税込1,088
1双
欠品中
金属繊維や高性能ポリエチレン(HPPE)などを使用し、耐切創レベルEN388:2016レベルD、ANSI A4を取得しています。通気性が良く長時間着けていても快適に作業できます。タッチパネル対応モデルです。
材質コーティング樹脂:ポリウレタン、主な繊維:ポリエステル・ポリエチレン・金属繊維・ポリウレタン機能耐切創・通気性・タッチパネル対応ゲージ数13耐切創性DEN388規格4×32D(2016)
ラミネートフィルム100μ A4サイズ長辺シールタイプ フジテックスラミネートフィルム100μ A4サイズ長辺シールタイプフジテックス
2,698税込2,968
1ケース(1箱×100枚)ほか
当日出荷から6日以内出荷
高品質な3層構造のラミネートフィルム!高品質フィルムを使用すると、糊もれ防止・剥離防止・カール防止・静電気防止といったメリットがあります。作業効率やラミネートの持ちを考えると、高品質フィルムがおすすめです!
仕様●A4サイズ幅216×高さ303mm●厚み:100μ●材質:PET/PE/EVA
SYNTHESO HT 460 NOKクリューバーSYNTHESO HT 460NOKクリューバー
14,980税込16,478
1缶(5kg)
当日出荷から11日以内出荷
耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。
用途ウォームギヤ。 竪型ミル駆動ギヤ。 竪型ミル粉砕ローラー軸受。 セメントキルン・サポートローラー軸受。 製紙機械カレンダー軸受。 強制循環式潤滑。適合範囲ギヤタイプ標準品使用温度範囲(℃)-35~150粘度460基油グリコール油動粘度(mm2/s)460(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
建設機械用ハイドロリックオイルフィルター KSフィルター建設機械用ハイドロリックオイルフィルターKSフィルター(5件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
SYNTHESO HT 320 NOKクリューバーSYNTHESO HT 320NOKクリューバー
499,800税込549,780
1缶(180kg)
当日出荷から11日以内出荷
耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。
用途ウォームギヤ。 竪型ミル駆動ギヤ。 竪型ミル粉砕ローラー軸受。 セメントキルン・サポートローラー軸受。 製紙機械カレンダー軸受。 強制循環式潤滑。適合範囲ギヤタイプ標準品使用温度範囲(℃)-45~150粘度320基油グリコール油動粘度(mm2/s)320(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
JL04Vシリーズ パネル取付レセプタクル(非防水型) JAE(日本航空電子工業)JL04Vシリーズ パネル取付レセプタクル(非防水型)JAE(日本航空電子工業)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状ストレート種類丸型仕上(コンタクト接触部)銀めっき結合方式ねじ防水仕様非防水型コンタクト形状オス嵌合相手コネクタJL04V-6A、JL04V-6A-EB、JL04V-8A-EB、JL04V-8A-EBA結線方法はんだ