カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(76)
  • 配管・水廻り設備部材(36)
  • 制御機器(35)
  • 電気材料(31)
  • オフィス家具(25)
  • 自動車補修部品(20)
  • 梱包用品(18)
  • 学童・教育用品(16)
  • バイク部品(14)
  • 切削工具(14)
  • 卓上消耗品(11)
  • 測定用品(10)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 手袋(9)
  • 研磨材(9)
  • 作業工具(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • テープ(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • 家電(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 住設機器(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 電動工具(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 安全用品(3)
  • 清掃用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 作業服(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農業機械(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • マスク(1)
  • 事務用品(1)

「pe-15」の検索結果

関連キーワード
447件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 露出形接地極付コンセント3PE 15A-250V 神保電器

    露出形接地極付コンセント3PE 15A-250V

    神保電器
    519税込571
    1個
    3日以内出荷
    形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地3P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地3P 15A 250V定格電流(A)15
  • 露出形接地極付コンセント 引掛 2PE 15A-125V 神保電器

    露出形接地極付コンセント 引掛 2PE 15A-125V

    神保電器
    549税込604
    1個
    3日以内出荷
    形状引掛タイプ種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状(引掛形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15
  • 埋込コンセント 3PE 15Aー250V 神保電器

    埋込コンセント 3PE 15Aー250V

    神保電器
    669税込736
    1個
    8日以内出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地3P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地3P 15A 250V定格電流(A)15アズワン品番64-9692-77
  • エスロンパッキン EPDM セキスイ

    エスロンパッキン EPDM

    セキスイ(8件のレビュー)
    309税込340
    1枚
    当日出荷
    耐塩素水性に優れています。 ダブルの丸突起で高いシール性能。 低い締め付けトルクで高いシール性能。
    用途工業用一般配管種別フランジ用全面パッキン材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)厚さ(mm)3タイプJIS10K使用温度範囲(℃)0~100最高使用温度(℃)100呼び圧力10K
  • ホースジョイント 金属製 セフティー3

    ホースジョイント 金属製

    セフティー3(13件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ホースとホースの連結に。ホースバンドを使用してホースに接続します。
    用途ポンプパーツ材質亜鉛ダイカスト
  • エスロン パッキン EPDM 5K仕様 セキスイ

    エスロン パッキン EPDM 5K仕様

    セキスイ(1件のレビュー)
    219税込241
    1枚ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    耐食性に優れたゴム(EPDM)製のパッキンです。 耐塩素水性、耐薬品性に優れています。 低い締め付けトルクで高いシール性能を発揮します。
    用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。種別フランジ用全面パッキン材質EPDM厚さ(mm)3種類前面座用使用温度範囲(℃)0~+100JIS規格JIS 5K最高許容圧力(MPa)1.0MPa(at20℃)最高使用温度(℃)100特性耐食性、耐塩素水性、耐薬品性呼び圧力5K
  • 仕切り板 10枚 オープン工業

    仕切り板 10枚

    オープン工業
    2,598税込2,858
    1束(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    透明で目立たず、美しい陳列が可能です。店頭での整理された陳列、工場での部品管理にも最適。
    透明
  • テープナー用テープ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    テープナー用テープ

    MAX(マックス)[事務用品・工具](10件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(10巻)
    当日出荷
    テープ幅(mm)11
  • ポンポン荷造り用PEテープ 今村紙工

    ポンポン荷造り用PEテープ

    今村紙工
    289税込318
    1セット(2巻)ほか
    当日出荷
    結束や梱包に最適な平状テープです。
    用途スポーツ応援や学校行事のポンポン用や荷造り用、多種多様な用途にて材質ポリエチレン
  • ハンドルカバー ポリエチレン製 ゴム入り 15μ モノタロウ

    ハンドルカバー ポリエチレン製 ゴム入り 15μ

    モノタロウ(61件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(50枚)ほか
    当日出荷
    ポリ製のカバーでハンドルを養生するのに便利です。 ゴム入り。
    用途自動車整備時、販売車、展示車などの養生用に。種別乗用車用材質LDPE厚さ(mm)0.015
  • ポリエチレンカッタ MCC(松阪鉄工所)

    ポリエチレンカッタ

    MCC(松阪鉄工所)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    特殊なローラ配置により、切断完了時にも落下しない安全設計。替刃式
  • 漏電保護プラグ テンパール工業

    漏電保護プラグ

    テンパール工業(8件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    水中ポンプ、温水便座、24時間風呂、アルカリ整水器、冷水器など水を使用する電気機器の漏電保護に!
    タイプ簡易防雨タイプ極数2P定格電圧(V)AC100動作時間0.1秒以内(高速形)
  • ニシチューブ 西日本電線

    ニシチューブ

    西日本電線(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本(5m)
    当日出荷から7日以内出荷
    電気絶縁用の熱収縮チューブです。
    材質エチレンプロピレンゴム連続使用温度(℃)-55~105収縮温度120度以上
  • EPDM パッキン 5K セキスイ

    EPDM パッキン 5K

    セキスイ
    199税込219
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種別フランジ用全面パッキン使用温度範囲(℃)0~100使用流体クラス5K特性耐塩素水
  • JISペンチ TRUSCO

    JISペンチ

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1丁
    当日出荷
    標準型のペンチです。独自開発による特殊鋼を使用していますので、切れ味と耐久性に優れており、プロから一般家庭まで幅広い用途に使用できます。
    用途電気、電話工事、土木、建築、機械組立修理、一般家庭向けペンチ
  • 軽量安全ミラー TRUSCO

    軽量安全ミラー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1枚
    当日出荷
    プラスチックとアルミの複合ミラーです。軽量なので取り付け、取扱いが簡単です。サビにくく耐衝撃性にも優れています。
    付属品両面粘着シート4枚仕様表面ハードコート処理、室内専用材質アルミ、耐衝撃性スチロール樹脂型式角型厚さ(mm)5
  • ロープ式水位計 アルファ光学

    ロープ式水位計

    アルファ光学(1件のレビュー)
    89,980税込98,978
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    地下水や井戸・湖・河川などの水位を測定する計測器です。 ●ロープの先端にあるセンサが水面に接するとブザーやLEDランプ(TYPE1は除く)が点灯し、水面までの距離を測定できます。
    仕様水位センサ:Φ20mmロープ長さ(m)50(最小目盛10mm)
  • 耐水ペーパー エコノミータイプ ヤナセ(柳瀬)

    耐水ペーパー エコノミータイプ

    ヤナセ(柳瀬)
    249税込274
    1箱(5個)
    当日出荷から5日以内出荷
    シリコンカーバイトの耐水ペーパーです。湿式、乾式の両方にご使用いただけます。
    サイズ(mm)230×280RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bind-It(バインドイット)編組スリーブ(標準グレード) TY-Rap

    Bind-It(バインドイット)編組スリーブ(標準グレード)

    TY-Rap
    2,598税込2,858
    1巻
    当日出荷
    ケーブル束や、ホースなどを結束しつつ保護するらせん状のチューブです。
    用途屋内のあらゆるケーブル保護、結束に。
  • 低圧計器用変圧器 三菱電機

    低圧計器用変圧器

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    質量(kg)3.5周波数(Hz)50/60両用制限負荷(VA)100
  • 計器用変圧器専用絶縁カバー 三菱電機

    計器用変圧器専用絶縁カバー

    三菱電機
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    適合PE-15F、50F取付方式絶縁カバーのA部を若干外側に広げ、絶縁カバーの取付穴をVT突起部に差し込んで下さい。
  • 両面テープ 日本紐釦貿易

    両面テープ

    日本紐釦貿易
    529税込582
    1巻(20m)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    様々な場面に使える強力両面テープシリーズです。幅のバリエーションも豊富で、狭小面から広い面まで使い分けできます。
    テープ長さ(m)20
  • 超硬バー エスコ

    超硬バー

    エスコ
    2,090税込2,299
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質超硬
  • 15.0L ポリバケツ(5個) エスコ

    15.0L ポリバケツ(5個)

    エスコ
    10,500税込11,550
    1個
    翌日出荷
    食品や飲み水の保存にも安心です。
    エスコ品番EA991PE-15材質ポリエチレン形状丸形容量(L)15寸法(直径Φ×高さH)(mm)315×285特性目盛付き商品タイプ本体フタの有無別売繰り返し・詰め替え対応
  • 結束保護チューブ 耐薬品仕様 OPE 日本ジッパーチュービング

    結束保護チューブ 耐薬品仕様 OPE

    日本ジッパーチュービング
    58,980税込64,878
    1箱(30m)
    6日以内出荷
    材質シート部:PTFE、嵌合部:ナイロンホワイト長さ(m)30使用温度(℃)適用:-15~260RoHS指令(10物質対応)対応
  • フイルターネット 三商

    フイルターネット

    三商
    5,298税込5,828
    1個
    6日以内出荷
    材質ポリエチレンPE幅(cm)102
  • タイルカーペット用両面テープ 東リ

    タイルカーペット用両面テープ

    東リ
    10,980税込12,078
    1箱(15m×10巻)
    4日以内出荷
    速乾性の両面テープ。
    仕様タイルカーペット固定用幅(mm)50コード50088744アズワン品番65-0480-09危険物の類別非危険物
  • 漏電保護プラグ プラグ形漏電遮断器 テンパール工業

    漏電保護プラグ プラグ形漏電遮断器

    テンパール工業
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    水中ポンプ、温水便座、浴室用機器、アルカリ整水器、冷水器など水を使用する電気機器の漏電保護にご使用ください。
    備考ブッシングは標準で1個付属しますのでご注文の際、選んでご指定ください。種類漏電遮断器極数2P使用温度範囲(℃)-10~50定格電流(A)15名称プラグ形、機器組込用等、(愛称)漏電保護プラグ定格感度電流(mA)6保護【保護目的】地絡保護専用外寸法・高さ(mm)44定格使用電圧(AC V)100外形寸法縦(mm)81動作時間(s)最大0.1外形寸法横(mm)45
  • ソリッドハイスパイラルエンドミル(セミロング) ニチアロイ(日本超硬)

    ソリッドハイスパイラルエンドミル(セミロング)

    ニチアロイ(日本超硬)
    119,800税込131,780
    1本
    翌々日出荷
    標準刃長。刃数4枚刃。
    用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質F108N(超微粒子)刃数4全長(mm)120刃長(mm)40柄径(Φmm)16表面処理ノンコート
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    組端子台 / レール取付型 / スプリングロック式 / 一般端子台
    定格絶縁電圧(V)AC DC1000電線仕様0.5mm2~6mm2ー41A構成部品中間板:VTX-6/4、側板:VTX-6/4E、VTX-6/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY34電線むき長さ(mm)12~13
  • ラチェットポリエチレンカッタ MCC(松阪鉄工所)

    ラチェットポリエチレンカッタ

    MCC(松阪鉄工所)
    119,800税込131,780
    1個
    6日以内出荷
    ラチェット機構を採用、カッタは最適な送りで自動切り込み。
  • 真空シリンダ PISCO(ピスコ)

    真空シリンダ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    3,990税込4,389
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    圧縮空気を流すだけでワークを吸着し、上昇。 真空パッドに真空発生器とシリンダを内蔵。
    パッド寸法(mm)Φ4~Φ40RoHS指令(10物質対応)対応パッド形状ソフトタイプ継手ワンタッチ継手
  • デジタル台はかり オーハウス

    デジタル台はかり

    オーハウス
    78,980税込86,878
    1台
    翌々日出荷から10日以内出荷
    産業分野での計量に最適な設計ー塗装ステンレススチール製の計量皿は防塵防滴IP65対応で信頼性の高い計量を実現します。 LEDディスプレイー採用ー暗い環境下でも、ディレンダー 2000は表示部が明るく見やすく、計量結果を容易に把握できます。 AC電源と充電式内蔵バッテリーが業務をサポートーACアダプタと充電式内蔵バッテリーが標準装備されています。どこでもすぐにご使用可能です。
    仕様水準器:水泡による確認と調整可能な脚材質表示部:ABS プラスチック製電源ACアダプタ または 充電式内蔵バッテリー (両方共に標準装備)防塵防水性能表示部:非防水、計量部:IP65風袋引き範囲0からひょう量までモード計量モード:計量、個数、累積安定時間(秒)1秒バッテリー稼動時間12時間充電で約80時間許容過負荷ひょう量の125%までゼロ調整範囲ひょう量の2%まで もしくは ひょう量全範囲
  • マジックバンド 黒 1.5m PAIHO

    マジックバンド 黒 1.5m

    PAIHO
    269税込296
    1本
    3日以内出荷
    裏表同士が貼りつくマジックバンドです。 はがして再度利用することが可能です。 短く切ってケーブルの結束などにもお使いいただけます。 コードをまとめるのにつかいます。
    幅(mm)10長さ(m)1.5
  • 卓上カウンティングスケール オーハウス

    卓上カウンティングスケール

    オーハウス
    79,980税込87,978
    1台(1台)
    4日以内出荷
    計量・計数・チェック計量・チェック計数・パーセント計量と、様々な計量シーンで使える卓上型スケールです。
    寸法(mm)311×327×117(皿寸法:300×225電源ACアダプタ(付属)または内蔵バッテリー(標準装備)
  • 施工用両面テープ 東リ

    施工用両面テープ

    東リ
    779税込857
    1巻(10m)
    4日以内出荷
  • 積水 仮ラインテープ ジスラインテープ セキスイ

    積水 仮ラインテープ ジスラインテープ

    セキスイ
    35,980税込39,578
    1巻
    当日出荷
    貼り付けてゴムハンマーなどで圧着するだけで施工可能です。 プライマー不要・簡単施工の業務用区画線テープです。 表面にガラスビーズを固着させている為、良好な夜間視認性があります。 使用後の除去はテープの片隅をもって剥がすだけでとても簡単です。 0.5mm厚さで、はさみ等で必要なサイズに加工できます。
    用途工場や駐車場の安全誘導対策に。急を要する道路舗装直後の短時間の仮ライン用。材質粘着材:アクリル系、基材:PET不織布、塗料:アクリル系、反射材:ガラスビーズ厚さ(mm)0.5長さ(m)46使用条件※路面温度が10℃以下での施工はしないでください。気温が10℃であっても路面温度が10℃以下の場合がありますので、冬場の施工においては路面温度の確認を行ってください。
  • デジタル台ばかり オーハウス

    デジタル台ばかり

    オーハウス
    57,980税込63,778
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    塗装ステンレススチール製の計量台は防塵防滴IP65対応で信頼性の高い計量を実現します。 暗い環境下でも表示部が明るく見やすいので、計量結果を容易に把握できます。 ACアダプタと充電式内蔵バッテリーが標準装備されているので、場所を選ばず使うことが可能です。
    種類台はかり出力N/A電源ACアダプタ(付属)または充電式内蔵バッテリー(付属)通信方式RS232 (Available as an Accessory)表示形式デジタル使用温湿度範囲温度: -10℃~40℃、湿度: 85%、結露なきこと.防塵防水性能IP65計量皿形状材質(計量皿)ステンレススチール製ひょう量単位kg最大風袋量最大ひょう量まで
  • マジックバンド 赤 1.5m PAIHO

    マジックバンド 赤 1.5m

    PAIHO
    269税込296
    1本
    3日以内出荷
    裏表同士が貼りつくマジックバンドです。はがして再度利用することが可能です。短く切ってケーブルの結束などにもお使いいただけます。
    幅(mm)10長さ(m)1.5
...