カテゴリ
- バイク純正部品(1,677)
- 機構部品(465)
- 制御機器(375)
- パソコン/周辺機器(231)
- 科学研究・開発用品(150)
- 学童・教育用品(87)
- 電気材料(69)
- トラック純正部品(62)
- 自動車純正部品(54)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(49)
- 農業機械(47)
- メカニカル部品(43)
- バイク部品(36)
- 物流用品(31)
- 船舶用品・漁業資材(30)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(28)
- 切削工具(27)
- 測定用品(26)
- 作業服(25)
- ねじ・ボルト・釘(15)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(15)
- 整備工具・収納(15)
- 厨房用品(10)
- オフィス家具(10)
- 建材・エクステリア(10)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 清掃用品(9)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- ヘルスケア(8)
- 安全靴・作業靴(8)
- 日用品(6)
- 防犯用品(6)
- 医療(6)
- 完成車(6)
- 事務用品(6)
- 安全標識(5)
- 安全保護具(5)
- 作業工具(5)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
- 理美容(4)
- 研磨材(4)
- 自転車部品(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 家電(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 電動工具(3)
- 梱包用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測定関連サービス(1)
- 建築金物(1)
- 介護用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 手袋(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- AMPHENOL(19)
- FUNAHASHI(23)
- HASCO(26)
- KEMET(36)
- LUMBERG(18)
- Merck(メルクミリポア)(17)
- MICROCHIP(16)
- RK TAKASAGO CHAIN(24)
- RS PRO(644)
- SIEMENS(19)
- SKC(環境測定)(109)
- SPARKFUN(79)
- TORRAS(43)
- VISHAY(72)
- トヨタ(18)
- ホンダ(1,750)
- メディアカバーマーケット(110)
- 三菱ふそう(58)
- 長谷川工業(30)
- ブランドをもっと見る

オールステンレスホースクランプ HASタイプ
TRIDON(112件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐食性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造材質【バンド・ハウジング】ステンレススチール(SAE301)、【ボルト】ステンレススチール(SAE305)規格SAE J1508(ホースクランプ)バンド幅(mm)12.7ボルト頭部形状6角(8.0mm)RoHS指令(10物質対応)対応
HAS 100-S
LEM¥5,998税込¥6,5981個当日出荷質量(g)60出力電圧(V)±4消費電流(mA)±15絶縁抵抗(MΩ)500VDC:1000(最小)電流範囲(A)-300~300保管温度範囲(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~80供給電圧(V)±15(±5%)公称放電電流(A)100
HAS 50-S
LEM¥5,998税込¥6,5981個当日出荷質量(g)60出力電圧(V)±4消費電流(mA)±15絶縁抵抗(MΩ)500VDC:1000(最小)電流範囲(A)-150~150保管温度範囲(℃)-25~80RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~80供給電圧(V)±15(±5%)公称放電電流(A)50
HAS アイマイクロパッチ
スパトリートメント¥7,998税込¥8,7981個(2枚×4セット)当日出荷ヒアルロン酸をニードル状に固めたポイント用シートマスク。 iマイクロパッチをベースに、ヒアルロン酸と共に、HAS・βグルカンが直接肌内部まで浸透し肌の元からハリと潤いのあるふっくらとした目元へ導きます。 年齢を重ねたお肌に、スペシャルケアとしてご使用ください。用途部分シートマスクRoHS指令(10物質対応)対応
HAS 200-S
LEM¥4,998税込¥5,4981個当日出荷質量(g)60出力電圧(V)±4消費電流(mA)±15絶縁抵抗(MΩ)500VDC:1000(最小)電流範囲(A)-600~600保管温度範囲(℃)-25~80RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~80供給電圧(V)±15(±5%)公称放電電流(A)200
スパトリートメントHAS モイストエッセンス<業務用>
スパトリートメント¥26,000税込¥28,6001個(60mL)当日出荷HASの良さを実感していただく為に、HASを高濃度配合 HAS(保湿成分)が年齢を重ねたお肌に潤滑力を与えてくれるエイジングケアエッセンス。成分水、BG、グリセリン、ヒト脂肪細胞順化培養液エキス、β-グルカン、アスコフィルムノドスムエキス、ムラサキゴジアオイ花/葉/茎エキス、アマチャズル葉/茎エキス、アーチチョーク葉エキス、ブドウつるエキス、大豆種子エキス、ヒアルロン酸Na、加水分解コラーゲン、プラセンタエキス、ヒドロキシエチルセルロース、キサンタンガン、ソルビトール、(クエン酸/乳酸/リノール酸/オレイン酸)グリセリル、オリーブ油、トロポロン、グルタミン、クエン酸Na、クエン酸、デシルグルコシド、フェネチルアルコール、ポリソルベート60、カプリリルグリコール、ペンチレングリコール、1,2-ヘキサンジオール、フェノキシエタノール、メチルパラペンRoHS指令(10物質対応)対応
HAS・HSAT HP形ホーム分電盤(ドアなし)
日東工業(19件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷から4日以内出荷形状露出型(横一列タイプ)種類ホーム分電盤深さ(mm)53色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)
スパトリートメントHAS モイストクリーム<業務用>
スパトリートメント¥15,200税込¥16,7201個(150g)当日出荷濃厚なクリームがお肌の水分蒸発を防いでくれます。 様々な美容成分がお肌から逃げないよう、メドウフォーム油が薄く滑らかなヴェールを形成し美容成分の浸透(角質層まで)を助けてくれます。成分水、BG、メドウフォーム油、グリセリン、エチルヘキサン酸セチル、セテアリルアルコール、グリセリルグルコシド、ベヘニルアルコール、ステアリルアルコール、ヒト脂肪細胞順化培養液エキス、β-グルカン、アスコフィルムノドスムエキス、ムラサキゴジアオイ花/葉/茎エキス、アマチャヅル葉/茎エキス、アーチチョーク葉エキス、ブドウつるエキス、ダイズ種子エキス、ヒアルロン酸Na、加水分解ヒアルロン酸、アセチルヒアルロン酸Na、水溶性コラーゲン、加水分解コラーゲン、サクシノイルアテロコラーゲン、プラセンタエキス、(ダイマージリノール酸/ステアリン酸/ヒドロキシステアリン酸)ポリグリセリル-10、ジメチコン、ジグリセリン、ステアリン酸、パルミチン酸セチル、PEG-20フィトステロール、水添レシチン、セタノール、カルボマー、フィトステロールズ、ステアリン酸グリセリル、トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル、スクレロチウムガム、トコフェロール、キサンタンガム、ソルビトール、ソルビン酸K(クエン酸/乳酸/リノール酸/オレイン酸)グリセリル、オリーブ油、ポリソルベート60、カプリリルグリコール、トロポロン、グルタミン、デシルグルコシド、フェネチルアルコール、水酸化K、ペンチレングリコール、メチルパラベン、エチルパラベンフェノキシエタノール、1,2-ヘキサンジオールRoHS指令(10物質対応)対応
LEM 変流器 入力電流:100A 100:1 パネル取り付け, HAS 100S
LEM¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷HAS-Pシリーズ.単極ホール効果電流測定器差込み導体の測定出力電圧:±4V複雑な信号を測定できる高精度・良好な直線性低温度ドリフト本体材質:プラスチック/PC-PBT使用温度範囲:-10→+80℃二次側コネクタ:品番:543-7738543-7738寸法(mm)ボア:20.4×10.4取付方式パネル取付シリーズHAS全幅(mm)40全高(mm)30センサー(技術)オープンループ電源電圧(V)15入力電流(A)100動作温度(℃)(Max)+80、(Min)-10RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)30巻数比4.167361111
テクノ ウェルドアンカーHASタイプ スチール製
サンコーテクノ¥98税込¥1081本当日出荷各種金物の溶接ができます。打込むだけの簡単施工です。用途ドア枠取り付け、窓枠取り付け、シャッター取り付け、補修工事などに。トラスコ品番364-0166材質スチール全長(mm)55外径D(Φmm)アンカー:12埋め込み深さ(mm)アンカー:40最大引張荷重(kN)13RoHS指令(10物質対応)対応
HAS フェイスマスク 5本入り
スパトリートメント¥7,498税込¥8,2481セット(25mL×5本)当日出荷ピンとハリのある、引き締まった「未来肌」 みずみずしい美容液をたっぷり含んだシートがお顔に密着し、肌にゴクゴク水分補給。 水分を保つ機能が低下しがちな肌にバリア機能をサポートし、うるおいに満ちた柔肌に仕上げます。用途全顔シートRoHS指令(10物質対応)対応
ウェルドアンカー10本入
TRUSCO¥689税込¥7581パック(10本)当日出荷各種金物の溶接ができます。簡単な打ち込み施工。用途コンクリート用。ドア枠取り付け、窓枠取り付け、シャッター取り付け、補修工事。材質(本体)スチール外径D(Φmm)10ドリル径(Φmm)10.5適合材コンクリート
HAS ラメラマスク
スパトリートメント¥7,998税込¥8,7981個(90g)5日以内出荷超濃密泡でお肌にグングン入る、洗い流さない新感覚のマスクパック ラメラ構造の超濃密泡が優しくお肌に密着し、浸透させる、洗い流さないタイプのマスクです。用途洗い流さない美容パックRoHS指令(10物質対応)対応
スパトリートメントHAS モイストローション<業務用>
スパトリートメント¥12,700税込¥13,9701個(500mL)5日以内出荷ローション本来の目的である「保湿」に特化。 HASやβグルカンの他にも、ヒアルロン酸・コラーゲン・エラスチン・セラミドなどの成分を配合し、お肌の基礎を潤いのある状態に整えます。成分水、BG、グリセリン、ジグリセリン、ヒト脂肪細胞順化培養液エキス、β-グルカン、アスコフィルムノドスムエキス、ムラサキゴジアオイ花/葉/茎エキス、アマチャヅル葉/茎エキス、アーチチョーク葉エキス、ブドウつるエキス、ダイズ種子エキス、ヒアルロン酸Na、加水分解コラーゲン、水溶性コラーゲン、加水分解エラスチン、セラミド3、スフィンゴモナスエキス、プラセンタエキス、PEG-60水添ヒマシ油、グリコシルトレハロース、キサンタンガム、加水分解水添デンプン、ソルビトール、水添レシチン、クエン酸Na、クエン酸、エタノール、ソルビン酸K、トコフェロール、ラウロイルグルタミン酸ジ(フィトステリル/オクチルドデジル)、ペンチレングリコール、(クエン酸/乳酸/リノール酸/オレイン酸)グリセリル、オリーブ油、ポリソルベート60、1,2-ヘキサンジオール、カプリリルグリコール、トロポロン、グルタミン、デシルグルコシド、フェネチルアルコール、メチルパラベン、フェノキシエタノールRoHS指令(10物質対応)対応
スパトリートメントHAS ウォッシングフォーム<業務用>
スパトリートメント¥9,000税込¥9,9001個(280g)5日以内出荷モロッコの自然豊かな大地でゆっくりと時間をかけて作られた、上質の粘土「モロッコ溶岩クレイ」を配合。 吸着力に優れお肌の汚れや古い角質をしっかり取り除いてくれます。成分水、ステアリン酸、グリセリン、ミリスチン酸、水酸化K、BG、ラウリン酸、結晶セルロース、ベントナイト、酸化チタン、ココイルグリシンNa、トレハロース、ココイルメチルタウリンNa、ヒト脂肪細胞順化培養液エキス、β-グルカン、アスコフィルムノドスムエキス、ムラサキゴジアオイ花/葉/茎エキス、アマチャヅル葉/茎エキス、アーチチョーク葉エキス、ブドウつるエキス、ダイズ種子エキス、モロッコ溶岩クレイ、加水分解コラーゲン、加水分解コメヌカエキス、ヒアルロン酸Na、コカミドプロピルペタイン、ステアリン酸グリセリル(SE)、ステアリン酸グリコール、ステアリン酸PEG-150、EDTA-2Na、ソルビトール、(クエン酸/乳酸/リノール酸/オレイン酸)グリセリル、オリーブ油、ポリソルベート60、1,2-ヘキサンジオール、カプリリルグリコール、トロポロン、グルタミン、デシルグルコシド、フェネチルアルコール、ペンチレングリコール、ソルビン酸K、フェノキシエタノール、メチルパラベン、プロピルパラペンRoHS指令(10物質対応)対応
安心構造カッターナイフ「フレーヌ」本体・標準型
コクヨ(4件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷刃先にフッ素加工を施し、のりの付きにくさが大幅アップしました。 また、トップスライダー構造なので、利き手を選びません。 本体の質感と形状にこだわり、抜群のフィット感を実現しました。 差し込んで折るだけで、正しい位置・正しい方向に折ることができる刃折ケースが標準で付属しています。 刃折りに失敗して刃先が欠けることが減り、常にシャープな切れ味を保てます。 刃に触れずに交換できる構造を開発しました。(シリーズ製品の替刃ケースを使用した場合) 刃の保管・交換・廃棄までの安心を考えた〈フレーヌ〉シリーズの替刃をぜひご利用ください。付属品フッ素加工刃1枚、刃折りケース仕様オートロック機能付、分別廃棄可能材質(ホルダー)ABS、ステンレス、(グリップ)エストラマー、(スナッパー)PC/ABS全長(mm)143刃幅(mm)9
熱風発生機(HAS2000シリーズ)
八光電機¥749,800~税込¥824,780~1台6日以内出荷コントローラーおよび、電装部分がありませんので機器組み込みに最適です。既存の制御盤を使用し、熱風発生機を制御したい場合に適しています。発熱体として、ステンレス製のシーズヒーターを使用していますので、クリーンで耐久性に優れています。安全性に優れています。本体とコントローラーは分離できますので、各種装置に用意に組み込めます。堅牢です。用途乾燥炉内の昇温・加熱・乾燥・焼き付けに。洗浄後の水滴除去・乾燥に。電子部品の接着後の乾燥・硬化に。塗装部品の予熱及び乾燥に。食品機材の加熱・殺菌・解凍に。動物の暖房、育苗用苗床の乾燥、堆肥発酵槽に。チョコレートの表面軟化加熱、食肉・魚の乾燥に。ゴム成型品の二次加硫に。キャップシールの熱収縮に。材質筐体:アルスター鋼板電源(V)三相200温度範囲(℃)常温~350RoHS指令(10物質対応)対応
スパトリートメントHAS バイオマスク<業務用>
スパトリートメント¥77,880税込¥85,6681個(28mL×50枚)5日以内出荷ヤシ油由来の植物性マスクに美容液をたっぷりと含ませたフェイス用マスク。 お顔の凹凸に合わせぴったりフィットする、プルプル触感の高密着型マスクが潤いを肌の隅々まで届けます。成分水、グリセリン、BG、ヒアルロン酸Na、ナイアシンアミド、ヒト脂肪細胞順化培養液エキス、β-グルカン、ハマメリスエキス、カタツムリ分泌液、ガラクトミセス培養液、カンゾウ根エキス、ダイズ種子エキス、グレープフルーツ果実エキス、センキュウエキス、アンズ果実エキス、マグワ根皮エキス、コメヌカエキス、キュウリ果実エキス、アセロラ果実エキス、パンテノール、オリーブ油、ヒドロキシエチルセルロース、カルボマー、(アクリロイルジメチルタウリンアンモニウム/VP)コポリマー、PEG-60水添ヒマシ油、(クエン酸/乳酸/リノール酸/オレイン酸)グリセリル、(ジメチコン/ビニルジメチコン)クロスポリマー、(PEG-10ジメチコン/ビニルジメチコン)クロスポリマー、ジメチコン、クロルフェネシン、ポリソルベート60、1,2-ヘキサンジオール、カプリリルグリコール、シクロペンタシロキサン、コハク酸ジエトキシエチル、ペンチレングリコール、トロポロン、エタノール、フェノキシエタノール、メチルパラベン、TEA、EDTA-2Na、香料RoHS指令(10物質対応)対応
スパトリートメントHAS iマイクロパッチ<業務用>
スパトリートメント¥91,000税込¥100,1001個(2枚×50セット)5日以内出荷ヒアルロン酸をニードル状に固めたポイント用シートマスク。 ヒアルロン酸と共に、HAS・βグルカンが直接肌内部(角質層)まで浸透し肌の元から潤います。成分加水分解ヒアルロン酸、ヒト脂肪細胞順化培養液エキス、β-グルカン、オリーブ油、(クエン酸/乳酸/リノール酸/オレイン酸)グリセリル、ポリソルベート60、1,2-ヘキサンジオール、カプリリルコール、ペンチレングリコール、トロポロン、フェノキシエタノールRoHS指令(10物質対応)対応
TONE 軟鉄ハンマー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷ヘッドが軟鉄のため焼き入れ鋼に傷をつけずに打撃ができます。 グラスファイバー柄を採用し、軽量で耐久性に優れています。 握りやすく、滑りにくいグリップです。用途ピンなどの打ち込み、組み立て、着脱調整、R状の曲げに。 リベット先端カシメなどの加工における打撃用。材質(グリップ)ゴム材質(柄部)グラスファイバー主な用途ピンなどの打ち込み、組み立て、着脱調整、R状の曲げに/リベット先端カシメなどの加工における打撃用材質(ヘッド)軟鉄
プロヤスリ(コテヤスリ)舟型
ツボサン¥6,398~税込¥7,038~1セット(5本)当日出荷から5日以内出荷ヤスリ形状が舟の底の様に曲がっており、なめらかな曲面仕上げが必要とされる箇所、凹んだ溝部の研削、面取りなど、 従来のまっすぐなヤスリでは削りにくい箇所でも、スムーズに作業できます。 プロの職人さんのためのヤスリです。用途金型加工、精密加工等、複雑な曲面や溝面の加工に最適です。
LEM 変流器 入力電流:50A 50:1 パネル取り付け, HAS 50S
LEM¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷HAS-Pシリーズ.単極ホール効果電流測定器差込み導体の測定出力電圧:±4V複雑な信号を測定できる高精度・良好な直線性低温度ドリフト本体材質:プラスチック/PC-PBT使用温度範囲:-10→+80℃二次側コネクタ:品番:543-7738543-7738寸法(mm)ボア:20.4×10.4取付方式パネル取付全幅(mm)40全高(mm)30センサー(技術)オープンループ電源電圧(V)15入力電流(A)50動作温度(℃)(Max)+80、(Min)-10RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)30巻数比2.084027778
LEM 変流器 入力電流:200A 600:1 パネル取り付け, HAS 200S
LEM¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷HAS-Pシリーズ.単極ホール効果電流測定器差込み導体の測定出力電圧:±4V複雑な信号を測定できる高精度・良好な直線性低温度ドリフト本体材質:プラスチック/PC-PBT使用温度範囲:-10→+80℃二次側コネクタ:品番:543-7738543-7738寸法(mm)ボア:20.4×10.4取付方式パネル取付シリーズHAS全幅(mm)40全高(mm)30センサー(技術)オープンループ電源電圧(V)15入力電流(A)200動作温度(℃)(Max)+80、(Min)-10RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)30巻数比25.00069444
4サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 10W-30 SL/MA規格
(872件のレビュー)¥969税込¥1,0661本(1L)当日出荷Made in Japanの高品質エンジンオイルです。コストパフォーマンスは当然ながらグレードも汎用オイルに多く使われているSJやSGグレードではなく純正メーカーオイルに多く採用されているSLグレードです。JASO T 903:2006適合品。用途ホンダ車をはじめヤマハ車・スズキ車・カワサキ車の4サイクルエンジン車(水冷・空冷)にお勧めです。成分潤滑油基油、潤滑油添加剤規格JASO MA/SL危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
HAS1 Antibody 100ul
Signalway Antibody¥76,980税込¥84,6781個22日以内出荷仕様冷凍、(Application)WB IHC、(Species Reactivity)Hu Ms、(Source)Rabbit Polyclonal Ab、(Concentration)2.7mg/mlサイズ100ulアズワン品番86-6912-12危険物の類別非危険物
タブレットケース NEC LAVIE Tab T11 T1155/HAS 11インチ 対応 キーボード付き(USB Type-C)と 反射防止 保護フィルム セット 互換品
メディアカバーマーケット¥3,500税込¥3,8501セット4日以内出荷タブレットに対応したUSB Type-C接続のキーボード付きPUレザーケースと、反射防止タイプの液晶保護フィルムのセットです。入力作業や画面保護をまとめて行いたい場面に適しています。【タブレットケース仕様】。・小型タブレット対応の汎用タイプ。・USB Type-C接続のキーボード付き。・PUレザー素材を使用。・カラーはブラック。・スタンド機能付き。・厚み調整用ジェルパッド付属。【保護フィルム仕様】。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減。・目にやさしいマットタイプのフィルム。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率。・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様。・タッチペン対応。・液晶表示領域に合わせた仕様。適合機種NEC LAVIE Tab T11 T1155/HAS色ブラック接続方式USB Type-C材質(ケース)PUレザー解像度1920×1200寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約285×190×30対応インチサイズ11特性反射防止(3H)
Micro-ATXケース
SHARKOON¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷MicroATX対応ながらもトンネル構造が採用されているミニタワーPCケースです。 電源/HDDはボトム配置となっており、それらを覆うように専用カバーが施されたトンネル構造により、小型ながらも統一感ある内部配置を実現しています。 実用的なケーブルマネジメントシステムを採用するため、いくつも用意された開口部や凹み部分を利用して、全ての部品の配線を整然とすると同時に、ケース内のエアフローを最適な状態に維持することができます。 トンネルには最長24cmまでの電源ユニットを配置できるスペースがあり、電源ユニット長が長い場合や、配線スペースを考慮する必要がある場合なども想定し、移動調整可能なHDDケージを採用。フロントパネル方向に最大4cm移動させることができます。 グラフィックカードは最長40cm、またCPUクーラーは最長15.5cmまで対応しています。 オーソドックスなフロントパネルデザインですので、パーソナル/ビジネス問わず、様々な場所でご利用いただけます。 2つの120mmファンが標準搭載されています。 フロントパネル裏面に備わったファンは、吸気用として設置されており、フレッシュな外気を内部に供給します。 もう1つのファンは排気用としてリアパネルに取り付けられています。 フロントパネル裏、ボトムパネルには着脱可能なダストフィルターが備わっており、いつでも即座の清掃を施すことが可能です。 便利なレールシステムにより、ケース底部のトンネル内には、ツールレスのゲージに3.5インチor2.5インチHDD/SSDを2台取り付け可能です。仕様●ドライブベイ(2.5インチ):2●ドライブベイ(3.5インチ):2(2.5″HDD互換)●ドライブベイ(5.25インチ):1 (3.5″HDD×1/2.5″HDD×2互換)●ファンサポート(サイド):120mm●ファンサポート(フロント):120mm×2 or 140mm×2(120mmファン×1搭載済み)●ファンサポート(ボトムカバー):80mm●ファンサポート(リア):120mm or 140mm(120mmファン搭載済み)材質スチール、プラスチック質量(kg)5.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×402×453I/OポートUSB3.0×2、Audio、Mic対応マザーボードMini-ATX、Micro-ATX
安全ラベル RS PRO 黒/黄 ビニール alteration or repair that all conductors are correctly identified., Caution This installation has
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(10個)8日以内出荷記号の説明 = 警告。テキスト言語 = 英語。自己粘着性 = あり。高さ = 55 mm。材質 = ビニール。色 = 黒/黄。幅 = 75mm。。RS警告ラベル. 接着材付きビニールラベル
防水タブレットケース NEC LAVIE Tab T11 T1155/HAS 11インチ 対応 と 反射防止 保護フィルム セット IPX8 ストラップ付き 互換品
メディアカバーマーケット¥2,998税込¥3,2981セット4日以内出荷高い防水性能に準拠した汎用防水タブレットケースと、反射防止タイプの液晶保護フィルムのセットです。厨房、清掃作業、水回り設備、屋外作業など、端末を保護したい場面に適しています。【防水ケース仕様】。・防水等級:IPX8準拠。・タブレットを収納しやすい汎用タイプ。・ストラップの取り付けが可能で、長さ調整や着脱にも対応。※汎用品のため、機種専用設計ではありません。【保護フィルム仕様】。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減。・目にやさしいマットタイプのフィルム。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率。・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様。・タッチペン対応。・液晶表示領域に合わせた仕様仕様ストラップ取付け可能(長さ調整可)適合機種NEC LAVIE Tab T11 T1155/HAS寸法(mm)306×207×16収納寸法(mm)276×200対応インチサイズ11インチ 解像度(1920×1200)特性反射防止(3H)防水性IPX8


タブレットケース NEC LAVIE Tab T11 T1155/HAS 11インチ 対応 360度回転機能付 ケースと高硬度9H 保護フィルム セット 互換品
メディアカバーマーケット¥2,598税込¥2,8581セット4日以内出荷10インチタブレットに対応した汎用PUレザーケースと、高硬度タイプの液晶保護フィルムのセットです。持ち運び時や日常使用時のキズや汚れ対策に適しています。【タブレットケース仕様】。・小型タブレット対応の汎用タイプ。・PUレザー素材を使用。・回転式スタンド機能付き。・粘着パッドと四隅固定で本体を保持。【保護フィルム仕様】。・高硬度9Hタイプ。・見やすさに配慮したクリアな画面表示。・シリコーン粘着仕様。・液晶表示領域に合わせた仕様。・タッチペン対応。・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様。適合機種NEC LAVIE Tab T11 T1155/HAS材質(ケース)PUレザー解像度1920×1200固定方法粘着パッド固定寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約275×195×11対応インチサイズ11特性高硬度9H
DIAヤスリ半丸S-10
呉英製作所¥1,898税込¥2,0881個当日出荷トラスコ品番852-8991形状半丸幅(mm)5.9粒度170厚さ(mm)1.8全長(mm)175質量(g)10ヤスリ部寸法(mm)50
垂直アルミステップ 連結部
ホーシン(HOSHIN)¥24,980~税込¥27,478~1本5日以内出荷垂直アルミステップ用 連結部です。 スタンドパイプ固定式。 ※連結部材は最大長さ10m以内で組み合わせ可能。用途垂直アルミステップ用連結部付属品連結ピン仕様スタンドパイプ固定式
RJ10 モジュラーコネクタ
MH CONNECTORS¥899税込¥9891袋(5個)当日出荷仕様オス・メス:オス●極数:4P4C●取り付けタイプ:ケーブルマウント●向き:ストレート●コンタクトめっき:金●シールドタイプ:UTP●長さ:13.33mm●幅:7.62mm●コネクタタイプ:モジュラープラグ●シリーズ:MHRJ●Modular Plugs RJ22 4 Pole. A Modular RJ22 Plug 4P4C with Polycarbonate body material which is UL94V-0 rated with 50 μinch Gold plated contacts. This Modular 4P/4C Plug can be crimped with standard crimp tools and has insulating contacts with a true knife blade.RoHS指令(10物質対応)対応
4サイクルエンジンオイル バイク用 マルチタイプ MA 10W-30
(3件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781缶(20L)当日出荷ベースオイルはグループⅠにグループⅢを処方した部分合成油です。コストパフォーマンスに優れた低燃費マルチタイプオイルです。 ストリートからスポーツ走行まで幅広くカバーします。優れた低温始動性で冬場でも始動性が良く、通年使用可能です。 ホンダ・ヤマハ・スズキ・カワサキのバイクにも最適なオイルです。用途4サイクルバイク用 スクーターなどストリート走行に適したオイルです。成分石油系炭化水素、添加剤種別部分合成油色褐色透明引火点(℃)200以上密度(g/cm3)0.88流動点(℃)-30危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)71(40℃)、11(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LJASO規格MA危険物の性状非水溶性
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら