カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(63)
  • 制御機器(49)
  • 配管・水廻り設備部材(44)
  • パソコン/周辺機器(21)
  • 電気材料(20)
  • 梱包用品(16)
  • 厨房用品(15)
  • 事務用品(12)
  • 清掃用品(10)
  • 切削工具(10)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • 家電(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • 作業工具(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 機構部品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 手袋(6)
  • 研磨材(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 安全保護具(5)
  • 保管用品(4)
  • テープ(4)
  • 測定用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 安全用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 作業服(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • バイク部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
  • 介護用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • マスク(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)

「pe-40」の検索結果

414件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポイントフィックスPE-40ST LAMP(スガツネ工業)

    ポイントフィックスPE-40ST

    LAMP(スガツネ工業)
    7,898税込8,688
    1個
    4日以内出荷
    ガラスやサインなどを固定します。丸穴加工用です。
    トラスコ品番133-7165RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポイントフィックス PE-40ST LAMP(スガツネ工業)

    ポイントフィックス PE-40ST

    LAMP(スガツネ工業)
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    ガラスやサインなどを固定します。丸穴(ストレート)加工用です。
    材質(ピン)ステンレス鋼(SUS304)、(スペーサー)ポリアセタール(POM)、(クランプ)ステンレス鋼(SUS304)材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)仕上(ピン)ヘアライン仕上、(スペーサー)ブラック、(クランプ)素地推奨ねじ六角穴付きボルトM8RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12
  • ポイントフィックス PE-40SR LAMP(スガツネ工業)

    ポイントフィックス PE-40SR

    LAMP(スガツネ工業)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    ガラスやサインなどを固定します。丸穴加工用です。六角棒スパナで固定します。
    材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)対応ガラス板厚(mm)8~12
  • エスロンパッキン EPDM セキスイ

    エスロンパッキン EPDM

    セキスイ(8件のレビュー)
    489税込538
    1枚
    当日出荷
    耐塩素水性に優れています。 ダブルの丸突起で高いシール性能。 低い締め付けトルクで高いシール性能。
    用途工業用一般配管種別フランジ用全面パッキン材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)厚さ(mm)3タイプJIS10K使用温度範囲(℃)0~100最高使用温度(℃)100呼び圧力10K
  • ELフラット立バンド PE管 ステンレスPE40 AWJ

    ELフラット立バンド PE管 ステンレスPE40

    AWJ
    10,980税込12,078
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途PE管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)AWJブルーサイズPE40RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
  • ELフラット吊バンド PE管 ステンレスPE40 AWJ

    ELフラット吊バンド PE管 ステンレスPE40

    AWJ
    10,980税込12,078
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途PE管専用配管支持金具材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)AWJブルーサイズPE40RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
  • ELフラット立バンド PE管 ユニクロメッキPE40 AWJ

    ELフラット立バンド PE管 ユニクロメッキPE40

    AWJ
    5,298税込5,828
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途PE管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)AWJブルーサイズPE40RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS430材質(ボルト・ナット)ユニクロ
  • ELフラット立バンド PE管 ドブメッキPE40 AWJ

    ELフラット立バンド PE管 ドブメッキPE40

    AWJ
    13,980税込15,378
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途PE管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)ブラックサイズPE40RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SPCCドブメッキ材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
  • ELフラット吊バンド PE管 ユニクロメッキPE40 AWJ

    ELフラット吊バンド PE管 ユニクロメッキPE40

    AWJ
    5,398税込5,938
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途PE管専用配管支持金具材質タンバックル:ユニクロ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)AWJブルーサイズPE40RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS430材質(ボルト・ナット)ユニクロ
  • ELフラット吊バンド PE管 ドブメッキPE40 AWJ

    ELフラット吊バンド PE管 ドブメッキPE40

    AWJ
    14,980税込16,478
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途PE管専用配管支持金具材質タンバックル:ドブメッキ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)ブラックサイズPE40RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SPCCドブメッキ材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
  • PE絞り袋 田中糧機製作所

    PE絞り袋

    田中糧機製作所(6件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1袋(50枚)
    当日出荷
    必要な時に一枚ずつ取り出せる便利な取り出し口が付いています。
    材質ポリエチレン製耐熱温度(℃)80℃耐冷温度(℃)-10℃
  • エスロン パッキン EPDM 5K仕様 セキスイ

    エスロン パッキン EPDM 5K仕様

    セキスイ(1件のレビュー)
    409税込450
    1枚ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    耐食性に優れたゴム(EPDM)製のパッキンです。 耐塩素水性、耐薬品性に優れています。 低い締め付けトルクで高いシール性能を発揮します。
    用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。種別フランジ用全面パッキン材質EPDM厚さ(mm)3種類前面座用使用温度範囲(℃)0~+100JIS規格JIS 5K最高許容圧力(MPa)1.0MPa(at20℃)最高使用温度(℃)100特性耐食性、耐塩素水性、耐薬品性呼び圧力5K
  • 屋外用ELフラット吊バンド PE管 ステンレス屋外用PE40 AWJ

    屋外用ELフラット吊バンド PE管 ステンレス屋外用PE40

    AWJ
    14,980税込16,478
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途PE管専用配管支持金具材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)ブラックサイズPE40RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
  • 屋外用ELフラット立バンド PE管 ステンレス屋外用PE40 AWJ

    屋外用ELフラット立バンド PE管 ステンレス屋外用PE40

    AWJ
    13,980税込15,378
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途PE管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)ブラックサイズPE40RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
  • クイックポジ感光基板 サンハヤト

    クイックポジ感光基板

    サンハヤト(9件のレビュー)
    789税込868
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    クイックポジ感光基板がリニューアル。従来の「NZシーリーズ」と比べ性能は同等、露光時間が約半分に。短時間で仕上げる事が可能になりました。プリント基板と手軽に作成する事ができ、試作や小ロット作製に便利です。最小パターン幅/間隔は0.2mmです。
    厚さ(μm)(銅箔)35波長(nm)【露光】300~450(ghi線波長)品質保持期間36ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応
  • PEプレミアム絞り袋Aタイプ せき製袋

    PEプレミアム絞り袋Aタイプ

    せき製袋
    3,298税込3,628
    1袋(50枚)
    当日出荷
    2枚のフィルムを合わせ0.08mmの厚さで、高圧力にも耐えられる絞り袋です。 内面は滑らかな作り、外面はノンスリップで絞りやすい構造になっています。
    材質ポリエチレン耐熱温度(℃)80耐冷温度(℃)-10
  • アルミ缶&ペットボトルつぶし スマイルキッズ

    アルミ缶&ペットボトルつぶし

    スマイルキッズ(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    350~500mlのアルミ缶、コーヒー缶(アルミのみ)、500ml~2Lのペットボトルに対応。
    材質本体:ABS樹脂寸法(mm)175×130×380質量(g)630
  • ポリエチレン手提げ袋 40号 アズワン

    ポリエチレン手提げ袋 40号

    アズワン
    584税込642
    1袋(100枚)
    翌々日出荷
    仕様エプロンブロック材質HDPE(高密度ポリエチレン)寸法(mm)490×250×0.018乳白色サイズ40号マチ(mm)75アズワン品番0-9643-04
  • 耳掛型イヤホン TOA

    耳掛型イヤホン

    TOA
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    プラグの直径3.5mmで、インピ-ダンスが16Ωのイヤホンです。
    付属品イヤパッド×1、耳掛け×2型式ダイナミック型質量(g)17感度出力:88dB(1kHz/0dB=2×10-5/Pa/10mW)仕上黒(マンセルN1.0近似色)周波数特性300~15000Hz端子Φ3.5プラグ(EIAJ RC701)最大入力(mW)50
  • ピオニーパッカー ピオニーコーポレーション

    ピオニーパッカー

    ピオニーコーポレーション(3件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    ポリエチレンフィルム、塩化ビニールフィルム等が使用できます。電子サーモ式(位相制御方式)のため、設定温度が常に一定に保てます。 フィルムどうしの接着が良く、しかも、熱板とフィルムの剥離性が良いため、作業効率がアップします。 カッター刃だけの使用も出来きます。
    質量(kg)7電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)165寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×433×175適合幅(mm)(フィルム)450TKG品番9-1544-0201TKG品番(2017)6-1377-0201
  • EPDM パッキン 5K セキスイ

    EPDM パッキン 5K

    セキスイ
    399税込439
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種別フランジ用全面パッキン使用温度範囲(℃)0~100使用流体クラス5K特性耐塩素水
  • ニシチューブ 西日本電線

    ニシチューブ

    西日本電線(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本(5m)
    当日出荷から7日以内出荷
    電気絶縁用の熱収縮チューブです。
    材質エチレンプロピレンゴム連続使用温度(℃)-55~105収縮温度120度以上
  • ラインテープ  伸びないタイプ MIKASA (ミカサ)

    ラインテープ 伸びないタイプ

    MIKASA (ミカサ)
    3,198税込3,518
    1箱
    当日出荷から7日以内出荷
    伸びないので、直線を引くのに適しています。バレー、バスケット、ハンド、ドッジ、テニス、剣道用。
    材質ポリエチレン
  • PE絞り袋(50枚入) せき製袋

    PE絞り袋(50枚入)

    せき製袋
    2,698税込2,968
    1個(50枚)
    6日以内出荷
    必要な時に一枚ずつ取り出せる、便利な取り出し口が付いています。
    材質ポリエチレン 80ミクロン耐熱温度(℃)-10~80
  • 青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(パイプエンド) KITZ(キッツ)

    青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(パイプエンド)

    KITZ(キッツ)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状パイプエンド規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-1適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1接続形状PEプラグ準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠
  • レジンA 400ml 注入タイプ ユニカ

    レジンA 400ml 注入タイプ

    ユニカ
    9,498税込10,448
    1本
    当日出荷
    水中施工が可能です。樹脂収縮がない高性能エポキシ樹脂を採用しています。
    用途鉄骨などの基礎工事に。鉄骨等の基礎工事。水中施工が可能。トラスコ品番855-2834セット内容PE400Gカートリッジ1本、ミキシングノズル1本材質主剤:エポキシ樹脂容量(mL)400質量(g)6782018年トラスコ掲載ページ2 0521
  • 樹脂ベアリング PE(耐薬品性ベアリング) TYPE1 トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング PE(耐薬品性ベアリング) TYPE1

    トックベアリング(TOK)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(ボール)ポリエチレン
  • ワイパーブレードPerformance(+) BOSCH(ボッシュ)

    ワイパーブレードPerformance(+)

    BOSCH(ボッシュ)
    869税込956
    1本
    3日以内出荷
    Bosch Performance(+)(パフォーマンスプラス)は、国産車向けに開発された高性能ワイパーブレードです。空力性能に優れたエアロダイナミックフレームを採用し、高速走行時でも安定した払拭性能を発揮します。最新のグラファイトコーティングラバーにより、柔軟性を向上させあらゆるガラスの状態に対応、ビビリや拭きムラを抑制。耐腐食特塗装により本体フレームを守りサビ・色あせを防止。雨天時の視界確保に貢献し、快適なドライビングをサポートします。純正交換用として幅広い国産車に対応しています。・Bosch国産車用フラットワイパーブレード。・エアロダイナミクスデザイン採用。・グラファイトコーティングラバー採用。・優れた払拭性能と静粛性。・純正交換用。・Uフックアーム対応。・国産乗用車対応。適合検索は下記のサイトでご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asp。https://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
    用途・フロントワイパー交換用。・純正ワイパー補修用。・定期メンテナンス用。・視界確保対策
  • 耐水ペーパー エコノミータイプ ヤナセ(柳瀬)

    耐水ペーパー エコノミータイプ

    ヤナセ(柳瀬)
    249税込274
    1箱(5個)
    当日出荷から5日以内出荷
    シリコンカーバイトの耐水ペーパーです。湿式、乾式の両方にご使用いただけます。
    サイズ(mm)230×280RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピオニー ポリパッカー ピオニーコーポレーション

    ピオニー ポリパッカー

    ピオニーコーポレーション
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
    ポリエチレンフィルム、塩化ビニールフィルム等が使用できます。電子サーモ式(位相制御方式)のため、設定温度が常に一定に保てます。
    質量(kg)7電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)165寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×590×145適合幅(mm)(フィルム)450TKG品番9-1544-0101TKG品番(2017)6-1377-0101
  • クリーニングツールワイパーセット MSTコーポレーション

    クリーニングツールワイパーセット

    MSTコーポレーション
    3,398税込3,738
    1式(6本×3セット)
    翌々日出荷から8日以内出荷
  • DC駆動ダイアフラム方式液体ポンプ 日東工器

    DC駆動ダイアフラム方式液体ポンプ

    日東工器(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    電源DC使用環境温度(℃)5~40使用周囲湿度30~85%定格時間連続使用流体温度(℃)5~50使用圧力範囲(kPa)0~100ポンプの種類水封式最高圧力(kPa)300
  • PE402 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    PE402

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    フレームを分解せずにはさみ込み(後付け可)
    仕様-サイズ25×24×16
  • PE400 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    PE400

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    フレームを分解せずにはさみ込み(後付け可)
    仕様-サイズ31×25×16
  • パイジョンパーツ PEシリーズ T字形 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    パイジョンパーツ PEシリーズ T字形

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    付属品締付用ステンレスボルト寸法(mm)31×25×16
  • バインドハンガー ELPA

    バインドハンガー

    ELPA
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    接着剤固定タイプで施工場所を選ばない。
  • フイルターネット 三商

    フイルターネット

    三商
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    材質ポリエチレンPE幅(cm)102
  • PEシリーズ 耐薬品性ベアリング トックベアリング(TOK)

    PEシリーズ 耐薬品性ベアリング

    トックベアリング(TOK)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    RoHS指令対応品。超高分子量ポリエチレン。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリエチレン製スリットチューブ エスケイ工機

    ポリエチレン製スリットチューブ

    エスケイ工機
    13,980税込15,378
    1袋(40m)
    当日出荷から7日以内出荷
    電線の結束、電線やホース類の保護に。専用工具により取付ます。
    材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • イヤホンパッド 100個入 TOA

    イヤホンパッド 100個入

    TOA
    13,980税込15,378
    1箱(100個)
    当日出荷
    耳掛け型イヤホンYP-E401専用の交換用イヤホンパッドです。 100個入りです。
    適合本体YP-E401寸法(mm)Φ29×5仕上ウレタンフォーム/黒