254件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。 NRスポンジの一番の特長である弾力性・反発性をそのままに、欠点である臭い・縮み・色移行を解消した優れた発泡素材です。
材質ポリオレフィンフォーム RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
60 税込66
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

WAKI(和気産業)PEスポンジシート粘着付
エコ商品
スポンジゴムのような弾力性、反発性、柔軟性を持ちながら、ゴム特有の臭いがしない発泡素材。 縮みもほとんどなく、色移行もほとんどしません。 粘着付なので簡単に貼り付けできます。
材質高弾性架橋ポリオレフィンフォーム 寸法(mm)30×300 硬度28±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
2,898 税込3,188
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

反発弾性に優れたスポンジ材です。水密・気密性に優れています。クッション材や防音材等の用途に適しています。
厚さ(mm)5 寸法(mm)450×450 アズワン品番3-7968-04
1パック(5枚)
3,998 税込4,398
24日以内出荷

反発弾性に優れ加工性が良いです。臭い・色移り・変形がほとんどなく、水を吸収しません。
用途緩衝材、防音材・断熱材に。 トラスコ品番230-3045 材質発泡ポリエチレン 長さ(mm)200 幅(mm)200 厚さ(mm)5 タイプ非粘着 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷

WAKI(和気産業)平型スポンジPE粘着付
エコ商品
用途クッション、暖衝材として 材質PE 長さ(m)2 仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用○、耐油性×、粘着付 使用温度範囲(℃)5~50 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

A-8BL 【オーダー】ポリエチレンフォーム PEライト A-8青 イノアック カスタマイズ可
耐水性・耐候性に優れた独立気泡発泡体です。
厚さ(mm)3・5・8・10・15・20・30・40・50 幅(mm)100~1000 長さ(mm)100~1000 圧縮応力25%(kPa)100±30 見掛密度(kg/m3)70±20 サービス分類オーダー・加工
1枚
841 税込925
欠品中

1枚
389 税込428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

WAKI(和気産業)平型スポンジPE
エコ商品
用途パッキン、暖衝材として 材質PE 長さ(m)2 仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用○、耐油性×、粘着なし 使用温度範囲(℃)0~50 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
329 税込362
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

抜群の弾力性と反発力!
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 形状 材質天然ゴム系 使用温度範囲(℃)-20~60
1枚
51 税込56
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。 反撥弾性に優れています。 加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。 CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。
用途自動車部品、空調設備など 家庭用電気機器、通信機器など ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など 窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材 材質スポンジ ゴム 規格UL94HF-1合格品 硬度25±5 比重0.23±0.03 伸び(%)180以上 引張強度(kPa)800以上 25%圧縮荷重(kPa)50~80
1枚
279 税込307
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。 他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材 医療分野やモータースポーツ等の部材 材質ウレタンフォーム RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水、空気を通さない独立気泡の発泡ポリエチレンです。剛性と柔軟性両方持ち合わせています。耐候性、強度に優れていますので、緩衝材、クッション材に適しています。感触のイメージはプールのビート板です。カッターナイフやハサミで簡単に加工できるのでDIYに適しています。
1個
749 税込824
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

WAKI(和気産業)平型スポンジPE粘着付
エコ商品
用途クッション、暖衝材として 材質PE 長さ(m)2 仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用○、耐油性×、粘着付 寸法(mm)5×30 使用温度範囲(℃)5~50 アズワン品番64-5073-11 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
599 税込659
翌々日出荷

加工性に優れ、整理シートに最適です。 耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。 水を吸いません。加工しやすいです。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 材質発泡ポリエチレン(PEライト) 使用温度範囲-20~70℃ 密度(kg/m3)65
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

カラースポンジ パッキン材・目地材・断熱材・防振マット・防音材 反発弾性に優れています 気密・水密性・加工性が良いです
材質ポリエチレン
1枚
特価
41 税込45
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

WAKI(和気産業)平型スポンジPE
エコ商品
用途パッキン、暖衝材として 材質PE 長さ(m)2 仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用○、耐油性×、粘着なし 寸法(mm)5×30 使用温度範囲(℃)0~50 アズワン品番64-5073-10 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
539 税込593
翌々日出荷

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 材質EPDM(エチレン・プロピレンゴム) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
86 税込95
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

石井ブラシ産業スポンジブラシ PE巻柄
柔らかく吸水性に優れています。
全長(mm)245 直径(Φmm)20 材質(ブラシ部)ウレタンスポンジ 毛幅(mm)60 アズワン品番7-5612-14 適合器具試験管用
1本
309 税込340
当日出荷

水、空気を通さない独立気泡の発泡ポリエチレンです。剛性と柔軟性両方持ち合わせています。耐候性、強度に優れていますので、緩衝材、クッション材に適しています。感触のイメージはプールのビート板です。カッターナイフやハサミで簡単に加工できるのでDIYに適しています。
1個
749 税込824
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

柔らかく吸水性に優れています。
全長(mm)330 直径(Φmm)80 材質(ブラシ部)ウレタンスポンジ 毛幅(mm)100 アズワン品番7-5612-15 適合器具フラスコ
1本
832 税込915
当日出荷

水、空気を通さない独立気泡の発泡ポリエチレンです。剛性と柔軟性両方持ち合わせています。耐候性、強度に優れていますので、緩衝材、クッション材に適しています。感触のイメージはプールのビート板です。カッターナイフやハサミで簡単に加工できるのでDIYに適しています。
1個
749 税込824
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

水、空気を通さない独立気泡の発泡ポリエチレンです。剛性と柔軟性両方持ち合わせています。耐候性、強度に優れていますので、緩衝材、クッション材に適しています。感触のイメージはプールのビート板です。カッターナイフやハサミで簡単に加工できるのでDIYに適しています。
1個
749 税込824
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

石井ブラシ産業スポンジブラシ PE巻柄
柔らかく吸水性に優れています。
適合器具ビーカー用 全長(mm)440 毛丈(mm)100 直径(Φmm)90 材質(ブラシ部)ウレタンスポンジ アズワン品番7-5612-16
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

反発弾性に優れています。気密・水密性が良いです。加工性が良いです。
用途クッション材、防音材。 材質天然ゴム(NR)系 使用温度範囲(℃)-20~+60
1枚
41 税込45
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

水、空気を通さない独立気泡の発泡ポリエチレンです。剛性と柔軟性両方持ち合わせています。耐候性、強度に優れていますので、緩衝材、クッション材に適しています。感触のイメージはプールのビート板です。カッターナイフやハサミで簡単に加工できるのでDIYに適しています。
1個
749 税込824
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

水、空気を通さない独立気泡の発泡ポリエチレンです。剛性と柔軟性両方持ち合わせています。耐候性、強度に優れていますので、緩衝材、クッション材に適しています。感触のイメージはプールのビート板です。カッターナイフやハサミで簡単に加工できるのでDIYに適しています。
1個
749 税込824
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

仕様表面のフィルムはスベリ性が良く、裏面のエラストマーシートはスベリ止め効果があります。 材質超高分子量ポリエチフィルム、エラストマー 厚さ(mm)3.25 寸法(m)1×1 発泡倍率10倍
1枚
18,900 税込20,790
当日出荷

1枚
6,880 税込7,568
翌日出荷

水、空気を通さない独立気泡の発泡ポリエチレンです。剛性と柔軟性両方持ち合わせています。耐候性、強度に優れていますので、緩衝材、クッション材に適しています。感触のイメージはプールのビート板です。カッターナイフやハサミで簡単に加工できるのでDIYに適しています。
材質ポリエチレン、粘着:アクリル系、基材不織布 タイプ粘着有り 引張強度(MPa)0.69 比重(g/cm3)0.07
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

水、空気を通さない独立気泡の発泡ポリエチレンです。剛性と柔軟性両方持ち合わせています。耐候性、強度に優れていますので、緩衝材、クッション材に適しています。感触のイメージはプールのビート板です。カッターナイフやハサミで簡単に加工できるのでDIYに適しています。
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1枚
3,190 税込3,509
翌日出荷

水、空気を通さない独立気泡の発泡ポリエチレンです。剛性と柔軟性両方持ち合わせています。耐候性、強度に優れていますので、緩衝材、クッション材に適しています。感触のイメージはプールのビート板です。カッターナイフやハサミで簡単に加工できるのでDIYに適しています。
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

水、空気を通さない独立気泡の発泡ポリエチレンです。剛性と柔軟性両方持ち合わせています。耐候性、強度に優れていますので、緩衝材、クッション材に適しています。感触のイメージはプールのビート板です。カッターナイフやハサミで簡単に加工できるのでDIYに適しています。
材質ポリエチレン、粘着:アクリル系、基材不織布 タイプ粘着有り 引張強度(MPa)0.69 比重(g/cm3)0.07
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

水、空気を通さない独立気泡の発泡ポリエチレンです。剛性と柔軟性両方持ち合わせています。耐候性、強度に優れていますので、緩衝材、クッション材に適しています。感触のイメージはプールのビート板です。カッターナイフやハサミで簡単に加工できるのでDIYに適しています。
材質ポリエチレン、粘着:アクリル系、基材不織布 タイプ粘着有り 引張強度(MPa)0.69 比重(g/cm3)0.07
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

水、空気を通さない独立気泡の発泡ポリエチレンです。剛性と柔軟性両方持ち合わせています。耐候性、強度に優れていますので、緩衝材、クッション材に適しています。感触のイメージはプールのビート板です。カッターナイフやハサミで簡単に加工できるのでDIYに適しています。
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)ひざガード
エコ商品
柔らかいポリエチレンスポンジパッド使用。 面ファスナーで簡単に装着できます。
用途拭き掃除・日曜大工・草むしり・果樹園・農作業 材質ポリエチレンスポンジパッド 質量(g)約52 種別ひざガード RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)ネックシェイド
エコ商品
超軽量PEスポンジに日除け効果抜群のアルミシートを貼付。 日本製。
使用目的暑さ対策 質量(g)約10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
翌々日出荷

クッション性に優れやわらかい。保温性が高くあたたかい。発泡ポリエチレンスポンジ部分に防カビ加工。
用途浴室内の床用マットとして 材質ポリプロピレン、ポリエチレン チェック柄 寸法(cm)約60×85 耐熱温度(℃)約60 フレッシュチェック 厚さ(cm)2
1枚
1,488 税込1,637
5日以内出荷