●安全標識●電柱の支線との接触緩衝材
用途安全標識、支線との接触に。
材質PE
RoHS指令(10物質対応)対応
●架空ケーブルの防護と標識
用途架空ケーブルの防護と標識に。
RoHS指令(10物質対応)対応
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。トラ柄の注意喚起と万が一衝突した際の衝撃吸収を同時に対策できます。
用途単管パイプの安全対策、注意喚起に。
色黄×黒
材質ニトリルゴム(NBR)
形状パイプ
長さ(m)0.9
取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
支線の標識及び防護のために使用します。
質量(g)1300
内径(Φmm)67
寸法(m)2
1本
¥3,598
税込¥3,958
翌日出荷
危険表示と保護クッションの同時効果があります。
ワンタッチベロ付きで取り付けが簡単です。
フィルムおよびフォームともにポリエチレンのため、廃棄時にそのまま出せます。
カッターで切断できます。
用途工場・倉庫・現場等の危険表示・保護用。
駐車場の危険表示・車のスリ傷防止用。
長さ(m)1
厚さ(mm)10
材質ポリエチレン(PE)
種別貼付タイプ
形状パイプ
紙製のものに比べて緩衝性が高く、養生効果があります。トラ模様が入っているので、単管に付けることで作業者を保護、注意喚起します。内径がΦ48.6の筒状(背割れあり)の養生材ですので、テープなしで単管に設置することができます。
材質発泡ポリエチレン
形状パイプ
厚さ(mm)8
長さ(m)1
内径(Φmm)48.6
建設工事に接近している電線・ケーブル等に一時的にとる付け、感電及び設備事故の防止を図る為に使用します。
電気絶縁性が高く、軽量です。本管断面が雑落防止構造となっている為、風圧や振動で電線から外れにくくなっています。
電線等に押し込みで挿入することができる腹割構造になっています。
色黄
●らせん状ハンガー用のケーブルカバー●留具(3個)、連結留具(1個)を付属しています。
用途留具、連結留具が付属しています。
色ブラック
材質HDPE
寸法L(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
本体にスリットが入っていますので現場加工の手間がいりません。
本体の切断はカッター等で簡単にできます。
定尺が10mとなっておりますので必要な箇所に必要な長さだけ切ってご使用頂けます。
材質ポリプロピレン(難燃性)
長さ(m)10
色黒
1巻
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途丸型支柱や手摺、パイプの保護に。
長さ(m)0.9
材質ニトリルゴム(NBR)
形状パイプ
取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
こんなお得な商品も!

コルゲートチューブ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。
延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。
適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。
定尺物は箱に梱包してお届けします。
在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。
用途事務所内の配線保護や機器の配線保護、自動車メーカー
関連資料RoHS2証明(0.12MB) カタログ(0.28MB) 指定物質含有有無(0.07MB)
スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。
用途配線整理に。
仕様スリットタイプ
材質難燃性ポリプロピレン
色ブラック
使用温度範囲(℃)-30~+110
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
用途丸型支柱やパイプ部材の保護材として
色イエロー
長さ(m)0.9
材質NBR(発泡ゴム)
形状パイプ
取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
軽くて可とう性があり、つぶれにくい波付保護電線管
ケーブルの保護や収束など様々な用途に使用可能
難燃性で自己消火性があります
材質難燃ポリプロピレン
色黒
仕様スリット入り
使用温度範囲(℃)-20~60
特性軽量、可とう性、難燃性
ポリエチレンフォームの持つクッション性・耐候性などの特長を生かして工場・倉庫・駐車場等の屋外や家庭内の柱・梁・段差等の緩衝用品として、また注意喚起として活躍。
用途パイプ・角など
形状パイプ
材質ポリエチレン
タイプパイプ型
色(柄)トラ
両面テープあり
ヒートポンプ・エコキュートに使用できます。
形状ストレート
材質(本体)黄銅
タイプハンドルワンタッチ着脱タイプ
使用温度範囲(℃)100
接続方式ねじ込み形
接続G×R
ハンドル形状蝶形
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。
用途単管パイプなどの安全対策、注意喚起に。
形状パイプ
色白
材質基材:発泡ポリエチレン
厚さ(mm)10
トラスコ品番489-6301
質量(g)205
取付方式背割れタイプ
長さ(m)2
内径(Φmm)49
外径(Φmm)69
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
直径(Φmm)(アンカー)2.0
全長(m)0.65
材質ステンレス
付属品カバー、クギ付
1パック(4本)
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
用途丸型支柱やパイプ部材の保護材として
形状パイプ
色ライトグレー
材質NBR(発泡ゴム)
厚さ(mm)10
トラスコ品番854-7821
幅(mm)60
質量(g)119
長さ(m)0.89
内径(Φmm)40
取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
反発弾性に優れている。
気密、水密性が良い。
加工性が良い。
材質ゴム及びポリエチレンの発泡体
色黒
関連キーワード