カテゴリ

  • オフィス家具(986)
  • 船舶用品・漁業資材(512)
  • 制御機器(97)
  • 配管・水廻り設備部材(48)
  • 機構部品(31)
  • 住設機器(31)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
  • 厨房用品(27)
  • 自動車補修部品(27)
  • 電気材料(25)
  • 科学研究・開発用品(23)
  • 切削工具(22)
  • 梱包用品(19)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(18)
  • バイク部品(18)
  • 作業工具(18)
  • 防災用品(14)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • 建材・エクステリア(12)
  • 作業服(11)
  • 物流用品(10)
  • 塗料(10)
  • 測定用品(10)
  • 農業・園芸資材(10)
  • 清掃用品(9)
  • 安全標識(8)
  • 建築金物(8)
  • 安全保護具(8)
  • マスク(8)
  • 手袋(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 事務用品(6)
  • 保管用品(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 日用品(4)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 家電(4)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 研磨材(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 電動工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • テープ(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 介護用品(2)
  • 医療(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 安全用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pe03」の検索結果

関連キーワード
2,187件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 消しゴム モノ トンボ鉛筆

    消しゴム モノ

    トンボ鉛筆(38件のレビュー)
    80税込88
    1個
    当日出荷
    巻紙に古紙を配合しています。
    用途事務製図用材質消しゴム:PVC樹脂、スリーブ:再生紙ホワイトシリーズMONO(モノ)入数1個グリーン購入法適合
  • タフスリング Pタイプ (両端アイ形) 田村総業

    タフスリング Pタイプ (両端アイ形)

    田村総業(13件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    軽くて、曲がり易く、扱い易いので、玉掛け作業の能率が向上します。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張り強度、耐久性耐磨耗性、低伸度など優れた特長があります。 アイ部と安全ラインの色分けにより、長さ・幅をわかり易くしました。
    用途一般屋内外での作業に適しています。種別両端アイ形材質ポリエステル等級JIS3等級JIS規格JIS3等級
  • シダ長柄ホーキ ニシモン

    シダ長柄ホーキ

    ニシモン
    759税込835
    1本
    当日出荷
    日本人のホーキといえば シダホーキ、ホーキ屋さん一押しの商品です。
    全長(mm)1250材質穂先:シダ、甲:ポリプロピレン、ハンドル:竹・塩ビ被膜幅(mm)230RoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)約230×30×1250繰り返し・詰め替え対応
  • IWC-6SD用pHセンサー カスタム

    IWC-6SD用pHセンサー

    カスタム
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    一般の被検液を対象としたpH用センサー
    用途製造、食品、研究、学校、土木現場などの水質調査トラスコ品番837-0419対応製品IWC-5、IWC-06SD寸法(mm)12Φ×160使用温度(℃)5~60測定範囲(pH)1~13測定精度±(0.02pH+2dgt)分解能0.01pHセンサケーブル長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PE omron(オムロン)

    ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PE

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    放熱器一体の小型、スリムタイプ。サージパス機能により出力回路のサージ電圧耐性を向上。UL、CSA、EN規格(Tü;V認定)を取得。
  • 樹脂ネジ(ピーク小ネジ) PE-0000ナベ小ネジ 廣杉計器

    樹脂ネジ(ピーク小ネジ) PE-0000ナベ小ネジ

    廣杉計器
    3,500税込3,850特価
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質ピーク頭部形状なべRoHS指令(10物質対応)対応
  • カット帳票/3分割/6穴無地 ナカバヤシ

    カット帳票/3分割/6穴無地

    ナカバヤシ(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1パック(1000枚)
    当日出荷
    無駄なく使いやすいミシン目入り。 インクジェットプリンタでもレーザープリンタでも使えるマルチタイプのカット帳票です。
    質量(g)450厚さ90マイクロメートル/並口寸法(縦×横)(mm)99×210×3段白色度(%)70紙質再生上質紙坪量(g/m2)64サイズA4タイプ無地穴数6穴面付3面素材再生上質紙ミシン目あり
  • 静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-Eホース TPE] TOYOX(トヨックス)

    静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-Eホース TPE]

    TOYOX(トヨックス)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【静電気(帯電)防止耐圧ホース】帯電防止剤配合と特殊導電糸により静電気(帯電)防止効果が長時間維持。圧送・吸引(バキューム)で使用可能。 【生産効率アップ】透明性が良く、流体の確認が可能。静電気によるホース内面への流体の付着がしにくい。 【安全・安心】人体に不快な静電気の放電がないため、安全な作業が可能。 【アース作業が簡単施工】専用のアース用クリップを取付けるだけで、余分な作業がなく、作業時間短縮。
    用途帯電防止・プラスチック粉粒体搬送用耐圧ホース使用流体粉体材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬質塩化ビニール特性静電気防止、折れつぶれに強い透明使用温度範囲(℃)-10~50機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、帯電防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要法規制RoHS2修正規制適合
  • カット帳票/3分割/6穴カラー ナカバヤシ

    カット帳票/3分割/6穴カラー

    ナカバヤシ(5件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1パック(1000枚)
    当日出荷
    無駄なく使いやすいミシン目入り。 インクジェットプリンタでもレーザープリンタでも使えるマルチタイプのカット帳票です。
    厚さ90マイクロメートル/並口寸法(縦×横)(mm)99×210×3段白色度(%)70紙質再生上質紙坪量(g/m2)64サイズA4青・黄・桃タイプカラー穴数6穴面付3面用紙サイズA4素材再生上質紙ミシン目あり
  • ペイントカプラ PE-3P型 日東工器

    ペイントカプラ PE-3P型

    日東工器
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    塗装用エアスプレーガンと塗料圧送ホースとの交換作業の効率化を実現。
    用途塗料用流体溶剤系塗料取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)ステンレス質量(g)31バルブ構造片路開閉型耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • キクシボリペンチ 盛光

    キクシボリペンチ

    盛光(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1丁
    当日出荷
    口先が細いので銅板の細工加工が楽にできます。グリップ付です。折り曲げ加工・ツブシ加工など板金加工全般に使用できます。 グリップ付です。
    用途折り曲げ加工・ツブシ加工等板金加工全般。材質(口先)S58C
  • クイックカップリング S・P型プラグ NAC(長堀工業)

    クイックカップリング S・P型プラグ

    NAC(長堀工業)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    流れの理想を求め大流量化を実現しました。海外含むPAT.P
    使用流体空気・水・作動油他ソケットorプラグプラグ種別両路開閉型使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式両バルブ
  • pH電極 A-Gas Japan

    pH電極

    A-Gas Japan
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
  • 標準型pH電極 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    標準型pH電極

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    用途PHメーター用電極
  • クイックカップリング S・P型プラグ NAC(長堀工業)

    クイックカップリング S・P型プラグ

    NAC(長堀工業)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    流れの理想を求め大流量化を実現しました。海外含むPAT.P及び(財)日本海事協会(NK)型式認定品
    使用流体空気・水・作動油他ソケットorプラグプラグ種別両路開閉型使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式両バルブ
  • PEロープ (3ツ打タイプ) ユタカメイク

    PEロープ (3ツ打タイプ)

    ユタカメイク(12件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1巻
    当日出荷
    軽量で水に強く、強力でショックにも強いロープです。
    用途ネット、農園芸、インテリア等RoHS指令(10物質対応)対応
  • クイックカップリング S・P型ソケット NAC(長堀工業)

    クイックカップリング S・P型ソケット

    NAC(長堀工業)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    流れの理想を求め大流量化を実現しました。海外含むPAT.P及び(財)日本海事協会(NK)型式認定品
    使用流体空気・水・作動油他ソケットorプラグソケット種別両路開閉型使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式両バルブ
  • クイックカップリング S・P型ソケット NAC(長堀工業)

    クイックカップリング S・P型ソケット

    NAC(長堀工業)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    自動バルブにより分離と同時に通路が閉じ、流体の損失やエアーの混入をシャットアウトします。
    材質(本体)真鍮使用流体空気・水・作動油他ソケットorプラグソケット種別両路開閉型使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式両バルブ材質(ゴムシール)フッ素ゴム(FPM)
  • 熱可塑性エラストマー (TPE) 使い捨て手袋 TRUSCO

    熱可塑性エラストマー (TPE) 使い捨て手袋

    TRUSCO
    469税込516
    1セット(100枚)
    当日出荷から翌日出荷
    ゴムのようにフィット性が高く使いやすい手袋です。
    用途食品加工。軽作業。全長(cm)27材質熱可塑性エラストマー半透明エンボス加工エンボスなし入数(枚)1002018年トラスコ掲載ページ6 0694
  • 熱可塑性エラストマー (TPE) 使い捨て手袋 TRUSCO

    熱可塑性エラストマー (TPE) 使い捨て手袋

    TRUSCO
    469税込516
    1箱(100枚)
    当日出荷
    ゴムのようにフィット性が高く使いやすい手袋です。
    用途食品加工。軽作業。トラスコ品番835-4698材質熱可塑性エラストマー厚さ(mm)0.035半透明サイズL質量(g)240規格食品衛生法適合全長(cm)27.0中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)22.6粉有無粉無
  • 4枚刃防振ハイヘリエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)

    4枚刃防振ハイヘリエンドミル

    SPEED TIGER(スピードタイガー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から82日以内出荷
    芯厚変化の防振効果と高速加工と仕上げ重視のハイヘリタイプです。 PタイプのTコートは耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応。使用適応被削材範囲が従来より幅広いです。 刃径Φ10で刃長が30mmなど刃長が長く使い易さを重視しています。
    刃数4寸法Z(mm)4コーティングAlTiNねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペイントカプラ PE-3S型 日東工器

    ペイントカプラ PE-3S型

    日東工器
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    塗装用エアスプレーガンと塗料圧送ホースとの交換作業の効率化を実現。
    用途塗料用流体溶剤系塗料取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)アルミニウム質量(g)48使用温度範囲(℃)0~+50バルブ構造片路開閉型材質(シール)ふっ素樹脂耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • ケイプ 徳利 小 ミヤザキ食器

    ケイプ 徳利 小

    ミヤザキ食器
    779税込857
    1個
    翌日出荷
    焼物の為サイズは多少前後することがあります
    用途食洗機、レンジ対応容量(cc)160直径×高さ(mm)53×129
  • ケイプ 盃 ミヤザキ食器

    ケイプ 盃

    ミヤザキ食器
    399税込439
    1個
    翌日出荷
    焼物の為サイズは多少前後することがあります
    用途食洗機、レンジ対応容量(cc)50直径×高さ(mm)51×43
  • ポリエチレンロープ(3打ち) まつうら工業

    ポリエチレンロープ(3打ち)

    まつうら工業
    9,998税込10,998
    1巻(200m)
    当日出荷から11日以内出荷
    耐候性に優れた、水に強いポリエチレン製のロープです。 フェンス・柵用ロープとして最適です。 カラーは周囲の自然になじむこげ茶色。水に浮きます。
    用途柵用ロープや養生ロープに。丸杭等に「巻き結び」での設置や、穴をあけて通すなどしてご使用ください。仕様両端テープ止め、丸巻
  • pH電極 A-Gas Japan

    pH電極

    A-Gas Japan
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    標準型pH電極
    適合機種PH-208
  • 簡易万能ガレージ 替えテント PE/SIL サンカ

    簡易万能ガレージ 替えテント PE/SIL

    サンカ
    12,980税込14,278
    1枚
    翌日出荷
    用途万能ガレージ用替えテント材質ポリエチレン耐久性(年)(テント)1~2
  • G3PEカップインソール ミドリ安全

    G3PEカップインソール

    ミドリ安全
    769税込846
    1足
    当日出荷から5日以内出荷
    かかと部は厚めに設計しており高いクッション性の効果が長持ちする新素材を採用しています。
    用途交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)材質合成材/PEブラック
  • BR-M315 PAD SPACER SHIMANO(シマノ)

    BR-M315 PAD SPACER

    SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
  • プリアンプリファイア APERTO

    プリアンプリファイア

    APERTO
    629,800税込692,780
    1個
    6日以内出荷
    無駄のない安定した回路構成はそのままに、昇圧用MCトランスを増設。よりパワフルな低音をお届けします。こだわり抜いた設計思想|1。アナログレコードを再生する上で、カートリッジの性能が重要な役割を果たします。NPE-03では、フォノイコライザアンプに昇圧用MCトランスを増設して、小信号出力のカートリッジに対応できるようにしています。しかも昇圧トランスの入力レベルをHIGHとLOW(20倍/26dB,40倍/32dB)と切り替え可能。カートリッジ出力は(約0.15mV、約0.07mV)と低いものへ対応することができます。昇圧トランスは電源を使わないので、小信号変換でもノイズレベルは非常に小さく構成できます。こだわり抜いた設計思想|2。カートリッジの特徴として、MM型はMC型よりも振動の構造がシンプルで、針交換ができ量産しやすいために比較的リーズナブルな価格である点が挙げられます。MC型は針とカンチレバーの末端にコイルが巻かれており、針と直結したコイルが動くと出力電圧を発生させます。コイルの巻き数が小さく軽量であるため針のレスポンスも良く、音の切れ味が良いこともMC型の特徴と言えるでしょう。また、構造上コイルの巻き数を増やせないため、出力が(約0.3mV)と低いデメリットもあります。MC型の出力の低さは音の再生能力(高性能)と相反するものです。こだわり抜いた設計思想|3。MCカートリッジは「ムービングコイル型カートリッジ」のことで、自身がコイルです。なおかつ、昇圧トランスで1次、2次と二つのコイルを通過します。周波数が低いと言うことはダンピングファクターの高いパワーアンプの様なもので、低域がパワフルだと言う秘密だと考えられます。コイルは周波数が高いほどインピーダンスが正比例して上がります。NPE-03に使用されている昇圧トランスは高性能な特性を持ったもので、低レベル出力のMCカートリッジとの相性の良い状態を保ちます。
    仕様【チャンネルセパレーション】PHONO-MC:80dB以上、PHONO-MM:90dB以上、AUX・CD:90dB以上、【トーンコントロール特性】(ターンオーバー周波数)TREBLE:5KHz/7KHz:±8dB、(MIDDLE)1000Hz:±8dB、(BASS)50Hz/80Hz:±8dB、【ボリューム】高音レベル調整、中音レベル調整、低音レベル調整、音量レベル調整、左右バランス調整質量(kg)5切替方式(リアパネル)PHONO MCレベル HIGHーLOWスイッチ【切り替え】電源スイッチ、入力切り替えスイッチ、高音周波数切り替えスイッチ、低音周波数切り替えスイッチ、出力切り替えスイッチ電源DC SOCKET、FUSE、(LED)スタンバイ表示外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×80×210出力インピーダンス(Ω)OUT1.2:15K以下入力感度PHONO-MC:HIGH 0.15mVrms、LOW 0.07mVrms、 PHONO-MM:2.5mVrms、AUX・CD:0.5Vrms消費電力(mA)6VA DC15V400入力インピーダンスPHONO-MC:40Ω、7Ω、 PHONO-MM:7KΩ、AUX・CD:47KΩ入力端子PHONO-MC、PHONO-MM 、CD、AUX、EARTHS/N比【PHONO-MC】80dB以上、【PHONO-MM】90dB以上、【AUX・CD】90dB以上歪率(%)全高調波:0.001以下出力端子OUT1、OUT2出力レベルOUT1.2:1Vrms
  • PE-003ペット用カーブツメヤスリ グリーンベル

    PE-003ペット用カーブツメヤスリ

    グリーンベル
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    ペットの爪で自分の体を気づ付けにくく、飼い主の肌に当たっても痛くないようお手入れ。
  • ベーシックPDU/0U/200V/30A/IECタイプ 24ポート ATEN

    ベーシックPDU/0U/200V/30A/IECタイプ 24ポート

    ATEN
    62,980税込69,278
    1台
    4日以内出荷
    EIA 19インチラックへ0Uサイズでラックマウントできる省スペースデザインです。アウトレット形状 - Bモデル:IECタイプです。過電流保護機能付きです。軽量なアルミ筐体です。
    用途電源管理用。付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1トラスコ品番367-0925材質スチール幅(mm)1207.1高さ(mm)60奥行(mm)44.4定格入力電圧(V)100~240最大出力30A(最大)/24A(ULディレーティング)最大入力電流(A)30(最大)/24(ULディレーティング)
  • ベーシックPDU/0U/100V/30A/NEMAタイプ 16ポート/サージ保護回路付き ATEN

    ベーシックPDU/0U/100V/30A/NEMAタイプ 16ポート/サージ保護回路付き

    ATEN
    51,980税込57,178
    1台
    欠品中
    EIA 19インチラックへ0Uサイズでラックマウントできる省スペースデザインです。アウトレット形状 - Aモデル:NEMAタイプです。サージ保護機能付きです。過電流保護機能付きです。軽量なアルミ筐体です。
    用途電源管理用。付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1トラスコ品番367-0924材質スチール幅(mm)967.1高さ(mm)60奥行(mm)44.4定格入力電圧(V)100~120最大出力30A(最大)/24A(ULディレーティング)最大入力電流(A)30(最大)/24(ULディレーティング)
  • MBJ45 アルミ用インサートチップ (10ケ/S) MSTコーポレーション

    MBJ45 アルミ用インサートチップ (10ケ/S)

    MSTコーポレーション
    15,980税込17,578
    1セット(10個)
    4日以内出荷
  • パイプ電極(銅・中空) チバ・テクノ

    パイプ電極(銅・中空)

    チバ・テクノ
    3,998税込4,398
    1セット(300mm×20本)ほか
    翌日出荷
    メーカー独自の厳密な検査方法を用いているため、真直性に優れ、バリや腐食などによる穴詰まりはありません。安定した加工が可能です。
    材質
  • ベーシックPDU/0U/100V/30A/NEMAタイプ 24ポート/サージ保護回路付き ATEN

    ベーシックPDU/0U/100V/30A/NEMAタイプ 24ポート/サージ保護回路付き

    ATEN
    59,980税込65,978
    1台
    4日以内出荷
    EIA 19インチラックへ0Uサイズでラックマウントできる省スペースデザインです。アウトレット形状 - Aモデル:NEMAタイプです。サージ保護機能付きです。過電流保護機能付きです。軽量なアルミ筐体です。
    用途電源管理用。付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1トラスコ品番367-0923材質スチール幅(mm)1207.1高さ(mm)60奥行(mm)44.4定格入力電圧(V)100~120最大出力30A(最大)/24A(ULディレーティング)最大入力電流(A)30(最大)/24(ULディレーティング)
  • MBJ45 ハガネ用インサートチップ (10ケ/S) MSTコーポレーション

    MBJ45 ハガネ用インサートチップ (10ケ/S)

    MSTコーポレーション
    15,980税込17,578
    1セット(10個)
    4日以内出荷
  • G3PEカップインソール 静電 ミドリ安全

    G3PEカップインソール 静電

    ミドリ安全
    999税込1,099
    1足
    当日出荷から5日以内出荷
    かかと部は厚めに設計しており高いクッション性の効果が長持ちする新素材を採用しています。 体内の静電気を足から靴へと逃す静電靴専用です。
    用途交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)材質合成材/PEイエロー
  • 3枚刃防振ハイヘリエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)

    3枚刃防振ハイヘリエンドミル

    SPEED TIGER(スピードタイガー)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    4日以内出荷から17日以内出荷
    溝加工に最適な3枚刃で低価格ハイヘリタイプです。 芯厚変化の防振効果により、従来品より高速加工とより大きな切り込みに対応します。 Pタイプ Tコートは耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し適応被削材範囲が広いです。
    刃数3寸法Z(mm)3コーティングAlTiNねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...