カテゴリ

  • 住設機器(11)
  • 制御機器(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 自動車補修部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「pe10w」の検索結果

関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニオンティー PISCO(ピスコ)

    ユニオンティー

    PISCO(ピスコ)(33件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1袋(10個)
    当日出荷から12日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(同径)形状ユニオンティー使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM)タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
  • SPE-W 樹脂ねじ(PEEK/ワッシャ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SPE-W 樹脂ねじ(PEEK/ワッシャ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    829税込912
    1パック(5個)
    当日出荷から4日以内出荷
    PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
    用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ材質PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)うす茶耐熱温度(℃)180
  • USB延長コード電源タップ TOPLAND

    USB延長コード電源タップ

    TOPLAND
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    手元でUSB電源を確保できるコードタップ。スチール面に固定できるマグネット搭載。取扱しやすい細型ケーブル採用。オートパワーシステム搭載:USBポートに接続されたスマートフォン(Android端末とその他の端末)を自動判別し、その機器に合わせた最適な充電ができます。
    用途USB・充電ポートとして。コンセントタップ/電源/たこ足/タコ足/急速充電/電源タップ/USBポート2個口/2ポート/家電/オフィス/在宅ワーク/リモートワーク/在宅勤務/スマートフォン/アンドロイド/アイフォン/android/iphone/ipad/タブレット/OAタップホワイトコンセント個数1個口コネクタ形状Aタイプ定格出力USBポート:DC5V 合計2.4A(最大)機能マグネット付保証期間1年差込口合計1000WまでUSBポート2ポート定格入力コンセント:AC100V-125V (50/60Hz)
  • ローエッジベルト 三ツ星ベルト

    ローエッジベルト

    三ツ星ベルト(114件のレビュー)
    519税込571
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
    仕様MPMF(マルチプライ)ベルト形6(A)
  • PD対応CtoC ケーブルUSB2.0 HIDISC

    PD対応CtoC ケーブルUSB2.0

    HIDISC
    699税込769
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    iPhone15にも対応したType-C⇔Type-Cケーブルです。PD100W対応
    ホワイトコネクタ形状USB-C(オス)/USB-C(オス)出力電流(A)最大5.0対応機種USBPowerDelivery対応のスマートフォン/タブレットなど。RoHS指令(10物質対応)対応適合用途充電・データ転送
  • チェア サンワサプライ

    チェア

    サンワサプライ
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    背もたれロッキング機能付きで、固さ調整も可能です。ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。大きめの座面と背もたれでゆったりできます。
    幅(mm)615種類オフィスチェア奥行(mm)615張地肘掛なしグリーン購入法適合総耐荷重(kg)座面/80背タイプミドルバックヘッドレストなしキャスターの有無あり
  • PD対応CtoC ケーブルUSB3.1 HIDISC

    PD対応CtoC ケーブルUSB3.1

    HIDISC
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    iPhone15にも対応したType-C⇔Type-Cケーブルです。Gen2対応で映像出力にも使える。PD100W対応
    ホワイト長さ(m)1コネクタ形状USB-C(オス)/USB-C(オス)出力電流(A)最大5.0対応機種USBPowerDelivery対応のスマートフォン/タブレットなど。RoHS指令(10物質対応)対応適合用途充電・データ転送
  • HDMIケーブル サンワサプライ

    HDMIケーブル

    サンワサプライ
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷
    ULTRA HIGH SPEED HDMI認証プログラム合格のウルトラハイスピードHDMIケーブル。8K/60Hz・4K/120Hz、伝送帯域48Gbpsに対応したケーブルです。DynamicHDR輝度や色深度、コントラストをシーン毎、フレーム毎に制御するDynamicHDR(動的HDR)、明暗差を活かした立体感のある映像を伝送するHDRに対応しています。ゲームモードVRR対応可変リフレッシュレートで出力された信号とディスプレイの同期を取って表示表示することでゲームにおける遅延を減少でき画面のスキップやちらつきなどを抑制する機能に対応。eARC「Enhanced Audio Return Channel」対応非圧縮の5.1ch、7.1ch、あるいは最大32chからなるオブジェクトベースオーディオなどもテレビ経由で伝送する機能にも対応。ARC(オーディオリターンチャンネル)対応。イーサネット信号の双方向通信を実現するHDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応。高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応。シールド付ツイストペアケーブル芯線にツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ)。金メッキプラグ金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止。※各機能に対応した機器、環境が必要です
    仕様■ケーブル長:約7mコネクタも含む■コネクタ形状:HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタ-タイプAコネクタ)■線材規格(UL):UL 20276■規格:ULTRA HIGH SPEED HDMI CABLE■対応解像度:8K/60Hz・5K/60Hz・4K/120HzDSC圧縮時 10K/60Hz・10K/30Hz・8K/120Hz・5K/120Hz■帯域:最大48Gbps理論値■ケーブル外径:約9mm■対応機種:HDMI(タイプA・19ピン)端子を持つ機器■種類:HDMI■認証有無(HDMI):ありULTRA HIGH SPEED HDMI CABLE■規格(HDMI):ウルトラハイスピード■方向性(HDMI):なし■コネクタ(HDMI):スタンダード(タイプA)カラーブラックケーブル長:約7m(コネクタの長さ含む)コネクタ仕様:HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタ-タイプAコネクタ)規格:ULTRA HIGH SPEED HDMI CABLE認証品線材:UL20276/VW-1被覆材質:PVC対応解像度:8K/60Hz・5K/60Hz・4K/120Hz DSC圧縮時 10K/60Hz・10K/30Hz・8K/120Hz・5K/120Hz伝送帯域:最大48Gbps導体26AWG+AWG30 外径約8.0mmHDCP:HDCP2.2/HDCP1.4対応パッケージ:PE袋W340※D390※T0.05mm箱:W240※D240※H80mmカートン:W280※D500※H285mm 入数6 NW740g・GW920g カートン:6400gRoHS指令(10物質対応)対応
  • 端末機関連部材 STH-DV3P SET ノーリツ

    端末機関連部材 STH-DV3P SET

    ノーリツ
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    屋外設置の場合は、STHヘッダーボックスと組合わせて使用します。(ヘッダー単体での屋内設置もできます) 樹脂管接続の場合 1.ワンタッチ継手を使用する場合 STH-D用CHS1とCHP1-7W1かCHP1-10W1の組合せ 2.タケノコ接続する場合 STH-D用フレア継手8x1とPE管継手Φ7xM14x1かPE管継手Φ10xM14x1の組合せ STH-D用CHS1とPE管ヘッダー継手Φ71かPE管ヘッダー継手Φ10x1の組合せ
    メーカー商品コード500248
  • 端末機関連部材 STH-DV6P SET ノーリツ

    端末機関連部材 STH-DV6P SET

    ノーリツ
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷
    屋外設置の場合は、STHヘッダーボックスと組合わせて使用します。(ヘッダー単体での屋内設置もできます)樹脂管接続の場合 1.ワンタッチ継手を使用する場合 STH-D用CHS*1とCHP1-7W*1かCHP1-10W*1の組合せ 2.タケノコ接続する場合 STH-D用フレア継手8x1とPE管継手Φ7xM14x1かPE管継手Φ10xM14x1の組合せ STH-D用CHS*1とPE管ヘッダー継手Φ7*1かPE管ヘッダー継手Φ10x1の組合せ
    メーカー商品コード500250
  • 端末機関連部材 STH-DV4P SET ノーリツ

    端末機関連部材 STH-DV4P SET

    ノーリツ
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    屋外設置の場合は、STHヘッダーボックスと組合わせて使用します。(ヘッダー単体での屋内設置もできます)樹脂管接続の場合 1.ワンタッチ継手を使用する場合 STH-D用CHS*1とCHP1-7W*1かCHP1-10W*1の組合せ 2.タケノコ接続する場合 STH-D用フレア継手8x1とPE管継手Φ7xM14x1かPE管継手Φ10xM14x1の組合せ STH-D用CHS*1とPE管ヘッダー継手Φ7*1かPE管ヘッダー継手Φ10x1の組合せ
    メーカー商品コード500249
  • 端末機関連部材STH-DV8P SET ノーリツ

    端末機関連部材STH-DV8P SET

    ノーリツ
    55,980税込61,578
    1個
    4日以内出荷
    屋外設置の場合は、STHヘッダーボックスと組合わせて使用します。(ヘッダー単体での屋内設置もできます)樹脂管接続の場合 1.ワンタッチ継手を使用する場合 STH-D用CHS*1とCHP1-7W*1かCHP1-10W*1の組合せ 2.タケノコ接続する場合 STH-D用フレア継手8x1とPE管継手Φ7xM14x1かPE管継手Φ10xM14x1の組合せ STH-D用CHS*1とPE管ヘッダー継手Φ7*1かPE管ヘッダー継手Φ10x1の組合せ
    メーカー商品コード500251
  • 特厚カポリ エコキュート配管パック オンダ製作所

    特厚カポリ エコキュート配管パック

    オンダ製作所
    15,980税込17,578
    1セット(2m)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    コキュートのヒートポンプ~貯湯タンク配管部材一式です。 特厚カポリパイプW2本、専用継手(ナット付アダプターG1/2×T10:4個)、継手用保温材4個、結束バンド8本、配管行先表示シール1枚のセットです。 品番:PQSK1-10-20は、特厚カポリパイプW1本、専用継手(8個)、継手用保温材8個、結束バンド16本、配管行先表示シール2枚のセットです。 架橋ポリエチレン管はJIS規格より特厚(肉厚設計3.6mm)で耐久性に優れていますので安心してご使用いただけます。 専用継手は実績のあるダブルロックジョイント構造で、ワンタッチ接続です。 被覆厚10mmと、屋外使用でも安全な耐候性仕様です。
    用途エコキュート用材質PEX使用温度範囲(℃)0~95呼び径T10肉厚(mm)3.6外径(Φmm)17最小曲げ半径(mm)150最高許容圧力(MPa)0.65継手G1/2
  • ウォーターポンプ(マツダ) アイシン精機

    ウォーターポンプ(マツダ)

    アイシン精機(3件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • 防水タブレットケース マウス m-Tab MT-iPE1100WN 11.6インチ 対応 と 反射防止 保護フィルム セット IPX8 ストラップ付き 互換品 メディアカバーマーケット

    防水タブレットケース マウス m-Tab MT-iPE1100WN 11.6インチ 対応 と 反射防止 保護フィルム セット IPX8 ストラップ付き 互換品

    メディアカバーマーケット
    3,398税込3,738
    1セット
    4日以内出荷
    高い防水性能に準拠した汎用防水タブレットケースと、反射防止タイプの液晶保護フィルムのセットです。厨房、清掃作業、水回り設備、屋外作業など、端末を保護したい場面に適しています。【防水ケース仕様】。・防水等級:IPX8準拠。・タブレットを収納しやすい汎用タイプ。・表裏ともクリア仕様で、収納したまま画面やカメラを使用可能。・ストラップの取り付けが可能で、長さ調整や着脱にも対応。※汎用品のため、機種専用設計ではありません。【保護フィルム仕様】。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減。・目にやさしいマットタイプのフィルム。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率。・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様。・タッチペン対応。・液晶表示領域に合わせた仕様。
    仕様ストラップ取付け可能(長さ調整可)適合機種マウス m-Tab MT-iPE1100WN寸法(mm)380×250×16収納寸法(mm)340×250対応インチサイズ11.6インチ 解像度(1920×1080)特性反射防止(3H)防水性IPX8
  • 専用施工セット ルームヒーター施工セット-B-1 ノーリツ

    専用施工セット ルームヒーター施工セット-B-1

    ノーリツ
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    専用施工セット ルームヒーター施工セット-B-1
    セット内容温水コンセントRHC-1-D ×1式、温水コンセント P-1.2 ×1、遮熱管 ×2m、CHP-1-10W ×2、PE管CD端末キャップΦ10(アイボリー) ×2、サドルバンド ×4、ウォールコーナー ×1、PE管クリップ ×2メーカー商品コード502234
  • 専用施工セット ルームヒーター施工セット ノーリツ

    専用施工セット ルームヒーター施工セット

    ノーリツ
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    専用施工セット ルームヒーター施工セット
    セット内容温水コンセントRHC-1-D ×1式、温水コンセント P-1.2 ×1、遮熱管 ×2m、CHP-1-10W ×4、PE管CD端末キャップΦ10(アイボリー) ×2、サドルバンド ×4、ウォールコーナー ×1、PE管クリップ ×2メーカー商品コード502237
  • トロフック(型枠用ボックス固定金具) ネグロス電工

    トロフック(型枠用ボックス固定金具)

    ネグロス電工
    2,598税込2,858
    1箱(20個)
    4日以内出荷
  • Vishay サーメットポテンショメータ, 100Ω, 3W VISHAY

    Vishay サーメットポテンショメータ, 100Ω, 3W

    VISHAY
    9,198税込10,118
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大抵抗 = 100Ω回転数 = 1ポテンショメータタイプ = リニア取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6 mm定格電力 = 3W終端スタイル = はんだラグ許容差 = ±10%シリーズ = PE30長さ = 63mm寸法 = 19.7 (Dia.) x 63mm直径 = 19.7mm取り付けナット、ロックワッシャ. ブッシュを含むシャフト寸法の測定値. Vishay IP67定格の軍用 / 業務用グレードポテンショメータ - PE30シリーズ. 19.7 mm Ωボディ 高い定格電力 @ 70 ℃ 優れた熱安定性 堅固な構造、完全密閉IP67 0.11インチレセプタクル用端末、厚さ0.5 mm 接触抵抗の変動3 %又は3 Ω、いずれか大きい方 絶縁抵抗10 6 MΩ(500 V dc) 環境クラス55 / 125 / 56RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay サーメットポテンショメータ, 1kΩ, 3W VISHAY

    Vishay サーメットポテンショメータ, 1kΩ, 3W

    VISHAY
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大抵抗 = 1kΩ回転数 = 1ポテンショメータタイプ = リニア取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6 mm定格電力 = 3W終端スタイル = はんだラグ許容差 = ±10%シリーズ = PE30長さ = 38mm寸法 = 19.7 (Dia.) x 38mm直径 = 19.7mm取り付けナット、ロックワッシャ. ブッシュを含むシャフト寸法の測定値. Vishay IP67定格の軍用 / 業務用グレードポテンショメータ - PE30シリーズ. 19.7 mm Ωボディ 高い定格電力 @ 70 ℃ 優れた熱安定性 堅固な構造、完全密閉IP67 0.11インチレセプタクル用端末、厚さ0.5 mm 接触抵抗の変動3 %又は3 Ω、いずれか大きい方 絶縁抵抗10 6 MΩ(500 V dc) 環境クラス55 / 125 / 56RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay サーメットポテンショメータ, 4.7Ω, 6W VISHAY

    Vishay サーメットポテンショメータ, 4.7Ω, 6W

    VISHAY
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大抵抗 = 4.7Ω回転数 = 1ポテンショメータタイプ = リニア取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6 mm取り付け穴径 = 10mm定格電力 = 6W終端スタイル = ワイヤリード許容差 = ±20%シリーズ = PE60長さ = 34mm最小動作温度 = -55℃CECC41 000. 25 mm PE60シリーズ. ハイパフォーマンス定格(6 W(50 ℃)) 完全密閉型リニアサーメットトラック 低温度係数: ±250 ppm/℃ (100R、470R)、±500 ppm/℃ (4R7、10R) 高い機械的強度 150 mm空中配線による接続RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay サーメットポテンショメータ, 100Ω, 6W VISHAY

    Vishay サーメットポテンショメータ, 100Ω, 6W

    VISHAY
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大抵抗 = 100Ω回転数 = 1ポテンショメータタイプ = リニア取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6 mm取り付け穴径 = 10mm定格電力 = 6W終端スタイル = ワイヤリード許容差 = ±20%シリーズ = PE60長さ = 43mm直径 = 25mmCECC41 000. 25 mm PE60シリーズ. ハイパフォーマンス定格(6 W(50 ℃)) 完全密閉型リニアサーメットトラック 低温度係数: ±250 ppm/℃ (100R、470R)、±500 ppm/℃ (4R7、10R) 高い機械的強度 150 mm空中配線による接続RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay サーメットポテンショメータ, 470Ω, 6W VISHAY

    Vishay サーメットポテンショメータ, 470Ω, 6W

    VISHAY
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大抵抗 = 470Ω回転数 = 1ポテンショメータタイプ = リニア取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6 mm取り付け穴径 = 10mm定格電力 = 6W終端スタイル = ワイヤリード許容差 = ±20%シリーズ = PE60長さ = 43mm最小動作温度 = -55℃CECC41 000. 25 mm PE60シリーズ. ハイパフォーマンス定格(6 W(50 ℃)) 完全密閉型リニアサーメットトラック 低温度係数: ±250 ppm/℃ (100R、470R)、±500 ppm/℃ (4R7、10R) 高い機械的強度 150 mm空中配線による接続RoHS指令(10物質対応)対応
  • 端末機関連部材 STH-DV4P SET-E ノーリツ

    端末機関連部材 STH-DV4P SET-E

    ノーリツ
    22,980税込25,278
    1個
    8日以内出荷
    Eタイプは往き側のバルブがありません。樹脂管接続の場合 1.ワンタッチ継手を使用する場合 STH-D用CHS*1とCHP1-7W*1かCHP1-10W*1の組合せ 2.タケノコ接続する場合 STH-D用フレア継手8x1とPE管継手Φ7xM14x1かPE管継手Φ10xM14x1の組合せ STH-D用CHS*1とPE管ヘッダー継手Φ7*1かPE管ヘッダー継手Φ10x1の組合せ
    メーカー商品コード500551
  • 端末機関連部材 STH-DV3P SET-E ノーリツ

    端末機関連部材 STH-DV3P SET-E

    ノーリツ
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷
    Eタイプは往き側のバルブがありません。樹脂管接続の場合 1.ワンタッチ継手を使用する場合 STH-D用CHS*1とCHP1-7W*1かCHP1-10W*1の組合せ 2.タケノコ接続する場合 STH-D用フレア継手8x1とPE管継手Φ7xM14x1かPE管継手Φ10xM14x1の組合せ STH-D用CHS*1とPE管ヘッダー継手Φ7*1かPE管ヘッダー継手Φ10x1の組合せ
    メーカー商品コード500550
  • 端末機関連部材 STH-DV8P SET-E ノーリツ

    端末機関連部材 STH-DV8P SET-E

    ノーリツ
    44,980税込49,478
    1個
    8日以内出荷
    Eタイプは往き側のバルブがありません。樹脂管接続の場合 1.ワンタッチ継手を使用する場合 STH-D用CHS*1とCHP1-7W*1かCHP1-10W*1の組合せ 2.タケノコ接続する場合 STH-D用フレア継手8x1とPE管継手Φ7xM14x1かPE管継手Φ10xM14x1の組合せ STH-D用CHS*1とPE管ヘッダー継手Φ7*1かPE管ヘッダー継手Φ10x1の組合せ
    メーカー商品コード500553
  • 端末機関連部材 STH-DV6P SET-E ノーリツ

    端末機関連部材 STH-DV6P SET-E

    ノーリツ
    37,980税込41,778
    1個
    8日以内出荷
    Eタイプは往き側のバルブがありません。樹脂管接続の場合 1.ワンタッチ継手を使用する場合 STH-D用CHS*1とCHP1-7W*1かCHP1-10W*1の組合せ 2.タケノコ接続する場合 STH-D用フレア継手8x1とPE管継手Φ7xM14x1かPE管継手Φ10xM14x1の組合せ STH-D用CHS*1とPE管ヘッダー継手Φ7*1かPE管ヘッダー継手Φ10x1の組合せ
    メーカー商品コード500552
  • 端末機関連部材STH-DV8P 2温度 SET ノーリツ

    端末機関連部材STH-DV8P 2温度 SET

    ノーリツ
    61,980税込68,178
    1個
    8日以内出荷
    屋外設置の場合は、STHヘッダーボックスと組合わせて使用します。(ヘッダー単体での屋内設置もできます)樹脂管接続の場合 1.ワンタッチ継手を使用する場合 STH-D用CHS*1とCHP1-7W*1かCHP1-10W*1の組合せ 2.タケノコ接続する場合 STH-D用フレア継手8x1とPE管継手Φ7xM14x1かPE管継手Φ10xM14x1の組合せ STH-D用CHS*1とPE管ヘッダー継手Φ7*1かPE管ヘッダー継手Φ10x1の組合せ
    メーカー商品コード500252
  • 電源 フェニックス・コンタクト

    電源

    フェニックス・コンタクト
    35,980税込39,578
    1箱(1個)
    9日以内出荷
    電源TRIO POWERはすべて、マルチカラーLEDと集合アラーム接点を備えたスマート診断機能を備えています。これを使用して、DC OK、過負荷、短絡など、すべての重要な状態が通知されます。組込みのマルチチャネル機器保護機能や、診断・パラメータ化のためのIO-Link インターフェースを備えた機器がオプションでご利用いただけます。コンパクトな機器は設置作業や制御盤内でのスペース要件、材料コストを削減します。したがって、電源TRIO POWERは1台の機器で電源の信頼性を提供します。
    高さ(mm)135種類電源の電圧/AC電圧(V)通常の国内グリッド/3×400 AC、3×480 AC取付寸法(mm)【設置時あき 上/下】50 / 50【設置時あき 右/左】0 / 0接続【並列】あり(ダイオードで電力と冗長性を向上させるため)【直列】あり、出力電圧の向上用(SELVの制限を遵守すること)制御(逸脱)< 1 % (負荷の変化、スタティック10 % ... 90 %)、< 3 % (負荷の変化、ダイナミック10 % ... 90 %)、< 0.1 % (入力電圧の変化±10 %)周波数範囲(Hz)50...60±10 % (fN)抵抗フィードバック電圧/≦ 35 V DC保護回路過電流保護; バリスタ立ち上がり時間≦ 1 s (UOut = 10 % ... 90 %)出力電圧可変範囲(V)24 DC ... 28 DC (> 24 DC、定量制限あり)定格出力電圧(V)24 DCRoHS指令(10物質対応)対応過電圧保護(V)出力(OVP)/≦ 35 DC