カテゴリ

  • バイク純正部品(23)
  • 制御機器(23)
  • 切削工具(7)
  • バイク部品(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • バッテリー・電装(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pe12v」の検索結果

関連キーワード
67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小形制御弁式鉛蓄電池(PEシリーズ) GSユアサ

    小形制御弁式鉛蓄電池(PEシリーズ)

    GSユアサ(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    標準タイプ。幅広い容量帯を取り揃えていますので、機器の設計範囲が広がります。蓄電池設備型式認定品。
    用途UPS、CATV、防災防犯システム機器、非常通報システム機器、エレベータ、電話交換機、非常表示灯適合機種防災防犯システム機器・非常通報システム機器・エレベータ・電話交換機・非常表示灯種類小形制御弁式鉛蓄電池使用温度範囲(℃)-15~+40温度範囲(℃)-15~40公称電圧(V)12寿命(期待)3年/25℃充電方式定電圧充電
  • チューブフィッティングスパッタ ユニオンティー PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングスパッタ ユニオンティー

    PISCO(ピスコ)
    6,598税込7,258
    1袋(10個)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    耐スパッタ性に優れた難燃性樹脂(V-0相当品)を使用。 火花の発生する環境に最適です。また、カバーがついておりますので、スパッタによる開放リングの作動がありません。 細かな火花の侵入もシャットアウト。
    仕様管用テーパネジ:シーロック加工形状ユニオンティー使用流体空気、水(条件有)材質(樹脂部)難燃性樹脂最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプ
  • シングルトランペットホーン NIKKO(ニッコー)[陶器]

    シングルトランペットホーン

    NIKKO(ニッコー)[陶器]
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷
    108dbの船舶用ソングルトランペットホーン、バフ仕上げ
    用途船舶用寸法(mm)410×101質量(g)600音圧108±3db/1m
  • PEシリーズ GSユアサ

    PEシリーズ

    GSユアサ
    11,980税込13,178
    1個
    9日以内出荷
    小形制御弁式鉛蓄電池 標準タイプ。幅広い容量帯を取り揃えていますので、さまざまな機器へのご使用が可能です。蓄電池設備型式認定品のため、消防法負荷へのご使用が可能です。
    用途防災防犯システム機器。非常通報システム機器。エレベータ。電話交換機。非常表示灯規格蓄電池設備型式認定
  • 産業用 小型制御弁式鉛蓄電池(PEシリーズ) GSユアサ

    産業用 小型制御弁式鉛蓄電池(PEシリーズ)

    GSユアサ(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    幅広い容量帯を取り揃えていますので、機器の設計範囲が広がります。
    用途UPS、CATV、防災防犯システム機器、非常通報システム機器、エレベータ、電話交換機、非常表示灯充電方式定電圧充電温度範囲(℃)-15~40寿命(期待)3年/25度仕様【設定電圧(V/セル)25℃】2.275±0.025、【設定電圧・温度係数(mV/℃・セル)】-3、【初期最大充電電流(C20)A】0.25
  • PEシリーズ GSユアサ

    PEシリーズ

    GSユアサ
    9,598税込10,558
    1個
    9日以内出荷
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(526件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • 産業用 小型制御弁式鉛蓄電池 LONG

    産業用 小型制御弁式鉛蓄電池

    LONG(25件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ロングバッテリー(KUNG LONG BATTERIES INDUSTRIAL Co., Ltd.)が製造する電池は、ベトナムの日本大手企業に、高く評価され、生産されているバイクに純正採用されています。 また、UPS(無停電電源装置)も、大手企業に評価され採用され、世界的に名前が通っています。
    用途UPS/防災・防犯システム等適合機種汎用タイプ種類密閉型鉛蓄電池材質(ケース)ABS UL94 HB、オプション:難燃性(UL94 V-0)動作温度範囲(℃)-15~40(充電、保存)/-15~50(放電)保持期間1月:97%、3月:92%、6月:85%(20℃)電池寿命(年)3~5
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    19,900税込21,890
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 産業用 小型制御弁式鉛蓄電池 LONG

    産業用 小型制御弁式鉛蓄電池

    LONG(3件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ロングバッテリー(KUNG LONG BATTERIES INDUSTRIAL Co., Ltd.)が製造する電池は、 ベトナムの日本大手企業に、高く評価され、生産されているバイクに純正採用されています。 ・現在ご使用中の型番・数量・サイズ・端子形状・電圧・容量を必ずご確認ください。
    用途UPS/防災・防犯システム等種類密閉型鉛蓄電池電圧(V)12材質(ケース)ABS UL94 HB、オプション:難燃性(UL94 V-0)充電電圧(V)14.4~15.0動作温度範囲(℃)-15~40(充電、保存)/-15~50(放電)保持期間1月:97%、3月:92%、6月:85%(20℃)
  • JL04Vシリーズ パネル取付レセプタクル(単体防水型) JAE(日本航空電子工業)

    JL04Vシリーズ パネル取付レセプタクル(単体防水型)

    JAE(日本航空電子工業)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    コンタクト形状オスタイプピンインサート仕様ピンインサート形状ストレート種類丸型結合方式ねじ防水仕様単体防水型IP67嵌合相手コネクタJL04V-6A、JL04V-6A-EB、JL04V-8A-EB、JL04V-8A-EBA結線方法はんだ
  • 建設機械用ハイドロリックオイルフィルター KSフィルター

    建設機械用ハイドロリックオイルフィルター

    KSフィルター(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ポイントドリルPE-90° PE-QV YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ポイントドリルPE-90° PE-QV

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    センタリングドリルの新提案!工具破損解消、位置決め・面取りの同時複合加工が可能です。 位置決めに適したドリル。センタリング・面取りの同時加工を実現し、センタリング加工にかかる時間を大幅に短縮します。
  • データロガー工業用PHメーター マザーツール

    データロガー工業用PHメーター

    マザーツール
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷
    工業用のpHセンサー(PE-21)を標準付属したモデル。本体にセットしたSDカードに記録可能なデータロガーpH計。記録したデータはCSVファイルとしてExcel等のソフトに取り込み可能。pH・ORP(センサー別売)の測定が可能。液晶バックライト付き。別売のソフトウェア(SW-U801)やUSBケーブル(USB-01)/RS232Cケーブル(UPCB-02)使用でPCへのリアルタイムデータ転送が可能。電池残量が少なくなると液晶上にイラスト表示でお知らせするローバッテリー機能搭載。測定値を固定するデータホールド機能搭載。測定値の最大値/最小値を表示するMAX/MIN値表示機能搭載。無操作時間約10分で電源がオフになるオートパワーオフ機能搭載
    付属品SDカード(8GB)・PH電極(PE-12)・pH4基準液・pH7基準液・ソフトケース・単3形乾電池(1.5V)×6本(お試し電池)・取扱説明書トラスコ品番419-5040幅(mm)68高さ(mm)177奥行(mm)45測定範囲(pH)0~14表示範囲0.01pH測定範囲(mV)-1999~1999分解能(mV)1
  • コーティングポイントドリルPE-90° C-PE-QV YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    コーティングポイントドリルPE-90° C-PE-QV

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    28,980税込31,878
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コーティングポイントドリルPE-60° PE-SV YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    コーティングポイントドリルPE-60° PE-SV

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    面取加工、溝加工、センタリング加工など多機能に使用できます。 位置決め、面取り同時複合加工が可能です。
    用途被削材:軟鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金。
  • ロングシャンクコーティングポイントドリルPE-60° PE-SLV YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングシャンクコーティングポイントドリルPE-60° PE-SLV

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングシャンクコーティングポイントドリルPE-90° PE-QLV YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングシャンクコーティングポイントドリルPE-90° PE-QLV

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光ファイバセンサ IP67 12 → 24 V dc omron(オムロン)

    光ファイバセンサ IP67 12 → 24 V dc

    omron(オムロン)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    E32シリーズ光ファイバ感知ヘッド。幅広いラインアップにより、さまざまな用途に対応IP67 ( IP50 E32 - L25 ) ファイバはすべて長さ2 mの黒色PE 許容曲げ半径: 最小25 mm 付属の切断工具で長さを整え、アンプのクランプ開口部に挿入 動作温度範囲 -40℃ +70℃ ウェハーマッピング超薄型スルービームファイバ
    仕様●光ファイバのタイプ:プラスチック●接続方式:Wire Lead●電気的接続:Cable●IP保護等級:IP67●材質:PE●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:14mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:340-960アズワン品番65-7285-98
  • 超硬ポイントドリル YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    超硬ポイントドリル

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    31,980税込35,178
    1本
    4日以内出荷
    二段平面形状による良好な食付きにより、高い加工精度が得られます。 位置決め(先端角125°)、面取り(90°)の同時複合加工が可能なポイントドリルです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングシャンクポイントドリル PE YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングシャンクポイントドリル PE

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    9,998税込10,998
    1本
    4日以内出荷
    位置決め(先端角125°)、面取りの同時複合加工が可能なロングシャンクコーティングポイントドリルです。 二段平面形状による良好な食付きにより、高い加工精度が得られます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • COVE*TYPE11    1*    64300K12V00ZN ホンダ

    COVE*TYPE11 1* 64300K12V00ZN

    ホンダ
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷
  • ティアードロップウインカOR2ケ CF POSH

    ティアードロップウインカOR2ケ

    CF POSH
    4,998税込5,498
    1セット
    5日以内出荷
    APE12Vゴリラ
  • ティアードロップウインカCL2ケ CF POSH

    ティアードロップウインカCL2ケ

    CF POSH
    5,798税込6,378
    1セット
    5日以内出荷
    APE12Vゴリラ
  • フラットバレルウインカOR2ケ入 CF POSH

    フラットバレルウインカOR2ケ入

    CF POSH
    4,998税込5,498
    1セット
    5日以内出荷
    APE12Vゴリラ
  • フラットバレルウインカCL2ケ入 CF POSH

    フラットバレルウインカCL2ケ入

    CF POSH
    5,798税込6,378
    1セット
    5日以内出荷
    APE12Vゴリラ
  • エンブレム ホンタ*TYPE1* 86101K12V00ZB ホンダ

    エンブレム ホンタ*TYPE1* 86101K12V00ZB

    ホンダ
    699税込769
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番86101-K12-V00ZB主な適合車種(ホンダ)リード125
  • エンブレム *TYPE1* 86831K12V00ZB ホンダ

    エンブレム *TYPE1* 86831K12V00ZB

    ホンダ
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番86831-K12-V00ZB主な適合車種(ホンダ)リード125
  • カバーセット フロ*TYPE1* 64300K12V00ZL ホンダ

    カバーセット フロ*TYPE1* 64300K12V00ZL

    ホンダ
    6,498税込7,148
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番64300-K12-V00ZL主な適合車種(ホンダ)リード125
  • シートCOMP. タ*TYPE1* 77200K12V00ZC ホンダ

    シートCOMP. タ*TYPE1* 77200K12V00ZC

    ホンダ
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番77200-K12-V00ZC主な適合車種(ホンダ)リード125
  • カバーセット L.*TYPE1* 83650K12V00ZM ホンダ

    カバーセット L.*TYPE1* 83650K12V00ZM

    ホンダ
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番83650-K12-V00ZM主な適合車種(ホンダ)リード125
  • カバーセット リヤ*TYPE1* 83603K12V00ZL ホンダ

    カバーセット リヤ*TYPE1* 83603K12V00ZL

    ホンダ
    8,298税込9,128
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番83603-K12-V00ZL主な適合車種(ホンダ)リード125
  • カバーセット R.*TYPE1* 83550K12V00ZM ホンダ

    カバーセット R.*TYPE1* 83550K12V00ZM

    ホンダ
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番83550-K12-V00ZM主な適合車種(ホンダ)リード125
  • マーク ホンダ *TYPE1* 86102K12V00ZD ホンダ

    マーク ホンダ *TYPE1* 86102K12V00ZD

    ホンダ
    439税込483
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番86102-K12-V00ZD主な適合車種(ホンダ)リード125
  • カバーセット L*TYPE10* 83650K12V00ZL ホンダ

    カバーセット L*TYPE10* 83650K12V00ZL

    ホンダ
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番83650-K12-V00ZL主な適合車種(ホンダ)リード125
  • カバーセット R*TYPE12* 83550K12V00ZJ ホンダ

    カバーセット R*TYPE12* 83550K12V00ZJ

    ホンダ
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番83550-K12-V00ZJ主な適合車種(ホンダ)リード125
  • カバーセット フ*TYPE12* 64300K12V00ZM ホンダ

    カバーセット フ*TYPE12* 64300K12V00ZM

    ホンダ
    6,498税込7,148
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番64300-K12-V00ZM主な適合車種(ホンダ)リード125
  • カバーセット L*TYPE12* 83650K12V00ZJ ホンダ

    カバーセット L*TYPE12* 83650K12V00ZJ

    ホンダ
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番83650-K12-V00ZJ主な適合車種(ホンダ)リード125
  • カバーセット R*TYPE10* 83550K12V00ZL ホンダ

    カバーセット R*TYPE10* 83550K12V00ZL

    ホンダ
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番83550-K12-V00ZL主な適合車種(ホンダ)リード125
  • カバーセット フ*TYPE10* 64300K12V00ZK ホンダ

    カバーセット フ*TYPE10* 64300K12V00ZK

    ホンダ
    6,498税込7,148
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番64300-K12-V00ZK主な適合車種(ホンダ)リード125