カテゴリ

  • トラック純正部品(224)
  • 制御機器(177)
  • 配管・水廻り設備部材(127)
  • 船舶用品・漁業資材(83)
  • バイク純正部品(67)
  • 科学研究・開発用品(41)
  • オフィス家具(40)
  • 切削工具(30)
  • 厨房用品(25)
  • 自動車純正部品(22)
  • 農業・園芸資材(20)
  • 電気材料(18)
  • 梱包用品(17)
  • 医療(15)
  • バイク部品(13)
  • 空調・電設資材(12)
  • 自動車補修部品(12)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 作業工具(8)
  • 安全標識(5)
  • 防災用品(5)
  • 介護用品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 測定用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 安全保護具(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 電動工具(3)
  • エンジン工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 住設機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 保管用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)

「pe16」の検索結果

関連キーワード
1,049件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンバーター (PE16) MAZDA(マツダ)コンバーター (PE16)MAZDA(マツダ)
64,980税込71,478
1個
翌々日出荷
仕切り板 10枚 オープン工業仕切り板 10枚オープン工業
1,898税込2,088
1束(10枚)
当日出荷から4日以内出荷
透明で目立たず、美しい陳列が可能です。店頭での整理された陳列、工場での部品管理にも最適。
透明
ヘララップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘララップヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5件のレビュー)
5,998税込6,598
1巻(25m)
当日出荷
巻き付ける必要なし!簡単に取り付けできる!柔軟性に優れた配線結束・保護用チューブ スパイラルチューブのように巻き付ける必要がないため、作業工程の削減に大きく貢献します。 材質は柔軟性に優れたポリエチレン製で、曲げ易いスリット加工により、湾曲した配線箇所や振動部や可動部でもしっかりと装着できます。 ケーブル分岐用の穴が設けられ、必要な位置で簡単に電線を引き出して、分岐させることができます。 耐候性に優れ、屋外など紫外線が当たる場所での配線保護にも使用可能です。 スリット部分から、電線を簡単に取り外しでき、繰り返して使用できるため、メンテナンス作業の負担になりません。
用途屋内、屋外を問わず、振動部や可動部での配線の結束と保護に最適です。 装着済みの既設配線でも、後工程やメンテナンス時に装着が可能です。 電気・通信機器、各種生産設備や輸送機器など、あらゆる場面での配線結束と保護にご使用いただけます。材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-40~+85グレード耐候特性柔軟性、耐候性
ユニオンティー PISCO(ピスコ)ユニオンティーPISCO(ピスコ)(33件のレビュー)
399税込439
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径)形状ユニオンティー使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM)タイプ標準タイプ材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
PPノンスリップトレー丸型 MTI(エムテーアイ)PPノンスリップトレー丸型MTI(エムテーアイ)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
お求めやすいポリプロピレン製ノンスリップトレー
材質ポリプロピレン表面処理ノンスリップ加工
ステンレスSUS316継手 ユニオンティー PISCO(ピスコ)ステンレスSUS316継手 ユニオンティーPISCO(ピスコ)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から9日以内出荷
小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
材質SUS316形状ユニオンティー材質(シール)FKM
樹脂ネジ(ピーク小ネジ) PE-0000ナベ小ネジ 廣杉計器樹脂ネジ(ピーク小ネジ) PE-0000ナベ小ネジ廣杉計器
2,798税込3,078特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ピーク頭部形状なべRoHS指令(10物質対応)対応
ユニオンティー PISCO(ピスコ)ユニオンティーPISCO(ピスコ)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から7日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途チューブとチューブの接続(同径)形状ユニオンティー使用流体空気、水(条件有)タイプ耐腐蝕用タイプ使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
ドレンパイプ付属品 エルボ 未来工業ドレンパイプ付属品 エルボ未来工業
1,598税込1,758
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ミルキーホワイト
ヘララップ屋内用 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘララップ屋内用ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
14,980税込16,478
1巻(25m)
当日出荷から6日以内出荷
ヘララップは専用工具「HAT」を使用して、簡単に、素早く、電線やケーブルなどに取り付けることができる配線結束・保護用チューブです。 スパイラルチューブのように巻きつける必要がないため作業性が大幅に向上します。 ヘララップ(HWPE5~HWPE30)には分岐用の穴が設けられ、必要な位置で簡単に電線を分岐できます。 ヘララップ(HWPE2,HWPE4)は、既設ケーブルの光コードへの後付けが容易です。 ヘララップ(HWPE2,HWPE4)は、従来工法に比べ、湾曲箇所の隙間が少なく、しっかりと保護することができます。 専用工具は同梱されているため、開梱後すぐにお使いいただけます。 屋内で使用する標準グレードです。
ポリエチレンロープ 大巻き ユタカメイクポリエチレンロープ 大巻きユタカメイク(2件のレビュー)
36,980税込40,678
1巻
当日出荷から8日以内出荷
軽量で水に強く、強力でショックにも強い。発色のよいロープ。
用途荷縛り・一般作業RoHS指令(10物質対応)対応
ワゴンモール付属品 エンド 未来工業ワゴンモール付属品 エンド未来工業
299税込329
1個
翌々日出荷
位置合わせが容易にできます。ワゴンモールに合わせた各色が揃えてあります。
形状エンド
ワゴンモール付属品 エンド 未来工業ワゴンモール付属品 エンド未来工業
259税込285
1個
翌々日出荷
ブラック
4枚刃防振ハイヘリエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)4枚刃防振ハイヘリエンドミルSPEED TIGER(スピードタイガー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から82日以内出荷
芯厚変化の防振効果と高速加工と仕上げ重視のハイヘリタイプです。 PタイプのTコートは耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応。使用適応被削材範囲が従来より幅広いです。 刃径Φ10で刃長が30mmなど刃長が長く使い易さを重視しています。
刃数4寸法Z(mm)4コーティングAlTiNねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
漏液検知帯 F03-16PE omron(オムロン)漏液検知帯 F03-16PEomron(オムロン)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻(1m)ほか
当日出荷から翌々日出荷
電極部にSUS316、絶縁被覆部にポリエチレンを採用、酸性やアルカリ性などの耐性をアップ。
CPE(耐熱タイプ) ネオフレックスCPE(耐熱タイプ)ネオフレックス
49,980税込54,978
1セット(50個)
3日以内出荷
超耐熱性、超難燃性
用途ダイカストマシン、樹脂成形機、炉・ボイラー周り等での使用
CPE(耐熱タイプ) ネオフレックスCPE(耐熱タイプ)ネオフレックス
1,198税込1,318
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
CPエンドカバーPF管用 未来工業CPエンドカバーPF管用未来工業
2,898税込3,188
1セット(10個)
翌々日出荷
CD管・PF管エンドカバーにねじなしカップリングをドッキング! 型枠を取り外した後、 薄鋼電線管が直接(曲げずに)接続できます。
適合釘N45(1寸5分)、N50(1寸6分)
超硬ソリッドファイバー用カッター底刃付タイプ EIKO(栄工舎)超硬ソリッドファイバー用カッター底刃付タイプEIKO(栄工舎)
56,980税込62,678
1本
翌々日出荷
右刃・右ネジレ15°
用途カーボンファイバー用材質超硬 超微粒子外径公差(mm)-0.05/-0.1
500x300x10mm ポリカーボネイト板 (透明) エスコ500x300x10mm ポリカーボネイト板 (透明)エスコ
8,350税込9,185
1個
翌日出荷
エスコ品番EA441PE-16
差込形電線コネクター(VVF2心用/雌/20個) エスコ差込形電線コネクター(VVF2心用/雌/20個)エスコ
6,360税込6,996
1箱(20個)
翌日出荷
定格20 300Vアズワン品番64-7866-97差込み線数(本)2入数20
ヘッド交換式プロエンドミル ヘッドのみ 日研工作所ヘッド交換式プロエンドミル ヘッドのみ日研工作所
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
全シリーズ、センタスルー対応です。
1.6x10mm 割ピン(ステンレス製/18本) エスコ1.6x10mm 割ピン(ステンレス製/18本)エスコ
375税込413
1パック(18本)
翌日出荷
エスコ品番EA949PE-161
水中ポンプ (汚物用) エスコ水中ポンプ (汚物用)エスコ
62,400税込68,640
1台
翌日出荷から3日以内出荷
軽くて強い樹脂製ポンプを実現。ハイスピン形羽根車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。汚物混入水用。自動型。
材質樹脂寸法(mm)236×173×374 (H)質量(kg)7.7電源(V)単相100
1.6x30mm 割ピン(ステンレス製/11本) エスコ1.6x30mm 割ピン(ステンレス製/11本)エスコ
375税込413
1パック(11本)
翌日出荷
エスコ品番EA949PE-165
1.6x15mm 割ピン(ステンレス製/16本) エスコ1.6x15mm 割ピン(ステンレス製/16本)エスコ
375税込413
1パック(16本)
翌日出荷
エスコ品番EA949PE-162
マニュアルモータスタータ J7MCシリーズ omron(オムロン)マニュアルモータスタータ J7MCシリーズomron(オムロン)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から81日以内出荷
制御盤に新たな価値を 待望の低圧開閉器が制御盤ソリューション商品群に登場 モータ制御用の低圧開閉器追加で制御盤の価値をさらに向上 小型 主要安全規格に適合 ミラーコンタクト機構 長寿命 省スペース設計により、盤の小型化に貢献 モータアプリケーションでのトータルソリューション
仕様●欠相保護:有●トリップ表示:有●テストトリップ機能:有極数3保護構造IP20(IEC60529)適合規格EN 60947-2(IEC 60947-2、IEC 60947-4-1)、UL 60947-4-1、CSA 22.2 No.60947-4-1、CCC GB/T 14048.2、GB/T 14048.4、電気用品安全法(特定外電気用品)、UKCA定格絶縁電圧(V)AC690使用温度(℃)-20~60定格周波数(Hz)50/60共用保存温度(℃)-40~80(結露や氷結の無いこと)機械的耐久性100000回(In=0.16~20A)電気的耐久性100000回(In=0.16~20A)標高(m)2000以下定格インパルス耐電圧(kV)6耐衝撃(m/s2)(衝撃値)50耐振動振動数10~55Hz、加速度15m/s2動作頻度(回/s)最大(モータ始動):25挿抜回数端子:20回相対湿度(%RH)95以下(結露や氷結の無いこと)耐振動(Hz)振動数10~55、加速度15m/s2
スイッチ,ステアリング(GP) MAZDA(マツダ)スイッチ,ステアリング(GP)MAZDA(マツダ)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
スイッチ,ステアリング NO.9 MAZDA(マツダ)スイッチ,ステアリング NO.9MAZDA(マツダ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
スイッチ,ステアリング NO.3 MAZDA(マツダ)スイッチ,ステアリング NO.3MAZDA(マツダ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
ソリッドハイスパイラルエンドミル(セミロング) ニチアロイ(日本超硬)ソリッドハイスパイラルエンドミル(セミロング)ニチアロイ(日本超硬)
46,980税込51,678
1本
翌々日出荷
標準刃長。刃数4枚刃。
用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質F108N(超微粒子)刃数4全長(mm)120刃長(mm)40柄径(Φmm)16表面処理ノンコート
1.6x20mm 割ピン(ステンレス製/14本) エスコ1.6x20mm 割ピン(ステンレス製/14本)エスコ(1件のレビュー)
375税込413
1パック(14本)
翌日出荷
エスコ品番EA949PE-163
1.6x25mm 割ピン(ステンレス製/12本) エスコ1.6x25mm 割ピン(ステンレス製/12本)エスコ
375税込413
1パック(12本)
翌日出荷
エスコ品番EA949PE-164
1.6x40mm 割ピン(ステンレス製/9本) エスコ1.6x40mm 割ピン(ステンレス製/9本)エスコ
375税込413
1パック(9本)
翌日出荷
エスコ品番EA949PE-167
1.6x35mm 割ピン(ステンレス製/10本) エスコ1.6x35mm 割ピン(ステンレス製/10本)エスコ
375税込413
1パック(10本)
翌日出荷
エスコ品番EA949PE-166
キャップ(リップ・排気口付) EPDM 岩田製作所キャップ(リップ・排気口付) EPDM岩田製作所
1,398税込1,538
1袋(10個)ほか
翌々日出荷
寸法L(mm)25
ポリ管接続アダプター 未来工業ポリ管接続アダプター未来工業
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
架橋ポリエチレン管とポリ管の接続に使用します。
3枚刃防振ハイヘリエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)3枚刃防振ハイヘリエンドミルSPEED TIGER(スピードタイガー)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷から17日以内出荷
溝加工に最適な3枚刃で低価格ハイヘリタイプです。 芯厚変化の防振効果により、従来品より高速加工とより大きな切り込みに対応します。 Pタイプ Tコートは耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し適応被削材範囲が広いです。
刃数3寸法Z(mm)3コーティングAlTiNねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
アルミパーティション エンドカバー(配送組立サービス付) アイリスチトセアルミパーティション エンドカバー(配送組立サービス付)アイリスチトセ
539税込593
1台
3日以内出荷
シルバーサービス分類組立・設置・取付
アルミパーティション エンドカバー アイリスチトセアルミパーティション エンドカバーアイリスチトセ
559税込615
1台
3日以内出荷
シルバー
関連キーワード
...