カテゴリ
- オフィス家具(1,743)
- 船舶用品・漁業資材(325)
- 厨房用品(73)
- 建材・エクステリア(44)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(41)
- 制御機器(35)
- バイク部品(28)
- 機構部品(24)
- パソコン/周辺機器(23)
- 切削工具(22)
- 配管・水廻り設備部材(21)
- 自動車補修部品(19)
- 店舗什器・備品(18)
- 電気材料(16)
- 家電(14)
- 卓上消耗品(12)
- 作業工具(12)
- 住設機器(10)
- 梱包用品(9)
- 印刷用紙/インク/印刷機(9)
- 作業服(8)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 日用品(6)
- 測定用品(5)
- 学童・教育用品(5)
- 農業・園芸資材(5)
- 保管用品(4)
- 溶接用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 建築金物(4)
- 手袋(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- 介護用品(3)
- 医療(3)
- 物流用品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- メカニカル部品(2)
- 防災用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 研磨材(2)
- 事務用品(2)
- 農業機械(2)
- 電動工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 洗車・清掃(1)
- カー用品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- AbuGarcia(アブガルシア)(47)
- CKD(18)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](17)
- EverGreen INTERNATIONAL(14)
- GOSEN(ゴーセン)(13)
- MajorCraft(14)
- OVER RACING(16)
- Panasonic(パナソニック)(43)
- PISCO(ピスコ)(18)
- SHIMANO(シマノ)(33)
- VARIVAS(25)
- X-BRAID(12)
- エスコ(13)
- オカムラ(岡村製作所)(1,697)
- オンダ製作所(14)
- コクヨ(47)
- テイルウォーク(15)
- 大阪魂(22)
- 東洋技研(18)
- ブランドをもっと見る
「pe8」の検索結果

ユニオンティ
AirTAC¥109税込¥1201個当日出荷型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。規格ユニオンティ―RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティング PPタイプ ユニオンティー
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から12日以内出荷本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。形状ユニオンティー使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングケミカル ユニオンティー
PISCO(ピスコ)¥619~税込¥681~1個当日出荷から111日以内出荷幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。形状ユニオンティータイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ無しRoHS指令(10物質対応)対応
ユニオンティー
PISCO(ピスコ)(33件のレビュー)¥399~税込¥439~1個ほか当日出荷から12日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)用途チューブとチューブの接続(同径)材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM)形状ユニオンティータイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
ユニオンティー
PISCO(ピスコ)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途チューブとチューブの接続(同径)形状ユニオンティータイプ耐腐蝕用タイプ使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ継手 ユニオンT
BeHAUS¥899税込¥9891個当日出荷から翌々日出荷チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。用途チューブ配管のT型流路分岐として・チューブ同士の接続として形状ユニオンT最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスSUS316継手 ユニオンティー
PISCO(ピスコ)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から9日以内出荷小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。材質SUS316形状ユニオンティー使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)ロック爪方式のSUS316製ワンタッチ継手。高い信頼性と抜群の操作性。チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
エスロンパッキン EPDM
セキスイ(8件のレビュー)¥869税込¥9561枚当日出荷耐塩素水性に優れています。 ダブルの丸突起で高いシール性能。 低い締め付けトルクで高いシール性能。用途工業用一般配管種別フランジ用全面パッキン材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)厚さ(mm)3タイプJIS10K使用温度範囲(℃)0~100最高使用温度(℃)100呼び圧力10K
チューブフィッティングEG ユニオンティー
PISCO(ピスコ)¥4,798税込¥5,2781袋(10個)当日出荷から8日以内出荷仕様管用テーパネジ:シーロック加工形状ユニオンティータイプ帯電防止タイプ使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)材質(樹脂部)静電気散逸樹脂表面抵抗104~107Ω使用真空圧力(kPa)-100
ポリエチレンロープ 8mm×55m
近江屋ロープ¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷軽量かつ耐水性・耐候性良し。獣害防止ネット等50m長のネットをかがるのに最適。支線用ロープとして。その他、カットしていろいろな用途に使用可能。手軽な55m巻のコンパクトサイズ。用途農園芸用、獣害防止ネット用、支線用、漁業用、インテリア用などロープ径(Φmm)8
チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ユニオンティー
PISCO(ピスコ)¥9,998税込¥10,9981袋(10個)当日出荷から11日以内出荷形状ユニオンティー使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングスパッタ ユニオンティー
PISCO(ピスコ)¥4,998税込¥5,4981袋(10個)4日以内出荷から7日以内出荷耐スパッタ性に優れた難燃性樹脂(V-0相当品)を使用。 火花の発生する環境に最適です。また、カバーがついておりますので、スパッタによる開放リングの作動がありません。 細かな火花の侵入もシャットアウト。仕様管用テーパネジ:シーロック加工形状ユニオンティータイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)材質(樹脂部)難燃性樹脂使用真空圧力(kPa)-100
IVL-PE-8 リング式銅管継手(黄銅+メッキ)ポリ玉 8
I-VALUE¥239税込¥2631個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質ポリ常用圧力(MPa)0.98適合銅管外径(mm)8




PEロープ (3ツ打タイプ)
ユタカメイク(12件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1巻当日出荷軽量で水に強く、強力でショックにも強いロープです。用途ネット、農園芸、インテリア等RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングケミカル ユニオンティー クリーンルーム包装
PISCO(ピスコ)¥629~税込¥692~1個4日以内出荷から13日以内出荷幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。形状ユニオンティータイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ無しRoHS指令(10物質対応)対応
エスロン パッキン EPDM 5K仕様
セキスイ(2件のレビュー)¥799~税込¥879~1枚ほか当日出荷から6日以内出荷耐食性に優れたゴム(EPDM)製のパッキンです。 耐塩素水性、耐薬品性に優れています。 低い締め付けトルクで高いシール性能を発揮します。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。種別フランジ用全面パッキン材質EPDM厚さ(mm)3種類前面座用使用温度範囲(℃)0~+100JIS規格JIS 5K最高許容圧力(MPa)1.0MPa(at20℃)最高使用温度(℃)100特性耐食性、耐塩素水性、耐薬品性呼び圧力5K
PEジギング8 200m
山豊テグス¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷真円性に優れる8ブレイドは滑らかな糸質で、あらゆる接触抵抗を軽減。1m・5m毎に設定された高視認イエローマーキングはタナ取りがしやすく、10m毎に色分けされたカラーリングは色落ちしにくい、平均強度も4ブレイドより約20%アップ(メーカー比)でオフショア以外にも、強引なファイトを求められる足場の悪いロックショアジギングでも安心の高強度設計です。材質スーパーPE100%長さ(m)200ライン色1m毎に黄黒黄マーク/5m毎に黄マーク 10mx5色
ソルティメイト PEエギスタ8
SUNLINE¥3,898税込¥4,2881個(150m)8日以内出荷・扱いやすい適度なハリとコシを実現させた「HQ-PE」ライン。・真円かつ滑らかな8本組。ガイドへの摩擦抵抗が大幅に軽減。・10m×3色をベースに2.5m毎のマーキングにより、キャスト距離・ヒットポイントの確認が容易に。また、オフショアでも扱いやすくなっています。仕様撚り数:8本材質PE色10m×3色
PEジギング8 300m
山豊テグス¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷真円性に優れる8ブレイドは滑らかな糸質で、あらゆる接触抵抗を軽減。1m・5m毎に設定された高視認イエローマーキングはタナ取りがしやすく、10m毎に色分けされたカラーリングは色落ちしにくい、平均強度も4ブレイドより約20%アップ(メーカー比)でオフショア以外にも、強引なファイトを求められる足場の悪いロックショアジギングでも安心の高強度設計です。材質スーパーPE100%長さ(m)300ライン色1m毎に黄黒黄マーク/5m毎に黄マーク 10mx5色
BEST GRIP ストレッチゼロ
HANVO(ハンボ)(9件のレビュー)¥309税込¥3401双当日出荷18ゲージのナイロン糸を使用しているので、極めて薄く従来の手袋より手にピッタリフィットするので、指先を使う細かな作業に適しています。 ポリウレタン特殊ソフトコーティングしているので滑り止め・フィット感に優れ、やわらかな果実などの取り扱いに適しています。 コーティングに導電素材を混合しているので、タッチパネルにも反応し、手袋をはめたままでも操作が可能です。用途果実などの収穫、選別作業・サービス業・運送業・物流業・清掃業・仕分け作業・精密機械業・農作業・園芸作業・日曜大工RoHS指令(10物質対応)対応
ニュージョイント ステンレスタイプ ZSPシリーズ
CKD¥23,750税込¥26,1251袋(10個)7日以内出荷から22日以内出荷材質(本体)ポリブチレンテレフタレート/ステンレス鋼最高使用圧力(MPa)1使用流体空気
SPE-W 樹脂ねじ(PEEK/ワッシャ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥699税込¥7691パック(5個)当日出荷から4日以内出荷PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ材質PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)色うす茶耐熱温度(℃)180
ヘララップ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681巻(25m)当日出荷巻き付ける必要なし!簡単に取り付けできる!柔軟性に優れた配線結束・保護用チューブ スパイラルチューブのように巻き付ける必要がないため、作業工程の削減に大きく貢献します。 材質は柔軟性に優れたポリエチレン製で、曲げ易いスリット加工により、湾曲した配線箇所や振動部や可動部でもしっかりと装着できます。 ケーブル分岐用の穴が設けられ、必要な位置で簡単に電線を引き出して、分岐させることができます。 耐候性に優れ、屋外など紫外線が当たる場所での配線保護にも使用可能です。 スリット部分から、電線を簡単に取り外しでき、繰り返して使用できるため、メンテナンス作業の負担になりません。用途屋内、屋外を問わず、振動部や可動部での配線の結束と保護に最適です。 装着済みの既設配線でも、後工程やメンテナンス時に装着が可能です。 電気・通信機器、各種生産設備や輸送機器など、あらゆる場面での配線結束と保護にご使用いただけます。材質ポリエチレン色黒使用温度範囲(℃)-40~+85グレード耐候特性柔軟性、耐候性
カラーレーザープリンタ&コピー用紙ラベル リラベル
コクヨ(4件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1袋(20枚)ほか当日出荷から5日以内出荷ラベル余白部と台紙に、ミシン目が入っている「はかどりカット」を採用。大量のラベルを効率よくはがせます。封筒などの紙に貼ったままでも雑誌古紙としてリサイクル可能です。ラベルの余白部には、斜め方向のカットが入っているため、1枚ずつラベルをはがす場合も楽にはがせます。白色度(%)81程度紙厚(mm)(ラベル本体/総厚)0.08/0.14坪量(g/m2)125ラベル厚(mm)0.08適合プリンタカラーレーザープリンター、カラーコピー機
ジャムアシストライン
シーフロアコントロール¥799税込¥8791個6日以内出荷<赤いアシストラインに隠されたチカラ>海洋研究開発機構JAMSTECとの実験で自社カラーを深海まで沈めて解った結果として、赤色は黒色より黒く見えるという実験結果が出ました。また赤色というのは1番集魚効果のある色とも言われており、深海では黒く見えて海底との保護色となり、光が射す水深では集魚効果のある色です。フロロカーボン入りのアシストラインにすることで、適度な張りを持たせフックに絡みづらくなっています。長さ(m)5
ヘララップ屋内用
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥14,980税込¥16,4781巻(25m)当日出荷から6日以内出荷ヘララップは専用工具「HAT」を使用して、簡単に、素早く、電線やケーブルなどに取り付けることができる配線結束・保護用チューブです。 スパイラルチューブのように巻きつける必要がないため作業性が大幅に向上します。 ヘララップ(HWPE5~HWPE30)には分岐用の穴が設けられ、必要な位置で簡単に電線を分岐できます。 ヘララップ(HWPE2,HWPE4)は、既設ケーブルの光コードへの後付けが容易です。 ヘララップ(HWPE2,HWPE4)は、従来工法に比べ、湾曲箇所の隙間が少なく、しっかりと保護することができます。 専用工具は同梱されているため、開梱後すぐにお使いいただけます。 屋内で使用する標準グレードです。
スーパートラウトエリア インフィニティPE X8 75m
VARIVAS¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から7日以内出荷至高のPEラインがエリアゲームの可能性を無限に!。細さと強度、そして耐久性を高次元で実現した超高密度完全8本撚りPEラインがもたらす、究極のエリアトラウト専用ライン!。★ 圧倒的な『飛距離』。射程距離でライバルに差をつけ、より遠くのターゲットにアプローチ。★ 極限の『感度』。密編PEラインならではの高感度で超微細なアタリもキャッチ。★ 勝つための『ラインカラー』。ステルス性能に優れたベースカラーと視認性の高いバイトマーカーの融合。魚に気取られず、ラインの動きを把握し、視覚でもアタリを取る。色シャンパンゴールドベースのマーキングライン
蓄圧式噴霧器 Type89
GLORIA¥10,980税込¥12,0781台当日出荷油系の液体に高い耐性があります。ヒンジ付ノズルで噴霧の向きが調整可能です。用途防錆油の散布や油脂系洗剤の散布等。仕様可変円錐ノズル、完成品、EPDMパッキン、目安PH5~10トラスコ品番855-1503材質タンク:ポリプロピレン(PP)、シール材:バイトン[[(R)]]幅(mm)260容量(mL)1000高さ(mm)300質量(g)800タイプ可変円錐ノズル奥行(mm)155使用pH範囲5~10危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ10 0821
圧力スイッチ
CKD(4件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1台当日出荷から3日以内出荷質量(kg)0.57接点構成1ab最高使用圧力(MPa)1.0スイッチ形状マイクロスイッチ:Z-15GD-B (オムロン)圧力調整範囲(MPa)0.1~0.8使用流体圧縮空気絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)保証耐圧力(MPa)1.5周囲湿度(%RH)90以下流体温度(℃)5~60材質(ボディ)亜鉛ダイキャスト取付姿勢任意繰返し精度設定圧力に対し±0.020MPa以内応差(MPa)0.1~0.49:応差0.049以内0.5~0.8:応差0.078以内許容動作頻度(回/分)20誘導負荷(A)誘導負荷:電圧(N.C/N.O) AC125V 15/15、AC250V 15/15、DC30V 5.0/5.0電動機負荷:電圧(N.C/N.O) AC125V 5.0/2.5、AC250V 3.0/1.5、DC30V 5.0/2.5周囲温度(℃)-5~60℃(但し、凍結なきこと)
...