カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • 自動車補修部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 機構部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)

「pe80c」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスロンパッキン EPDM セキスイエスロンパッキン EPDMセキスイ(8件のレビュー)
769税込846
1枚
当日出荷
耐塩素水性に優れています。 ダブルの丸突起で高いシール性能。 低い締め付けトルクで高いシール性能。
用途工業用一般配管材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)厚さ(mm)3タイプJIS10K最高使用温度(℃)100呼び圧力10K
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(70件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
4,990税込5,489
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
建設機械用ハイドロリックオイルフィルター KSフィルター建設機械用ハイドロリックオイルフィルターKSフィルター(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
ローラーキャッチ 栃木屋ローラーキャッチ栃木屋
149税込164
1個
当日出荷から8日以内出荷
接触部分がローラーの為、抜差しがスムーズです。
用途計測機器・工作機械・家具等部品名称ハウジング、スプリング、シャフト(A)、アーム、シャフト(B)、ローラー、キーパーRoHS指令(10物質対応)対応
端子ストリップ 25mm2 ナチュラル 25mm ピッチ 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)端子ストリップ 25mm2 ナチュラル 25mm ピッチ 1袋 10個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
9,998税込10,998
1袋(10個)
7日以内出荷
HellermannTytonポリエチレン端子台電気ケーブル接続用の端子ストリップです。 この端子ストリップは、ポリエチレン製で最大80 C°までの温度に耐えます。 端子コネクタには、3、5、15、30、60 ampのものがあります。ポリエチレン(80℃) 12極のストラップ10本入り カラー: ナチュラル
仕様●定格電流:101A●結線方法:スクリュー●ヒューズ:なし●材質:ポリプロピレン●ピッチ:25mm●色:ナチュラル●動作温度 Max:+80℃●コード番号:820-8381アズワン品番65-7709-26
端子ストリップ 16mm2 ナチュラル 16mm ピッチ 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)端子ストリップ 16mm2 ナチュラル 16mm ピッチ 1袋 10個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,500税込3,850
1袋(10個)
7日以内出荷
HellermannTytonポリエチレン端子台電気ケーブル接続用の端子ストリップです。 この端子ストリップは、ポリエチレン製で最大80 C°までの温度に耐えます。 端子コネクタには、3、5、15、30、60 ampのものがあります。ポリエチレン(80℃) 12極のストラップ10本入り カラー: ナチュラル
仕様●定格電流:76A●結線方法:スクリュー●ヒューズ:なし●材質:ポリプロピレン●ピッチ:16mm●色:ナチュラル●動作温度 Max:+80℃●コード番号:820-8372アズワン品番65-7709-56
端子ストリップ 6mm2 ナチュラル 9.5mm ピッチ 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)端子ストリップ 6mm2 ナチュラル 9.5mm ピッチ 1袋 10個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,598税込1,758
1袋(10個)
7日以内出荷
HellermannTytonポリエチレン端子台電気ケーブル接続用の端子ストリップです。 この端子ストリップは、ポリエチレン製で最大80 C°までの温度に耐えます。 端子コネクタには、3、5、15、30、60 ampのものがあります。ポリエチレン(80℃) 12極のストラップ10本入り カラー: ナチュラル
仕様●定格電流:5A●適合電線サイズ:6 mm2●結線方法:スクリュー●ヒューズ:なし●材質:ポリエチレン●定格電圧:250 V●色:ナチュラル●動作温度 Max:+80℃●コード番号:820-8375アズワン品番65-7709-54
端子ストリップ 4mm2 ナチュラル 4mm ピッチ 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)端子ストリップ 4mm2 ナチュラル 4mm ピッチ 1袋 10個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,298税込1,428
1袋(10個)
7日以内出荷
HellermannTytonポリエチレン端子台電気ケーブル接続用の端子ストリップです。 この端子ストリップは、ポリエチレン製で最大80 C°までの温度に耐えます。 端子コネクタには、3、5、15、30、60 ampのものがあります。ポリエチレン(80℃) 12極のストラップ10本入り カラー: ナチュラル
仕様●定格電流:24A●結線方法:スクリュー●ヒューズ:なし●材質:ポリエチレン●ピッチ:4mm●色:ナチュラル●動作温度 Max:+80℃●コード番号:820-8366アズワン品番65-7709-53
端子ストリップ 16mm2 ナチュラル 12mm ピッチ 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)端子ストリップ 16mm2 ナチュラル 12mm ピッチ 1袋 10個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,698税込1,868
1袋(10個)
7日以内出荷
HellermannTytonポリエチレン端子台電気ケーブル接続用の端子ストリップです。 この端子ストリップは、ポリエチレン製で最大80 C°までの温度に耐えます。 端子コネクタには、3、5、15、30、60 ampのものがあります。ポリエチレン(80℃) 12極のストラップ10本入り カラー: ナチュラル
仕様●定格電流:61A●結線方法:スクリュー●ヒューズ:なし●材質:ポリエチレン●ピッチ:12mm●色:ナチュラル●動作温度 Max:+80℃●コード番号:820-8378アズワン品番65-7709-55
まとめ買い ウレタンクッションシール TRUSCOまとめ買い ウレタンクッションシールTRUSCO
2,998税込3,298
1セット(5シート)
当日出荷
弾性と衝撃吸収性に富んだ無黄変のポリウレタンを使用しています。高い耐久性と振動防止力があります。貼り付けやすいシールタイプです。まとめ買いのため、1シートでの購入よりも、5%引きとなりお得です。
用途戸あたりのクッション、傷防止。OA機器などの滑り止め、ゴム足用途に。トラスコ品番556-9950材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)、粘着剤:アクリル系、ドーム部:ポリウレタン(硬度:アスカ―C80)形状丸型厚さ(mm)2直径(Φmm)8高さ(mm)2
Exc’s <イクシーズ> 日本オートマチックマシン(JAM)Exc’s <イクシーズ>日本オートマチックマシン(JAM)
248,800税込273,680
1台
4日以内出荷
RS PRO オーディオケーブル 1芯 RS PRORS PRO オーディオケーブル 1芯RS PRO
4,798税込5,278
1リール(25m)
7日以内出荷
RS Pro 低ノイズ標準マイクケーブルですRS Pro は、最新の高品質ケーブルを使用してサウンドエンジニアのサポートを続けています。今回は、汎用性、品質、強度を独自に組み合わせた単芯シールド付きマイクケーブルを発売しました。メーカーの低ノイズ単芯シールドケーブルは、低レベル信号回路で使用されます。このケーブルは、ポリエチレンで絶縁された純銅より線導体から成り、半導電性 PE 、銅編組プレーン、黒色 PVC 被覆で被覆されています。このマイクロホンケーブルを選択する理由は何ですか?高品質のマイクロホンケーブルは、オーディオサウンド用途では非常に重要です。これらの製品は、干渉なしで信号をリレーでき、通信及び信号制御システムに一般的に備わっているねじれや曲げに耐える必要があります。RS Pro マイクロホンケーブルは、これらのすべての機能を備え、柔軟性と保護のための PE 絶縁材を提供します。これは、独自のオーディオ、マイクケーブルアセンブリを作成する場合に最適なソリューションです。特長と利点?遮蔽ケーブル?シングルコア ?断面面積: 0.22 mm ? PE 絶縁 ?動作電圧: 30 ?動作温度: 80 C ?導体抵抗 (20 C /km) :最大 86.2 ?絶縁 DC 抵抗( 20 C Ω Km ): 200 ? 25 リール構造?内部導体 SPE 絶縁 ?編組シールド PVC ジャケット注意接続する前に、黒色の半導体層を編組に剥がせるようにしてください。R.F. には適していませんを使用します。用途? 通信 ?信号制御システム ?プロのスタジオ ?愛好家とカスタムオーディオのセットアップRS Pro マイクケーブルRS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様オーディオケーブルの種類 = マイクケーブル芯数 = 1断面積 = 0.22 mm2シールド有無 = 遮蔽絶縁体 = PE外径 = 4.5mm長さ = 25mCertificazione CPR = Fca耐火性 = 自消性外被色 = 黒定格電圧 = 30 VRoHS指令(10物質対応)対応
端子ストリップ HellermannTyton ストレート ナチュラル ヘラマンタイトン(旧:タイトン)端子ストリップ HellermannTyton ストレート ナチュラルヘラマンタイトン(旧:タイトン)
979税込1,077
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応