カテゴリ

  • 住設機器(9)
  • 自動車補修部品(3)
  • 清掃用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • 介護用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「pe8d」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニオンティ AirTACユニオンティAirTAC
109税込120
1個
当日出荷
型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格ユニオンティ―RoHS指令(10物質対応)対応
オイルパンドレンプラグ OHNO(大野ゴム工業)オイルパンドレンプラグOHNO(大野ゴム工業)(204件のレビュー)
249税込274
1セット
当日出荷から5日以内出荷
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
4,990税込5,489
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
50Ω同軸ケーブル 高発泡タイプ ( 8D-HFAE ) < ポリエチレンシース > 関西通信電線50Ω同軸ケーブル 高発泡タイプ ( 8D-HFAE ) < ポリエチレンシース >関西通信電線
21,980税込24,178
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
内部導体を独自の技術で開発した高発泡ポリエチレンで絶縁しており、高帯域において超低損失です。HFAEタイプはポリエチレンシースを施し、耐候性を高めた屋外用仕様の製品です。
用途移動体通信、Wi-Fi。無線LAN、RFID通信、業務用無線、アマチュア無線等、広範囲な無線通信。高周波用機器の接続、および内部配線。材質(シース)PE材質(絶縁体)HPEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)2.51絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色絶縁体外径(mm)8.1シース外径(Φmm)11.1RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)72(400MHz)、110(900MHz)、131(1200MHz)、147(1500MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、外部1:銅テープ、外部2:AC、外部3:アルミテープインピーダンス(Ω)50±2耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)83
パーツボックス(導電性) エスコパーツボックス(導電性)エスコ
2,250税込2,475
1個
当日出荷から翌日出荷
静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。
ハイスピードHDMIケーブル シルバー HDMシリーズ ホーリックハイスピードHDMIケーブル シルバー HDMシリーズホーリック
4,098税込4,508
1本
欠品中
高性能の長距離パッシブケーブルケーブル内の銅線をすべて26AWGにすることで、高い伝送能力と安定性を実現させたパッシブタイプのHDMIケーブルです。8K/60p、4K/120p対応48Gbpsの高速伝送で8K/60p、4K/120pなどの超高画質映像を対応機器でお楽しみいただけます。また、従来のFull HDなどの解像度にももちろん対応しており、幅広い機器でご使用が可能
端末機関連部材 STH-DV6P SET ノーリツ端末機関連部材 STH-DV6P SETノーリツ
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
屋外設置の場合は、STHヘッダーボックスと組合わせて使用します。(ヘッダー単体での屋内設置もできます)樹脂管接続の場合 1.ワンタッチ継手を使用する場合 STH-D用CHS*1とCHP1-7W*1かCHP1-10W*1の組合せ 2.タケノコ接続する場合 STH-D用フレア継手8x1とPE管継手Φ7xM14x1かPE管継手Φ10xM14x1の組合せ STH-D用CHS*1とPE管ヘッダー継手Φ7*1かPE管ヘッダー継手Φ10x1の組合せ
関連資料(0.11MB)メーカー商品コード500250
端末機関連部材 STH-DV3P SET ノーリツ端末機関連部材 STH-DV3P SETノーリツ
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
屋外設置の場合は、STHヘッダーボックスと組合わせて使用します。(ヘッダー単体での屋内設置もできます) 樹脂管接続の場合 1.ワンタッチ継手を使用する場合 STH-D用CHS1とCHP1-7W1かCHP1-10W1の組合せ 2.タケノコ接続する場合 STH-D用フレア継手8x1とPE管継手Φ7xM14x1かPE管継手Φ10xM14x1の組合せ STH-D用CHS1とPE管ヘッダー継手Φ71かPE管ヘッダー継手Φ10x1の組合せ
関連資料(0.09MB)メーカー商品コード500248
端末機関連部材 STH-DV4P SET ノーリツ端末機関連部材 STH-DV4P SETノーリツ
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
屋外設置の場合は、STHヘッダーボックスと組合わせて使用します。(ヘッダー単体での屋内設置もできます)樹脂管接続の場合 1.ワンタッチ継手を使用する場合 STH-D用CHS*1とCHP1-7W*1かCHP1-10W*1の組合せ 2.タケノコ接続する場合 STH-D用フレア継手8x1とPE管継手Φ7xM14x1かPE管継手Φ10xM14x1の組合せ STH-D用CHS*1とPE管ヘッダー継手Φ7*1かPE管ヘッダー継手Φ10x1の組合せ
関連資料(0.09MB)メーカー商品コード500249
端末機関連部材STH-DV8P SET ノーリツ端末機関連部材STH-DV8P SETノーリツ
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
屋外設置の場合は、STHヘッダーボックスと組合わせて使用します。(ヘッダー単体での屋内設置もできます)樹脂管接続の場合 1.ワンタッチ継手を使用する場合 STH-D用CHS*1とCHP1-7W*1かCHP1-10W*1の組合せ 2.タケノコ接続する場合 STH-D用フレア継手8x1とPE管継手Φ7xM14x1かPE管継手Φ10xM14x1の組合せ STH-D用CHS*1とPE管ヘッダー継手Φ7*1かPE管ヘッダー継手Φ10x1の組合せ
関連資料(0.11MB)メーカー商品コード500251
SMAコネクタ ユウエツ精機SMAコネクタユウエツ精機
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
SMAレセプタクル(ユウエツ精機)コンタクトは金めっき
種類コネクタコネクタタイプSMA嵌合部形状ジャック端子種別はんだ電池サブミニチュア極性ノーマル動作周波数(GHz)0→12.4、0→18オス・メスメスバルクヘッドなし
グリーンブロックネット 近江屋ロープグリーンブロックネット近江屋ロープ
24,980税込27,478
1枚
翌々日出荷
動物進入防止用のネットです。
用途獣害防止用ネット長さ(m)50
HDMIケーブル サンワサプライHDMIケーブルサンワサプライ
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
ULTRA HIGH SPEED HDMI認証プログラム合格のウルトラハイスピードHDMIケーブル8K/60Hz・4K/120Hz、伝送帯域48Gbpsに対応したケーブルです。DynamicHDR輝度や色深度、コントラストをシーン毎、フレーム毎に制御するDynamicHDR(動的HDR)、明暗差を活かした立体感のある映像を伝送するHDRに対応しています。ゲームモードVRR対応可変リフレッシュレートで出力された信号とディスプレイの同期を取って表示表示することでゲームにおける遅延を減少でき画面のスキップやちらつきなどを抑制する機能に対応。eARC「Enhanced Audio Return Channel」対応非圧縮の5.1ch、7.1ch、あるいは最大32chからなるオブジェクトベースオーディオなどもテレビ経由で伝送する機能にも対応。ARC(オーディオリターンチャンネル)対応イーサネット信号の双方向通信を実現するHDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応シールド付ツイストペアケーブル芯線にツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ)金メッキプラグ金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止。※各機能に対応した機器、環境が必要です
仕様■ケーブル長:約7mコネクタも含む■コネクタ形状:HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタ-タイプAコネクタ)■線材規格(UL):UL 20276■規格:ULTRA HIGH SPEED HDMI CABLE■対応解像度:8K/60Hz・5K/60Hz・4K/120HzDSC圧縮時 10K/60Hz・10K/30Hz・8K/120Hz・5K/120Hz■帯域:最大48Gbps理論値■ケーブル外径:約9mm■対応機種:HDMI(タイプA・19ピン)端子を持つ機器■種類:HDMI■認証有無(HDMI):ありULTRA HIGH SPEED HDMI CABLE■規格(HDMI):ウルトラハイスピード■方向性(HDMI):なし■コネクタ(HDMI):スタンダード(タイプA)カラーブラックケーブル長:約7m(コネクタの長さ含む)コネクタ仕様:HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタ-タイプAコネクタ)規格:ULTRA HIGH SPEED HDMI CABLE認証品線材:UL20276/VW-1被覆材質:PVC対応解像度:8K/60Hz・5K/60Hz・4K/120Hz DSC圧縮時 10K/60Hz・10K/30Hz・8K/120Hz・5K/120Hz伝送帯域:最大48Gbps導体26AWG+AWG30 外径約8.0mmHDCP:HDCP2.2/HDCP1.4対応パッケージ:PE袋W340※D390※T0.05mm箱:W240※D240※H80mmカートン:W280※D500※H285mm 入数6 NW740g・GW920g カートン:6400gRoHS指令(10物質対応)対応
建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター建設機械用エアーフィルターASSYKSフィルター
7,998税込8,798
1セット
4日以内出荷
ポケットタイプルーペ 8D Nikon(ニコン)ポケットタイプルーペ 8DNikon(ニコン)
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
斬新なデザインが目を引く、小型・軽量の高解像ルーペ。レンズ有効径を大きくし、見やすさと使いやすさをさらに向上。スムーズな出し入れのレンズには、安心のクリック機能付き。選べる3色のカラーバリエーション。
倍率(倍)2(参考)質量(g)20寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)54.5×49.5×15.8コーティング表面硬化コーティングレンズ有効径(mm)34.8
端末機関連部材 STH-DV4P SET-E ノーリツ端末機関連部材 STH-DV4P SET-Eノーリツ
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
Eタイプは往き側のバルブがありません。樹脂管接続の場合 1.ワンタッチ継手を使用する場合 STH-D用CHS*1とCHP1-7W*1かCHP1-10W*1の組合せ 2.タケノコ接続する場合 STH-D用フレア継手8x1とPE管継手Φ7xM14x1かPE管継手Φ10xM14x1の組合せ STH-D用CHS*1とPE管ヘッダー継手Φ7*1かPE管ヘッダー継手Φ10x1の組合せ
関連資料(0.08MB)メーカー商品コード500551
端末機関連部材 STH-DV3P SET-E ノーリツ端末機関連部材 STH-DV3P SET-Eノーリツ
17,980税込19,778
1個
8日以内出荷
Eタイプは往き側のバルブがありません。樹脂管接続の場合 1.ワンタッチ継手を使用する場合 STH-D用CHS*1とCHP1-7W*1かCHP1-10W*1の組合せ 2.タケノコ接続する場合 STH-D用フレア継手8x1とPE管継手Φ7xM14x1かPE管継手Φ10xM14x1の組合せ STH-D用CHS*1とPE管ヘッダー継手Φ7*1かPE管ヘッダー継手Φ10x1の組合せ
関連資料(0.08MB)メーカー商品コード500550
端末機関連部材 STH-DV8P SET-E ノーリツ端末機関連部材 STH-DV8P SET-Eノーリツ
39,980税込43,978
1個
8日以内出荷
Eタイプは往き側のバルブがありません。樹脂管接続の場合 1.ワンタッチ継手を使用する場合 STH-D用CHS*1とCHP1-7W*1かCHP1-10W*1の組合せ 2.タケノコ接続する場合 STH-D用フレア継手8x1とPE管継手Φ7xM14x1かPE管継手Φ10xM14x1の組合せ STH-D用CHS*1とPE管ヘッダー継手Φ7*1かPE管ヘッダー継手Φ10x1の組合せ
関連資料(0.09MB)メーカー商品コード500553
端末機関連部材 STH-DV6P SET-E ノーリツ端末機関連部材 STH-DV6P SET-Eノーリツ
33,980税込37,378
1個
8日以内出荷
Eタイプは往き側のバルブがありません。樹脂管接続の場合 1.ワンタッチ継手を使用する場合 STH-D用CHS*1とCHP1-7W*1かCHP1-10W*1の組合せ 2.タケノコ接続する場合 STH-D用フレア継手8x1とPE管継手Φ7xM14x1かPE管継手Φ10xM14x1の組合せ STH-D用CHS*1とPE管ヘッダー継手Φ7*1かPE管ヘッダー継手Φ10x1の組合せ
関連資料(0.09MB)メーカー商品コード500552
端末機関連部材STH-DV8P 2温度 SET ノーリツ端末機関連部材STH-DV8P 2温度 SETノーリツ
54,980税込60,478
1個
8日以内出荷
屋外設置の場合は、STHヘッダーボックスと組合わせて使用します。(ヘッダー単体での屋内設置もできます)樹脂管接続の場合 1.ワンタッチ継手を使用する場合 STH-D用CHS*1とCHP1-7W*1かCHP1-10W*1の組合せ 2.タケノコ接続する場合 STH-D用フレア継手8x1とPE管継手Φ7xM14x1かPE管継手Φ10xM14x1の組合せ STH-D用CHS*1とPE管ヘッダー継手Φ7*1かPE管ヘッダー継手Φ10x1の組合せ
関連資料(0.1MB)メーカー商品コード500252
口腔ケア用スポンジブラシ 8箱入 SARAYA(サラヤ)口腔ケア用スポンジブラシ 8箱入SARAYA(サラヤ)
48,980税込53,878
1ケース(8箱)
7日以内出荷
歯ブラシ感覚でお使いいただける長方形の口腔ケア用スポンジブラシです。 スポンジの小さな穴が、汚れをキャッチします。 凹凸側面が歯茎・舌などの汚れを効果的に取り除きます。 水やハミガキ剤、消毒液を浸してお使いいただけます。 紙軸仕様。
仕様●材質:内袋/PE、スポンジ/ウレタンフォーム、軸/紙●入数:1ケース(8箱入)※1箱(30本×5袋入)(30本単位で袋入り)●単品(個箱)サイズ:W170×D145×H200mm●単品(個箱)重量:359gアズワン品番67-5201-44
CLEAN MASTER 8L マルハチ産業CLEAN MASTER 8Lマルハチ産業
8,398税込9,238
1個
8日以内出荷
電源・電池不要水道設備がない場所での使用にとても便利なポンプ式水圧クリーナースポンジ・ワイパー付
仕様●サイズ:W285×D210×H840mm●重量:2350g●容量:8.0L●ホースの長さ:250cm●材質●▼本体、シャワーヘッド、ブラシ、キャスター/ポリプロピレン、タンク/ポリエチレン、ホース/PVCアズワン品番65-8902-56
ウォッシュ&クリーンEX マルハチ産業ウォッシュ&クリーンEXマルハチ産業
5,498税込6,048
1個
8日以内出荷
電源・電池不要。水道設備がない場所での使用にとても便利なポンプ式水圧クリーナー。スポンジ・ワイパー付。
仕様●サイズ:W190×D190×H530mm●重量:1800g●容量:8.0L●ホースの長さ:180cm●材質●▼本体、シャワーヘッド、ブラシ/ポリプロピレン、タンク/ポリエチレン、ホース/PVC、スポンジ/ポリプロピレン・ウレタン、ワイパー/ポリプロピレン・ゴムアズワン品番65-8902-57