カテゴリ

  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2,987)
  • バイク純正部品(1,351)
  • パソコン/周辺機器(903)
  • 制御機器(836)
  • トラック純正部品(796)
  • バイク部品(736)
  • 農業機械(336)
  • 学童・教育用品(240)
  • 自動車純正部品(221)
  • カー用品(153)
  • 自転車部品(118)
  • 科学研究・開発用品(103)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(99)
  • 電気材料(88)
  • 切削工具(83)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(80)
  • 家電(77)
  • 船舶用品・漁業資材(66)
  • メカニカル部品(56)
  • 測定用品(50)
  • 店舗什器・備品(48)
  • 完成車(46)
  • 作業服(45)
  • 機構部品(29)
  • 自動車用オイル・ケミカル(29)
  • 梱包用品(26)
  • 卓上消耗品(24)
  • 空調・電設資材(23)
  • オフィス家具(20)
  • フォークリフト・産機・建機用品(20)
  • 照明(19)
  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(17)
  • 厨房用品(17)
  • 日用品(15)
  • クリーンルーム用品(15)
  • 事務用品(15)
  • 防災用品(14)
  • バッテリー・電装(14)
  • スプレー・オイル・グリス(13)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(13)
  • 作業工具(13)
  • 塗装・養生・内装用品(12)
  • 医療(12)
  • 整備工具・収納(12)
  • 建築金物(11)
  • 安全保護具(10)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(9)
  • 安全靴・作業靴(9)
  • 手袋(9)
  • 清掃用品(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 物流用品(7)
  • テープ(7)
  • 安全用品(7)
  • 防犯用品(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • 食品・飲料(6)
  • 電動工具(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 救急・衛生(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 保管用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 塗料(2)
  • 理美容(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 研磨材(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 縫製用品(2)
  • 溶接用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 介護用品(1)
  • 洗車・清掃(1)

「pec」の検索結果

10,071件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平型ヒューズ PEC平型ヒューズPEC(13件のレビュー)
799税込879
1袋(20個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニ平型ヒューズ PECミニ平型ヒューズPEC(5件のレビュー)
799税込879
1袋(20個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スローブローヒューズ・SBFC‐AS PECスローブローヒューズ・SBFC‐ASPEC(6件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(5個)
当日出荷
電気回路でスイッチを入れた瞬間大きな電流が瞬間的に流れます。その電流は通常の何十倍になることがあります。そのため普通のヒューズだと切れてしまいます。このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず連続の電流が流れたときに切れるようになっております。
用途ヒューズ切れの交換用もしくはアフターパーツ取付時の電装品保護に寸法H(mm)15寸法D(mm)30寸法W(mm)22.2RoHS指令(10物質対応)対応
スローブローヒューズ・SBFC‐BT PECスローブローヒューズ・SBFC‐BTPEC(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット(5個)
当日出荷
電気回路でスイッチを入れた瞬間大きな電流が瞬間的に流れ,その電流は通常の何十倍になることがあります。そのため普通のヒューズだと切れてしまいます。このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず連続の電流が流れたときに切れるようになっております。
用途ヒューズ切れの交換用もしくはアフターパーツ取付時の電装品保護に寸法D(mm)43.2寸法H(mm)15寸法W(mm)22.2RoHS指令(10物質対応)対応
低背ヒューズ PEC低背ヒューズPEC(4件のレビュー)
879税込967
1袋(20個)
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スローブローヒューズ・SBFC‐JT PECスローブローヒューズ・SBFC‐JTPEC(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(5個)
当日出荷
電気回路でスイッチを入れた瞬間大きな電流が瞬間的に流れ,その電流は通常の何十倍になることがあります。そのため普通のヒューズだと切れてしまいます。このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず連続の電流が流れたときに切れるようになっております。
用途ヒューズ切れの交換用もしくはアフターパーツ取付時の電装品保護に寸法H(mm)12寸法D(mm)27寸法W(mm)14.1RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ(ピーク六角穴付ボルト) PEC-0000 六角穴付ボルト 廣杉計器樹脂ネジ(ピーク六角穴付ボルト) PEC-0000 六角穴付ボルト廣杉計器
599税込659
1袋(10個)
当日出荷から13日以内出荷
材質PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)うす茶頭部形状六角穴付き熱変形温度(℃)152(1.82Mpa)UL規格UL94V-0(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
スローブローヒューズ・SBFC‐CT PECスローブローヒューズ・SBFC‐CTPEC(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット(5個)
当日出荷
電気回路でスイッチを入れた瞬間大きな電流が瞬間的に流れ,その電流は通常の何十倍になることがあります。そのため普通のヒューズだと切れてしまいます。このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず連続の電流が流れたときに切れるようになっております。
用途ヒューズ切れの交換用もしくはアフターパーツ取付時の電装品保護に寸法H(mm)15寸法W(mm)48RoHS指令(10物質対応)対応
ミニ平型ヒューズ PECミニ平型ヒューズPEC
799税込879
1袋(20個)
当日出荷
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズホルダー【SBFC-BT専用】2個用 PECヒューズホルダー【SBFC-BT専用】2個用PEC(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
アフターパーツ取付時に電装品の保護のためスローブローヒューズBTタイプを使用する際の専用ホルダーです。ヒューズは2個まで可能
用途アフターパーツ取付の電装品保護付属品ボルト4個寸法H(mm)62寸法D(mm)49寸法W(mm)42RoHS指令(10物質対応)対応
ミニ平型ヒューズ PECミニ平型ヒューズPEC
849税込934
1袋(20個)
当日出荷
平型ヒューズをより小型にしたヒューズ
用途ヒューズ切れの交換およびアフターパーツ取付に電流(A)1定格電圧(V)32RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズホルダー【SBFC-AS専用】3個用 PECヒューズホルダー【SBFC-AS専用】3個用PEC(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
アフターパーツ取付時に電装品の保護のためスローブローヒューズASタイプを使用する際の専用ホルダーです。ヒューズは3個まで可能
用途アフターパーツ取付の電装品保護寸法H(mm)55寸法D(mm)72寸法W(mm)58.8RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ用エンドキャップ PEC-R Elesaパイプ用エンドキャップ PEC-RElesa
769税込846
1袋(2個)
当日出荷
仕様パイプ用エンドキャップトラスコ品番214-8781
キャニオン シェルフ用棚板 PEC460 キャニオンキャニオン シェルフ用棚板 PEC460キャニオン
9,698税込10,668
1個
翌々日出荷
クロムフリー。ホルムアルデヒドやVOCを含みません。環境や人体に配慮した表面処理です。塗料の高分子樹脂の特性により、塗膜強度、耐薬品性、耐防錆性、対候性に優れています。
奥行(mm)460耐荷重(kg/段)200~250(均等荷重)材質棚板:スチール、板厚2.3mmホーミングフレーム、Φ3.5~Φ6ワイヤー、棚厚34mm表面仕上げ棚板:パウダーコーティング(グレー)、柱:#400研磨
PEC12R-4220F-S0024 BOURNSPEC12R-4220F-S0024BOURNS
229税込252
1個
当日出荷
キャニオン シェルフ用棚板 PEC610 キャニオンキャニオン シェルフ用棚板 PEC610キャニオン
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
クロムフリー。ホルムアルデヒドやVOCを含みません。環境や人体に配慮した表面処理です。塗料の高分子樹脂の特性により、塗膜強度、耐薬品性、耐防錆性、対候性に優れています。
奥行(mm)610耐荷重(kg/段)200~250(均等荷重)材質棚板:スチール、板厚2.3mmホーミングフレーム、Φ3.5~Φ6ワイヤー、棚厚34mm表面仕上げ棚板:パウダーコーティング(グレー)、柱:#400研磨
PEC型 電海水用ユニット 三相電機PEC型 電海水用ユニット三相電機
349,800税込384,780
1台
4日以内出荷
コンパクト 電解水圧送専用のコンパクトなユニット 簡単工事 自動運転蛇口の開閉でポンプON.OFF パワフル DCモータ採用 小型・高効率・静音 すぐれた耐蝕性 PH2~PH12の広い範囲で使用可能 安心機能 空転、凍結防止機能搭載
用途食品工場の衛生管理目的設備に 医療現場の洗浄・消毒目的設備に その他、電解水圧送が必要な設備に仕様ポンプ締切圧:16(m)、流量スイッチ作動流動:ON1.5・OFF1.3(L/min)質量(kg)7.0消費電力(W)150制御方式圧力スイッチ+フロースイッチ方式モータータイプDCブラシレス電動機機能凍結防止ヒータ:(ON5℃ OFF10℃)定格消費電力43W圧力スイッチ仕様ON120・OFF130(kPa)使用周囲温度(℃)-20~40保護機能電動機保護/過電流検知式電動機焼損保護ポンプうず巻式モーター回転数(min-1[r.p.m])4570設置場所屋外設置用揚水量(L/min)10許容押込圧(kPa)10/100(最低/最大)高さ(m)(吹上)0
PEC11R-4225F-S0024 BOURNSPEC11R-4225F-S0024BOURNS
339税込373
1個
翌々日出荷
スチールキャニオンシェルフ PEC キャニオンスチールキャニオンシェルフ PECキャニオン
9,898税込10,888
1枚
5日以内出荷から15日以内出荷
キャニオンシェルフ専用の棚板です。扱いやすさ、汎用性、豊富なサイズ展開の定番シェルフです。棚板側面は衛生的で安全なフレーム構造を採用しています。クロムフリーのスチール製メッシュ棚(あみ棚)です。
種別棚板
スチールキャニオンシェルフ PEC 4ダン キャニオンスチールキャニオンシェルフ PEC 4ダンキャニオン
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
扱いやすさ、汎用性、豊富なサイズ展開の定番シェルフです。棚板側面は衛生的で安全なフレーム構造を採用しています。クロムフリーのスチール製メッシュ棚(あみ棚)です。
種別4段
スチールキャニオンシェルフ PEC 5ダン キャニオンスチールキャニオンシェルフ PEC 5ダンキャニオン
74,980税込82,478
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
扱いやすさ、汎用性、豊富なサイズ展開の定番シェルフです。棚板側面は衛生的で安全なフレーム構造を採用しています。クロムフリーのスチール製メッシュ棚(あみ棚)です。
種別5段
TDK パワーエレクトロニクス用コンデンサ(PEC) TDKTDK パワーエレクトロニクス用コンデンサ(PEC)TDK
12,980税込14,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
シェルフPEC TGK(東京硝子器械)シェルフPECTGK(東京硝子器械)
67,980税込74,778
1台
4日以内出荷
網棚は、高級クロームメッキの表面に抗菌クリアーコーティング仕上げ。※棚間隔は25mm単位で調節できます。
仕様SSP・プレイティング仕様。柱はSUS430製。
キャニオン シェルフ PEC610 キャニオンキャニオン シェルフ PEC610キャニオン
59,900税込65,890
1個
翌々日出荷
クロムフリー。ホルムアルデヒドやVOCを含みません。環境や人体に配慮した表面処理です。塗料の高分子樹脂の特性により、塗膜強度、耐薬品性、耐防錆性、対候性に優れています。
奥行(mm)610耐荷重(kg/段)200~250(均等荷重)材質棚板:スチール、板厚2.3mmホーミングフレーム、Φ3.5~Φ6ワイヤー、棚厚34mm、柱:SUS430(18クロム系)、Φ25 1.2mm厚表面仕上げ棚板:パウダーコーティング(グレー)、柱:#400研磨
キャニオン シェルフ PEC460 キャニオンキャニオン シェルフ PEC460キャニオン
54,900税込60,390
1個
翌々日出荷
クロムフリー。ホルムアルデヒドやVOCを含みません。環境や人体に配慮した表面処理です。塗料の高分子樹脂の特性により、塗膜強度、耐薬品性、耐防錆性、対候性に優れています。
奥行(mm)460耐荷重(kg/段)200~250(均等荷重)材質棚板:スチール、板厚2.3mmホーミングフレーム、Φ3.5~Φ6ワイヤー、棚厚34mm、柱:SUS430(18クロム系)、Φ25 1.2mm厚表面仕上げ棚板:パウダーコーティング(グレー)、柱:#400研磨
Ducati Energia パワーエレクトロニクス用コンデンサ(PEC) 450V Ducati EnergiaDucati Energia パワーエレクトロニクス用コンデンサ(PEC) 450VDucati Energia(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
キャニオン シェルフ用柱(PEC・SO兼用) キャニオンキャニオン シェルフ用柱(PEC・SO兼用)キャニオン
15,980税込17,578
1セット(4本)
翌々日出荷
クロムフリー。ホルムアルデヒドやVOCを含みません。環境や人体に配慮した表面処理です。塗料の高分子樹脂の特性により、塗膜強度、耐薬品性、耐防錆性、対候性に優れています。
材質柱:SUS430(18クロム系)、Φ25 1.2mm厚表面仕上げ棚板:パウダーコーティング(グレー)、柱:#400研磨仕上
PEC-03-02-T-S-LC SAMTECPEC-03-02-T-S-LCSAMTEC
649税込714
1個
予約販売
RoHS指令(10物質対応)対応
S Series(SF4-PEC) SMCS Series(SF4-PEC)SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
部品 ロータリハンマドリル DH28PEC HiKOKI(旧:日立工機)部品 ロータリハンマドリル DH28PECHiKOKI(旧:日立工機)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
部品名称ケース形状図番501
部品 ロータリハンマドリル DH28PEC HiKOKI(旧:日立工機)部品 ロータリハンマドリル DH28PECHiKOKI(旧:日立工機)
109税込120
1個
翌々日出荷
PEC Samtec 2.54mmピッチ 3極 1列 ストレート SMT メス カードエッジコネクタ SAMTECPEC Samtec 2.54mmピッチ 3極 1列 ストレート SMT メス カードエッジコネクタSAMTEC
659税込725
1個
5日以内出荷
仕様●接続方向: ストレート●オス/メス: メス●極数: 3●行数: 1●ピッチ: 2.54mm●実装タイプ: 表面実装●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に錫●コンタクト材質: ベリリウム銅●定格電流: 9.8A●定格電圧: 250 V ac●ハウジング材質: 液晶ポリマー●シリーズ: PEC●深さ: 7.9mm●PCEシリーズパワーエッジカードインターフェイス. Samtec社によるこのPECシリーズのパワーエッジカードインターフェイスは、厚さ0.8 mmのカードに適合します。 このPECシリーズパワーエッジカードインターフェイスの一体型コンタクト製品には、すずめっきが施されています。 このPECシリーズのパワーエッジカードインターフェイスの基板からの高さは7.9 mm、ボディ幅は4.45 mmです。 このPECシリーズパワーエッジカードインターフェイスのスルーホールタイプには、1.86 mmのポスト長が適しています。 このPECシリーズパワーエッジカードインターフェイスのSMTタイプの設計には、ロッククリップが組み込まれています。. PECシリーズのインターフェイス、7極及び10極は極性リブ付きRoHS指令(10物質対応)対応
PEC Samtec 2.54mmピッチ 7極 1列 ストレート スルーホール メス カードエッジコネクタ SAMTECPEC Samtec 2.54mmピッチ 7極 1列 ストレート スルーホール メス カードエッジコネクタSAMTEC
389税込428
1個
7日以内出荷
仕様PCEシリーズパワーエッジカードインターフェイス.Samtec社によるこのPECシリーズのパワーエッジカードインターフェイスは、厚さ0.8mmのカードに適合します。このPECシリーズパワーエッジカードインターフェイスの一体型コンタクト製品には、すずめっきが施されています。このPECシリーズのパワーエッジカードインターフェイスの基板からの高さは7.9mm、ボディ幅は4.45mmです。このPECシリーズパワーエッジカードインターフェイスのスルーホールタイプには、1.86mmのポスト長が適しています。このPECシリーズパワーエッジカードインターフェイスのSMTタイプの設計には、ロッククリップが組み込まれています。.PECシリーズのインターフェイス、7極及び10極は極性リブ付き取付方式スルーホールピッチ(mm)2.54シリーズPEC定格電圧(V)AC250端子種別はんだ定格電流(A)9.8材質(ハウジング)液晶ポリマー行数1材質(コンタクト)ベリリウム銅動作温度(℃)-55コンタクト数7RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレートコンタクトめっきニッケルの上に錫
PEC Samtec 2.54mmピッチ 10極 1列 ストレート スルーホール メス カードエッジコネクタ SAMTECPEC Samtec 2.54mmピッチ 10極 1列 ストレート スルーホール メス カードエッジコネクタSAMTEC
529税込582
1個
7日以内出荷
仕様PCEシリーズパワーエッジカードインターフェイス.Samtec社によるこのPECシリーズのパワーエッジカードインターフェイスは、厚さ0.8mmのカードに適合します。このPECシリーズパワーエッジカードインターフェイスの一体型コンタクト製品には、すずめっきが施されています。このPECシリーズのパワーエッジカードインターフェイスの基板からの高さは7.9mm、ボディ幅は4.45mmです。このPECシリーズパワーエッジカードインターフェイスのスルーホールタイプには、1.86mmのポスト長が適しています。このPECシリーズパワーエッジカードインターフェイスのSMTタイプの設計には、ロッククリップが組み込まれています。.PECシリーズのインターフェイス、7極及び10極は極性リブ付き取付方式スルーホールピッチ(mm)2.54シリーズPEC定格電圧(V)AC250端子種別はんだ定格電流(A)9.8材質(ハウジング)液晶ポリマー行数1材質(コンタクト)ベリリウム銅動作温度(℃)-55コンタクト数10RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレートコンタクトめっきニッケルの上に錫
PEC Samtec 2.54mmピッチ 3極 1列 ストレート スルーホール メス カードエッジコネクタ SAMTECPEC Samtec 2.54mmピッチ 3極 1列 ストレート スルーホール メス カードエッジコネクタSAMTEC
519税込571
1個
7日以内出荷
仕様PCEシリーズパワーエッジカードインターフェイス.Samtec社によるこのPECシリーズのパワーエッジカードインターフェイスは、厚さ0.8mmのカードに適合します。このPECシリーズパワーエッジカードインターフェイスの一体型コンタクト製品には、すずめっきが施されています。このPECシリーズのパワーエッジカードインターフェイスの基板からの高さは7.9mm、ボディ幅は4.45mmです。このPECシリーズパワーエッジカードインターフェイスのスルーホールタイプには、1.86mmのポスト長が適しています。このPECシリーズパワーエッジカードインターフェイスのSMTタイプの設計には、ロッククリップが組み込まれています。.PECシリーズのインターフェイス、7極及び10極は極性リブ付き取付方式スルーホールピッチ(mm)2.54シリーズPEC定格電圧(V)AC250端子種別はんだ定格電流(A)9.8材質(ハウジング)液晶ポリマー行数1材質(コンタクト)ベリリウム銅動作温度(℃)-55コンタクト数3RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレートコンタクトめっきニッケルの上に錫
Bourns ロータリエンコーダ 24 インクリメンタル 軸径:6mm, PEC16-4220F-N0024 BOURNSBourns ロータリエンコーダ 24 インクリメンタル 軸径:6mm, PEC16-4220F-N0024BOURNS
1,198税込1,318
1袋(5個)
7日以内出荷
コンパクトな設計、長寿命、高い信頼性 光学式エンコーダと比較して低コスト さまざまな構成が用意され、さまざまなユーザー要件に対応
仕様エンコーダー技術 = インクリメンタルパルス/回転 = 24出力信号タイプ = 直角位相シャフトのタイプ = ソリッド軸径 = 6mm解像度 = 2 ビットIP保護等級 = IP40全体の高さ = 17.7mm全体の幅 = 16mm全体的な深さ = 31.5mm動作温度 Min = -30℃実装タイプ = パネル取り付け℃許容電流値 = 1 A @ 5 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 機械式ロータリエンコーダ パルス数:24 軸径:6 mm フラット シャフト PEC12R-4220F-S0024 BOURNSBourns 機械式ロータリエンコーダ パルス数:24 軸径:6 mm フラット シャフト PEC12R-4220F-S0024BOURNS
12,980税込14,278
1袋(75個)
7日以内出荷
PEC12シリーズ - 12 mmインクリメンタルエンコーダ. 小型、高耐久設計 高い信頼性 金属ブッシュ、プラスチックシャフト 直交出力
仕様パルス数 = 24シャフトスタイル = フラット軸径 = 6 mmエンコーダ読み出し = インクリメンタルエンコーダ信号 = デジタル方形波シャフト長さ = 20mmインデックス出力 = ノンインデックス最大動作速度 = 100rpm取り付け穴径 = 1 mm, 2.1 x 2 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 機械式ロータリエンコーダ パルス数:24 軸径:6 mm フラット シャフト PEC11R-4215F-S0024 BOURNSBourns 機械式ロータリエンコーダ パルス数:24 軸径:6 mm フラット シャフト PEC11R-4215F-S0024BOURNS
17,980税込19,778
1袋(75個)
7日以内出荷
PEC11シリーズ - 12 mmインクリメンタルエンコーダ. 小型、高耐久設計 高い信頼性 金属ブッシュ / シャフト 直交出力
仕様パルス数 = 24シャフトスタイル = フラット軸径 = 6 mmエンコーダ読み出し = インクリメンタルエンコーダ信号 = デジタル方形波シャフト長さ = 15mmインデックス出力 = ノンインデックス最大動作速度 = 60rpm取り付け穴径 = 1 mm, 2.6 x 1.8 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 機械式ロータリエンコーダ パルス数:24 軸径:6 mm フラット シャフト PEC11R-4225F-S0024 BOURNSBourns 機械式ロータリエンコーダ パルス数:24 軸径:6 mm フラット シャフト PEC11R-4225F-S0024BOURNS
16,980税込18,678
1袋(75個)
7日以内出荷
PEC11シリーズ - 12 mmインクリメンタルエンコーダ. 小型、高耐久設計 高い信頼性 金属ブッシュ / シャフト 直交出力
仕様パルス数 = 24シャフトスタイル = フラット軸径 = 6 mmエンコーダ読み出し = インクリメンタルエンコーダ信号 = デジタル方形波シャフト長さ = 25mmインデックス出力 = ノンインデックス最大動作速度 = 60rpm取り付け穴径 = 7mmRoHS指令(10物質対応)対応
...