カテゴリ

  • バイク純正部品(1,389)
  • パソコン/周辺機器(854)
  • 制御機器(802)
  • トラック純正部品(796)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(589)
  • バイク部品(333)
  • 農業機械(328)
  • 学童・教育用品(294)
  • 船舶用品・漁業資材(276)
  • 自動車純正部品(228)
  • 科学研究・開発用品(168)
  • 自転車部品(114)
  • 電気材料(102)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(98)
  • 測定用品(97)
  • 切削工具(78)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(67)
  • 家電(67)
  • メカニカル部品(58)
  • 空調・照明・電設資材(57)
  • 完成車(46)
  • 自動車用オイル・ケミカル(45)
  • 店舗什器・備品(38)
  • カー用品(37)
  • 作業服(36)
  • 機構部品(27)
  • 卓上消耗品(25)
  • 安全保護具(23)
  • 梱包用品(20)
  • フォークリフト・産機・建機用品(20)
  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(17)
  • 事務用品(17)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(16)
  • 安全靴・作業靴(16)
  • 日用品(15)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(15)
  • 作業工具(15)
  • バッテリー・電装(14)
  • 防災用品(13)
  • クリーンルーム用品(13)
  • 塗装・養生・内装用品(12)
  • 医療(12)
  • 整備工具・収納(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 建築金物(11)
  • 食品・飲料(10)
  • 厨房用品(9)
  • オフィス家具(9)
  • 物流用品(8)
  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • 安全用品(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 防犯用品(7)
  • 手袋(7)
  • テープ(6)
  • 清掃用品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 救急・衛生(5)
  • 電動工具(5)
  • 測定関連サービス(4)
  • ヘルスケア(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 研磨材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 保管用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 塗料(2)
  • 理美容(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 縫製用品(2)
  • 安全標識(1)
  • 介護用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pec」の検索結果

7,477件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 平型ヒューズ PEC
    イエロー
    オレンジ
    クリア
    グリーン
    グレー
    パープル
    ピンク
    +3

    平型ヒューズ

    PEC(15件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1袋(20個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニ平型ヒューズ PEC
    イエロー
    クリア
    グリーン
    グレー
    パープル
    ピンク
    ブルー
    +1

    ミニ平型ヒューズ

    PEC(5件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1袋(20個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スローブローヒューズ・SBFC‐AS PEC
    イエロー
    グリーン
    ピンク
    ブルー
    レッド

    スローブローヒューズ・SBFC‐AS

    PEC(6件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(5個)
    当日出荷
    電気回路でスイッチを入れた瞬間大きな電流が瞬間的に流れます。その電流は通常の何十倍になることがあります。そのため普通のヒューズだと切れてしまいます。このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず連続の電流が流れたときに切れるようになっております。
    用途ヒューズ切れの交換用もしくはアフターパーツ取付時の電装品保護に寸法H(mm)15寸法D(mm)30寸法W(mm)22.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低背ヒューズ PEC
    イエロー
    クリア
    グリーン
    グレー
    パープル
    ピンク
    ブルー
    +1

    低背ヒューズ

    PEC(4件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(20個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スローブローヒューズ・SBFC‐JT PEC
    グリーン
    ピンク
    レッド

    スローブローヒューズ・SBFC‐JT

    PEC(8件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1セット(5個)
    当日出荷
    電気回路でスイッチを入れた瞬間大きな電流が瞬間的に流れ,その電流は通常の何十倍になることがあります。そのため普通のヒューズだと切れてしまいます。このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず連続の電流が流れたときに切れるようになっております。
    用途ヒューズ切れの交換用もしくはアフターパーツ取付時の電装品保護に寸法H(mm)12寸法D(mm)27寸法W(mm)14.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • スローブローヒューズ・SBFC‐BT PEC
    イエロー
    ブラック
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    スローブローヒューズ・SBFC‐BT

    PEC(3件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1セット(5個)
    当日出荷
    電気回路でスイッチを入れた瞬間大きな電流が瞬間的に流れ,その電流は通常の何十倍になることがあります。そのため普通のヒューズだと切れてしまいます。このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず連続の電流が流れたときに切れるようになっております。
    用途ヒューズ切れの交換用もしくはアフターパーツ取付時の電装品保護に寸法H(mm)15寸法D(mm)43.2寸法W(mm)22.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • スローブローヒューズ・SBFC‐CT PEC
    イエロー
    グリーン
    ブラック
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    スローブローヒューズ・SBFC‐CT

    PEC(3件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1セット(5個)
    当日出荷
    電気回路でスイッチを入れた瞬間大きな電流が瞬間的に流れ,その電流は通常の何十倍になることがあります。そのため普通のヒューズだと切れてしまいます。このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず連続の電流が流れたときに切れるようになっております。
    用途ヒューズ切れの交換用もしくはアフターパーツ取付時の電装品保護に寸法H(mm)15寸法W(mm)48RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒューズホルダー【SBFC-BT専用】2個用 PEC

    ヒューズホルダー【SBFC-BT専用】2個用

    PEC(5件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    アフターパーツ取付時に電装品の保護のためスローブローヒューズBTタイプを使用する際の専用ホルダーです。ヒューズは2個まで可能
    用途アフターパーツ取付の電装品保護付属品ボルト4個色黒寸法H(mm)62寸法D(mm)49寸法W(mm)42RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニ平型ヒューズ PEC

    ミニ平型ヒューズ

    PEC
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(20個)
    当日出荷
    平型ヒューズをより小型にしたヒューズ
    用途ヒューズ切れの交換およびアフターパーツ取付に電流(A)1定格電圧(V)32RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニ平型ヒューズ PEC

    ミニ平型ヒューズ

    PEC
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(20個)
    当日出荷
    用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用色黒電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒューズホルダー【SBFC-AS専用】3個用 PEC

    ヒューズホルダー【SBFC-AS専用】3個用

    PEC(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    アフターパーツ取付時に電装品の保護のためスローブローヒューズASタイプを使用する際の専用ホルダーです。ヒューズは3個まで可能
    用途アフターパーツ取付の電装品保護色黒寸法H(mm)55寸法D(mm)72寸法W(mm)58.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ネジ(ピーク六角穴付ボルト) PEC-0000 六角穴付ボルト 廣杉計器

    樹脂ネジ(ピーク六角穴付ボルト) PEC-0000 六角穴付ボルト

    廣杉計器
    ¥529~税込¥582~
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)色うす茶頭部形状六角穴付き熱変形温度(℃)152(1.82Mpa)UL規格UL94V-0(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
  • PEC12R-4220F-S0024 BOURNS

    PEC12R-4220F-S0024

    BOURNS
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
  • BFSLヒューズ PEC
    イエロー
    グリーン
    ブラウン
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    BFSLヒューズ

    PEC
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋
    7日以内出荷
    BFMNの幅を縮小した最新型ブレードヒューズ
    用途電装品の保護。電圧(V)32入数(個)20
  • パイプ用エンドキャップ PEC-R Elesa

    パイプ用エンドキャップ PEC-R

    Elesa
    ¥919税込¥1,011
    1袋(2個)
    当日出荷
    仕様パイプ用エンドキャップトラスコ品番214-8781
  • キャニオン シェルフ用棚板 PEC460 キャニオン

    キャニオン シェルフ用棚板 PEC460

    キャニオン
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    翌々日出荷
    クロムフリー。ホルムアルデヒドやVOCを含みません。環境や人体に配慮した表面処理です。塗料の高分子樹脂の特性により、塗膜強度、耐薬品性、耐防錆性、対候性に優れています。
    材質棚板:スチール、板厚2.3mmホーミングフレーム、Φ3.5~Φ6ワイヤー、棚厚34mm奥行(mm)460耐荷重(kg/段)200~250(均等荷重)表面仕上げ棚板:パウダーコーティング(グレー)、柱:#400研磨
  • キャニオン シェルフ用棚板 PEC610 キャニオン

    キャニオン シェルフ用棚板 PEC610

    キャニオン
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    翌々日出荷
    クロムフリー。ホルムアルデヒドやVOCを含みません。環境や人体に配慮した表面処理です。塗料の高分子樹脂の特性により、塗膜強度、耐薬品性、耐防錆性、対候性に優れています。
    材質棚板:スチール、板厚2.3mmホーミングフレーム、Φ3.5~Φ6ワイヤー、棚厚34mm奥行(mm)610耐荷重(kg/段)200~250(均等荷重)表面仕上げ棚板:パウダーコーティング(グレー)、柱:#400研磨
  • スチールキャニオンシェルフ PEC キャニオン

    スチールキャニオンシェルフ PEC

    キャニオン
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1枚
    4日以内出荷から13日以内出荷
    キャニオンシェルフ専用の棚板です。扱いやすさ、汎用性、豊富なサイズ展開の定番シェルフです。棚板側面は衛生的で安全なフレーム構造を採用しています。クロムフリーのスチール製メッシュ棚(あみ棚)です。
    種別棚板
  • スチールキャニオンシェルフ PEC 4ダン キャニオン

    スチールキャニオンシェルフ PEC 4ダン

    キャニオン
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    扱いやすさ、汎用性、豊富なサイズ展開の定番シェルフです。棚板側面は衛生的で安全なフレーム構造を採用しています。クロムフリーのスチール製メッシュ棚(あみ棚)です。
    種別4段
  • スチールキャニオンシェルフ PEC 5ダン キャニオン

    スチールキャニオンシェルフ PEC 5ダン

    キャニオン
    ¥74,980~税込¥82,478~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    扱いやすさ、汎用性、豊富なサイズ展開の定番シェルフです。棚板側面は衛生的で安全なフレーム構造を採用しています。クロムフリーのスチール製メッシュ棚(あみ棚)です。
    種別5段
  • PEC型 電海水用ユニット 三相電機

    PEC型 電海水用ユニット

    三相電機
    ¥389,800税込¥428,780
    1台
    5日以内出荷
    コンパクト 電解水圧送専用のコンパクトなユニット 簡単工事 自動運転蛇口の開閉でポンプON.OFF パワフル DCモータ採用 小型・高効率・静音 すぐれた耐蝕性 PH2~PH12の広い範囲で使用可能 安心機能 空転、凍結防止機能搭載
    用途食品工場の衛生管理目的設備に 医療現場の洗浄・消毒目的設備に その他、電解水圧送が必要な設備に仕様ポンプ締切圧:16(m)、流量スイッチ作動流動:ON1.5・OFF1.3(L/min)質量(kg)7.0消費電力(W)150制御方式圧力スイッチ+フロースイッチ方式モータータイプDCブラシレス電動機機能凍結防止ヒータ:(ON5℃ OFF10℃)定格消費電力43W圧力スイッチ仕様ON120・OFF130(kPa)使用周囲温度(℃)-20~40保護機能電動機保護/過電流検知式電動機焼損保護ポンプうず巻式モーター回転数(min-1[r.p.m])4570設置場所屋外設置用揚水量(L/min)10許容押込圧(kPa)10/100(最低/最大)高さ(m)(吹上)0
  • PEC11R-4225F-S0024 BOURNS

    PEC11R-4225F-S0024

    BOURNS
    ¥369税込¥406
    1個
    3日以内出荷
  • シェルフPEC TGK(東京硝子器械)

    シェルフPEC

    TGK(東京硝子器械)
    ¥67,980~税込¥74,778~
    1台
    4日以内出荷
    網棚は、高級クロームメッキの表面に抗菌クリアーコーティング仕上げ。※棚間隔は25mm単位で調節できます。
    仕様SSP・プレイティング仕様。柱はSUS430製。
  • キャニオン シェルフ PEC610 キャニオン

    キャニオン シェルフ PEC610

    キャニオン
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1個
    翌々日出荷
    クロムフリー。ホルムアルデヒドやVOCを含みません。環境や人体に配慮した表面処理です。塗料の高分子樹脂の特性により、塗膜強度、耐薬品性、耐防錆性、対候性に優れています。
    材質棚板:スチール、板厚2.3mmホーミングフレーム、Φ3.5~Φ6ワイヤー、棚厚34mm、柱:SUS430(18クロム系)、Φ25 1.2mm厚奥行(mm)610耐荷重(kg/段)200~250(均等荷重)表面仕上げ棚板:パウダーコーティング(グレー)、柱:#400研磨
  • キャニオン シェルフ PEC460 キャニオン

    キャニオン シェルフ PEC460

    キャニオン
    ¥64,980~税込¥71,478~
    1個
    翌々日出荷
    クロムフリー。ホルムアルデヒドやVOCを含みません。環境や人体に配慮した表面処理です。塗料の高分子樹脂の特性により、塗膜強度、耐薬品性、耐防錆性、対候性に優れています。
    材質棚板:スチール、板厚2.3mmホーミングフレーム、Φ3.5~Φ6ワイヤー、棚厚34mm、柱:SUS430(18クロム系)、Φ25 1.2mm厚奥行(mm)460耐荷重(kg/段)200~250(均等荷重)表面仕上げ棚板:パウダーコーティング(グレー)、柱:#400研磨
  • Ducati Energia パワーエレクトロニクス用コンデンサ(PEC) 450V Ducati Energia

    Ducati Energia パワーエレクトロニクス用コンデンサ(PEC) 450V

    Ducati Energia(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャニオン シェルフ用柱(PEC・SO兼用) キャニオン

    キャニオン シェルフ用柱(PEC・SO兼用)

    キャニオン
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1セット(4本)
    翌々日出荷
    クロムフリー。ホルムアルデヒドやVOCを含みません。環境や人体に配慮した表面処理です。塗料の高分子樹脂の特性により、塗膜強度、耐薬品性、耐防錆性、対候性に優れています。
    材質柱:SUS430(18クロム系)、Φ25 1.2mm厚表面仕上げ棚板:パウダーコーティング(グレー)、柱:#400研磨仕上
  • 部品 ロータリハンマドリル DH28PEC HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ロータリハンマドリル DH28PEC

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    翌々日出荷
    部品名称ケース形状図番501
  • 部品 ロータリハンマドリル DH28PEC HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ロータリハンマドリル DH28PEC

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    翌々日出荷
  • S Series(SF4-PEC) SMC

    S Series(SF4-PEC)

    SMC
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    9日以内出荷
  • PEC-03-02-T-S-LC SAMTEC

    PEC-03-02-T-S-LC

    SAMTEC
    ¥539税込¥593
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PEC Samtec 2.54mmピッチ 3極 1列 ストレート SMT メス カードエッジコネクタ SAMTEC

    PEC Samtec 2.54mmピッチ 3極 1列 ストレート SMT メス カードエッジコネクタ

    SAMTEC
    ¥549税込¥604
    1個
    7日以内出荷
    仕様●接続方向: ストレート●オス/メス: メス●極数: 3●行数: 1●ピッチ: 2.54mm●実装タイプ: 表面実装●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に錫●コンタクト材質: ベリリウム銅●定格電流: 9.8A●定格電圧: 250 V ac●ハウジング材質: 液晶ポリマー●シリーズ: PEC●深さ: 7.9mm●PCEシリーズパワーエッジカードインターフェイス. Samtec社によるこのPECシリーズのパワーエッジカードインターフェイスは、厚さ0.8 mmのカードに適合します。 このPECシリーズパワーエッジカードインターフェイスの一体型コンタクト製品には、すずめっきが施されています。 このPECシリーズのパワーエッジカードインターフェイスの基板からの高さは7.9 mm、ボディ幅は4.45 mmです。 このPECシリーズパワーエッジカードインターフェイスのスルーホールタイプには、1.86 mmのポスト長が適しています。 このPECシリーズパワーエッジカードインターフェイスのSMTタイプの設計には、ロッククリップが組み込まれています。. PECシリーズのインターフェイス、7極及び10極は極性リブ付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • PEC Samtec 2.54mmピッチ 10極 1列 ストレート スルーホール メス カードエッジコネクタ SAMTEC

    PEC Samtec 2.54mmピッチ 10極 1列 ストレート スルーホール メス カードエッジコネクタ

    SAMTEC
    ¥649税込¥714
    1個
    8日以内出荷
    仕様PCEシリーズパワーエッジカードインターフェイス.Samtec社によるこのPECシリーズのパワーエッジカードインターフェイスは、厚さ0.8mmのカードに適合します。このPECシリーズパワーエッジカードインターフェイスの一体型コンタクト製品には、すずめっきが施されています。このPECシリーズのパワーエッジカードインターフェイスの基板からの高さは7.9mm、ボディ幅は4.45mmです。このPECシリーズパワーエッジカードインターフェイスのスルーホールタイプには、1.86mmのポスト長が適しています。このPECシリーズパワーエッジカードインターフェイスのSMTタイプの設計には、ロッククリップが組み込まれています。.PECシリーズのインターフェイス、7極及び10極は極性リブ付き取付方式スルーホールピッチ(mm)2.54シリーズPEC定格電圧(V)AC250端子種別はんだ定格電流(A)9.8材質(ハウジング)液晶ポリマー行数1材質(コンタクト)ベリリウム銅動作温度(℃)-55コンタクト数10RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレートコンタクトめっきニッケルの上に錫
  • Bourns ロータリエンコーダ 24 インクリメンタル 軸径:6mm, PEC16-4220F-N0024 BOURNS

    Bourns ロータリエンコーダ 24 インクリメンタル 軸径:6mm, PEC16-4220F-N0024

    BOURNS
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    コンパクトな設計、長寿命、高い信頼性 光学式エンコーダと比較して低コスト さまざまな構成が用意され、さまざまなユーザー要件に対応
    仕様エンコーダー技術 = インクリメンタルパルス/回転 = 24出力信号タイプ = 直角位相シャフトのタイプ = ソリッド軸径 = 6mm解像度 = 2 ビットIP保護等級 = IP40全体の高さ = 17.7mm全体の幅 = 16mm全体的な深さ = 31.5mm動作温度 Min = -30℃実装タイプ = パネル取り付け℃許容電流値 = 1 A @ 5 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 機械式ロータリエンコーダ パルス数:24 軸径:6 mm フラット シャフト PEC11R-4215F-S0024 BOURNS

    Bourns 機械式ロータリエンコーダ パルス数:24 軸径:6 mm フラット シャフト PEC11R-4215F-S0024

    BOURNS
    ¥18,980税込¥20,878
    1袋(75個)
    8日以内出荷
    PEC11シリーズ - 12 mmインクリメンタルエンコーダ. 小型、高耐久設計 高い信頼性 金属ブッシュ / シャフト 直交出力
    仕様パルス数 = 24シャフトスタイル = フラット軸径 = 6 mmエンコーダ読み出し = インクリメンタルエンコーダ信号 = デジタル方形波シャフト長さ = 15mmインデックス出力 = ノンインデックス最大動作速度 = 60rpm取り付け穴径 = 1 mm, 2.6 x 1.8 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 機械式ロータリエンコーダ パルス数:24 軸径:6 mm フラット シャフト PEC11R-4225F-S0024 BOURNS

    Bourns 機械式ロータリエンコーダ パルス数:24 軸径:6 mm フラット シャフト PEC11R-4225F-S0024

    BOURNS
    ¥17,980税込¥19,778
    1袋(75個)
    8日以内出荷
    PEC11シリーズ - 12 mmインクリメンタルエンコーダ. 小型、高耐久設計 高い信頼性 金属ブッシュ / シャフト 直交出力
    仕様パルス数 = 24シャフトスタイル = フラット軸径 = 6 mmエンコーダ読み出し = インクリメンタルエンコーダ信号 = デジタル方形波シャフト長さ = 25mmインデックス出力 = ノンインデックス最大動作速度 = 60rpm取り付け穴径 = 7mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプ用エンドキャップ イマオコーポレーション

    パイプ用エンドキャップ

    イマオコーポレーション(11件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1袋(25個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)ポリエチレン
  • パイプ用エンドキャップ イマオコーポレーション

    パイプ用エンドキャップ

    イマオコーポレーション(12件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • パイプ用エンドキャップ イマオコーポレーション

    パイプ用エンドキャップ

    イマオコーポレーション(11件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)ポリエチレン