41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコーンゴムと導電性高分子(PEDOT:PSS)で構成された電極です。 粘着剤不使用で、独自製法で厚み0.001mm(1000nm)以下を実現しております。 タトゥーシールの要領で貼り付けができます(水による転写)。 閉鎖法パッチテスト「皮膚刺激性・感作制試験の実施法と皮膚性状計および評価」第1章皮膚刺激性試験第3節ヒトパッチテスト(p29)に準じた手法にて実施済み。 厚みが薄いので違和感なく装着でき、測定時の動きに制限をかけません。 生体センシング用途にもご使用頂けます。
仕様●ナノシート電極サイズ:Φ18mm●数量:100枚 ※3回分/1枚●シートサイズ(台紙サイズ):46mm×24mm×t0.2mm●材質:シリコーンゴム、導電性高分子(PEDOT:PSS)●本製品をご使用になる際には、必ず付属の説明書をご確認ください。 アズワン品番68-4069-50
1式(100枚)
30,980 税込34,078
23日以内出荷

生産工程・設備、製品の静電気対策・ノイズ対策に適します。防爆用途や埃・紛体の付着防止にも適した透明フィルムです。
基材PET フィルム厚さ(μm)100
1袋(10枚)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アズワンPPSフィルム
厚さ(μm)100 材質PPS(ポリフェニレンサルファイド) 寸法(mm)1000×680 アズワン品番3-8899-13
1枚
6,520 税込7,172
当日出荷

非常に薄く、柔軟性に優れます。不織布基材があるため取り扱いが容易です。厚さ方向、面方向に優れた導電性があります。
用途可動部分の電磁波シールディング、グラウンディングに。凹凸のある部分への貼り込み用に。せまいすき間部分での貼り合わせに。 粘着力(N/10mm)3.9 引張強度(N/10mm)4.9 剥離紙シリコーン処理紙
1枚ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接点復活剤 潤滑タイプ 導電性ポリマーが電子部品の接触不良部分に被膜を形成し、接点の復活、潤滑保護をするスプレーです。 CR-Dで洗浄後、CR-Wを塗布するとより効果が持続します。
容量(mL)220 使用箇所スライド接点(ボリューム、スイッチなど)、基板端子、コネクタ等 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.22L 危険物の性状非水溶性
1本(220mL)
2,880 税込3,168
当日出荷

透明性が高く、加工の容易なシートです。低コンタミ、低アウトガスであり、クリーンルームにも持ち込み可能なシートです。
用途CRTモニター画面の静電気シールドカバー。クリーンルーム内間仕切りや機器類の表面シールドカバー 幅(mm)1000(導電有効寸法960) 長さ(m)20 厚さ(μm)250 破断伸度(%)MD:190/TD:150 透過率(%)65(光線[550nm]) 表面抵抗率(Ω)1×104~1×105/□ 収縮率(%)MD:0.9/TD:0.6(加熱時) 破断強度(MPa)MD:176/TD:186
1巻
79,980 税込87,978
3日以内出荷

シーバイエスエレックス
コンピューター室、半導体・精密機械工場、デパート、スーパーのフロアなど、静電気の発生が問題になるあらゆる場所での活躍。優れた帯電防止性を発揮します。
仕様帯電防止用 トラスコ品番409-6827 使用面積18Lで約1200m2(1回塗布)
1箱(18L)
21,980 税込24,178
当日出荷

接点部に付着したカーボンや汚れなどを除去、接点を復活させます。 接点表面に薄い被膜を形成し、通電状態を変えません。 強い衝撃が加わっても、被膜は復元するので、接点の腐蝕を防止します。 中間加工品やパーツの一時的防錆にも使用できます。
用途スイッチ、リレー、配電盤、プリント配線回路、コンピューター、テレビ、コピー、ファックス、通信電話機器などの接点。 使用温度範囲(℃)-20~70 主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(220mL)ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静電気に敏感な環境に適したコーティングタイプフィルム使用。 導電性でありながらドキュメントが見易いクリアな色合い。
厚さ(μm)100±5 材質PET 透明 表面抵抗値(Ω)10E6~10E7
1箱(100枚)
29,980 税込32,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

導電性、静電防止。
用途デスクマット、フロアマット、カーテン。 タイプCRクロゴム 硬さタイプA・60 耐熱性硬さ変化/タイプA・18、引張強さ変化率/-10%、切断時伸び変化率/-40%<試験条件100℃×72h> 引張強度(MPa[kgf/cm2])12.5 {128} 切断時伸(%)310 圧縮永久ひずみ(%)35<試験条件100℃×72h> 体積変化(%)[耐油性](JIS#1)+13、(JIS#3)+92<試験条件100℃×72h> 体積固有抵抗率(Ω・cm)(耐熱老化前)1.2×102、(耐熱老化後)0.5×102/試験条件100℃×72h
1枚
259 税込285
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)


デンキトール 日本バイリーン 動画あり
コロナ放電性にすぐれ、軽く拭くだけで静電気が除去できます。軽くてソフトなので、扱いやすい。超極細繊維の使用により、高いワイピング効果を備えています。
仕様体積抵抗:5.0~10-1Ωcm・厚さ:0.5mm・導電剤:電子共役系導電性ポリマー・不織布材質:ポリエステル/ナイロン(超極細繊維)
1個ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面に透明な金属膜をコーティングした導電性のあるガラスです。
用途色素増感太陽電池パネル・タッチパネル・結露防止・液晶ディスプレイなど 抵抗値(Ω)7
1セットほか
5,490 税込6,039
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特殊合成オリゴマーを主成分とした接点導電復活剤です。電気、電子機器の接点の硫化、酸化および周期的反復運動による接触抵抗の増大を防止します。
用途スライドスイッチ(中荷重)、ICソケット、コネクター、デップスイッチ、チューナーなど 粘度550 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(180mL)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10枚)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高剛性のため取扱が容易です。 有機溶媒や化学薬品に対してすぐれた耐性を有します。
テープ長さ(m)20 連続使用温度(℃)180(電気特性)、160(機械特性) 収縮率(%)0.4(150℃×30分) 破断強度(MPa)550 ガラス転移点(℃)155
1個
特価
9,124 税込10,036
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

長期耐熱性:UL746B規格では機械物性で160℃、電気物性で200℃に及び、極めて高い温度における連続使用が可能です。また短時間なら条件にもよりますが、230~260℃での使用に耐えます。 耐寒性:低温特性にも優れており、液体ヘリウム温度下でも優れた規格特性を示します。 耐加水分解性:吸湿率が非常に低く、温度変化による所物性の変化がほとんどありません。本質的に加水分解に対して不活性なポリマであり、高温の水蒸気中で劣化が加速されるという欠点もありません。 難燃性:自己消化性を有しており、25μm以上の厚みにおいては、UL94規格のVTM-0に認定されています。 耐薬品性:ほとんどすべての有機化学薬品に対して抜群の耐久性を有しており、特にこのフィルムを常温で溶融する溶媒は見出されていません。酸、塩基に対しても極めて安定です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1巻
52,980 税込58,278
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PDMS※製の超薄膜フィルム・ゴムシートとなります。 無溶剤製法により、細胞毒性試験をクリアしており、安心してご使用頂けます。 極薄(30μm~75μm)で、高いガス透過性を有します。 また、透明度が高く顕微鏡による光学観察にも適しています。 ※ポリジメチルシロキサン、シリコーン、シリコンとも呼ばれます。 クラス10000のクリーンな環境で製造しています。
仕様(表面保護フィルム)枚葉品/両面PETフィルム、巻品/片面PETフィルム 材質シリコーンゴム 厚さ(μm)30(±10) 透過率(%)94 硬度(ショア A)50°±5°
1パック(2枚)ほか
7,798 税込8,578
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Eppendorfオリジナルの epT.I.P.S. "Totally Integrated Pipetting System" Eppendorf ピペットに適した状態で調整され、EN ISO 8655の要件にも適合したチップです。チップの取り付けと取り外しの力が最適に設計され、完璧なフィッティングを提供します。epT.I.P.S. は他社製のピペットモデルでも使用することができます。適した湿潤特性、高い透明性、特別な認定を受けた純度レベルにより、製品と製造の哲学が目に見える形で表れています。▼人間工学的に最適化された形状により、Eppendorf ピペットへの適した適合性を提供します。▼細かい目盛りで分注容量の目視点検が簡単に▼細長いチップの形状は、容器の縁に触れることなく、深く細い容器の底まで届きます。▼微量の液体を扱う際に、短い / 長いチップを使い分けることができます。▼純度グレードを Eppendorf Quality、PCR clean、Eppendorf BiopurR から選択可▼トレーの色により、対応する Eppendorf ピペットが一目で識別できます。epT.I.P.S.R リロード▼使い捨てラックより廃棄物が減ります。▼リフィルトレイはパッケージングごと 121℃、20min でオートクレーブ可能で次に使用する時までアルミホイルを掛けずに保管することができます。▼リフィルシステムはチップサイズに応じて対面型かスタック型でパッケージされています。▼純度グレード Eppendorf Quality と PCR clean から選択可。▼チップ容量とピペットの簡単な識別のために色分けされたトレー。
仕様容量範囲:50-1000μL 長さ:71mm カラーコード:青色 消耗品の純度レベル:Eppendorf PCR clean 入数:1パック(96本×10トレー入) アプリケーション:液体のピペッティング、液体の分注、液体のミキシング、プレートと反応容器の充填、電気泳動用ゲルの充填、相分離抽出および上清の除去 アズワン品番65-2757-16
1パック(10枚×96本)
12,980 税込14,278
当日出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)epT.I.P.S.R リロード
Eppendorfオリジナルの epT.I.P.S. "Totally Integrated Pipetting System" Eppendorf ピペットに適した状態で調整され、EN ISO 8655の要件にも適合したチップです。チップの取り付けと取り外しの力が最適に設計され、完璧なフィッティングを提供します。epT.I.P.S. は他社製のピペットモデルでも使用することができます。適した湿潤特性、高い透明性、特別な認定を受けた純度レベルにより、製品と製造の哲学が目に見える形で表れています。▼人間工学的に最適化された形状により、Eppendorf ピペットへの適した適合性を提供します。▼細かい目盛りで分注容量の目視点検が簡単に▼細長いチップの形状は、容器の縁に触れることなく、深く細い容器の底まで届きます。▼微量の液体を扱う際に、短い / 長いチップを使い分けることができます。▼純度グレードを Eppendorf Quality、PCR clean、Eppendorf BiopurR から選択可▼トレーの色により、対応する Eppendorf ピペットが一目で識別できます。epT.I.P.S.R リロード▼使い捨てラックより廃棄物が減ります。▼リフィルトレイはパッケージングごと 121℃、20min でオートクレーブ可能で次に使用する時までアルミホイルを掛けずに保管することができます。▼リフィルシステムはチップサイズに応じて対面型かスタック型でパッケージされています。▼純度グレード Eppendorf Quality と PCR clean から選択可。▼チップ容量とピペットの簡単な識別のために色分けされたトレー。
仕様容量範囲:50-1250μL L 長さ:103mm カラーコード:ダークグリーン 消耗品の純度レベル:Eppendorf Quality(未滅菌) 入数:1パック(96本×10トレー入) アプリケーション:液体のピペッティング、液体の分注、液体のミキシング、プレートと反応容器の充填、電気泳動用ゲルの充填、相分離抽出および上清の除去 リロード(詰め替え用) アズワン品番65-2757-09
1パック(10枚×96本)
14,980 税込16,478
当日出荷

Eppendorfオリジナルの epT.I.P.S. "Totally Integrated Pipetting System" Eppendorf ピペットに適した状態で調整され、EN ISO 8655の要件にも適合したチップです。チップの取り付けと取り外しの力が最適に設計され、完璧なフィッティングを提供します。epT.I.P.S. は他社製のピペットモデルでも使用することができます。適した湿潤特性、高い透明性、特別な認定を受けた純度レベルにより、製品と製造の哲学が目に見える形で表れています。▼人間工学的に最適化された形状により、Eppendorf ピペットへの適した適合性を提供します。▼細かい目盛りで分注容量の目視点検が簡単に▼細長いチップの形状は、容器の縁に触れることなく、深く細い容器の底まで届きます。▼微量の液体を扱う際に、短い / 長いチップを使い分けることができます。▼純度グレードを Eppendorf Quality、PCR clean、Eppendorf BiopurR から選択可▼トレーの色により、対応する Eppendorf ピペットが一目で識別できます。epT.I.P.S.R リロード▼使い捨てラックより廃棄物が減ります。▼リフィルトレイはパッケージングごと 121℃、20min でオートクレーブ可能で次に使用する時までアルミホイルを掛けずに保管することができます。▼リフィルシステムはチップサイズに応じて対面型かスタック型でパッケージされています。▼純度グレード Eppendorf Quality と PCR clean から選択可。▼チップ容量とピペットの簡単な識別のために色分けされたトレー。
仕様容量範囲:0.1-20μL 長さ:40mm カラーコード:グレー 消耗品の純度レベル:Eppendorf PCR clean 入数:1パック(96本×10トレー入) アプリケーション:液体のピペッティング、液体の分注、液体のミキシング、プレートと反応容器の充填、電気泳動用ゲルの充填、相分離抽出および上清の除去 アズワン品番65-2757-12
1パック(10枚×96本)
14,980 税込16,478
当日出荷

Eppendorfオリジナルの epT.I.P.S. "Totally Integrated Pipetting System" Eppendorf ピペットに適した状態で調整され、EN ISO 8655の要件にも適合したチップです。チップの取り付けと取り外しの力が最適に設計され、完璧なフィッティングを提供します。epT.I.P.S. は他社製のピペットモデルでも使用することができます。適した湿潤特性、高い透明性、特別な認定を受けた純度レベルにより、製品と製造の哲学が目に見える形で表れています。▼人間工学的に最適化された形状により、Eppendorf ピペットへの適した適合性を提供します。▼細かい目盛りで分注容量の目視点検が簡単に▼細長いチップの形状は、容器の縁に触れることなく、深く細い容器の底まで届きます。▼微量の液体を扱う際に、短い / 長いチップを使い分けることができます。▼純度グレードを Eppendorf Quality、PCR clean、Eppendorf BiopurR から選択可▼トレーの色により、対応する Eppendorf ピペットが一目で識別できます。epT.I.P.S.R リロード▼使い捨てラックより廃棄物が減ります。▼リフィルトレイはパッケージングごと 121℃、20min でオートクレーブ可能で次に使用する時までアルミホイルを掛けずに保管することができます。▼リフィルシステムはチップサイズに応じて対面型かスタック型でパッケージされています。▼純度グレード Eppendorf Quality と PCR clean から選択可。▼チップ容量とピペットの簡単な識別のために色分けされたトレー。
仕様容量範囲:0.1-10μL 長さ:34mm カラーコード:ダークグレー 消耗品の純度レベル:Eppendorf PCR clean 入数:1パック(96本×10トレー入) アプリケーション:液体のピペッティング、液体の分注、液体のミキシング、プレートと反応容器の充填、電気泳動用ゲルの充填、相分離抽出および上清の除去 アズワン品番65-2757-11
1パック(10枚×96本)
14,980 税込16,478
当日出荷

Eppendorfオリジナルの epT.I.P.S. "Totally Integrated Pipetting System" Eppendorf ピペットに適した状態で調整され、EN ISO 8655の要件にも適合したチップです。チップの取り付けと取り外しの力が最適に設計され、完璧なフィッティングを提供します。epT.I.P.S. は他社製のピペットモデルでも使用することができます。適した湿潤特性、高い透明性、特別な認定を受けた純度レベルにより、製品と製造の哲学が目に見える形で表れています。▼人間工学的に最適化された形状により、Eppendorf ピペットへの適した適合性を提供します。▼細かい目盛りで分注容量の目視点検が簡単に▼細長いチップの形状は、容器の縁に触れることなく、深く細い容器の底まで届きます。▼微量の液体を扱う際に、短い / 長いチップを使い分けることができます。▼純度グレードを Eppendorf Quality、PCR clean、Eppendorf BiopurR から選択可▼トレーの色により、対応する Eppendorf ピペットが一目で識別できます。epT.I.P.S.R リロード▼使い捨てラックより廃棄物が減ります。▼リフィルトレイはパッケージングごと 121℃、20min でオートクレーブ可能で次に使用する時までアルミホイルを掛けずに保管することができます。▼リフィルシステムはチップサイズに応じて対面型かスタック型でパッケージされています。▼純度グレード Eppendorf Quality と PCR clean から選択可。▼チップ容量とピペットの簡単な識別のために色分けされたトレー。
仕様容量範囲:0.5-20μL L 長さ:46mm カラーコード:ライトグレー 消耗品の純度レベル:Eppendorf PCR clean(未滅菌) 入数:1パック(96本×10トレー入) アプリケーション:液体のピペッティング、液体の分注、液体のミキシング、プレートと反応容器の充填、電気泳動用ゲルの充填、相分離抽出および上清の除去 アズワン品番65-2757-13
1パック(10枚×96本)
13,980 税込15,378
当日出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)epT.I.P.S.R リロード
Eppendorfオリジナルの epT.I.P.S. "Totally Integrated Pipetting System" Eppendorf ピペットに適した状態で調整され、EN ISO 8655の要件にも適合したチップです。チップの取り付けと取り外しの力が最適に設計され、完璧なフィッティングを提供します。epT.I.P.S. は他社製のピペットモデルでも使用することができます。適した湿潤特性、高い透明性、特別な認定を受けた純度レベルにより、製品と製造の哲学が目に見える形で表れています。▼人間工学的に最適化された形状により、Eppendorf ピペットへの適した適合性を提供します。▼細かい目盛りで分注容量の目視点検が簡単に▼細長いチップの形状は、容器の縁に触れることなく、深く細い容器の底まで届きます。▼微量の液体を扱う際に、短い / 長いチップを使い分けることができます。▼純度グレードを Eppendorf Quality、PCR clean、Eppendorf BiopurR から選択可▼トレーの色により、対応する Eppendorf ピペットが一目で識別できます。epT.I.P.S.R リロード▼使い捨てラックより廃棄物が減ります。▼リフィルトレイはパッケージングごと 121℃、20min でオートクレーブ可能で次に使用する時までアルミホイルを掛けずに保管することができます。▼リフィルシステムはチップサイズに応じて対面型かスタック型でパッケージされています。▼純度グレード Eppendorf Quality と PCR clean から選択可。▼チップ容量とピペットの簡単な識別のために色分けされたトレー。
仕様容量範囲:0.1-20μL 長さ:40mm カラーコード:グレー 消耗品の純度レベル:Eppendorf Quality 入数:1パック(96本×10トレー入) アプリケーション:液体のピペッティング、液体の分注、液体のミキシング、プレートと反応容器の充填、電気泳動用ゲルの充填、相分離抽出および上清の除去 リロード(詰め替え用) アズワン品番65-2757-08
1パック(10枚×96本)
13,980 税込15,378
当日出荷

Eppendorfオリジナルの epT.I.P.S. "Totally Integrated Pipetting System" Eppendorf ピペットに適した状態で調整され、EN ISO 8655の要件にも適合したチップです。チップの取り付けと取り外しの力が最適に設計され、完璧なフィッティングを提供します。epT.I.P.S. は他社製のピペットモデルでも使用することができます。適した湿潤特性、高い透明性、特別な認定を受けた純度レベルにより、製品と製造の哲学が目に見える形で表れています。▼人間工学的に最適化された形状により、Eppendorf ピペットへの適した適合性を提供します。▼細かい目盛りで分注容量の目視点検が簡単に▼細長いチップの形状は、容器の縁に触れることなく、深く細い容器の底まで届きます。▼微量の液体を扱う際に、短い / 長いチップを使い分けることができます。▼純度グレードを Eppendorf Quality、PCR clean、Eppendorf BiopurR から選択可▼トレーの色により、対応する Eppendorf ピペットが一目で識別できます。epT.I.P.S.R リロード▼使い捨てラックより廃棄物が減ります。▼リフィルトレイはパッケージングごと 121℃、20min でオートクレーブ可能で次に使用する時までアルミホイルを掛けずに保管することができます。▼リフィルシステムはチップサイズに応じて対面型かスタック型でパッケージされています。▼純度グレード Eppendorf Quality と PCR clean から選択可。▼チップ容量とピペットの簡単な識別のために色分けされたトレー。
仕様容量範囲:2-200μL 長さ:53mm カラーコード:黄色 消耗品の純度レベル:Eppendorf PCR clean 入数:1パック(96本×10トレー入) アプリケーション:液体のピペッティング、液体の分注、液体のミキシング、プレートと反応容器の充填、電気泳動用ゲルの充填、相分離抽出および上清の除去 アズワン品番65-2757-14
1パック(10枚×96本)
12,980 税込14,278
当日出荷

Eppendorfオリジナルの epT.I.P.S. "Totally Integrated Pipetting System" Eppendorf ピペットに適した状態で調整され、EN ISO 8655の要件にも適合したチップです。チップの取り付けと取り外しの力が最適に設計され、完璧なフィッティングを提供します。epT.I.P.S. は他社製のピペットモデルでも使用することができます。適した湿潤特性、高い透明性、特別な認定を受けた純度レベルにより、製品と製造の哲学が目に見える形で表れています。▼人間工学的に最適化された形状により、Eppendorf ピペットへの適した適合性を提供します。▼細かい目盛りで分注容量の目視点検が簡単に▼細長いチップの形状は、容器の縁に触れることなく、深く細い容器の底まで届きます。▼微量の液体を扱う際に、短い / 長いチップを使い分けることができます。▼純度グレードを Eppendorf Quality、PCR clean、Eppendorf BiopurR から選択可▼トレーの色により、対応する Eppendorf ピペットが一目で識別できます。epT.I.P.S.R リロード▼使い捨てラックより廃棄物が減ります。▼リフィルトレイはパッケージングごと 121℃、20min でオートクレーブ可能で次に使用する時までアルミホイルを掛けずに保管することができます。▼リフィルシステムはチップサイズに応じて対面型かスタック型でパッケージされています。▼純度グレード Eppendorf Quality と PCR clean から選択可。▼チップ容量とピペットの簡単な識別のために色分けされたトレー。
仕様容量範囲:20-300μL 長さ:55mm カラーコード:オレンジ 消耗品の純度レベル:Eppendorf PCR clean 入数:1パック(96本×10トレー入) アプリケーション:液体のピペッティング、液体の分注、液体のミキシング、プレートと反応容器の充填、電気泳動用ゲルの充填、相分離抽出および上清の除去 アズワン品番65-2757-15
1パック(10枚×96本)
12,980 税込14,278
当日出荷

Eppendorfオリジナルの epT.I.P.S. "Totally Integrated Pipetting System" Eppendorf ピペットに適した状態で調整され、EN ISO 8655の要件にも適合したチップです。チップの取り付けと取り外しの力が最適に設計され、完璧なフィッティングを提供します。epT.I.P.S. は他社製のピペットモデルでも使用することができます。適した湿潤特性、高い透明性、特別な認定を受けた純度レベルにより、製品と製造の哲学が目に見える形で表れています。▼人間工学的に最適化された形状により、Eppendorf ピペットへの適した適合性を提供します。▼細かい目盛りで分注容量の目視点検が簡単に▼細長いチップの形状は、容器の縁に触れることなく、深く細い容器の底まで届きます。▼微量の液体を扱う際に、短い / 長いチップを使い分けることができます。▼純度グレードを Eppendorf Quality、PCR clean、Eppendorf BiopurR から選択可▼トレーの色により、対応する Eppendorf ピペットが一目で識別できます。epT.I.P.S.R リロード▼使い捨てラックより廃棄物が減ります。▼リフィルトレイはパッケージングごと 121℃、20min でオートクレーブ可能で次に使用する時までアルミホイルを掛けずに保管することができます。▼リフィルシステムはチップサイズに応じて対面型かスタック型でパッケージされています。▼純度グレード Eppendorf Quality と PCR clean から選択可。▼チップ容量とピペットの簡単な識別のために色分けされたトレー。
仕様容量範囲:0.25-2.5mL 長さ:115mm カラーコード:赤色 消耗品の純度レベル:Eppendorf PCR clean 入数:1パック(48本×10トレー入) アプリケーション:液体のピペッティング、液体の分注、液体のミキシング、プレートと反応容器の充填、電気泳動用ゲルの充填、相分離抽出および上清の除去 アズワン品番65-2757-18
1パック(10枚×48本)
10,980 税込12,078
当日出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)epTIPS 50-1250μL,L
epT.I.P.S.オリジナルのEppendorf "Totally Integrated Pipetting System" - Eppendorfに最適な状態で調整されたノーズで、EN ISO 8655の要件にも適合しています。 ノーズの取り付けと取り外しの力が最高レベルの締付け力で小さくなりました。 epT.I.P.S.ピペットノーズは、さまざまな方法で使用でき、他社製のピペットモデルでも使用することができます。 最適な湿潤特性、高い透明性、特別な認定を受けた純度レベルにより、製品と製造の哲学が目に見える形で表れています。 高品質の純正 Eppendorfピペットチップをチャック付きの袋で提供。
容量範囲(μL)50~1250 サイズ(mm)103 ダークグリーン アズワン品番61-0167-59
1箱(1000本)
12,980 税込14,278
翌々日出荷

Eppendorfオリジナルの epT.I.P.S. "Totally Integrated Pipetting System" Eppendorf ピペットに適した状態で調整され、EN ISO 8655の要件にも適合したチップです。チップの取り付けと取り外しの力が最適に設計され、完璧なフィッティングを提供します。epT.I.P.S. は他社製のピペットモデルでも使用することができます。適した湿潤特性、高い透明性、特別な認定を受けた純度レベルにより、製品と製造の哲学が目に見える形で表れています。▼人間工学的に最適化された形状により、Eppendorf ピペットへの適した適合性を提供します。▼細かい目盛りで分注容量の目視点検が簡単に▼細長いチップの形状は、容器の縁に触れることなく、深く細い容器の底まで届きます。▼微量の液体を扱う際に、短い / 長いチップを使い分けることができます。▼純度グレードを Eppendorf Quality、PCR clean、Eppendorf BiopurR から選択可▼トレーの色により、対応する Eppendorf ピペットが一目で識別できます。epT.I.P.S.R リロード▼使い捨てラックより廃棄物が減ります。▼リフィルトレイはパッケージングごと 121℃、20min でオートクレーブ可能で次に使用する時までアルミホイルを掛けずに保管することができます。▼リフィルシステムはチップサイズに応じて対面型かスタック型でパッケージされています。▼純度グレード Eppendorf Quality と PCR clean から選択可。▼チップ容量とピペットの簡単な識別のために色分けされたトレー。
仕様容量範囲:50-1250μL L 長さ:103mm カラーコード:ダークグリーン 消耗品の純度レベル:Eppendorf PCR clean(未滅菌) 入数:1パック(96本×10トレー入) アプリケーション:液体のピペッティング、液体の分注、液体のミキシング、プレートと反応容器の充填、電気泳動用ゲルの充填、相分離抽出および上清の除去 アズワン品番65-2757-10
1パック(10枚×96本)
16,980 税込18,678
3日以内出荷

ErembyWeller510AEWireStrippersIntroducingthe510AEwirestrippersfromErembyWeller,thesemanualwirestrippersareperfectforstrippingthecablesheathfromavarietyofwiresizes.Wiresizeadjustmentsaremadethroughascrewfrom0.25mmto1.02mm.Thestripperhasabuilt-ininternalstoptopreventbladeoverlappingandanintegralreturnstringtoreduceoperatorfatigue.Combinedwiththesoftgripergonomichandlesandreturnspringmakingwirestrippingeasierandmoreefficient.Suitableforuseintheelectronicsandengineeringindustriesforhighlyprecisetools.FeaturesandBenefitsScrewadjustedcablesizestrippersErgonomicgripsreduceoperatorfatigueESDProtectionWirerangefrom0.25to1.02mmReturnspringforeasywirestrippingTypicalApplicationsWirestrippersareahand-heldtooldesignedtoremoveinsulationoroutersheathfromelectricalwires.Thoughthisfunctioncanbeachievedbyothertools,suchasknivesorpliers,purpose-builtwirestrippersaremoreaccurateandrequirelesseffort.Wirestripperscreateaneatandtidycuttorevealwires,readytobesolderedorhaveaconnectorattached.Therearevarioustypesavailablefromstrippingthecabletocuttingcopperandconduit.WirestrippersareprimarilyusedbyelectriciansormechanicsbutareequallyathomeinanyDIYtoolbox.FAQsIsthiswirestripperESDprotected?Yes,thiswirestripperisESDprotectedtopreventanymalfunctionorbreakdownofanelectronicdevice.Isthiscablestrippersuitableforflatcables?Thisparticularmodelhasbeendesignedtoworkwithroundcablesandmaynotperformproperlywithflatcables.However,strippingandcuttingofthinflatcablesispossible.
全長(mm)120 最小寸法(mm)0.25 最大寸法(mm)1.02 ケーブルタイプFibreOptic ストリップ範囲(mm)0.25→1.02
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

TheMuratadigitalaudiorangeoftransformersisdesignedtoimprovethebalanceoftransmitterandreceivercircuitryinhi-fiequipment,videogamesandotherapplicationsrequiringhigh-performancedigitalaudiotransmission。CompliantwithAES/EBUreRoHScompliantCompatiblewithleadingchipsets2kVrmsisolationIndustry-standardpinoutSurfacemountoptionUL94V-0packagematerialsLowprofile
仕様●入数:1テープ(5個入り)●実装タイプ:表面実装 アズワン品番65-7217-36
1セット(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

Description。Be still my beating heart! With the heART Surface Mount Soldering Kit you will be able to learn the basics of SMD soldering by being able to assemble a beating heart pendant! Each heART kit takes about 20-40min to assemble depending on your soldering skill level with basic soldering materials(not included). This little kit provides a great learning tool to help you practice and improve your overall soldering skills without proving to be an impossible challenge!。Every heART pendant kit includes one heart-shaped PCB, a CR2032 SMD battery holder, SMD LEDs, capacitors, switch, and an ATtiny85(the heart of the heART). All you need to supply(besides a soldering iron and solder)is a CR2032 coin cell battery since it is。not。included to make shipping easier and some way to hang the completed pendant from your neck when you assemble it. The battery you provide should last over a week if left on continuously and much longer if switched off when not in use.。Note:Since this product is a kit, assembly and a healthy knowledge of soldering will be required. The heART pendant kit does not come pre-assembled.
アズワン品番67-0424-20
1個
5,598 税込6,158
33日以内出荷

Description。Please note, these machines are built to order have an estimated lead time of 4 business days before shipping。This is the Shapeoko 4 XL, nearly double the cutting area of the Shapeoko 4 Standard! The Shapeoko is a 3-axis CNC Machine kit that allows you to create your 2D and 3D designs out of non-ferrous metals, hardwoods, and plastics. The Shapeoko 4 XL is designed to be affordable enough for any shop and powerful enough to do real work. Don't let the size intimidate you! This is an entry-level CNC machine designed for hobbyists, artists, and fabricators!。Each Shapeoko 4 XL has a cutting area of 838.2mm(X)x 444.5 mm(Y)x 101.6mm(Z)(33"×17.5"×4")and an overall footprint of 1270mm(X)x 609.6mm(Y)x 482.6mm(Z)(50"×24"×19"). The power cable included in this kit is designed for the United States National Plug Standard. Don't forget you can put whatever you want on the adapter ring(as long as it fits), whether that's a laser, 3D print extrusion head, or a marker. Get creative!。Upgrades from the Shapeoko 3 include:New, more rigid v-wheel design。15mm belts。Inductive homing switches。New electronics。Integrated t-slot Hybrid Table(OPTIONAL)。Fully-supported Y extrusions。Leadscrew-driven Z-axis。New, more rigid 65mm router mount。Sweepy 65mm V2 dust boot。Note:This item is non-returnable. If this item arrives damaged or is not functioning properly, please do not hesitate to contact us to see if further actions may be taken.。Not Compatible with the Shapeoko 4:Expansion Packs。T-Track Clamp Kits。Z-Plus。Proximity Switch Kit。Maintenance Kit。Shapeoko 3 Bit Setter。HDZ 4.0。。Features。Footprint:1270mm×609.6mm×482.6mm(50"×24"×19")。Cutting Area:838.2mm×444.5mm×101.6mm(33"×17.5"×4")。Weight 137lbs.。Operating System:Mac(OSX 10.14 or higher)or PC(Windows 8.1 or 10, Intel or AMD)
アズワン品番67-0428-90
1個
739,800 税込813,780
33日以内出荷

。Description。Passive Infrared(PIR)sensors are great for detecting motion in a small area around the sensor. The 170μA SparkFun EKMC4607112K PIR Breakout is a simple board equipped with an EKM-series PIR sensor from Panasonic(R). The EKM-series PIR sensors are optimized for small movements to offer motion-sensing options for continuously powered applications.。PIR sensors do not return specific distance data but instead monitor for IR light coming from objects in their field of view and will activate their signal when motion is detected in their sensing area, making them perfect for applications such as turning devices on automatically when motion is detected. Applications include home and building automation for energy saving, automated on/off lighting control, security, appliances, and IoT.。Panasonic's low-profile PIR motion sensors(10.9mm versus standard 14.4mm height offer space savings for constrained designs)consist of a lens to create various detection zones, an optical filter to block non-infrared light, pyroelectric sensing elements, electromagnetic shielding to all circuitry, and an impedance converter to get an electrical signal. This PIR sensor offers digital output across 32 zones at 5m detection distance with 90°×90° detection area.。Note:The sensitivity of passive infrared sensors is influenced by environmental conditions, so a performance evaluation test under representative conditions is recommended.。Get Started with the SparkFun PIR Breakout Guide。Features。Operating Voltage:2.3。-。4.0V。170 μA。standby current consumption。Lens diameter - 10.4mm。Lens Height - 10.9mm。5m detection distance。90°×90°(±45°)detection area
アズワン品番67-0427-43
1個
4,998 税込5,498
33日以内出荷

Description。The SparkFun Inventor's Kit for micro:bit v2 Lab Pack includes 10 complete micro:bit v2 Inventor's Kits, an SIK Refill Pack and 25 AAA-sized batteries to get your students started in the world of electronics. The SIKs inside the Lab Pack have everything you need, including micro:bit v2s, connector breakouts, breadboards and all the cables and accessories to hook up all the projects listed in our online Experiment Guide.。The kit does not require any soldering and is recommended for all users, from beginners to engineering students. We have provided a complete Experiment Guide in the Documents tab for you to check out now! If you are new to teaching electronics or have taught with the original SparkFun Inventor's Kit and are looking for something new, the SIK for micro:bit v2 is the perfect kit for you!。SparkFun packages everything educators need to get started with this platform in a variety of classroom and makerspace settings with diverse student populations. The hardware boards, cables and extra parts come pre-packaged, and our online support materials --- including an online Experiment Guide(to be updated)--- help you bring the power of the open source community to your classroom. Examples and curriculum materials are available from SparkFun and Arduino, as well as from other educators involved in this growing maker movement.。The micro:bit is a pocket-sized computer that lets you get creative with digital technology. Between the micro:bit and our shield-like bit boards you can do almost anything while coding, customizing and controlling your micro:bit from almost anywhere! You can use your micro:bit for all sorts of unique creations, from robots to musical instruments and more. At half the size of a credit card, this versatile board has vast potential!
アズワン品番67-0424-93
1個
149,800 税込164,780
33日以内出荷

1個
7,698 税込8,468
36日以内出荷

ナノシート電極と伸縮配線を組み合わせ、筋電計測のような生体センシングが可能になります。 ナノシート電極は厚みが薄いので違和感なく装着でき、伸縮配線は測定時の動きに制限をかけません。 手のひらや足の裏、顔周りなど、従来測定が難しかった箇所にもご使用いただけます。 サンプリング周波数~500Hzの筋電計を標準ラインアップ。
仕様●ナノシート電極●▼品番:ARNE-001●▼サイズ:Φ18mm●▼数量:5枚 ※3回分/1枚●▼シートサイズ(台紙サイズ):4mm×24mm×t0.2mm●▼材質:シリコーンゴム、導電性高分子(PEDOT:PSS)●▼本製品をご使用になる際には、必ず付属の説明書をご確認ください。●伸縮配線●▼品番:AR01GLT1-X411●▼サイズ:155.5mm × 27mm●▼最大伸長長さ(伸長率80%時):280mm●▼総厚:0.7mm以下●▼配線数:2line●▼抵抗値(参考値):3~4 Ω/line●▼伸長応力(80%伸長)(参考値):0.4N●▼接続コネクタ:Micro USB Type-B(2.0)●▼永久変形率(50%伸縮)(参考値):100万回:0%●▼伸縮耐久性試験(80%伸縮)(参考値):100万回:抵抗値変化なし●本製品をご使用になる際には、必ず付属の説明書をご確認ください。●筋電計●▼品番:EMG-EYE2_AR●▼サイズ:H17mm×W45.5mm×D38mm●▼本体重量26.5g●▼電源:リチウムイオンポリマー2次電池●▼連続使用可能時間:約5時間●▼製造メーカー:ジーリンクス株式会社●▼本製品をご使用になる際には、必ず付属の取扱説明書をご確認ください。●その他付属品●▼乾式電極:1個(筋電計本体裏側に装着済み)●▼取付け用バンド(30cm):1本●▼充電ケーブル(miniB USBケーブル50cm):1本●▼CD-ROM(専用アプリ、アプリ取扱説明書):1枚●▼カバーテープ(防水フィルム):10枚 アズワン品番68-4069-49
1式
149,800 税込164,780
48日以内出荷

Axygen(R)は、Tecan(R) Freedom Evo(R)、TeMo、Aquarius、Zymark(R)/Caliper、Biotek(R)、Dynamic Devices自動化システム用のチップ製品を幅広く取り揃えています。これらのチップは、厳しいプロセス管理と自動化された製造システムの基、精密な仕様で製造され、均一な精度と
仕様●パック入数:768/パック●ケース入数:3840/ケース●ブランド:Axygen(R)●チップフォーマット:96本/ラック●チップ:Standard●フィルター:なし●カラー:クリア●滅菌:あり●パッケージフォーマット:8ウェハー/スタック、5スタック/ケース●オートクレーブ可能:なし●最大容量:50μL●チップ形状:ラウンド●パッケージング:ネスト型チップラック●Tip Feature:Standard●Series:EV●Packaging Configuration:8 Stacked●使用可能モデル:Tecan●モデル:Freedom EVO●パック/ケース:40 Racks/Case アズワン品番65-3963-39
1ケース(5パック×768個)
49,980 税込54,978
欠品中