31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
179 税込197
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
139 税込153
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ 材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶) 耐熱温度(℃)180 頭部形状 穴の形状十字穴
1パック(20個)
939 税込1,033
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

材質PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) うす茶 頭部形状六角穴付き 熱変形温度(℃)152(1.82Mpa) UL規格UL94V-0(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
599 税込659
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1パック(20個)
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1袋(10個)
999 税込1,099
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

材質PEEK(ピーク) 頭部形状 穴の形状十字穴
1個
199 税込219
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質PEEK 穴の形状六角穴 頭部形状六角穴付き
1パック(10個)
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 また難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。
用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。 材質ポリエーテルエーテルケトン 頭部形状なべ 穴の形状六角穴
1袋(100本)
3,998 税込4,398
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1箱(100個)
6,998 税込7,698
翌日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1袋(10個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
9,898 税込10,888
翌日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ガラス繊維含有により、強度を高めたPEEK製の六角穴付きボルト。通常のPEEKに比べ素材の引張強さが約1.7倍です。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐摩耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ 材質/仕上PEEKGF30(ガラス繊維含有ピーク)(うす茶)(ガラス繊維30%) 1袋入数(個)10 耐熱温度(℃)260 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
849 税込934
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ ねじ規格並目 材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
1個
939 税込1,033
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

頭部高さの低い六角穴付きボルト。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ ねじ規格並目 材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
1個
709 税込780
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
949 税込1,044
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 また難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。
用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。 材質/仕上ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)
1袋(50本)
3,298 税込3,628
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 また難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。
用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。 材質/仕上ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)
1袋(50本)
4,498 税込4,948
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 また難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。
用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。 材質/仕上ポリエーテルエーテルケトン (PEEK)
1袋(50本)
4,798 税込5,278
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 また難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。
用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。 材質/仕上ポリエーテルエーテルケトン (PEEK) ナット1種
1袋(50個)
2,998 税込3,298
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)材を使用。 締付部の形状が星型(ヘクサロビュラ穴)になっています。 耐薬品性にも優れ、軽量化・省スペース化にも最適です。
材質ポリエーテルエーテルケトン 頭部形状極低頭 穴の形状ヘクサロビュラ
1パック(2本)ほか
599 税込659
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 また難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。
用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。 材質ポリエーテルエーテルケトン 規格1種
1袋(100個)
3,398 税込3,738
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(100個)
特価
5,498 税込6,048
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1箱(100個)
32,980 税込36,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ナベ小ネジ:うす茶、ワッシャー:半透明 硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値) 材質(ねじ部)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) 熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…152 材質(ワッシャー)シリコンゴム UL規格UL94V-0(ナベ小ネジ) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
3,998 税込4,398
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

ケミカルスクリュー六角穴付ボルト
PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。
用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。 頭部形状六角穴付 材質ポリエーテルエーテルケトン 穴の形状六角穴
1袋(100本)
4,998 税込5,498
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ケミカルスクリュー六角穴付低頭ボルト
PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。
用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。 頭部形状六角穴付低頭 材質ポリエーテルエーテルケトン 穴の形状六角穴
1袋(100本)
5,498 税込6,048
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

種別全ねじ ねじの呼びM3 材質ピーク 長さ(mm)6 ねじピッチ0.5 穴の形状六角穴
1パック(3個)
539 税込593
翌日出荷

1箱(100個)
6,998 税込7,698
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ナベ小ネジ:うす茶、ワッシャー:黒 硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値) 材質(ねじ部)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) 熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…152 材質(ワッシャー)NBR UL規格UL94V-0(ナベ小ネジ) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
3,998 税込4,398
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)