カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 日用品(2)
  • 理美容(1)
  • ヘルスケア(1)

「peg10-8」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
違径ユニオンティー PISCO(ピスコ)違径ユニオンティーPISCO(ピスコ)(13件のレビュー)
439税込483
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(違径)使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
異径ユニオンテイ AirTAC異径ユニオンテイAirTAC
139税込153
1個
当日出荷から4日以内出荷
型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格異径ユニオンティーRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングPP 違径ユニオンティー PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP 違径ユニオンティーPISCO(ピスコ)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状違径ユニオンティー材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無し
耐腐蝕性SUS303相当継手 違径ユニオンティー PISCO(ピスコ)耐腐蝕性SUS303相当継手 違径ユニオンティーPISCO(ピスコ)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。
使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプ包装形態通常包装RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングPP 違径ユニオンティー クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP 違径ユニオンティー クリーンルーム包装PISCO(ピスコ)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
形状違径ユニオンティー使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)最高使用圧力(MPa)1.0(at 0~20℃)使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無しタイプクリーン環境用タイプ包装形態クリーンルーム包装
チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 違径ユニオンティー PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 違径ユニオンティーPISCO(ピスコ)
10,980税込12,078
1袋(10個)
6日以内出荷から11日以内出荷
形状違径ユニオンティー使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフイッテイングSUS PISCO(ピスコ)チューブフイッテイングSUSPISCO(ピスコ)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
形状ユニオンティーRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティング 違径ユニオンティー PISCO(ピスコ)チューブフィッティング 違径ユニオンティーPISCO(ピスコ)
3,698税込4,068
1セット(10個)
当日出荷から4日以内出荷
形状チーズ
ジェミールフラン アクアピュレ ジェミールフランジェミールフラン アクアピュレジェミールフラン
1,698税込1,868
1個(80g)
4日以内出荷
まるで水で仕上げたようなウエットな質感を叶えるスタイリング剤。ゆるく、やわらかく濡れたような束感で、軽やかで自然に仕上げます。 水に濡れたような質感をつくるアクアリー成分に加え、薄くて伸びのいいデポットジェルを組み合わせたアクアリーヴェール処方。髪を均一につつみ込み、軽やかなウェット感を表現します。
用途ウエットな質感のスタイリングがお好みの方へ成分水・ミネラルオイル・グリセリン・ジメチコノール・シロバナワタ種子油・マンゴー種子脂・シア脂油・キャンデリラロウ・加水分解ヒアルロン酸・PEG-40水添ヒマシ油・カルボマー・(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー・ヒドロキシエチルセルロース・PPG-4セテス-20・PPG-8セテス-20・セテス-10・トリイソステアリン酸PEG-20グリセリル・PG・水酸化K・トコフェロール・EDTA-2Na・フェノキシエタノール・メチルパラベン・香料香り軽やかなウエット感にふさわしい、みずみずしいフルーティーカクテルの香りRoHS指令(10物質対応)対応性別女性用
フォルムコントロールトリートメント シュワルツコフヘンケルフォルムコントロールトリートメントシュワルツコフヘンケル
2,598税込2,858
1本(250g)
5日以内出荷
使い続けてやわらかくおさまりやすい髪質に導いていくデイリートリートメント。 ダメージケアをしながらクセ毛のねじれに働きかけ、やわらかくしながら髪内部から整えます。 キューティクルの脂質を補修して湿気をブロック、おさまりやすい髪に導きます。 ストレートパーマや縮毛矯正をかけるほどでもないうねり・広がり・まとまりの悪さに悩む方にオススメ。
商品タイプ本体成分水、セテアリルアルコール、ジメチコン、炭酸ジカプリリル、アモジメチコン、ベヘントリモニウムクロリド、ジステアロイルエチルヒドロキシエチルモニウムメトサルフェート、加水分解ケラチン(羊毛)、ラウロイルグルタミン酸ジ(フィトステリル/オクチルドデシル)、ステアルジモニウムヒドロキシプロピル加水分解ケラチン(羊毛)、乳酸、水酸化Ca、アルギニン、トレオニン、リシン、プロリン、アラニン、グルタミン酸、グリシン、セリン、テトライソステアリン酸ペンタエリスリチル、ステアラミドプロピルジメチルアミン、セトリモニウムクロリド、フェノキシエタノール、メチルパラベン、ビスアミノPEG/PPG-41/3アミノエチルPG-プロピルジメチコン、イソプロパノール、クエン酸、パンテノール、ポリクオタニウム-10、PEG-8、グリセリン、ベタイン、PCA-Na、ソルビトール、香料
ロレッタ まいにちのすっきりシャンプー ビューティーエクスペリエンスロレッタ まいにちのすっきりシャンプービューティーエクスペリエンス
2,398税込2,638
1本(500mL)ほか
6日以内出荷
地肌だって毎日しっかりスキンケア。 1日の汚れとイヤなことをさっぱりやさしく洗い流して、ティーツリーオイルとセージエキスでリフレッシュ。 シアバター由来の界面活性剤およびティーツリーオイル、セージ葉エキス配合のやわらかい泡で頭皮を すっきり洗い上げるシャンプーです。
成分水、ラウレス硫酸Na、PEG-3ヤシ脂肪酸アミドMEA硫酸Na、コカミドプロピルベタイン、ラウリン酸PEG-2、ソルビトール、シア脂グリセレス-8エステルズ、ティーツリー葉油、セージ葉エキス、ダマスクバラ花油、ポリクオタニウム-50、ポリクオタニウム-10、クエン酸、クエン酸Na、塩化Na、EDTA-2Na、BG、エタノール、フェノキシエタノール、メチルイソチアゾリノン、メントール、香料シリーズロレッタ
きぬもよふ UVクリーム 日やけ止めクリーム 丹後織物工業組合きぬもよふ UVクリーム 日やけ止めクリーム丹後織物工業組合
2,698税込2,968
1個
24日以内出荷
夏の日差しにも負けない肌に。天然の絹セリシンが配合された国内最高スペック(SPF50+/PA++++)のUVクリームです。【お肌が白くなりません】ウォーターベースによってみずみずしくてのびが良く、微粒子酸化チタン等を配合していないので塗ってもお肌が白くなりません。【さらさらでべたつきません】紫外線吸収剤をすべてカプセルに閉じ込めているので、塗ったあとの感触がさらさらでべたつきません。【お風呂ですっきり洗いながせます】ぬるま湯で簡単に落とせるので、お肌への負担が少なくてすみます。【お肌に優しい植物由来】お肌にうれしい、パラベンフリー、無着色、無鉱物油、無香料。化粧品がお肌に合わないとき、即ち次のような場合には、ご使用を中止してください。そのまま化粧品類の使用を続けますと、症状を悪化させることがありますので皮フ科専門医等にご相談される事をおすすめします。(1)使用中、赤み・はれ・かゆみ・刺激等の異常があらわれた場合。(2)使用したお肌に、直射日光があたって、上記のような異常が現れた場合。傷やはれもの、しっしん等異常のある部分には、お使いにならないでください。適量を手にとり、少量ずつお肌になじませるようにむらなくつけてください。2~3時間おきのこまめな塗り直しをおすすめします。
仕様●内容量:30g●配合成分:水、メトキシケイヒ酸エチルヘキシル、BG、シクロペンタシロキサン、メタクリル酸メチルクロスポリマー、エタノール、t-ブチルメトキシジベンゾイルメタン、ポリシリコーン-14、イソノナン酸イソトリデシル、イソステアリン酸PEG-8グリセリル、ラウレス-9、(アクリル酸ヒドロキシエチル/アクリロイルジメチルタウリンNa)コポリマー、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、スクワラン、AMP、ポリソルベート60、トコフェロール、グリチルレチン酸ステアリル、セリシン、ホホバ種子油、アロエベラ葉エキス、フェノキシエタノールアズワン品番65-3908-60