カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「peg6-8」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チューブフィッティング 違径ユニオンティー PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング 違径ユニオンティー

    PISCO(ピスコ)
    ¥3,500税込¥3,850
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    形状チーズ
  • チューブフィッティング P PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング P

    PISCO(ピスコ)
    ¥3,898税込¥4,288
    1箱(10個)
    4日以内出荷から10日以内出荷
    あらゆる空気圧配管に対応。チューブの取出角度が自由に。条件により水使用も可能。集中配管が可能。
    使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用圧力-100kPa使用流体空気、水
  • 違径ユニオンティー PISCO(ピスコ)

    違径ユニオンティー

    PISCO(ピスコ)(13件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(違径)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • 異径ユニオンテイ AirTAC

    異径ユニオンテイ

    AirTAC
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
    規格異径ユニオンティーRoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフイッテイングSUS PISCO(ピスコ)

    チューブフイッテイングSUS

    PISCO(ピスコ)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ユニオンティーRoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティング PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング

    PISCO(ピスコ)
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビオレ 冷タオル 無香性 個包装 日本製 花王

    ビオレ 冷タオル 無香性 個包装 日本製

    花王
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(5個×24パック)
    6日以内出荷
    のせる前の肌温度からマイナス3度が1時間持続。開けてすぐひんやり!冷やす必要ナシ。首かけできる46cm。ウォーキングやレジャー、スポーツ観戦など夏の屋外でもひんやり快適。ヒアルロン酸配合。持ち運びに嬉しい個包装
    用途冷却タオル 冷却シート 冷却 ひんやり 猛暑対策 暑さ対策 首かけ 厚手 持ち運び 携帯 ウォーキング レジャー スポーツ観戦 運動会 屋外作業 フェス成分水、エタノール、PEG-8、PEG-60水添ヒマシ油、トロメタミン、メントール、乳酸メンチル、コハク酸、ラウレス-6、ヒアルロン酸Naシートサイズ(mm)460×200