カテゴリ
- 切削工具(17)
- 物流用品(1)
- 研磨材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「pes1920r」の検索結果

ミニモ 超硬カッター ファインクロスカット Φ4
ミニター¥7,298税込¥8,0281本翌々日出荷トラスコ品番852-7277材質超硬合金軸径(Φmm)2.34全長(mm)51.5質量(g)6刃長(mm)14刃径(Φmm)4対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
チップ TPMT-MU
住友電工ハードメタル¥6,298~税込¥6,928~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TNGGR/L-C
タンガロイ(7件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1箱(10個)当日出荷から15日以内出荷形状正三角形60°切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ CNMGR/L-S
タンガロイ¥8,798~税込¥9,678~1箱(10個)当日出荷から12日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性用途中切削形状ひし形80°厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0穴の形状円筒穴
旋削用チップ TNGG-C
(19件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481箱(10個)当日出荷(材質) 鋼、ステンレス、鋳鉄用の汎用材種 耐摩耗性と靭性を兼ね備えた材種種別ネガ材質MNP30(サーメット)形状正三角形60°厚さ(mm)4.76被削材P(鋼)/K(鋳鉄)対応材質タンガロイ:NS530/NS730/NS9530、住友電工:T1200A/T1500A/T1500Z/T2000Z/T3000Z、京セラ:TN90/TN6020/PV7020/PV7025/TN620/PV720、三菱マテリアル:AP25N/VP25N/VP45N/NX2525/NX3025/VP45N/NX4545、サンドピック:GC1525/CT5015、日立ツール:CZ25/CH550、ダイジェット:CX75/PX75/PX90、イスカル:IC30N/IC530N切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525勝手右厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025刃長l(mm)16.5切削領域精密仕上げコーナー半径(mm)0.4穴の有無あり厚さs(mm)4.76コーナー半径rc(mm)0.4穴径d1(Φmm)3.81コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.2~0.3mm/rev Vc=150~300m/min ・ANSI f=.008~.012ipr Vc=492~984sfm販売区分業務用
チップ SPMA
住友電工ハードメタル¥9,998税込¥10,9981箱(10個)3日以内出荷形状正方形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)11寸法R(mm)0.8穴の有無穴あり穴の形状円筒穴チップブレーカブレーカ無し
チップ TPMT-SU
住友電工ハードメタル¥4,498~税込¥4,948~1箱(10個)翌日出荷から8日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
笹形スクレーパ
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781個当日出荷材質MD10寸法L(mm)290寸法A(mm)20寸法B(mm)35寸法C(mm)7寸法T(mm)5寸法W(mm)15寸法R1(mm)70寸法R2(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応