30mmΦ丸型の高輝度蓄光タイプの屋内平滑面用、粘着剤付きポイントマーカーシールです。
室内の照明や太陽の光を吸収し、暗所で明るく光ります。光を一旦蓄えると自ら発光するため、電源は不要です。
数時間後の明るさはぼんやりとなりますが、また光が当たれば発光能力が復活し、その性能は半永久的に繰り返されます。
JIS規格:JCクラス(発光時間約6~8時間)をクリアしています。
りん光輝度60分後(mcd/\寸法m(mm)2)JIS Z 9107準拠:41(JIS規格値30)。
1シート(8枚)に星形ミニシール3枚のおまけ付きです。
緊急時のスマホや眼鏡ケース、通常時ではリモコンや電気スイッチの目印に便利です。
防災グッズ(懐中電灯や非常袋)や携帯電話に貼りつければ緊急時に役立ちます。
階段・手すり・非常口ドア部分に貼りつけておけば、不安や危険を軽減し安全に避難タイムの短縮ができます。
用途地震・火災・洪水による突然の停電時の避難経路の誘導標示に
寸法(mm)丸型:30Φ、星形:約14(最長値)
輝度高輝度タイプ、JIS規格:JC、DIN規格(ドイツ国家規格):Dクラス
使用環境50~200ルクス(オフィス等比較的明るい環境)
使用環境温度(℃)(貼り付け後)-20~70℃
発光時間(時間)約6~8
再生紙使用マーク適合
長時間の装着でも疲れない、超薄型くもり止めレンズ採用。
粉じん、液体が眼又は顔に付着するのを防ぎます。
度付眼鏡の上からも掛けられる眼鏡併用可能タイプ。
用途粉じん、液体が目又は顔に侵入するのを防ぎます。
レンズ色クリア
材質(レンズ)PET
仕様YF-800SとYF-800Lは共通フレームになっておりますので、どちらのスペアも装着可能になっております。
セット内容フレーム 1個シールド 3枚
形状一眼型
タイプメガネ併用可
レンズ防曇
機能シールド交換可、超軽量、レンズ内側曇り止め加工
材質(フレーム)ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
関連キーワード