134件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
透明度の高いPET素材の円筒ボックスです。サイズバリエーションも豊富で、焼き菓子・ラスク・マカロンなどのギフトに最適。 ディスプレイとしても大変効果的です。口部分がカールしているので、安全で丈夫です。
商品タイプ本体 材質A-PET
1箱(10個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

透明度の高いPET素材の円筒ボックスです。サイズバリエーションも豊富で、焼き菓子・ラスク・マカロンなどのギフトに最適。 ディスプレイとしても大変効果的です。口部分がカールしているので、安全で丈夫です。
商品タイプ本体 材質A-PET 厚さ(mm)0.3 深さ(mm)50
1箱(12個)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケース内のお菓子とパッケージとの色や柄の重なりが、より商品を魅力的に見せてくれます。 円筒ケースを重ねて陳列すれば、賑やかさもプラスされます。
材質PET 寸法(Φ×mm)直径60×H70
1個(10個)
2,798 税込3,078
4日以内出荷

ディスポカップ PP製 モノタロウ 動画あり
お得な使い捨てPPビーカー
用途試料の撹拌・調合に。 材質PP(ポリプロピレン) 半透明 目盛あり 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個ほか
14 税込15
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


ケース内のお菓子とパッケージとの色や柄の重なりが、より商品を魅力的に見せてくれます。 円筒ケースを重ねて陳列すれば、賑やかさもプラスされます。
材質PET 寸法(Φ×mm)直径60×H120
1個(10個)
2,798 税込3,078
4日以内出荷

身・フタが別々で、でき合いのかぶせ式透明ボックスです。 汎用性の高い円筒型は、お菓子の詰め合わせなどに。 直径はシリーズ最小ですが、その分高さのあるフォルムです。
材質PVC 厚さ(mm)0.25 直径(Φmm)50 深さ(mm)55
1セット(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷

ケース内のお菓子とパッケージとの色や柄の重なりが、より商品を魅力的に見せてくれます。 円筒ケースを重ねて陳列すれば、賑やかさもプラスされます。
材質PET 寸法(Φ×mm)直径50×H120
1個(10個)
2,798 税込3,078
4日以内出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 長さ(mm)1000 厚さ(mm)1 材質硬質ABS 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

透明性に優れています。粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。
用途粉末・錠剤の保存、保管等 仕様ねじ込フタ 材質ポリスチレン(PS) 口内径(Φmm)48 耐熱温度(℃)80 内径A(Φmm)48
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリルパイプです
厚さ(mm)約2
1個
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

いろいろなお菓子を入れられる透明なPET素材のケースです。
材質PET 寸法(Φ×mm)直径45×H120
1個(10個)
2,498 税込2,748
4日以内出荷

ヤマニパッケージ円筒
透明度ナンバーワン!中身がきれいに見える円筒クリアケース。
用途ギフト用 材質PET 形状フタ・身式 クリア 数量(個)【パーツ】2
1ケース(100枚)ほか
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器 材質フッ素樹脂(FEP) 半透明(自然色) 使用温度範囲(℃)-65~150 使用流体空気・水・腐食性流体等 特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
1本
739 税込813
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

仕様フタはかぶせ式タイプです。、サイズ表記は内寸法です。 厚さ(mm)0.3 素材塩化ビニル製
1セット(10個)
1,210 税込1,331
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透明性・密封性に優れた人気商品です。 食品にも安心してお使いいただけます。
材質PET 寸法(Φ×mm)直径80×H70
1個(10個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

見た目がまるでガラスのようなプラスチック容器です。クリアな素材で、ガラスではないので割れないし、軽いのが嬉しいところ。小さすぎず大きすぎず、クッキーなどを詰めてプレゼントするのに丁度いい大きさです。もちろん食品検査を通っているので、お菓子をそのまま入れることができます。
材質本体:PET、蓋:アルミニウム 形状円筒 容量(mL)250 外寸(mm)口径Φ68×底径Φ71×高さ85 対応【不可】食洗機、電子レンジ 耐熱温度(℃)60
1個
97 税込107
当日出荷

透明性・密封性に優れた人気商品です。 食品にも安心してお使いいただけます。
材質PET 寸法(Φ×mm)直径70×H120
1個(10個)
1,698 税込1,868
4日以内出荷

透明性・密封性に優れた人気商品です。 食品にも安心してお使いいただけます。
材質PET 寸法(Φ×mm)直径70×H90
1個(10個)
1,398 税込1,538
4日以内出荷

透明性・密封性に優れた人気商品です。 食品にも安心してお使いいただけます。
材質PET 寸法(Φ×mm)直径80×H90
1個(10個)
1,598 税込1,758
4日以内出荷

透明性・密封性に優れた人気商品です。 食品にも安心してお使いいただけます。
材質PET 寸法(Φ×mm)直径80×H55
1個(10個)
1,398 税込1,538
4日以内出荷

透明性・密封性に優れた人気商品です。 食品にも安心してお使いいただけます。
材質PET 寸法(Φ×mm)直径70×H70
1個(10個)
1,298 税込1,428
4日以内出荷

1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

いろいろなお菓子を入れられる透明なPET素材のケースです。
材質PET 寸法(Φ×mm)直径50×H100
1個(10個)
2,598 税込2,858
4日以内出荷

ディスプレイ効果もあり人気の円筒の透明ケース。フランス語のデザイン入り。 ギモーブ、クッキーなどに最適です。
材質PET ホワイト 寸法(Φ×mm)直径50×H180
1個(10個)
2,398 税込2,638
4日以内出荷

ディスプレイ効果もあり人気の円筒の透明ケース。フランス語のデザイン入り。 生キャラメル、ギモーブ、クッキーなどに最適です。
材質PET ブラウン 寸法(Φ×mm)直径50×H90
1個(10個)
1,798 税込1,978
4日以内出荷

ディスプレイ効果もあり人気の円筒の透明ケース。フランス語のデザイン入り。 ギモーブ、クッキーなどに最適です。
材質PET ブラウン 寸法(Φ×mm)直径50×H180
1個(10個)
2,398 税込2,638
4日以内出荷

ディスプレイ効果もあり人気の円筒の透明ケース。フランス語のデザイン入り。 生キャラメル、ギモーブ、クッキーなどに最適です。
材質PET ホワイト 寸法(Φ×mm)直径50×H90
1個(10個)
1,798 税込1,978
4日以内出荷

ディスプレイ効果もあり人気の円筒の透明ケース。 生キャラメル、ギモーブ、クッキーなどに最適です。 フランス語のデザイン入り。 可愛い小さいサイズです。
材質PET ホワイト 寸法(Φ×mm)直径50×H60
1個(10個)
1,598 税込1,758
4日以内出荷

1袋(10個)
1,098 税込1,208
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

幅広いサイズ展開で使いやすい定番の円筒型ケースです。 形状を生かしてシンプル使いや、ラッピングで華やかさをプラスしてもOK。
用途透明なケースの為、中身を見せる事ができます。口元はカールなしになっており、フタはかぶせ式タイプです。 材質PVC 透明
1箱(48本)ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

耐薬品性に優れたPPビーカー。肉厚設計で非常に頑丈です。
種類ビーカー 材質PP 使用温度範囲(℃)0~121 目盛あり
1個
67 税込74
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


静電容量 = 1000μF。電圧 = 25V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 12.5 x 20mm。146 RTIシリーズラジアル. ラジアルリード円筒型アルミケース、圧力リリーフとブルーPETスリーブによる絶縁 非常に低いESRと優れたリプル電流性能 産業、自動車、通信用の電源(SMPS、dc / dcコンバータ)に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,698 税込1,868
5日以内出荷

滑らかな表面にメンブレンを貫くはっきりとした円筒形のポアがあいている、トラックエッチングを施したPETメンブレンです。 タンパク質吸着を少なくしています。 ノンティッシューカルチャー処理を施したリングは、インサート壁における細胞の増殖を抑えます。 オプションのコンパニオンプレートと合わせて使用することにより、フタの不適合による蒸発やコンタミネーションを防ぐことができます。
材質PET 滅菌 包装個別ブリスターパック
1箱(48個)
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

静電容量 = 330μF。電圧 = 25V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 x 12mm。146 RTIシリーズラジアル. ラジアルリード円筒型アルミケース、圧力リリーフとブルーPETスリーブによる絶縁 非常に低いESRと優れたリプル電流性能 産業、自動車、通信用の電源(SMPS、dc / dcコンバータ)に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,698 税込1,868
5日以内出荷

ディスプレイ効果もあり人気の円筒の透明ケース。生キャラメル、ギモーブ、クッキーなどに最適です。 透明にゴールドの箔押し
材質PET 寸法(Φ×mm)70×H80(外寸)
1個(10個)
2,298 税込2,528
4日以内出荷

シンプルなデザインで幅広い用途にて使用されます。 肉厚で高級感のある円筒形ボトルです。
容量(mL)115 トラスコ品番772-5728 材質ポリエチレンテレフタレート(PET) 幅(mm)48 透明 高さ(mm)96 質量(g)16.9 奥行(mm)48
1個
159 税込175
翌日出荷

静電容量 = 6800μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 18 (Dia.) x 31mm。高さ = 31mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 18mm。動作温度 Max = +125℃。リード間隔 = 7.5mm。許容差 = ±20%。146 RTIシリーズラジアル. ラジアルリード円筒型アルミケース、圧力リリーフとブルーPETスリーブによる絶縁 非常に低いESRと優れたリプル電流性能 産業、自動車、通信用の電源(SMPS、dc / dcコンバータ)に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

静電容量 = 1000μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 18 (Dia.) x 31mm。高さ = 31mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 18mm。動作温度 Max = +125℃。リード間隔 = 7.5mm。許容差 = ±20%。146 RTIシリーズラジアル. ラジアルリード円筒型アルミケース、圧力リリーフとブルーPETスリーブによる絶縁 非常に低いESRと優れたリプル電流性能 産業、自動車、通信用の電源(SMPS、dc / dcコンバータ)に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
929 税込1,022
5日以内出荷

関連キーワード