材質PET(透明)
サイズ(mm)495×495
球面上の特殊プロジェクション加工でマウスの動きを確実にキャッチします。再生樹脂を使用した環境に優しいエコ商品です。
適合光学式センサマウス
材質PET(再生PET80%)
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)180×150×0.5
グリーン購入法適合
ポリエステル系樹脂を原材料とし、ハロゲン物質(塩素、臭素)を含まない地球環境に優しい無公害プラスチックです。高い透明性を持ち、耐衝撃性、加工性にも優れています。
用途サイン、ディスプレイ、プライスカード、収納ケース、電子部品容器、機械・ゲーム機のカバー、各種陳列什器など。
色透明
PPクラフトシートより薄い0.2mm厚さタイプです。
用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート
厚さ(mm)0.2
幅(mm)460
長さ(mm)650
材質ポリプロピレン(PP)
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.2×460×650
板を通して光や向こう側の像がそのまま見えます。
ハサミやカッターで加工できる手軽さと、曲げや衝撃に強く燃えにくい性質から、切り文字、サイン看板などのディスプレイ用途、ステーショナリー、各種工作素材として適しています。
用途照明、サイン、看板などのディスプレイ。
間仕切りや室内建具などのインテリア。
小物ケース、ボックスなどのアクセサリー什器。
ペンシルケース、下敷きなどのステーショナリー。
簡易使用の風よけや雪囲いなど。
材質硬質塩ビ
ダイオキシンが出ないエコ素材
厚さ(mm)0.5
材質ポリプロピレン(PP)
様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PE(ポリエチレン)
色ナチュラル
材質PP(ポリプロピレン)
色ナチュラル
地球にやさしい環境対応のR-PET透明下敷です。シンプルで使いやすくオフィスやスクールなどいろいろな場所で活躍します。
材質PET樹脂製(再生100%R-PET樹脂使用)
色クリア
グリーン購入法適合
耐衝撃性(一般アクリルの約5倍)に優れており割れにくく、優れた透明性と幅広い加工性・耐燃性に優れています。また燃焼時に有毒ガスを発生せず、環境に優しい材質です。
用途POP・ディスプレイ等の店舗装飾分野、機械カバー等の産業用途分野
厚さ(mm)3
材質PET(非晶質ポリエステル)
色透明
比重1.27
表面抵抗1015以上(Ω/□)
荷重たわみ温度(℃)69(1.80MPa)
全光線透過率(%)86.2
曲げ弾性率(MPa)2000
ロックウェル硬度44Mスケール
吸水率(%)0.1
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
引張弾性率(MPa)2000
体積抵抗率(Ω・m)1013以上
線膨張率(×10-5・K-1)7.5
サービス分類オーダー・加工
色透明
長さL(mm)100~1000
加工鋸加工、全周糸面取り
厚さT(mm)2、3、5、10
比重1.27
線膨張係数7.5×10-5/K
幅W(mm)100~1000
吸水率(%)0.1
体積抵抗率(Ω・m)1013以上
サービス分類オーダー・加工
アクエリアスは水分とミネラルを素早く補給し、渇いたカラダをサポートします。
容量(mL)300
シリーズアクエリアス
容器PET
原材料果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、食塩/クエン酸、香料、クエン酸Na、塩化K、硫酸Mg、乳酸Ca、酸化防止剤(ビタミンC)、甘味料(スクラロース)、イソロイシン、バリン、ロイシン
アレルギーなし
入数24本
栄養成分エネルギー19kcal/脂質0g/食塩相当量0.1g/炭水化物4.7g/たんぱく質0g/マグネシウム1.2mg/カリウム8mg/イソロイシン1mg/バリン1mg/ロイシン0.5mg
1箱(300mL×24本)
¥2,798
税込¥3,022
翌日出荷
S10は、優れた作業性を必要とする様々な工業材料用途向けの標準フィルムです。
用途S10は、その標準的な特性により、工業材料用途において、幅広くご使用になれます。 例えば、FPC、メンブレンスイッチ、粘着テープ、電気絶縁用、離型用等々にご使用できます。
テープ幅(mm)1000
テープ長さ(m)20
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

塩ビ板 透明
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵
材質塩ビ
比重1.4
熱変形温度(℃)65~70
水より優れた*水分補給。*適度な糖分とナトリウムを含むため。
仕様ラベルレス
容量(L)2
シリーズアクエリアス
容器PET
原材料果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、食塩/クエン酸、香料、クエン酸Na、塩化K、硫酸Mg、乳酸Ca、酸化防止剤(ビタミンC)、甘味料(スクラロース)、イソロイシン、バリン、ロイシン
アレルギー特定原材料:なし
成分/分量(100mL中)エネルギー19kcal、脂質0g、食塩相当量0.1g、炭水化物4.7g、たんぱく質0g、マグネシウム1.2mg、カリウム8mg、イソロイシン1mg、バリン1mg、ロイシン0.5mg
入数8本
1箱(2L×8本)
¥2,798
税込¥3,022
翌日出荷
付属品中紙5枚
材質本体:PET透明0.5mm三折
原材料大麦(カナダ、国産)、大麦エキス/ビタミンC
アレルギーなし
栄養成分エネルギー0kcal/脂質0g/食塩相当量0.02g/炭水化物0.5g/たんぱく質0g/カフェイン0mg
1箱(650mL×24本)
¥3,398
税込¥3,670
翌日出荷
原材料大麦(カナダ、国産)、大麦エキス/ビタミンC
アレルギーなし
栄養成分エネルギー0kcal/脂質0g/食塩相当量0.02g/炭水化物0.5g/たんぱく質0g/カフェイン0mg
1箱(650mL×24本)
¥3,298
税込¥3,562
翌日出荷
軽くて折りたたみ可能!しかも安価なPET製。
材質PET0.5mmt
寸法(cm)22.5×22.5×22.5
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
材質表面:R-PET(エンボス印刷加工)、裏面:R-PET(滑り止め加工)
紙質再生材配合率/本体:R-PET100%(表面加工・裏面加工除く)
外寸法・幅(mm)150
外寸法・高さ(mm)0.5
グリーン購入法適合
外寸法・奥行(mm)180
紙上で筆記すると、ボールの回転する力でインク粘度が低下することになって、スラスラとなめらかな筆記が実現します!
紙上に書かれたインクは、元のゲル状に戻ろうとする性質によって粘度が高くなり、にじみの少ない描線となります。
顔料インクは耐水性・耐光性に優れているため、水ににじまず、描線が色あせしにくく、いつまでも鮮やかな描線を残します。
材質(軸)AS樹脂(キャップ)PET樹脂(クリップ)ABS樹脂
質量(g)11.7
シリーズユニボールシグノ
方式キャップ式
先端ボール径(mm)0.5
替芯UMR-5
インクゲルインク(水性顔料)
入数1本
寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)9.8×15.3×151.3
色数単色
商品タイプ本体
危険物の類別非危険物
材質硼珪酸ガラス
目盛あり
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
ピペットの種類メスピペット
材質硼珪酸ガラス
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
ピペットの種類ホールピペット
取付方式スルーホール
温度特性PET
動作温度範囲(℃)-55~+100
材質硼珪酸ガラス
目盛あり
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
ピペットの種類メスピペット
材質PET(透明)
サイズ(mm)495×1000
仕様ニュースタンダード
柔軟性抜群の高視認エステルライン
超軽量ジグヘッドを制御する最適解 操作性・感度・柔軟性のコラボレーション
僅かなアタリを感知する、弾性率10.5G・Pa以上の高感度
あらゆるライントラブルを抑える、8.5G・Paのソフトポリエステル
堅実なノットを実現する、95%以上の結節強力保持率
長く強力の安定感が持続する、0.1%以下の低吸水
思い描くトレースコースを実行できる、比重1.41
明暗部のボーダーラインや潮流変化へのアプローチを容易にする、優れた視認性の失透ピンク
LPZ加工が巻きグセ・チヂレを抑制し、柔軟性・直進性・操作性を向上
材質ポリエステル〈比重:1.41〉
色失透ピンク
長さ(m)200
仕様先端目盛り、ニュースタンダード
仕様中間目盛り、ニュースタンダード
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ