カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)

「pet-6010」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】PET板 (ペテック) 厚さ3mm タキロンシーアイ【オーダー】PET板 (ペテック) 厚さ3mmタキロンシーアイ(32件のレビュー)
749税込824
1枚
翌々日出荷
耐衝撃性(一般アクリルの約5倍)に優れており割れにくく、優れた透明性と幅広い加工性・耐燃性に優れています。また燃焼時に有毒ガスを発生せず、環境に優しい材質です。
用途POP・ディスプレイ等の店舗装飾分野、機械カバー等の産業用途分野厚さ(mm)3材質PET(非晶質ポリエステル)透明比重1.27表面抵抗1015以上(Ω/□)荷重たわみ温度(℃)69(1.80MPa)全光線透過率(%)86.2曲げ弾性率(MPa)2000ロックウェル硬度44Mスケール吸水率(%)0.1切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)2000体積抵抗率(Ω・m)1013以上線膨張率(×10-5・K-1)7.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】PET板 (ペテック) 厚さ5mm タキロンシーアイ【オーダー】PET板 (ペテック) 厚さ5mmタキロンシーアイ(14件のレビュー)
989税込1,088
1枚
翌々日出荷
耐衝撃性(一般アクリルの約5倍)に優れており割れにくく、優れた透明性と幅広い加工性・耐燃性に優れています。また燃焼時に有毒ガスを発生せず、環境に優しい材質です。
用途POP・ディスプレイ等の店舗装飾分野、機械カバー等の産業用途分野厚さ(mm)5材質PET(ポリエチレンテレフタレート)透明比重1.27表面抵抗1015以上(Ω/□)荷重たわみ温度(℃)69(1.80MPa)全光線透過率(%)86.2曲げ弾性率(MPa)2000ロックウェル硬度44Mスケール吸水率(%)0.1切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)2000体積抵抗率(Ω・m)1013以上線膨張率(×10-5・K-1)7.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】PET板 (ペテック) 厚さ2mm タキロンシーアイ【オーダー】PET板 (ペテック) 厚さ2mmタキロンシーアイ(9件のレビュー)
929税込1,022
1枚
翌々日出荷
耐衝撃性(一般アクリルの約5倍)に優れており割れにくく、優れた透明性と幅広い加工性・耐燃性に優れています。また燃焼時に有毒ガスを発生せず、環境に優しい材質です。
用途POP・ディスプレイ等の店舗装飾分野、機械カバー等の産業用途分野厚さ(mm)2材質PET(非晶質ポリエステル)透明比重1.27表面抵抗1015以上(Ω/□)荷重たわみ温度(℃)69(1.80MPa)全光線透過率(%)86.2曲げ弾性率(MPa)2000ロックウェル硬度44Mスケール吸水率(%)0.1切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)2000体積抵抗率(Ω・m)1013以上線膨張率(×10-5・K-1)7.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】PET板 透明 (穴あけ加工可) タキロンシーアイ【オーダー】PET板 透明 (穴あけ加工可)タキロンシーアイ
2,858税込3,144
1枚
5日以内出荷
耐衝撃性に優れる 火源を離すと火が消える特性があり、他のプラスチックスに比べ有毒ガスの心配がない -40℃から+125℃まで使用温度が広い DW-9054認定品 食品衛生法適合品種もあり 切断・穴あけ・熱成形などの加工が容易
サービス分類オーダー・加工
【オーダー】PET板 透明 (角落し加工可) タキロンシーアイ【オーダー】PET板 透明 (角落し加工可)タキロンシーアイ
1,658税込1,824
1枚
5日以内出荷
透明規格UL94燃焼クラス / HB / 1.5-3.0mm V-2 / 4.0mm,5.0mm(イエローブック File No. E57478)厚生労働省告示第201号適合品比重1.27表面抵抗率(Ω)1015以上熱伝導率(W/mk)0.23(レーザフラッシュ法)荷重たわみ温度(℃)69線膨張係数7.5×10-5/K曲げ弾性率(MPa)2000ロックウェル硬度Mスケール:44、Rスケール:114吸水率(%)0.1酸素指数24体積抵抗率(Ω・m)1013以上比熱(J/g・k)1.35線膨張率(×10-5・K-1)7.5曲げ応力値(MPa)71サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ペット(PET) 透明 ノーブランド【オーダー】ペット(PET) 透明ノーブランド(1件のレビュー)
5,513税込6,064
1枚
7日以内出荷
透明長さL(mm)100~1000加工鋸加工、全周糸面取り厚さT(mm)2、3、5、10比重1.27線膨張係数7.5×10-5/K幅W(mm)100~1000吸水率(%)0.1体積抵抗率(Ω・m)1013以上サービス分類オーダー・加工
関連キーワード
化成肥料101010特集