ポリエステル系樹脂を原材料とし、ハロゲン物質(塩素、臭素)を含まない地球環境に優しい無公害プラスチックです。高い透明性を持ち、耐衝撃性、加工性にも優れています。
用途サイン、ディスプレイ、プライスカード、収納ケース、電子部品容器、機械・ゲーム機のカバー、各種陳列什器など。
色透明
様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
RoHS指令(10物質対応)対応
色透明
長さL(mm)100~1000
加工鋸加工、全周糸面取り
厚さT(mm)2、3、5、10
比重1.27
線膨張係数7.5×10-5/K
幅W(mm)100~1000
吸水率(%)0.1
体積抵抗率(Ω・m)1013以上
サービス分類オーダー・加工
ダイオキシンが出ないエコ素材
厚さ(mm)0.5
材質ポリプロピレン(PP)
安定剤や可塑剤を含まないリサイクルに適した素材です。
優れた透明性と成形性、機械物性を有しています。
材質PET
強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用等々に使用できます。
UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)
UL94VTM-2(#38~#188)
RoHS指令(10物質対応)対応
PPクラフトシートより薄い0.2mm厚さタイプです。
用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート
厚さ(mm)0.2
幅(mm)460
長さ(mm)650
材質ポリプロピレン(PP)
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.2×460×650
S10は、優れた作業性を必要とする様々な工業材料用途向けの標準フィルムです。
用途S10は、その標準的な特性により、工業材料用途において、幅広くご使用になれます。 例えば、FPC、メンブレンスイッチ、粘着テープ、電気絶縁用、離型用等々にご使用できます。
テープ幅(mm)1000
テープ長さ(m)20
RoHS指令(10物質対応)対応
耐衝撃性(一般アクリルの約5倍)に優れており割れにくく、優れた透明性と幅広い加工性・耐燃性に優れています。また燃焼時に有毒ガスを発生せず、環境に優しい材質です。
用途POP・ディスプレイ等の店舗装飾分野、機械カバー等の産業用途分野
厚さ(mm)3
材質PET(非晶質ポリエステル)
色透明
比重1.27
表面抵抗1015以上(Ω/□)
荷重たわみ温度(℃)69(1.80MPa)
全光線透過率(%)86.2
曲げ弾性率(MPa)2000
ロックウェル硬度44Mスケール
吸水率(%)0.1
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
引張弾性率(MPa)2000
体積抵抗率(Ω・m)1013以上
線膨張率(×10-5・K-1)7.5
サービス分類オーダー・加工
高透明に優れたフィルムです。
用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。例えば、メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。
テープ幅(mm)1000
規格UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)UL94VTM-2(#38~#188)
テープ長さ(m)20
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリペンコPETは、ポリエチレンテレフタレート樹脂を原料としたエンジニアリングプラスチック素材で、特に摺動性に優れています。
海外では多くの実績を持つ素材です。
高い耐電圧性
優れた寸法安定性
食品衛生性
アルカリ水溶液および、55℃を上まわる温水中では連続使用しないでください。
ノッチ感度が高い材料の部類に入りますので、コナー部および角部はアール(R)を確保するようにしてください。
幅(mm)610
長さ(mm)1000
材質ポリエチレン
色白色
タイプPET100
規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合
表面抵抗値(Ω)1012
長さ公差(mm)0~+30.0
幅公差(mm)0~+30.0
RoHS指令(10物質対応)対応
強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、離型用等々に使用できます。
仕様UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)UL94VTM-2(#38~#188)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PP(ポリプロピレン)
色ナチュラル
こんなお得な商品も!

塩ビ板 透明
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵
材質塩ビ
比重1.4
熱変形温度(℃)65~70
耐衝撃性(一般アクリルの約5倍)に優れており割れにくく、優れた透明性と幅広い加工性・耐燃性に優れています。また燃焼時に有毒ガスを発生せず、環境に優しい材質です。
用途POP・ディスプレイ等の店舗装飾分野、機械カバー等の産業用途分野
厚さ(mm)2
材質PET(非晶質ポリエステル)
色透明
比重1.27
表面抵抗1015以上(Ω/□)
荷重たわみ温度(℃)69(1.80MPa)
全光線透過率(%)86.2
曲げ弾性率(MPa)2000
ロックウェル硬度44Mスケール
吸水率(%)0.1
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
引張弾性率(MPa)2000
体積抵抗率(Ω・m)1013以上
線膨張率(×10-5・K-1)7.5
サービス分類オーダー・加工
プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネート樹脂です。耐熱・耐寒性に優れています。
用途パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用。
材質ポリカーボネート
色透明
ワーロンシート0.2mm、0.3mmを建具に接着するための専用両面テープです。1巻で標準の3×6尺サイズの建具が約1本張れます。仕上がりが綺麗で、施工後すぐに建て付けが可能です。ワーロンPETシート、ワーロン耐水シートにつきましても建具への接着にご使用いただけます。
用途固定用
長さ(m)20
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PET透明t1.0mm
こんなお得な商品も!

カードケース 硬質
モノタロウ
¥47~
税込¥52~
再生PET樹脂を使用した環境に配慮した商品です。コピーのインキが付着しにくい非転写タイプです。丈夫な硬質タイプ。書類をいためず、傷つけることなく保管できます。
材質再生PET
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号17 112 272
印刷面に高耐水性フィルムを使用。水が掛かっても印刷が落ちません。
マグネットも強力なので屋外のサインなどに最適。
レーザープリンター専用マグネット用紙レーザープリンターで直接印刷ができるマグネットシートです。
ハサミやカッターで簡単にカットできます。
用途屋外での作業現場・店舗内のサインやPOP、教育現場での教材にも。ロッカーやホワイトボードの名札などに。出力後すぐに掲示できます。
材質表面:耐水性PETフィルム、裏面:異方性マグネットシート
仕様レーザープリンター対応
厚さ(mm)0.3
色白
タイプレーザープリンター対応
吸着力(N)0.08 N(1cm2あたり)
磁束密度(表面)190G
視認性を損なわない透明性の高いPETシートを採用
パーツを極力少なく設計した簡単組み立てタイプ(組み立て説明書付)
シールド上部を折り曲げて、頭掛けゴムを取付ければすぐ使えます
頭掛けゴムの長さを調整することでシールドの装着感を調整できます
軽量タイプで大人も子どもも装着できます
安心・安全の日本製
材料となるPET シートも日本製です
化粧品製造業許可取得工場で衛生的に製造しています
用途飛沫感染予防対策に。医療、介護、飲食店、スーパー、物流、学校などあらゆる現場に。
トラスコ品番208-6526
セット内容シールド本体×100枚、頭掛けゴム×100本、取扱い(組立て)説明書1枚
形状防災面
厚さ(mm)0.3
材質/仕上シールド本体:PET、頭掛けゴム:ポリウレタン
質量(kg)2.9
サイズフリー
レンズ色透明
機能静電気によるゴミ・ほこり等の付着防止
組立寸法(mm)250×250
材質(シールド)PET
アズワン品番64-4791-04
1ケース(100セット)
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
厚さ0.1mm~0.3mmの厚さ精度に優れた極薄ゴムシートです。・柔軟性、耐熱性、耐候性、および耐薬品性に優れています。・PETフィルムを基材にしていますので、取り扱いやすく加工寸法性に優れています。
長さ(m)10
幅(mm)500
硬度(タイプA):47
伸び(%)460
引張強度(MPa[kgf/cm2])9.4(96)
高剛性のため取扱が容易です。
有機溶媒や化学薬品に対してすぐれた耐性を有します。
テープ長さ(m)20
連続使用温度(℃)180(電気特性)、160(機械特性)
収縮率(%)0.4(150℃×30分)
破断強度(MPa)550
ガラス転移点(℃)155
軟質塩ビシートやうすいPET板をのれんの用に使うスタンドと、塩ビシートのセットになります。
用途飛沫感染予防対策やウイルス対策などに。
セット内容伸縮ポール×1、台座×1、塩ビシート×1
厚さ(mm)0.3
伸縮範囲(mm)【ポール】1段:収納~最長400~765 、2段:収納~最長375~605
台座寸法(mm)150×200
表面の光の反射を抑えたマット仕上げです。会議や授業中にプロジェクターで投影する際やカメラなどでの議事録撮影時も反射しづらく、天井の照明の写り込みも軽減しました。
薄型・軽量シートタイプで、学校や研修でのグループワーク、発表の際も持ち運びや取り扱いがラクです。
用途光が反射しにくいマットタイプ。軽量で取り扱いも簡単。
材質表面:PET、裏面:マグネットシート
罫無地
仕様行動予定表(10名用)
材質PET、マグネットシート
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×400×0.3
1枚
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
表面の光の反射を抑えたマットタイプのマグネットホワイトボードです。会議や授業中にプロジェクタで投影しながら書き込むことができます。天井の照明の写りこみも軽減でき、カメラなどでの議事録撮影に便利です。
メーカー従来品比で約6割も軽量化!だからホワイトボードの無い場所へ移動させたり持ち運んだりしやすくなりました。学校や研修でのグループワーク・発表などにも最適です。
軽くなったことで壁に貼る作業が簡単になりました。また、従来品に比べて薄く柔らかいので丸めて保管していた後でも貼りやすいです。
仕様CAmiApp対応
付属品CAmiApp(キャミアップ)対応シール4枚
材質表面:PET、裏面:マグネットシート
区分本体
シリーズホワイトボード マグボ
シートサイズ(mm)370×600
シート厚さ(mm)t0.3
1本
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
表面の光の反射を抑えたマットタイプのマグネットホワイトボードです。会議や授業中にプロジェクタで投影しながら書き込むことができます。天井の照明の写りこみも軽減でき、カメラなどでの議事録撮影に便利です。
メーカー従来品比で約6割も軽量化!だからホワイトボードの無い場所へ移動させたり持ち運んだりしやすくなりました。学校や研修でのグループワーク・発表などにも最適です。
軽くなったことで壁に貼る作業が簡単になりました。また、従来品に比べて薄く柔らかいので丸めて保管していた後でも貼りやすいです。
仕様CAmiApp対応
付属品CAmiApp(キャミアップ)対応シール4枚
材質表面:PET、裏面:マグネットシート
区分本体
シリーズホワイトボード マグボ
シートサイズ(mm)370×600
シート厚さ(mm)t0.3
1本
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
エア抜け、貼り作業に優れた再剥離タイプの粘着剤です。消去性に優れた屋内のホワイトボード用等の粘着シートです。(水性マーカーの種類によって消しづらい場合がございますので事前にご確認の上ご使用ください。)。粘着面はマトリクスタイプなので、加工も簡単です。最大サイズ1010mm×20mです。
文字が大きくてはっきり見やすい!子どもの手に合わせたコンパクトなサイズ。ローマ字入力の変換を見やすい一覧表としてプリントしたマウスパッド。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×150×0.3
材質表面:PET、裏面:オレフィン系シート
色ライトブルー
タイプローマ字の入力表付
機能抗菌加工
アズワン品番65-0587-34
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
エア抜け、貼り作業に優れた再剥離タイプの粘着剤です。消去性に優れた屋内のホワイトボード用等の粘着シートです。(水性マーカーの種類によって消しづらい場合がございますので事前にご確認の上ご使用ください。)。粘着面はマトリクスタイプなので、加工も簡単です。最大サイズ1010mm×20mです。
関連キーワード