「petシート 0.4」の検索結果

43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。 各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途 材質PTFE 使用温度範囲(℃)-180~260 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

住友ベークライトエコシートポリカ シート
エコ商品
サンロイドエコシートポリカ Vシリーズは、次世代環境に対応したハロゲンフリーかつ非リンの高難燃耐熱シートです。電気的特性にすぐれ、シート両面に帯電防止処理を施しているので、薄型テ レビやブルーレイ/DVD、プロジェクターなどの電子機器の絶縁シートとしてご使用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚×1袋)ほか
32,980 税込36,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

再生材配合率/R-PET80% 製本テープ用の表紙としても、ご使用いただけます。
サイズA4 仕様クリヤーシート 材質R-PET 厚さ(mm)0.2 寸法(縦×横)(mm)298×211
1パック(20枚)
1,098 税込1,208
当日出荷

画期的な「パチッ」とフロントオープン式(4辺開閉式)なので、前側から簡単に額装・中身を交換できます。表面材はUVカットPETシートを採用。大切な写真やポスターを紫外線による経年退色から防ぎます。(※額縁内部の収納物の経年退色防止を保証するものではありません)。カラーバリエーションは落ち着きのあるダークゴールド、シルバー、ブラックの3色展開で、お部屋のインテリアや額装する写真の雰囲気に合わせてお選びいただけます。
材質アルミ製 材質(表面)PET(0.4mm) 平マット(0.5mm)※A4のみマットなし 吊りひも付き
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

住友ベークライトエコシートポリカ シート
エコ商品
サンロイドエコシートポリカ Vシリーズは、次世代環境に対応したハロゲンフリーかつ非リンの高難燃耐熱シートです。電気的特性にすぐれ、シート両面に帯電防止処理を施しているので、薄型テ レビやブルーレイ/DVD、プロジェクターなどの電子機器の絶縁シートとしてご使用いただけます。
寸法(mm)200×300 ブラック両面マット(ベルベットマット/マット) テープ幅(mm)200 テープ長さ(m)0.3 難燃性UL94認定:V-0(0.40mm) 引張強度(MPa)60 曲げ強さ(MPa)100 荷重たわみ温度(℃)140 曲げ弾性率(MPa)2350 軟化温度(℃)ビカット:150 引張伸度(%)62 色調ブラック両面マット(ベルベットマット/マット) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(120枚×1袋)
35,980 税込39,578
8日以内出荷

ポリエステル系樹脂を原材料とし、ハロゲン物質(塩素、臭素)を含まない地球環境に優しい無公害プラスチックです。高い透明性を持ち、耐衝撃性、加工性にも優れています。
用途サイン、ディスプレイ、プライスカード、収納ケース、電子部品容器、機械・ゲーム機のカバー、各種陳列什器など。 透明
1枚
559 税込615
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1枚
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ダイオキシンが出ないエコ素材
厚さ(mm)0.5 材質ポリプロピレン(PP)
1枚
128 税込141
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネート樹脂です。耐熱・耐寒性に優れています。
用途パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用。 材質ポリカーボネート 透明
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています 厚さ(mm)3 材質ポリカーボネート 透明 比重1.2 表面抵抗>15(10×Ω/□) 荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa) 全光線透過率(%)89 曲げ弾性率(MPa)2300 ロックウェル硬度67Mスケール 吸水率(%)0.24 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 引張弾性率(MPa)2250 体積抵抗率(10×Ω・cm)>13 比熱(J/g・k)1.3 熱膨張率(×105・K-1)6.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
829 税込912
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

建築用途から土木・農水産用資材など、幅広い分野で使われているポリカーボネート樹脂板です。 耐熱性に優れ引張り強さが高い。熱可塑性プラスチックの中ですぐれた部類に属し、高温下においてもクリープの値が小さく、応力緩和も高温下で優れています。合成樹脂の中で線膨張係数の小さい方に属していますがそれでも、金属の4~6倍と大きく、温度変化の大きい場合や大型加工品などでは、伸縮の余裕を十分に見込む必要があります。主鎖結合がエステル結合ですので、温水や蒸気に長時間触れると除々に加水分解(水による分解反応)が生じ、機械的性質が低下します。耐温水性・耐蒸気性はあまり良くありませんが、成形品の片面のみに温水が接する場合や、温水接触が断続的である場合は、実用上ほとんど問題ありません。プラスチックの中では燃えにくい部類に属しています。比熱は一般合成樹脂と大差なく、又鉄、銅等の約3倍、ガラスの約1.7倍に相当します。熱伝導率は、一般合成樹脂と大差はありませんが、ガラスの約1/4であり、又鉄の1/300、アルミニウムの1/1000、銅の1/2000と金属に比べて非常に小さいものです。一般的にアルコール、油類、塩類、弱酸などに安定であり、弱アルカリ、強酸にもある程度耐えます。しかし、強アルカリ、強酸、芳香族系炭化水素、塩素系炭化水素には膨潤、分解する傾向があります。紫外線に対してすぐれた耐久性をもっています。
材質ポリカーボネート 透明 脆化温度(℃)-135(試験法ASTM D 764) 連続使用温度(℃)約-30(最低)約120(最高) 引張強度(MPa)34.3(120℃時) 曲げ強さ(MPa)93.1(常温20℃時)(試験法ASTM D 790) 熱伝導率(W/mk)0.19(試験法ASTM C 177) 比熱(J/kg・K)1.26×103 荷重たわみ温度(℃)140(試験法ASTM D 648、1.82MPa) 線膨張係数7.0×10-5/℃ (20~120℃において)(試験法ASTM D696) 屈折率1.585(25℃) 拡散光線透過率(%)1 曲げ弾性率(MPa)2350(常温20℃時)(試験法ASTM D 790) 衝撃強さ(J/m)780(アイゾット法ASTM D 256) 熱貫流率(W/m2・K)5.5 影響を与える主な薬品白化する(加水分解劣化)タイプ苛性ソーダ、苛性カリ、アンモニアなどの水溶液黄変するタイプ硝酸、過酸化水素などの水溶液、塩素膨潤白化するタイプベンゼン、トルエン、キシレン、ジオキサン、アセトン、メチルエチルケトン、酢酸メチル、酢酸エチル、トリクロロエチレン溶解するタイプメチレンクロライド、エチレンクロライド、テトラクロロエタン、トリクロロエタン、クロロホルム 最高許容応力/圧縮(MPa[kgf/cm2])間けつ負荷(室温):41.2(420)間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):41.2(420)永久負荷(室温):13.7(140)繰り返しまたは振動負荷:6.9(70) 最高許容応力/引張(MPa[kgf/cm2])間けつ負荷(室温):27.5(280)間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):27.5(280)永久負荷(室温):13.7(140)繰り返しまたは振動負荷:6.9(70) ロックウェル硬度R119 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

住友ベークライトエコシートポリカ ロール
サンロイドエコシートポリカは、地球環境に配慮したノンハロゲン系の難燃剤を使用し、絶縁材料として開発したポリカーボネートシートです。 ポリカーボネートの特長を生かした上で、すぐれた燃焼特性を有しています。 厚さは0.05mmの超薄物から0.50mmまでと幅広く、色調も透過性を有する ハーフクリア色(PHF150MAB)、遮光性を有するブラック色(PHF850MAB, PHF860MAB)の2色を ご用意し、幅広い用途、目的にご使用いただけます。
テープ長さ(m)20 抵抗(Ω)表面固有:1011 引張強度(MPa)63.7 曲げ強さ(MPa)93.1 荷重たわみ温度(℃)140 曲げ弾性率(MPa)2350 線膨張係数(×10-5/℃)7 吸水率(%)0.23 体積固有抵抗(Ωcm)1016 誘電率3.1(1MHz) 誘電正接1.0×10-2(1MHz) 軟化温度(℃)ビカット:150
1本
32,980 税込36,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

安定剤や可塑剤を含まないリサイクルに適した素材です。 優れた透明性と成形性、機械物性を有しています。
材質PET
1袋(10枚)
1,590 税込1,749
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

裏板式なので、工具なしで中身がセットできます。 イラスト、ポスターなどさまざまな内容に合うシンプルなデザインです。 表装材は紫外線カット効果のある再生PETシートを使用しています。 タテ向き・ヨコ向きのどちらでも使用可能。
付属品吊り下げ用ひも 1本 材質フレーム:アルミ、表装材:R-PETシート(厚み/約0.4mm)、裏板:グリーンダンボール(古紙パルプ配合)
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナフロンPTFEシートは、ふっ素樹脂のもつすぐれた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などの特性を利用して、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など広範囲に使用されています。なお耐摩耗性、耐圧縮強度を必要とする場合には、充てん材入りシートを使用してください。
用途シートパッキン、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など、さまざまな用途に使用されています。 材質PTFE 耐熱温度(℃)250 融点(℃)327 関連資料特性
1枚
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

前面より4辺のフレームを開き透明シートを外してポスターをセットできます。
グリーン購入法適合
1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

住友ベークライトエコシートポリカ ロール
エコ商品
サンロイドエコシートポリカ Vシリーズは、次世代環境に対応したハロゲンフリーかつ非リンの高難燃耐熱シートです。電気的特性にすぐれ、シート両面に帯電防止処理を施しているので、薄型テ レビやブルーレイ/DVD、プロジェクターなどの電子機器の絶縁シートとしてご使用いただけます。
ナチュラル両面マット(ベルベットマット/マット) テープ幅(mm)600 テープ長さ(m)10 難燃性UL94認定:V-0(0.40mm) 引張強度(MPa)60 曲げ強さ(MPa)100 荷重たわみ温度(℃)140 曲げ弾性率(MPa)2350 軟化温度(℃)ビカット:150 引張伸度(%)68 色調ナチュラル両面マット(ベルベットマット/マット) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
44,980 税込49,478
8日以内出荷

衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています 厚さ(mm)2 切断方法丸のこ切断 切断公差(幅、長さ)±1 材質ポリカーボネート 透明 比重1.2 表面抵抗>15(10×Ω/□) 荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa) 全光線透過率(%)89 曲げ弾性率(MPa)2300 ロックウェル硬度67Mスケール 吸水率(%)0.24 引張弾性率(MPa)2250 体積抵抗率(10×Ω・cm)>13 比熱(J/g・k)1.3 熱膨張率(×105・K-1)6.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
839 税込923
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

0.4mm厚の透明ペット素材のパネルを7枚連結した商品でコの字型に設置可能です。1枚パネルのサイズはw285×h605mmで高さが十分にあり安心です。 枠は直径2ミリのステンレスを採用。錆びに強く丈夫です。 折りたためて収納もできる。折りたたみ時の収納バンド(ゴム製)を付属。重さも約1100gだから持ち運びラクラク。 パネルとパネルはベルクロ(マジックテープ)で接続している為、剥がしてバラにすることもできます。パネル7枚のこの商品を複数購入していただき繋げてご使用頂くことも可能です(但し、全てのパネルを繋げる場合ベルクロが足りなくなりますので、必要な場合は市販でお買い求めください) こちらの商品は両面に保護フィルムが貼られていますので、ご購入後剥がしてからご使用ください。
用途透明度の高いPETシートで3方向からの飛沫をガード 付属品収納バンド 厚さ(mm)0.4 質量(g)1100 取付方式自立式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)855×570×605(組立時/突起物含まず) 材質(フレーム)ステンレス 主材質PET 材質(バンド)ナイロン 材質(パネル)PET
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

0.4mm厚の透明ペット素材のパネルを4枚連結した商品でコの字型に設置可能です。1枚パネルのサイズはw285×h605mmで高さが十分にあり安心です。 枠は直径2ミリのステンレスを採用。錆びに強く丈夫です。 折りたためて収納もできる。折りたたみ時の収納バンド(ゴム製)を付属。重さも約630gだから持ち運びラクラク。 標準的な小学校の机w600~650×d400~450mmにも設置できます。 こちらの商品は両面に保護フィルムが貼られていますので、ご購入後剥がしてからご使用ください。
用途透明度の高いPETシートで3方向からの飛沫をガード 付属品収納バンド 厚さ(mm)0.4 質量(g)630 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×285×605(組立時/突起物含まず) 材質(フレーム)ステンレス 主材質PET 材質(バンド)ナイロン
1台
2,898 税込3,188
5日以内出荷

OA対応賞状用紙サイズ(JIS規格)もラインナップ!スタンド棒付で縦置きも可能!環境に優しい素材を使用!割れにくく安全!軽量設計!。フレームに木端材を使用した環境にやさしい額縁です。
仕様吊りヒモ、スタンド棒付
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

OA対応賞状用紙サイズ(JIS規格)もラインナップ!スタンド棒付で縦置きも可能!環境に優しい素材を使用!割れにくく安全!軽量設計!。フレームに木端材を使用した環境にやさしい額縁です。
仕様吊りヒモ、スタンド棒付 色(フレーム)金ケシ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

表装材には、ガラスと同等の透明度を持ちながら、軽量で割れにくいPET樹脂を使用しています。 付属の木製棒を使用すれば、壁掛けだけでなく立て置きすることもできます。 フレームに再生材を使用した、グリーン購入法適合商品です。
付属品ひも・ひも止め金具・額吊り金具・スタンド用木製棒 材質表装材:PETシート(厚み/0.4mm)、フレーム:R-PS、裏板:グリーンダンボール(古紙パルプ配合) 表面仕上げウレタン塗装 再生材使用率(%)フレーム:R-PS90%
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

他材質に比べて衝撃強さに優れ、また科学安定性、電気的特性が優れている為、シートパッキンや電気絶縁材としてご利用いただけます。
材質4フッ化エチレン樹脂(PTFE)
1枚
4,298 税込4,728
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

スマートバリュー賞状額(金ラック)
エコ商品
オーソドックスな金ラックタイプの賞状額。表面はPETタイプなので割れて飛び散る心配がありません。
仕様タテ・ヨコ吊り下げ可、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 付属品吊り下げ用ひも 種別賞状額 材質枠:PS、表面材:PETシート(0.4mm厚)、裏面:MDF 収納厚(mm)2 グリーン購入法適合
1枚ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軽量設計!割れなく安全!環境に優しい素材を使用!。フレームに木端材を使用した環境にやさしい額縁です。
仕様吊り紐付き(吊り金具は額縁に取り付け済み) 材質フレーム:樹脂製(再生PS)フレーム21mm幅・10mm厚、透明板:PETシート(0.4mm厚)、裏板:MDF RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
819 税込901
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

表装材には、ガラスと同等の透明度を持ちながら、軽量で割れにくいPET樹脂を使用しています。 付属の木製棒を使用すれば、壁掛けだけでなく立て置きすることもできます。 フレームに再生材を使用した、グリーン購入法適合商品です。
付属品ひも・ひも止め金具・額吊り金具・スタンド用木製棒 材質表装材:PETシート(厚み/0.4mm)、フレーム:R-PS、裏板:グリーンダンボール(古紙パルプ配合) 表面仕上げウレタン塗装 再生材使用率(%)フレーム:R-PS95%
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

木下地や壁紙の上に直接貼ることが可能です。 ハサミやカッターでカット可能です。 芯材の鉄粉は錆びない素材のため、水回りでも使用可能です。
セット内容ホワイトボードシート(裏のり付き)×1枚、ホワイトボードマーカー(赤・黒)×各1本、ホワイトボードイレーザー×1個、3mm厚異方性パワーマグネットバー×2個(FEW-TSET1のみ3個)、マグネット式ポケット×1個 材質(本体)表面/PETフィルム+ハードコーティング、芯材/特殊鉄粉シート、裏面/アクリル系粘着剤(総厚約0.4mm)
1セット
8,810 税込9,691
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スチール面に貼れる大判シートタイプのマグネットホワイトボードです。 消去性の良い、日本製ホワイトボードフィルムです。 使わないときは、丸めて保管ができます。 マグネットなので簡単に着脱ができます。 縦横どちらでも貼れます。 ハサミやカッターで簡単にカットできます。
用途会議やミーティングに、フレームワークに 縦(mm)1200 仕様マグネットシートタイプ セット内容マーカーペン(黒・赤各1本)、マグネット付イレーザー1個、マグネット付ペントレー1個 材質PET、異方性マグネットシート 厚さ(mm)0.4 タイプマグネットシート
1枚
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量マグネットホワイトボード(マット)無地 コクヨ 動画あり
表面の光の反射を抑えたマット仕上げです。会議や授業中にプロジェクターで投影する際やカメラなどでの議事録撮影時も反射しづらく、天井の照明の写り込みも軽減しました。 薄型・軽量シートタイプで、学校や研修でのグループワーク、発表の際も持ち運びや取り扱いがラクです。
用途光が反射しにくいマットタイプ。軽量で取り扱いも簡単。 材質表面:PET、裏面:マグネットシート 無地
1本ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」A4サイズの蓄光シート。JIS規格最上級の「JDクラス」の超高輝度タイプと、JIS規格「JCクラス」の高輝度タイプの2種類ございます。環境に優しいPETフィルム使用。
用途屋内の安全対策に。様々な形にカットして、インテリアにも使用できます。 幅(mm)210 長さ(cm)29.7 材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤
1枚
3,698 税込4,068
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナカバヤシアルミ製軽量写真額
エコ商品
軽量のアルミ製写真額縁です。
仕様吊りヒモ・吊り金具付、Vカットマット台紙1枚 材質フレーム:アルミ製15mm幅・10mm厚、Vカットマット台紙(1.0mm厚)1枚、透明板:PETシート(0.4mm厚)、裏板:MDF RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ナカバヤシ木製書道額
エコ商品
半紙サイズの紙を収納できる書道額。透明板には、軽くて安全なPET板を使用しているのでお子さまの部屋でも安心して飾っていただけます。
収納サイズ書道半紙・334×243mm 仕様吊りヒモ・吊り金具付 材質木製フレーム(ラッピング)、透明板:PETシート(0.4mm厚)、裏板:MDF 質量(g)420 寸法(横×縦×厚さ)(mm)260×350×15 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1巻
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミの光沢と軽量さを活かしたプリントフレーム。 中のマット台紙により、2サイズに対応することができます。
サイズKG判/L判(マット使用時) 付属品ベタマット台紙付、スタンド付、吊りヒモ・吊り金具付 エスコ品番EA761LP-1A 材質フレーム:アルミ製、透明板:PETシート(0.4mm厚)、裏板・スタンド:MDF 寸法(mm)(窓)117×79 質量(g)150 フレーム(mm)182×132×12 適合寸法(mm)152×102
1個
1,130 税込1,243
翌日出荷

鉄製の壁面をホワイトボードとして使うことができます。スチール面にも着きやすい異方性マグネットシート(W1200×H4200mm)。ハサミやカッターなどでカットすることも可能。未使用時についてはシートを丸めて収納が可能。スチール面に貼るときは、本体が折れ曲がらないようにご注意ください。
用途スチール壁に貼ってホワイトボードとして使用可能 仕様ホワイトボードシート、マグネット式 付属品ボードマーカー(黒・赤)・マグネット付トレイ・マグネット付イレーザー 材質板面:PET、等方性マグネットシート 幅(mm)1200 厚さ(mm)0.4 高さ(mm)4200 質量(g)5435 タイプマグネット式タイプ 吸着力(N)0.31 N(1cm2あたり) 板面(縦×横)(mm)4200×1200 アズワン品番64-8613-71 磁束密度(表面)280G
1箱(1枚)
41,980 税込46,178
7日以内出荷

アルミの光沢と軽量さを活かしたプリントフレーム。 中のマット台紙により、2サイズに対応することができます。
サイズ2L判/KG判(マット使用時) 付属品ベタマット台紙付、スタンド付、吊りヒモ・吊り金具付 エスコ品番EA761LP-2A 材質フレーム:アルミ製、透明板:PETシート(0.4mm厚)、裏板・スタンド:MDF 寸法(mm)(窓)142×92 質量(g)180 フレーム(mm)208×157×12 適合寸法(mm)178×127
1個
1,420 税込1,562
翌日出荷

・オーディオテクニカのドアチューニング材「アクワイエ」のサウンドプロテクトキットです。。・ドア内部に侵入する雨や結露などの水滴を保護シートで守りつつ、ビビリも抑えるプロテクトキットです。・ドア2枚分のセットです。。・強力な粘着剤で貼り付けるだけの簡単取付け。そのため、専門工具などは必要ありません。
材質【スピーカー保護シート】:エチレン-酢酸ビニル共重合樹脂(EVA) 【固定サポートチップ】: ポリエチレンテレフタレート(PET) 【バッフル保護シート】:ポリウレタン樹脂(PU) 厚さ(mm)【スピーカー保護シート】:4 【固定サポートチップ】: 0.4 【バッフル保護シート】:5.5 質量(g)【スピーカー保護シート】:4.3(1個) 【固定サポートチップ】: 0.4(1個) 【バッフル保護シート】:0.6(1個) 外形寸法(mm)【スピーカー保護シート】:300×70 【固定サポートチップ】: 30×30 【バッフル保護シート】:500×15 入数【スピーカー保護シート】:2個 【固定サポートチップ】: 6個 【バッフル保護シート】:2個
1セット
2,798 税込3,078
6日以内出荷

映写とマーカーでの書き消しができます。 ホワイトボードや黒板、スチールパーテーション等に貼って使用できます。 表面には暗線が入っており、まっすぐ書き込めます。 反射が少なく見やすいです。
付属品専用イレーザー×1個 材質等方性マグネットシート(0.4mm)+特殊加工PETフィルム(映写兼用ホワイトボード仕様)(総厚0.5mm) 設置方式マグネット式
1枚
6,930 税込7,623
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)