簡単に発泡パネルが立てられます。
材質PET樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×90×30
仕様5mm、7mmのボード用
パウチやカードケース用のホルダーです。(パウチのA4タテは不可)
材質PET樹脂
PETカードケースやラミネートされたポップを簡単に立てることができます。
材質PET樹脂製
色ブラック
発泡ボードなどの厚手のポップ用です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×40×32.5
仕様パネル用
対応メディア3~7mm厚
こんなお得な商品も!

アクリルスタンド 片面用
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
飲食店のメニュー、店頭のPOP、また各種案内板に最適。中身を鮮やかに見せる、片面・両面用サインスタンド。ショップのディスプレイに大活躍。
厚さ(mm)1.7
材質アクリル樹脂
卓上用のメニューや、インフォメーション用にピッタリ。
材質再生PET樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
注文カードがあればお客様を的確にレジまで誘導! そんな注文カードをおしゃれに設置。お中元やお歳暮などギフトコーナーの必需品
材質PET
色透明
厚さ(mm)1、サイドのみ2
適合A7、B8、A8
折りたたみ式ペン立機能付。
材質PET
質量(kg)0.069
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×25×200
TKG品番9-2584-1001
TKG品番(2017)6-2376-1401
1個
¥609
税込¥670
当日出荷
店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカードに使えるカード立てです。飲食店や家具雑貨店・各種ショップでのレジ横の案内板としてもお使い頂けます。カード挟み幅:0.3mmまで
材質透明スチロール樹脂
メニューやお知らせなどの印刷物を入れる案内板です。
透明度の高いアクリル製で、案内板を引き立てます。
場所を取らない片面タイプです。
用途メニューや写真立てに。
カフェやアパレルショップ等のPOPやチラシ用に。
材質アクリル樹脂
厚さ(mm)1.7
材質透明スチロール樹脂
適合厚さ(mm)カード:0.3まで対応
材質再生PET樹脂製
厚さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
配送時にかさばらない形状です。大量使用するFCチェーン等向きのT型カード立。タテ式、ヨコ式の2タイプがございます。両面使用のPOP立やメニュー立にお使いいただけます。折り目を外側へ90°に曲げて使用します。
中身が綺麗に見えるように透明度にこだわった国内生産のPETボックスです。無地透明なのでどんなアイテムとも合わせやすく、シールやリボンなどで手軽にオリジナリティあるギフトが作れます。
材質PET[透明]
厚さ(mm)0.3
中身が綺麗に見えるよう透明度にこだわった国内生産のボックスです。オリジナリティあるセットアップギフトづくりにおすすめです。
材質PET[透明]
PET素材だから丈夫で組立簡単。
折りたたみ式のアンケートスタンドです。
あると便利なペン立て付き!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×90×192(本体)、110×25×200(カタログ収納部)
材質PET
その他ペン立て付き
適合サイズA4三つ折り、ハガキ、A6
1個
¥939
税込¥1,033
5日以内出荷
材質PET[透明]
厚さ(mm)0.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190(130)×60×170
1パック(10枚)
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
お客様の目を引く店頭や店内の大型パネル(スチレンボード)を自立させるのに最適。
仕様B1サイズ9mmまでのボード用、折りたたみ式
材質スチール・クロームメッキ
質量(kg)0.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×230×132
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
丈夫なPET樹脂製の、透明仕切板です。
4つの角を丸く、R加工しております。
用途店頭ディスプレイ、棚陳列の仕切り板として。
材質PET
色透明
寸法a(mm)50
寸法b(mm)100
厚さ(mm)1
仕様R加工(4角)。表面保護シール(両面)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
サイズB6タテ
材質PET樹脂(1mm厚)
寸法(幅W×高さH)(mm)中紙:128×182
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
両面表示タイプなので、一方に特選メニュー、他方にその写真をセットすれば、より効果的な表示が可能です。
喫茶店・レストラン・飲食店のメニューに便利です。高い位置での表示には縦使い、低い位置での表示の場合は横使いと二通りに使用できます。 。ショーウインドーやディスプレイでの価格表示に便利です。
材質R-PET
エコマーク認定認定
厚さt(mm)1
紙質再生材配合率/R-PET80%
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号17 112 244
PET/AL/PEラミネート袋の白色印刷、スタンドタイプです。
白色の袋は、健康食品、乾燥農産加工品、乾燥海産加工品などラベルを貼ってご利用いただけます。スタンドパックなので店頭ディスプレイ効果は抜群です。
入数(枚)50
厨房や工場など騒音の大きな場所で、大きなブザー音でお知らせ!。ブザー音と赤色LEDランプでお知らせ。ブザー鳴動時間の設定が可能。4種類のブザー音量の設定が可能(大、中、小、オフ から選択)。LEDランプのオン/オフの設定が可能。マグネットで壁面への設置が可能。スタンドで卓上置き、フック穴で吊り下げが可能。水濡れに強い 防水仕様 IPX7。便利なカウントアップタイマー機能:通常のカウントダウンタイマーに加え、便利なカウントアップタイマー機能を備えています。カウントアップタイマーはストップ時間を設定することができ、カウントアップしながら経過時間を表示します。ストップ時間の設定は00分00秒から99分59秒まで1秒刻みで設定ができます。ストップ時間がくると、ブザー音やLEDランプで知らせてくれます。また、ブザーの鳴動時間も設定できます。(カウントアップはSTOPボタンを押すまで止まりません)。3個のタイマー設定機能:3個の独立したタイマーがあるので、それぞれのタイマーで個別に時間設定ができます。タイマー1は「ピ」、タイマー2は「ピピ」と1秒に1回ブザーが鳴り、タイマー3は「ピピピピ・・・(連続)」とブザーの鳴り方が異なります。用途に合わせて使い分けや識別が可能です。使用例として、タイマー1をカウントダウンタイマー、タイマー2をカウントアップタイマーとして便利に使い分けることも可能です。
材質本体・電池ふた・スタンド:ABS樹脂、キーシート:PET、表示部透明プレート:アクリル
質量(g)約110(電池含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×22×110(突起部含まず)
アズワン品番64-9288-53
TKG品番9-0605-0601
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
軟質塩ビシートやうすいPET板をのれんの用に使うスタンドと、塩ビシートのセットになります。
用途飛沫感染予防対策やウイルス対策などに。
セット内容伸縮ポール×1、台座×1、塩ビシート×1
厚さ(mm)0.3
伸縮範囲(mm)【ポール】1段:収納~最長400~765 、2段:収納~最長375~605
台座寸法(mm)150×200
PET素材の魅力を最大限に引き出した、シンプルで使い勝手の良い商品です。特殊罫線により折りたたみも可能。リングスタンドと相性抜群です!引っかけて使用することも可能。中紙5枚付き。折りたたみ式。
材質PET樹脂(0.5mm厚)
注ぎ口付き詰め替え用スタンドパウチです。自立タイプで、美しいアルミ蒸着でディスプレイ効果があります。NY15/ドライ/PET蒸着12/ドライ/LLD120
仕様●サイズ(mm):150×200+38●重量:10.93g
アズワン品番68-0506-13
1ケース(1000枚)
¥46,980
税込¥51,678
8日以内出荷
仕様ブザー鳴動時間:00分00秒~ 99分59秒の範囲で1秒単位で設定可能(初期設定値5秒)、赤色LEDランプがブザーと連動して点滅(LEDオフ可能)
付属品モニタ用電池、取扱説明書
材質本体、電池ふた、スタンド:ABS樹脂、キーシート:PET、表示部透明プレート:アクリル
質量(g)約110(電池含む)
電源単4形乾電池2個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×20×110
ブザー音大、中、小、オフ から選択、大:約100dB(距離10)、中:約80dB(距離10)、小:約65dB(距離10)(音量はメーカー測定値による)
設定範囲最小1秒~最大99分59秒
動作温湿度範囲0~40℃、25~95%RH以下
タイマの数3個のタイマー時間とブザー鳴動時間をメモリ可能
アズワン品番64-7922-93
防水性IPX7相当
電池寿命(年)約1/1日10回使用(周囲温度25℃、アルカリ乾電池を使用した場合。 また、タイマー1を5分に設定、ブザー鳴動時間を30秒に設定した場合)
1個
¥2,800
税込¥3,080
当日出荷
Microsoftオフィシャルライセンス。 「Designed for Microsoft Surface(DFS)」認証取得。軍用グレードの耐衝撃性(MIL-STD-810H規格準拠)。完全防水・防塵性(IP68規格準拠)。熱伝導率の高いアルミプレートを採用、デバイスの熱を効率的に拡散し、パフォーマンスを維持。キズが付きにくい3H PETスクリーンプロテクター。回転式ハンドストラップ&自立スタンド搭載。VESA100およびMagConnectマウント互換。Kensingtonセキュリティロックポート搭載。オプションのショルダーストラップ(CWX202)を取り付け。 ハンズフリーで持ち運び可能。
1台
¥45,980
税込¥50,578
8日以内出荷
透明なPET板で相手と対面しながらでも飛沫を防ぐことができます。(飛沫を完全に防ぐ商品ではございません)
パネル下に約30mmの隙間があるので、書類等の受け渡しも可能。
透明板はPET素材で軽量(本体重量770g)。設置も簡単です。
着脱式スタンドで収納時も省スペース。
付属品木製スタンド×2個
材質樹脂製(フレーム)、PET(面材)、木製(スタンド)
質量(g)約770
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド使用時:約600×630×200
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)台座:約45×200×25
外形寸法(幅W×高さH)(mm)パネル:約600×600
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
【耐衝撃】【超軽量】【極薄】衝撃を吸収・分散するハニカム構造のTPUと、落ち着いた発色でマット質感なPETのハイブリッドケース/全体がなめらかにラウンドした薄型設計で持ちやすい/ボタンやカメラレンズを保護する精密設計/ストラップホール搭載/スタンドやホルダーとして使える「スマホバンド」付属
【耐衝撃】【超軽量】【極薄】衝撃を吸収・分散するハニカム構造のTPUと、落ち着いた発色でマット質感なPETのハイブリッドケース/全体がなめらかにラウンドした薄型設計で持ちやすい/ボタンやカメラレンズを保護する精密設計/ストラップホール搭載/スタンドやホルダーとして使える「スマホバンド」付属/ボタンやカメラレンズを保護する精密設計/ストラップホール搭載/スタンドやホルダーとして使える「スマホバンド」付属
材質ハイブリッドケース
タイプケース型
対応機種iPhone 14 Plus
特性耐衝撃・軽量・極薄・スマホバンド付・ストラップホール付
本商品は、環境に配慮し簡易包装を採用しています。【耐衝撃】【超軽量】【極薄】 衝撃を吸収・分散するハニカム構造のTPUと、落ち着いた発色でマット質感なPETのハイブリッドケース/全体がなめらかにラウンドした薄型設計で持ちやすい/ボタンやカメラレンズを保護する精密設計/ストラップホール搭載/スタンドやホルダーとして使える「スマホバンド」付属
材質ケース:TPU+PET/スマホバンド:シリコン
色ホワイトベージュ
質量(g)40(本体)/(パッケージ込)
端末iPhone 14/13
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
モデルフォトを使って、簡単手軽に「映える」フィッティング画像が撮影できます。反射しにくい特殊紙を使用しています。本物のモデルさんみたいに撮影でき、作品も汚さず衛生面でも安心です。
1セットに8パターンのモデルフォトが入っているので、作品に合わせてモデルさんを選べます。肖像権フリーですのでSNS投稿や通販へのアップにも最適。スマホでも簡単に撮影できます。
作品が引き立つ美しいデコルテライン。リアルな着用感のある写真が撮れます。首筋に沿ってカッターで切れ込みを入れてチェーンを通す方法と、切れ込みを入れずにそのまま合わせて掛ける方法があります。
パッケージに付いている「位置合わせシート」をカットし、写真と作品の間に入れ、ネックレスを身に着けた時の長さを調節することもできます。モデルは片面に印刷されています(裏面は白無地)。
サイズA4
寸法(高さH×幅W)(mm)モデルフォト:297×210
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)フォトスタンド:297×210×105
紙厚(mm)0.24
付属品フォトスタンド付き(1枚)
モデルフォトを使って、簡単手軽に「映える」フィッティング画像が撮影できます。
反射しにくい特殊紙を使用しています。
本物のモデルさんみたいに撮影でき、作品も汚さず衛生面でも安心です。
1セットに8パターンのモデルフォトが入っているので、作品に合わせてモデルさんを選べます。
肖像権フリーですのでSNS投稿や通販へのアップにも最適。スマホでも簡単に撮影できます。
ピアスを付ける際は画びょうなどで穴をあけてご使用ください。
イヤリングをつける際はカッターなどで耳の下に切れ込みを入れてご使用ください。
モデルは片面に印刷されています(裏面は白無地)。
サイズA4
寸法(高さH×幅W)(mm)モデルフォト:297×210
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)フォトスタンド:297×210×105
紙厚(mm)0.24
付属品フォトスタンド付き(1枚)
アルミ調の軽量樹脂製フレーム
便利なマット台紙付。2種類のサイズに対応できます。
仕様●規格:A4判/B5判(マット使用時)●収納用紙サイズ:297×210mm●材質:フレーム/樹脂製(PVC)アルミ調塗装・透明板/PETシート(0.6mm厚)・裏板、スタンド/MDF●付属品:・ベタマット台紙2枚・スタンド付・吊りヒモ、吊り金具付・吊り下げ透明袋入
アズワン品番65-2186-38
1枚
¥1,630
税込¥1,793
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ