687件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
透明ポリエステルフィルムの両面をプライマー処理しており、印刷インクとの密着性に優れています。
用途各種ディスプレイ、ラベル、各種工程材料、 各種コーティング用など。 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1袋(10枚)ほか
6,470 税込7,117
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的なPETフィルムに比べ、製造工程で排出されるCO2を24%以上削減したフィルムです。 製膜技術・インラインコート技術による優れた透明性、印刷適性です。
透明 サイズA4 アズワン品番4-4064-01
1袋(10枚)
2,060 税込2,266
当日出荷

透明性の優れたフィルムです。
規格耐熱:UL746B(機械105℃、電気105℃) テープ長さ(m)50
1巻
3,240 税込3,564
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(10枚)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

東レルミラーPETフィルム
エコ商品
強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。 UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) UL94VTM-2
用途FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用。 材質PET 厚さ(mm)0.05 クリア 長さ(m)200 内径(Φmm)紙芯:76 RoHS指令(10物質対応)対応 特性強靭性・電気特性・耐薬品性
1巻
2,398 税込2,638
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

T60 #125 【オーダー】 ルミラー PETフィルム T60 カット品 #125 東レ カスタマイズ可
高透明に優れたPETフィルムです
用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。 厚さ(mm)0.125 長さ(m)20 カットサイズ(mm)10~1000(1mm単位) 被着材の素材PP・PE 主なワークパーツ サービス分類オーダー・加工
1巻
288 税込317
3日以内出荷

高透明に優れたフィルムです。
用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。例えば、メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。 テープ幅(mm)1000 規格UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)UL94VTM-2(#38~#188) テープ長さ(m)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,590 税込6,149
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

T60 #100 【オーダー】 ルミラー PETフィルム T60 カット品 #100 東レ カスタマイズ可
高透明に優れたPETフィルムです
用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。 厚さ(mm)0.1 長さ(m)20 カットサイズ(mm)10~1000(1mm単位) 被着材の素材PP・PE 主なワークパーツ サービス分類オーダー・加工
1巻
263 税込289
3日以内出荷

1袋(10枚)ほか
6,470 税込7,117
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一般的なPETフィルムに比べ、製造工程で排出されるCO2を24%以上削減したフィルムです。 製膜技術・インラインコート技術による優れた透明性、印刷適性です。
材質PET
1袋(10枚)ほか
2,290 税込2,519
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

S10は、優れた作業性を必要とする様々な工業材料用途向けの標準フィルムです。
用途S10は、その標準的な特性により、工業材料用途において、幅広くご使用になれます。 例えば、FPC、メンブレンスイッチ、粘着テープ、電気絶縁用、離型用等々にご使用できます。 テープ幅(mm)1000 テープ長さ(m)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,798 税込9,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高剛性のため取扱が容易です。 有機溶媒や化学薬品に対してすぐれた耐性を有します。
テープ長さ(m)20 連続使用温度(℃)180(電気特性)、160(機械特性) 収縮率(%)0.4(150℃×30分) 破断強度(MPa)550 ガラス転移点(℃)155
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用等々に使用できます。 UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) UL94VTM-2(#38~#188)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

X53は、T60タイプに帯電防止剤を練り込んだタイプです。
用途グラフィック 透明 破断伸度(%)(MD)168、(TD)159 収縮率(%)(MD)1.0(150℃×30分)、(TD)0.1(150℃×30分) 破断強度(MPa)(MD)219、(TD)215 全光線透過率(%)89
1本
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

X53は、T60タイプに帯電防止剤を練り込んだタイプです。
用途グラフィック 透明 テープ幅(mm)210 テープ長さ(m)0.297 破断伸度(%)(MD)168、(TD)159 横(mm)297 収縮率(%)(MD)1.0(150℃×30分)、(TD)0.1(150℃×30分) 破断強度(MPa)(MD)219、(TD)215 全光線透過率(%)89 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚×10束)
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PETボトルリサイクル原料を80%以上使用した環境に優しいPETフィルムです。一般的なPETフィルムに比べ、製造工程で排出されるCO2を24%以上削減。フィルム化技術により、強度、透明性、色など、石油由来の原料で生産したフィルムと同等の品質です。
仕様●規格:A4●サイズ:210×297mm●厚さ:75μm厚●色:透明 アズワン品番65-8290-33
1袋(10枚)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

1袋(10枚)ほか
6,470 税込7,117
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

生産工程・設備、製品の静電気対策・ノイズ対策に適します。防爆用途や埃・紛体の付着防止にも適した透明フィルムです。
基材PET フィルム厚さ(μm)100
1袋(10枚)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

T60 #38 【オーダー】 ルミラー PETフィルム T60 カット品 #38 東レ カスタマイズ可
高透明に優れたPETフィルムです
用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。 厚さ(mm)0.038 長さ(m)20 カットサイズ(mm)10~1000(1mm単位) 適合用途極薄 被着材の素材PP・PE 主なワークパーツ サービス分類オーダー・加工
1巻
150 税込165
3日以内出荷

T60 #50 【オーダー】 ルミラー PETフィルム T60 カット品 #50 東レ カスタマイズ可
高透明に優れたPETフィルムです
用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。 厚さ(mm)0.05 長さ(m)20 カットサイズ(mm)10~1000(1mm単位) 被着材の素材PP・PE 主なワークパーツ サービス分類オーダー・加工
1巻
200 税込220
3日以内出荷

透明性の優れたフィルムです。
規格耐熱:UL746B(機械105℃、電気105℃) テープ長さ(m)50
1巻
3,000 税込3,300
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

T60 #25 【オーダー】 ルミラー PETフィルム T60 カット品 #25 東レ カスタマイズ可
高透明に優れたPETフィルムです
用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。 厚さ(mm)0.025 長さ(m)20 カットサイズ(mm)10~1000(1mm単位) 適合用途極薄 被着材の素材PP・PE 主なワークパーツ サービス分類オーダー・加工
1巻
125 税込138
3日以内出荷

T60 #75 【オーダー】 ルミラー PETフィルム T60 カット品 #75 東レ カスタマイズ可
高透明に優れたPETフィルムです
用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。 厚さ(mm)0.075 長さ(m)20 カットサイズ(mm)10~1000(1mm単位) 被着材の素材PP・PE 主なワークパーツ サービス分類オーダー・加工
1巻
238 税込262
3日以内出荷

PETフィルムの片面に吸着層を設けた構造です。エア抜け性に優れた自己吸着フィルムで容易に貼り剥がしが可能です。粘着剤を使用していないため、糊残りの心配がありません。透明性が高く、光学製品の保護に適しています。各種部品・半製品の出荷時の保護フィルムやキャリアフィルム、固定材など幅広い用途でご使用いただけます。被着体への吸着層成分の移行を低減しています。ガラス、金属、プラスチックなど、さまざまな平滑面に大きな保持力で吸着します
1袋(10枚)
2,698 税込2,968
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PETフィルムの片面に吸着層を設けた構造です。エア抜け性に優れた自己吸着フィルムで容易に貼り剥がしが可能です。粘着剤を使用していないため、糊残りの心配がありません。透明性が高く、光学製品の保護に適しています。各種部品・半製品の出荷時の保護フィルムやキャリアフィルム、固定材など幅広い用途でご使用いただけます。被着体への吸着層成分の移行を低減しています。ガラス、金属、プラスチックなど、さまざまな平滑面に大きな保持力で吸着します
仕様●サイズ:A4(210mm×297mm)●基材厚み:50μm●吸着層:10μm(シリコーン)●OPPセパレータ:50μm●剥離力(対ガラス):11mN/25mm●剥離力(対アクリル):9mN/25mm●ヘーズ :1.0%●全光線透過率:90.9%●帯電防止特性:基材側/10×10乗Ω/□、吸着層側 /10×12乗Ω/□ 寸法(mm)210×297 サイズA4 材質(シート)PET アズワン品番67-2981-93
1袋(10枚)
2,798 税込3,078
翌々日出荷

PETフィルムの片面に吸着層を設けた構造です。エア抜け性に優れた自己吸着フィルムで容易に貼り剥がしが可能です。粘着剤を使用していないため、糊残りの心配がありません。透明性が高く、光学製品の保護に適しています。各種部品・半製品の出荷時の保護フィルムやキャリアフィルム、固定材など幅広い用途でご使用いただけます。被着体への吸着層成分の移行を低減しています。ガラス、金属、プラスチックなど、さまざまな平滑面に大きな保持力で吸着します
仕様●サイズ:A4(210mm×297mm)●PET基材●基材厚み:50μm●吸着層:25μm(シリコーン)●OPPセパレータ:50μm●剥離力(対ガラス):11mN/25mm●剥離力(対アクリル):9mN/25mm●ヘーズ :1.2%●全光線透過率:92.7%●帯電防止特性:基材側/10×10乗Ω/□、吸着層側 /10×13乗Ω/□ アズワン品番67-2981-92
1袋(10枚)
3,198 税込3,518
7日以内出荷

透明性が高く、加工の容易なシートです。低コンタミ、低アウトガスであり、クリーンルームにも持ち込み可能なシートです。
用途CRTモニター画面の静電気シールドカバー。クリーンルーム内間仕切りや機器類の表面シールドカバー 幅(mm)1000(導電有効寸法960) 長さ(m)20 厚さ(μm)250 破断伸度(%)MD:190/TD:150 透過率(%)65(光線[550nm]) 表面抵抗率(Ω)1×104~1×105/□ 収縮率(%)MD:0.9/TD:0.6(加熱時) 破断強度(MPa)MD:176/TD:186
1巻
73,980 税込81,378
欠品中

タピオカドリンクなどにぴったりの樽型のクリアカップです。 ポリプロピレン製でPET商品と比べて耐熱性が高いので、蓋代わりのフィルムシールに対応できます。 食品衛生法規格基準適合商品です。
口径(Φmm)95
1パック(50個)
419 税込461
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カレンダーの祝日修正赤丸シールとして使えます。 2019年はGW中の4/30、5/1、5/2が特例として祝日になりました。 カレンダーの修正として、この「半透明の赤丸シール」を使えば、わかりやすく祝日表記ができます。 見出しや分類に最適なマスキング丸シールです。 薄くて丈夫な和紙素材を使用した貼ってはがせる半透明のシールです。 発色や質感にもこだわりました。 直径5mm、8mm、16mm、20mmの4つのサイズに、それぞれ17色の豊富な色数を用意しています。重ねて貼ることで、多彩な色の変化が楽しめるため、分類、識別だけでなく、メモ留めや装飾、描画用(丸シールアート)にもお使いいただけます。 高品質なシールを製造するために、日本国内で生産しています。
1パック(126枚×5シート)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

作品の見栄え抜群! 運搬もラクラク! 透明ボックスは見栄えがよく、保護機能もあるので委託店での展示に最適です。作品が破損する心配がなく、重ねて持ち運びができるので運搬面でも安心です。
材質PETフィルム(0.3mm厚)
1冊(50枚)
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バイオマス粘着剤とペットボトルリサイクル原料を使用した環境に配慮した素材から生まれた透明ラベルです。再生PET樹脂を80%以上使用したフィルム素材と、植物由来の原材料を含むバイオマス粘着剤(バイオマス度10%)を使用し、石油資源の使用量削減に取り組んでいます。「バイオマスマーク」の認定を取得しています。
用途透明なので、被着体の色やデザインを隠さず、下地を生かして貼ることができます。商品パッケージやお店のショップシール、商品のデコレーションなどにおすすめです。 材質PET 寸法(mm)210×297 透明 サイズA4 紙厚(mm)0.22 坪量(g/m2)232 ラベル厚(mm)0.05 適合プリンタレーザー(カラー・モノクロ)
1袋(6シート)
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫で破れにくいフィルム素材のフラッグで、下の文字などを隠さずにマークできます。 1枚ずつ連続して取り出せるポップアップ式です。 最も幅が狭いタイプ。厚い本や書類で、ページの細かい分類や数多くの見出しが必要な時に。 色数が多く、色分けにも便利です。
形状短冊形 寸法(縦×横)(mm)44×6 仕様通常粘着 シリーズPost-it 商品構成アソート グリーン購入法適合
1パック(20枚×9冊)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バイオマス粘着剤とペットボトルリサイクル原料を使用した環境に配慮した素材から生まれた透明ラベルです。再生PET樹脂を80%以上使用したフィルム素材と、植物由来の原材料を含むバイオマス粘着剤(バイオマス度10%)を使用し、石油資源の使用量削減に取り組んでいます。「バイオマスマーク」の認定を取得しています。
用途透明なので、被着体の色やデザインを隠さず、下地を生かして貼ることができます。商品パッケージやお店のショップシール、商品のデコレーションなどにおすすめです。 材質PET 形状 寸法(mm)210×297 透明 サイズA4 シール寸法(mm)直径40 紙厚(mm)0.22 ラベルサイズ(mm)直径40 坪量(g/m2)232 ラベル厚(mm)0.05 適合プリンタレーザー(カラー・モノクロ)
1袋(6シート)
1,498 税込1,648
当日出荷

透明で、下の文字などを隠さずにマークできます 1枚ずつ連続して取り出せるポップアップ式です 薄くて使いやすいディスペンサーに6色のジョーブをセットしました。
仕様通常粘着 シリーズPost-it グリーン購入法適合
1パック(20枚×6冊)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バイオマス粘着剤とペットボトルリサイクル原料を使用した環境に配慮した素材から生まれた透明ラベルです。再生PET樹脂を80%以上使用したフィルム素材と、植物由来の原材料を含むバイオマス粘着剤(バイオマス度10%)を使用し、石油資源の使用量削減に取り組んでいます。「バイオマスマーク」の認定を取得しています。
用途透明なので、被着体の色やデザインを隠さず、下地を生かして貼ることができます。商品パッケージやお店のショップシール、商品のデコレーションなどにおすすめです。 材質PET 形状だ円 寸法(mm)210×297 透明 サイズA4 シール寸法(mm)40×20 紙厚(mm)0.22 坪量(g/m2)232 ラベル厚(mm)0.05 適合プリンタレーザー(カラー・モノクロ)
1袋(6シート)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

屋外短中期用 溶剤インクジェット対応透明塩ビメディア。PETフィルムに迫る高い透明度を誇る透明塩ビフィルムの永久糊付タイプです。
用途屋内/屋外看板、ディスプレイ等。 材質PVC 粘着性 幅×全長(mm×m)1370×50 基材厚さ(μm)80 粘着タイプ透明永久糊
1本(50m)
59,980 税込65,978
3日以内出荷

屋外短中期用 溶剤インクジェット対応透明塩ビメディア。PETフィルムに迫る高い透明度を誇る透明塩ビフィルムの再剥離糊付タイプです。
用途屋内/屋外看板、ディスプレイ等。 厚さ(μm)80 粘着性あり 素材PVC ロール幅(mm)1370 ロール長さ(m)50 基材厚さ(μm)80 粘着タイプ透明再剥離
1本(50m)
64,980 税込71,478
3日以内出荷

貼っても目立たない透明のPETシールです。 ギフトや封筒の封かん用、箱の口留め、ラッピングの最後留め、 花束のフィルム留め、お菓子などの袋を留めるのにも最適です。 貼りズレが目立ちにくい楕円形です。使いやすい容量のシート仕立となります。
材質ペット樹脂他
1冊(120片)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、離型用等々に使用できます。
仕様UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)UL94VTM-2(#38~#188) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
4,398 税込4,838
翌日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)