S10は、優れた作業性を必要とする様々な工業材料用途向けの標準フィルムです。
用途S10は、その標準的な特性により、工業材料用途において、幅広くご使用になれます。 例えば、FPC、メンブレンスイッチ、粘着テープ、電気絶縁用、離型用等々にご使用できます。
テープ幅(mm)1000
テープ長さ(m)20
RoHS指令(10物質対応)対応
高透明に優れたPETフィルムです
用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。
厚さ(mm)0.1
長さ(m)20
カットサイズ(mm)10~1000(1mm単位)
被着材の素材PP・PE
主なワークパーツ
サービス分類オーダー・加工
高透明に優れたフィルムです。
用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。例えば、メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。
テープ幅(mm)1000
規格UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)UL94VTM-2(#38~#188)
テープ長さ(m)20
RoHS指令(10物質対応)対応
S10は、優れた作業性を必要とする様々な工業材料用途向けの標準フィルムです。
用途S10は、その標準的な特性により、工業材料用途において、幅広くご使用になれます。 例えば、FPC、メンブレンスイッチ、粘着テープ、電気絶縁用、離型用等々にご使用できます。
テープ幅(mm)210
テープ長さ(m)0.297
横(mm)297
RoHS指令(10物質対応)対応
強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用等々に使用できます。
UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)
UL94VTM-2(#38~#188)
RoHS指令(10物質対応)対応
高剛性のため取扱が容易です。
有機溶媒や化学薬品に対してすぐれた耐性を有します。
テープ長さ(m)20
連続使用温度(℃)180(電気特性)、160(機械特性)
収縮率(%)0.4(150℃×30分)
破断強度(MPa)550
ガラス転移点(℃)155
カラーLBP・モノクロLBP・カラーPPC・モノクロPPCの4種類の印刷方式に対応しています。検知マーク付(VF-1410・1411)と検知マークなし(VF-1420・1421)の2タイプにすることで、すべての機種に対応が可能になりました。最新の適合についてはコクヨOAサプライズのホームページ(http://www.sapulife.com/)をごらんください。
材質R-PETフィルム
厚さ(mm)0.1
適合カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機
サイズA4
寸法(縦×横)(mm)297×210
適合プリンタカラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機
グリーン購入法適合
寸法(mm)210×297
テープ幅(mm)210
テープ長さ(m)0.297
連続使用温度(℃)180(電気特性)、160(機械特性)
破断強度(MPa)550
ポリエステル系樹脂を原材料とし、ハロゲン物質(塩素、臭素)を含まない地球環境に優しい無公害プラスチックです。高い透明性を持ち、耐衝撃性、加工性にも優れています。
用途サイン、ディスプレイ、プライスカード、収納ケース、電子部品容器、機械・ゲーム機のカバー、各種陳列什器など。
色透明
強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、離型用等々に使用できます。
仕様UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)UL94VTM-2(#38~#188)
RoHS指令(10物質対応)対応
厚さ(mm)0.1
サイズA4
材質(本体)PETフィルム
質量(g)15.6
縦(mm)297
横(mm)210
隠蔽性に優れた、練り込み黒色PETフィルムです。
用途電気絶縁用、ドラムヘッド、粘着テープ
色黒
テープ幅(mm)1000
テープ長さ(m)10
RoHS指令(10物質対応)対応
機械特性、電気特性、耐薬品性に優れ、工業用品用として使用できます。
UL746B:RTI Electrical 105(℃) mechanical 105(℃)
UL94:VTm-2(厚さ50~210μm)
用途電気絶縁用(モーター、トランス)
色乳白
サイズA4
テープ幅(mm)210
テープ長さ(m)0.297
RoHS指令(10物質対応)対応
隠蔽性を有した、練り込み白色PETフィルムです。
UL746B:RTI Electrical 105(℃) mechanical 105(℃)
UL94:VTm-2(厚さ38~75μm)
用途カード、ラベル、ホワイトボード
色白
サイズA4
テープ幅(mm)210
テープ長さ(m)0.297
RoHS指令(10物質対応)対応
隠蔽性を有した、練り込み白色PETフィルムです。
用途カード、ラベル、ホワイトボード
色白
テープ幅(mm)1000
規格UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) UL94:VTM-2(厚み38~75μm)
テープ長さ(m)10
RoHS指令(10物質対応)対応
隠蔽性に優れた、練り込み黒色PETフィルムです。
用途電気絶縁用、ドラムヘッド、粘着テープ。
色黒
サイズA4
テープ幅(mm)210
テープ長さ(m)0.297
RoHS指令(10物質対応)対応
E20は、隠蔽性を有した練り込み白色タイプです。
用途カード、ラベル、ホワイトボード
色白
テープ幅(mm)1000
テープ長さ(m)20
RoHS指令(10物質対応)対応
X30は、練り込み黒色タイプです。
用途粘着テープ、電気絶縁用、ドラムヘッド
テープ幅(mm)1000
テープ長さ(m)20
RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンルーム内の書類および掲示物の静電気対策に適しています。
市販のラミネート機でラミネートが可能です。
ブルー色で一般パウチ材との識別が容易です。
材質PETフィルム・PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)0.1
表面抵抗(Ω)107~108Ω
H10は、ヘイジー(濁度が高い)タイプのフィルムであり、優れた作業性と電気的性質を有しています。
用途電気絶縁用(モーター、トランス等)
色乳白
テープ長さ(m)20
RoHS指令(10物質対応)対応
X53は、T60タイプに帯電防止剤を練り込んだタイプです。
用途グラフィック
色透明
破断伸度(%)(MD)168、(TD)159
収縮率(%)(MD)1.0(150℃×30分)、(TD)0.1(150℃×30分)
破断強度(MPa)(MD)219、(TD)215
全光線透過率(%)89
X30は、練り込み黒色タイプです。
用途粘着テープ、電気絶縁用、ドラムヘッド
テープ幅(mm)210
テープ長さ(m)0.297
横(mm)297
RoHS指令(10物質対応)対応
E20は、隠蔽性を有した練り込み白色タイプです。
用途カード、ラベル、ホワイトボード
色白
テープ幅(mm)210
テープ長さ(m)0.297
横(mm)297
RoHS指令(10物質対応)対応
H10は、ヘイジー(濁度が高い)タイプのフィルムであり、優れた作業性と電気的性質を有しています。
用途電気絶縁用(モーター、トランス等)
色乳白
テープ幅(mm)210
テープ長さ(m)0.297
横(mm)297
RoHS指令(10物質対応)対応
X53は、T60タイプに帯電防止剤を練り込んだタイプです。
用途グラフィック
色透明
テープ幅(mm)210
テープ長さ(m)0.297
破断伸度(%)(MD)168、(TD)159
横(mm)297
収縮率(%)(MD)1.0(150℃×30分)、(TD)0.1(150℃×30分)
破断強度(MPa)(MD)219、(TD)215
全光線透過率(%)89
RoHS指令(10物質対応)対応
透明性の優れたフィルムです。
規格耐熱:UL746B(機械105℃、電気105℃)
テープ長さ(m)50
透明ポリエステルフィルムの両面をプライマー処理しており、印刷インクとの密着性に優れています。
用途各種ディスプレイ、ラベル、各種工程材料、 各種コーティング用など。
RoHS指令(10物質対応)対応
全自動ラミネーターで連続してラミネートをする時に必要なフィルムです。薄手タイプです。
用途アンダーフィルム
仕様表面:PET
幅(mm)1400
長さ(m)400
厚さ(μm)12
1本
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

養生シート ポリ製 厚手
モノタロウ
¥4,998~
税込¥5,498~
下地状態が確認できる透明の養生材です。
使用後は焼却しても有機ガスが発生しません。
色透明
材質ポリエチレン
加工シングル
シート厚さ(mm)0.1
機械特性、電気特性、耐薬品性に優れ、工業用品用として使用できます。
用途電気絶縁用(モーター、トランス)
色乳白
規格UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) UL94:VTM-2(厚み50~210μm)
テープ長さ(m)10
RoHS指令(10物質対応)対応
太陽光・蛍光灯・白熱灯などの光を吸収し暗所で明るく発光するテープです。
JIS規格(JIS Z 9107)上級JCクラスの機能を満たした、高輝度タイプの蓄光テープです。
PETフィルムを使用した脱塩ビ製法。万一の火災時にダイオキシンを発生しないので安心です。
急な火災や停電などの災害時、迅速に安全な場所への避難が可能になります。
用途懐中電灯、携帯電話、リモコン、電気スイッチに。
停電時の避難誘導として階段や手すりに。
危険表示、取っ手、段差などの目印に。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
発光時間(時間)約6~8
蓄光時間(分)白色蛍光灯、白色系LED照明:約20、太陽光:約1
蛍光灯などの光を約20分照らすことで、暗所において6~8時間の視認可能な光を放ちます。
ダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用。
国内業界初の脱塩ビ製品。
アメリカでの厳しい燃焼テスト(ASTM規格)に国内で初めて合格したエコロジー製品。
優れた耐久性で屋外での使用も可能。
保護フィルム付きインクジェット用フィルムラベル。屋内や屋外の表示用としてお使いいただけます。
表面を紫外線カットの保護フィルムでラミネートするので、水や汚れ、摩擦、色あせに強く、はがれにくい強粘着剤を使用しているので、耐久性に優れています。
屋内や屋外はもちろん、特殊な-20~80℃の環境下でも使用可能です(貼り付ける環境は10~40℃をおすすめしています)。
説明書記載の定規を使った貼り付け方法で、気泡を作らず、きれいに貼り付けることができます。
色白
紙厚(mm)ラベル本体:0.102(総厚 0.152)保護フィルム厚:0.050(総厚 0.230)
坪量(g/m2)ラベル本体:194保護フィルム:230
面付ノーカット
仕様強粘着
紙質光沢フィルム
ラベルサイズ(mm)297×210
片数3
ラベル厚(mm)0.1
余白なし
入数3
シートサイズA4
適合プリンタカラーインクジェットプリンタ(顔料インク・染料インク)
ラベル形状四角
1冊(3セット)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
耐水性、耐候性に優れたカラーレーザープリンター対応のホワイトフィルムラベルです。厚みが0.1mmの薄手タイプのPETフィルムで、POPラベルや装飾ラベル、管理ラベルに最適です。強粘着タイプの糊を使用しており、はがれにくい特長があります。A4サイズのノーカットフィルムなので、自由にカットして使うことができます。PETフィルム製で、丈夫な素材で耐水性もあるので、紙製カードのように破れる心配もありません。
用途POPや装飾、管理ラベル等に最適な耐水性もあるカラーレーザー用のホワイトラベル。
厚さ(mm)0.11
色ホワイト
サイズA4
タイプ強粘着
紙質フォト光沢/フィルムベース
印刷片面
ラベルサイズ(mm)210×297
面付1面
シートサイズA4
適合プリンタカラーレーザー
1セット(10枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
耐水性、耐候性に優れたカラーレーザープリンター対応の透明フィルムラベルです。厚みが0.1mmの薄手タイプのPETフィルムで、POPラベルや装飾ラベル、管理ラベルに最適です。強粘着タイプの糊を使用しており、はがれにくい特長があります。A4サイズのノーカットフィルムなので、自由にカットして使うことができます。PETフィルム製で、丈夫な素材で耐水性もあるので、紙製カードのように破れる心配もありません。
用途POPや装飾、管理ラベル等に最適な耐水性もあるカラーレーザー用の透明ラベル。
厚さ(mm)0.1
色透明
サイズA4
タイプ強粘着
紙質フォト光沢/フィルムベース
印刷片面
ラベルサイズ(mm)210×297
面付1面
適合プリンタカラーレーザー
1セット(10枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
厚さ0.1mm~0.3mmの厚さ精度に優れた極薄ゴムシートです。・柔軟性、耐熱性、耐候性、および耐薬品性に優れています。・PETフィルムを基材にしていますので、取り扱いやすく加工寸法性に優れています。
長さ(m)10
幅(mm)500
硬度(タイプA):47
伸び(%)460
引張強度(MPa[kgf/cm2])9.4(96)
モノクロLBP・モノクロPPCの2種類の印刷方式に対応しています。再生PETフィルムを使用したOHPフィルム。両面に特殊コーティング処理を施していますので、どちらの面にもコピーおよび出力ができます。材料に使われている再生ポリエステルフィルム(R-PET)は、ポリプロピレンフィルムなどの他のフィルムに比べて透明度が高く、丈夫な仕上がりとなっています。そのため、プレゼンテーションの資料など、重要な書類の印刷にも最適です。また、破れにくい素材となっているため、長期的に保存しておきたいフィルムや資料の印刷にもオススメ。
サイズA4
厚さ(mm)フィルム/0.10(144g/m2相当)
材質R-PETフィルム
枚数100
寸法(縦×横)(mm)297×210
外寸横幅(mm)210
紙質再生材配合率/R-PETフィルム40%
適合プリンタモノクロレーザープリンタ・モノクロコピー
グリーン購入法適合
外形寸法縦(mm)297
フィルム寸法(mm)0.10(144g/m2相当)
1パック(100枚)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ