1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
用途ハイブリッド記録計の折りたたみチャート紙
関連資料寸法、仕様情報(7.33MB)
こんなお得な商品も!

タコグラフチャート紙
モノタロウ
¥989
税込¥1,088
タイプエンジン回転記録なし
水系マイクロカプセルラリー液によるコーティングの為、記録が鮮明なうえ、アセトン・メタノール含む溶剤を全く使用しておりません。
国内の製紙会社製原紙の古紙の上に上質紙+コーティングの3層構造になっています。
運行管理をお手伝いする60k80k赤ライン入りです。
こんなお得な商品も!

タコグラフチャート紙
モノタロウ
¥989
税込¥1,088
JIS規格(JISD-5607)はもとより、よりシビアーな条件で製造されています。
また、塗工膜の厚みを10ミクロン以下に塗工する新技術により記録線が見易く、削り粉が極端に少ないなどの優れた特性をもちますので、時計などへの悪影響が生じません。
用途ELシリーズ記録紙
寸法有効記録幅:100mm、全幅:114mm、全長:10m、時間目盛:20mm
有効記録幅(mm)100
全幅(mm)114
全長(m)10
目盛(mm)(時間)20
RoHS指令(10物質対応)対応
用途EH,KH,シリーズ記録紙
寸法有効記録幅:180mm、全幅:200mm、全長:20m、時間目盛:25mm
全幅(mm)200
全長(m)20
目盛(mm)(時間)25
有効記録幅(mm)180
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法、仕様情報(7.33MB)
用途EL,KLシリーズ記録紙
寸法有効記録幅:100mm、全幅:114mm、全長:10m、時間目盛:20mm
全幅(mm)114
全長(m)10
目盛(mm)(時間)20
有効記録幅(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネルによる直感的な操作で簡単に使用することが出来ます。測定データを一定周期でSDカードへ保存します。2GB容量の場合、約1.9年分のデータを取り続けることが出来ます。(入力6点、データ記録周期1秒、ファイル保存周期1日、バイナリ形式のみ、6チャネル、最大/最小値記録の場合)。ヒストリカルトレンド表示により、現在記録中の過去時刻のデータや。過去に記録したデータをファイルから読み込んで表示することが出来ます。バーグラフ表示、トレンド表示、ディジタル表示を。グループごとに切り替えて表示できますので、測定対象に応じた表示で使用できます。
制御方式ON/OFF制御
入力種類熱電対/測温抵抗体/電流/電圧
入力点数6点
出力点数1
電源電圧(V)AC100~240
サンプリング周期0.1秒
言語表示日本語/英語を設定画面より選択(初期設定は英語)
仕様入力回路/入力相互絶縁、外部記録媒体/SDメモリカード(SD/SDHC規格に対応)、内部メモリ/約100MB、記録容量/SD規格最大2GS、SDHC規格最大32GB
質量(kg)1.0(6点入力、オプション無し)
外形寸法(mm)150×144×181.8(端子台カバー含む)
表示色16色
1台
¥179,800
税込¥197,780
16日以内出荷
用途EL,EL3000シリーズ記録紙
寸法有効記録幅:100mm、全幅:114mm、全長:10m、時間目盛:20mm
全幅(mm)114
全長(m)10
目盛(mm)(時間)20
有効記録幅(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ES600シリーズ記録紙
寸法有効記録幅:60mm、全幅:73.5mm、全長:10m、時間目盛:20mm
有効記録幅(mm)60
全幅(mm)73.5
全長(m)10
目盛(mm)(時間)20
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード