カテゴリ
- 制御機器(51)
- 家電(3)
- 機構部品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 切削工具(2)
- 電気材料(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- EUROQUARTZ(15)
- 日東工業(7)
- EPCOS(5)
- AKER(4)
- omron(オムロン)(3)
- Nikon(ニコン)(3)
- アイセル(2)
- 京セラ(2)
- CHINO(チノー)(2)
- WIDIN(2)
- DiodesZetex(2)
- IQD(2)
- 東芝(1)
- TRUSCO(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- KSフィルター(1)
- KEMET(1)
- STMicro(1)
- MEAN WELL(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「pf-085」の検索結果

PF・RD 盤用換気扇(スタンダードタイプ)
日東工業(2件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から翌日出荷インピーダンスプロテクト方式、サーマルプロテクト方式によりモータの焼損を防止します。 樹脂羽根ファンシリーズ定格周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミダイキャスト材質(羽根)樹脂
共用ソケット 丸形ソケット PF(表面接続)
omron(オムロン)(3件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定)耐電圧(V/min)端子間:AC2000
PF-H 盤用換気扇(防湿タイプ)
日東工業(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個翌日出荷付属品フィンガーガード取付ねじ取扱説明書定格周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミダイキャスト入力端子リード線(1m)材質(羽根)鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
盤用換気扇
日東工業¥7,298税込¥8,0281個当日出荷から4日以内出荷付属品フィンガーガード、取付ねじ、取扱説明書材質フレーム:樹脂、羽根:樹脂タイプDCタイプ使用温度(℃)-10~+70入力端子リード線RoHS指令(10物質対応)対応
THD HUB収納キャビネット(壁掛け)
日東工業¥48,980~税込¥53,878~1面3日以内出荷から4日以内出荷学校、オフィスなどのLAN構築をサポートします。 前面および右側面が扉式で、機器収納およびメンテナンス性に優れています。 19 インチ機器の取り付けが可能です。 収納機器の熱量に合わせて、換気扇※がドアまたは左側板に後付けできます。 ※ THD16-□□の側面換気はPF-085CA、その他機種はPF-121CLが取付可能です。 ドア、右ドア、左側板の落下防止用のひもを付属しています。仕様屋内用材質本体:鉄色本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)タイプ壁掛けタイプRoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(C型マウントアングル)2.3、(木製基板)12グリーン購入法適合キャビネット板厚(mm)ボデー0.8、1.6、ドア、右ドア0.8、左側板0.8、開口プレート1、天板、底板0.8扉形式前面および右側面ドア式
汎用パッシブプローブ OW3000、Pシリーズ (60MHz~500MHz)
OWON(オウオン)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1台当日出荷から33日以内出荷OW3070~OW3300 【帯域幅】DC-6MHz DC-70MHz~300MHz 【減衰比】1:10 【入力抵抗】1MΩ:10MΩ 【入力容量】1X:85pF-115pF 10X:14.5pF-17.5pF 【補償範囲】5pF~30pF 【動作電圧】1X:<300VDC + AC Vp-p 10X:<600VDC + AC Vp-p P2060 1:10 300VDC + AC Vp-p 10:1 60MHz P6500 【減衰率】10倍 【入力抵抗】10MΩ 【入力容量】10X:10pF~13pF 【補正範囲】9pF~25pF 【システム帯域幅】10X:DC-500Mhz 【入力電圧】10X:用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析RoHS指令(10物質対応)対応
WLP-K 換気扇付丸形防水ルーバー
日東工業¥16,980~税込¥18,678~1個翌日出荷材質PBT+PC樹脂製使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60使用湿度範囲95%以下入力端子リード線(1m)
フィルター
Nikon(ニコン)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から5日以内出荷レンズ保護フィルターとして最適。 レンズの色調(可視光域)に影響を与えませんので常用フィルターとして使用可能。 多層膜コートにより、反射防止効果に優れています。
超硬マックスドリルショート
WIDIN¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から3日以内出荷ドリル専用超微粒子0.5μ素材と高い表面硬度と高耐熱酸化温度と潤滑性のあるTiALN-HH(チタンアルミシリコン系コートにより、高い硬さの被削材と長寿命化に対応します。材質超硬ねじれ角(°)30
パネルフィクスバー 片ナット M5
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181セット(4個)当日出荷パーツの組み合わせで様々な用途に活用できます。用途写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ2018年トラスコ掲載ページ2 0421
BX-L 換気扇取付金具
日東工業¥9,998税込¥10,9981セット翌日出荷から4日以内出荷熱機器収納キャビネット(B-L(S)・S-L(S))の扉およびボデーに換気扇を取付ける場合にご使用ください。材質鉄板厚(mm)1.6塗装色ファンベース/クリーム塗装(2.5Y8/2)ホルダ/クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
Nexans RG58CU BLACK 20M 同軸ケーブル
NEXANS¥9,998税込¥10,9981リール(20m)翌々日出荷仕様外径:4.95mm 、 容量:100 pF/m 、 特性インピーダンス:50 Ω 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 シース材質:塩化ビニール(PVC) 、 速度比:65.9% 、 導体ストランドタイプ:スタンダード 、 コアストランド:19 / 0.18 mm 、 導体材質:錫めっき銅 、 断熱材:PE 、 リール長さ:20mRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 CMOSシリーズ フリップフロップIC 2~6 V, 8-Pin SSOP
東芝¥749税込¥8241袋(10個)翌々日出荷仕様ロジックファミリー = CMOSロジック機能 = D タイプ入力タイプ = LS-TTL出力タイプ = C2MOS実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 81チップ当たりのエレメント数 = 1最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 190 ns @ 50 pF寸法 = 2.9 x 2.8 x 1.1mm動作温度 Max = +85 ℃L-MOS高速シリーズ、東芝. 東芝L-MOS高速シリーズは、低消費電力CMOSデバイスの利点を維持しながら、LSTTLデバイスと同様の動作速度を実現しています。. 高速動作: 標準伝播遅延時間 - 7 ns @ 5 V 低消費電力 優れたノイズ耐性 出力ドライブ機能: 5 LSTTL負荷 対称型出力ドライブ容量 広い動作電圧範囲: 2 → 6 VRoHS指令(10物質対応)対応
超硬マックスドリルミディアム
WIDIN¥12,980税込¥14,2781本3日以内出荷TiAlN-HH(チタンアルミシリコン系)コートで高硬度被削材と長寿命化に対応します。材質超硬ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
円偏光フィルターII
Nikon(ニコン)¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷AFカメラ用に開発され正確な測距や測光が可能。 カラー・白黒写真に効果があり、MFカメラにも使用可能な円偏光フィルターです。
Euroquartz 水晶振動子 18.432MHz スルーホール 2-pin HC-49-4H 基本波
EUROQUARTZ¥159税込¥1751個7日以内出荷仕様標準周波数:18.432MHz 、 実装タイプ:スルーホール 、 負荷キャパシタンス:18pF 、 パッケージタイプ:HC-49-4H 、 ピン数:2 、 長さ:10.77mm 、 幅:4.34mm 、 高さ:3.5mm 、 寸法:10.77 x 4.34 x 3.5mm 、 周波数許容性:±30ppm 、 周波数偏差:±3ppm 、 シリーズ抵抗:40Ω 、 周波数エージング:±3 ppm/年(初年度)、±1 ppm/年(2年目以降) 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 発振モード:基本波RoHS指令(10物質対応)対応
Euroquartz 水晶振動子 8MHz 表面実装 4-pin SMD 基本波
EUROQUARTZ¥239,800税込¥263,7801リール(1000個)7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応