付属品フィンガーガード、プラグコード(2m)、取付ねじ、取扱説明書
材質フレーム:アルミニウム合金、羽根:樹脂
タイプ特殊電圧タイプ
使用温度(℃)-30~+60
定格周波数(Hz)50/60
入力端子2端子
RoHS指令(10物質対応)対応
国際規格に対応した特殊電圧タイプ!
国際規格(UL、CSA規格、CEマーキング)に対応しています。
AC115V、AC230Vに対応しています。
インピーダンスプロテクトによりモータの焼損を防止します。
取付面、取付向は自由です。
付属品フィンガーガード、プラグコード(2m)、取付ねじ、取扱説明書
使用温度範囲(℃)-30~60
定格周波数(Hz)50/60
材質(フレーム)アルミニウム合金
入力端子2端子
材質(羽根)樹脂(PC+GF)
使用環境湿度(%)85以下
国際規格(UL、CSA、CEマーキング)に対応しています。
AC115V、AC230Vに対応しています。
インピーダンスプロテクトによりモーターの焼損を防止します。
取付面、取付向は自由です。
付属品フィンガーガード、プラグコード(2m)、取付ねじ、取扱説明書
材質フレーム:アルミニウム合金、羽根:樹脂
定格電圧(V)AC230
使用温度(℃)-30~+60
定格電流(A)0.07/0.06
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)10.5/8
最大風量(m3/min)0.95/1.1
入力端子2端子
騒音レベル(dB(A))約35/39
最大静圧(Pa)44/59
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
関連キーワード