電源回路用の磁気シールドタイプの巻線インダクタです。さまざまな用途に対応可能な広範な製品ラインアップです。動作温度範囲:-40→+105℃(自己温度上昇を含む)用途薄型TV、LCD、AV機器、ゲーム機器、その他の電気装置
長さ(mm)12.5
寸法(mm)12.5×12.5×6.5
高さ(mm)6.5
奥行(mm)12.5
シリーズSLF
許容差±20%
シールドあり
動作温度(℃)(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(コア)フェライト
パッケージ/ケース12565
インダクタンス(μH)10
最大直流電流(A)5
最大直流抵抗(mΩ)24.2
1セット(20個)
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
関連キーワード