カテゴリ

  • 制御機器(13)
  • 自動車補修部品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 農業機械(4)
  • 機構部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 測定用品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク部品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 建築金物(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pf-110」の検索結果

50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小指保護先芯入りスニーカー(ひもタイプ) PF-110 ミドリ安全

    小指保護先芯入りスニーカー(ひもタイプ) PF-110

    ミドリ安全(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1足
    当日出荷から9日以内出荷
    台車作業等から小指も保護出来る国際特許出願中の先芯を搭載しています。冷えやさびの問題が無く、軽量の樹脂製先芯です。ミッドソール一体型のサイドバンパーが台車からの衝撃からアッパーを守ります。
    用途倉庫業形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定材質(アッパー)人工皮革/メッシュ材質(ソール)EVA、合成ゴム標準質量(g/片足)420(26.0cm)機能軽量材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVAカップインソール甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
  • 部品 オートリターン超仕上かんな盤 PF110F HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 オートリターン超仕上かんな盤 PF110F

    HiKOKI(ハイコーキ)
    219税込241
    1個
    翌々日出荷
  • PPクラフトフィルム アクリサンデー

    PPクラフトフィルム

    アクリサンデー(6件のレビュー)
    439税込483
    1枚
    当日出荷
    PPクラフトシートより薄い0.2mm厚さタイプです。
    用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)650幅(mm)460厚さ(mm)0.2寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.2×460×650
  • ワークシューズ・作業靴 GDジャパン

    ワークシューズ・作業靴

    GDジャパン
    3,998税込4,398
    1足
    3日以内出荷
    【新ブランド】PERFORMER 個性的なゴツめの厚底ソールで長時間履いても疲れいらず、オンでもオフでも使えるプレミアムな1足
    仕様【留め具】シューレース質量(g)約450(±10)材質(アッパー)合成皮革先芯鋼製材質(底部)合成ゴム材質(中敷)カップインソール足囲3E
  • メカニカルバルブ M5シリーズ AirTAC

    メカニカルバルブ M5シリーズ

    AirTAC
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    排気口にサイレンサー取付が可能:低騒音、低汚染 M5B、M5R、M5Lシリーズ:外力で切り替えを行って、位置のチェックとストロークスイッチに用いられる。 M5C、M5D、M5Y、M5PF、M5PM、M5PP、M5PL、M5HSシリーズ:手動切り替えで、使用条件によって、多様なコントロール部が選択可能。 背圧の影響なし、シール性と操作性向上。 シール性向上、給油不要 多位置取付、操作性向上。 M5C、M5D、M5Y、M5R、M5Lシリーズ:コントロール部の材質は金属で、長寿命と安定した性能を確保。
    取付方式多位置取付ポート数5使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式外部制御直動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数2位置ノーマルオープン
  • メカニカルバルブ M3シリーズ AirTAC

    メカニカルバルブ M3シリーズ

    AirTAC(1件のレビュー)
    1,188税込1,307
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    排気口にサイレンサー取付が可能:低騒音、低汚染 M3B、M3R、M3Lシリーズ:外力で切り替えを行って、位置のチェックとストロークスイッチに用いられる。 M3C、M3D、M3Y、M3PF、M3PM、M3PP、M3PL、M3HSシリーズ:手動切り替えで、使用条件によって、多様なコントロール部が選択可能。 背圧の影響なし、シール性と操作性向上。 シール性向上、給油不要 多位置取付、操作性向上。 M3C、M3D、M3Y、M3R、M3Lシリーズ:コントロール部の材質は金属で、長寿命と安定した性能を確保。
    取付方式多位置取付ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式外部制御直動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数2位置ノーマルクローズ
  • スイングチェックバルブ JIS 10K アサヒAV

    スイングチェックバルブ JIS 10K

    アサヒAV
    199,800税込219,780
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    液体の逆流現象を防止し、ポンプ設備等を保護します。アーム式の逆止弁ですから、流体抵抗が大きくなりません。オールプラスチックですから、酸・アルカリ等腐食性流体に強い耐食性を発揮します。配管からボディを取り外すことなくボンネットを外すだけで内部のメンテナンスが可能です。
    形状ストレート規格JIS10K接続方式フランジ形バルブ種類スイングチェックバルブ
  • 洗えてたためる発酵器mini 日本ニーダー

    洗えてたためる発酵器mini

    日本ニーダー
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
    手ごねやホームベーカリーでも使いやすいミニサイズ。庫内の大きさは幅31cm×奥行26.5cm×高さ20cmのA4サイズ。ドアが透明になっているので、庫内が見やすく発酵中の生地の確認ができます。長時間タイマー機能:1分~24時間。約1分で組み立て可能。天板、折りたたみ板、ドアは水洗い可能です(ヒーター本体は水洗いできません)
    寸法(mm)保管時:360×350×350×160質量(kg)約3.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×350×310設定温度(℃)25~42タイマー1分~24時間TKG品番9-1170-0201
  • PF型フィラーパック ダイキン潤滑機設

    PF型フィラーパック

    ダイキン潤滑機設
    94,980税込104,478
    1個
    5日以内出荷
    用途16kg入または18kg入ペール缶に直接取り付け、タンクへグリースを補給します。付属品ゴムホース(ユニオンナット付)1.5m、手動ポンプおよび電動ポンプとも共通口金付適合16kg及び18kg質量(kg)5最高使用圧力(MPa)2グリス種類集中潤滑用グリース NLGI ちょう度#0~2吐出量(cm3/ストローク)40
  • 引手 横引き用 新打出嵐二寸丸 BIDOOR(ビドー)

    引手 横引き用 新打出嵐二寸丸

    BIDOOR(ビドー)
    15,980税込17,578
    1箱(50個)
    5日以内出荷
    材質
  • エンジンガード インペリアーレ400用 ブラック PF11030B PROFEST

    エンジンガード インペリアーレ400用 ブラック PF11030B

    PROFEST
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:プロフェスト。メーカー品番:PF11030B。スチール製 パイプ径25.4mm 粉体塗装ブラック。販売備考:スチール製 パイプ径25.4mm 粉体塗装ブラック。適合情報:。ベネリ[BENELLI] IMPERIALE400 [インペリアーレ400] 。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:スチール。加工[有/無]:無。使用箇所:エンジンフレーム。備考:スチール製 パイプ径25.4mm 粉体塗装ブラック
    材質スチールブラック備考スチール製 パイプ径25.4mm 粉体塗装ブラック加工使用箇所エンジンフレーム
  • ACサーボシステム 動力ケーブル ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    ACサーボシステム 動力ケーブル

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    9,698税込10,668
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 CPFシリーズ 10Ω 1W ±1% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 CPFシリーズ 10Ω 1W ±1%

    VISHAY
    569税込626
    1個
    当日出荷
    仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 1W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = CPFケーススタイル = セラミック温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = アキシャルパッケージ/ケース = E14寸法 = 2.29 (Dia.) x 7.87mm長さ = 7.87mm直径 = 2.29mm最小温度係数 = -100ppm/℃CPFシリーズ(1 W → 3 W). Vishay CPFシリーズの金属皮膜スルーホール抵抗器(1 W → 3 W)です。. すべてのモデルは小型サイズながら高定格電力を実現 高温コーディングによる完全防炎 低ノイズを実現し、優れた高周波特性も備えますRoHS指令(10物質対応)対応
  • スイングチェックバルブ アサヒAV

    スイングチェックバルブ

    アサヒAV
    139,800税込153,780
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    液体の逆流現象を防止し、ポンプ設備等を保護します。 アーム式の逆止弁ですから、流体抵抗が大きくなりません。 オールプラスチックですから、酸・アルカリ等腐食性流体に強い耐食性を発揮します。 配管からボディを取りはずすことなくボンネットをはずすだけで内部のメンテナンスが可能です。
    形状ストレート規格JIS10K
  • ミリオンガイド ZGシリーズ アイセル

    ミリオンガイド ZGシリーズ

    アイセル
    53,980税込59,378
    1台
    12日以内出荷
    材質(ポスト・ブッシュ)SUJ2RoHS指令(10物質対応)対応予圧標準予圧
  • ノズルエルボ PF1/4X110° BIGM(丸山製作所)

    ノズルエルボ PF1/4X110°

    BIGM(丸山製作所)
    419税込461
    1個
    8日以内出荷
    規格G1/4X108°部品名称ノズルエルボ PF1/4X110°図解NoBSM-1270SLT(18) オプション6 (右ステップ 巻車取付キット)部品_No.21、BSM-1070SLT(18) オプション6 (右ステツプ 巻車取付キット)部品_No.21、BSM-1670SLT(18) オプション6 右ステップ 巻車取付キット部品_No.21、BSM-1270SLT オプション6 右ステップ,巻取取付キット部品_No.21、BSM-1670SLT オプション6 右ステップ,巻車取付キット部品_No.21、BSM-1070SLT オプション6 (右ステツプ 巻取機付キット)部品_No.21
  • ノズルエルボ PF1/4X110° BIGM(丸山製作所)

    ノズルエルボ PF1/4X110°

    BIGM(丸山製作所)
    419税込461
    1個
    8日以内出荷
    備考PF1/4規格G1/4X108°部品名称ノズルエルボ PF1/4X110°図解NoSSA-α600 薬液配管(2)部品_No.55、SSA-V1000 薬液配管部品_No.55、SSA-α601 薬液配管(2)部品_No.55、SSA-F616MA ホースリール部品_No.12、SSA-F505 ホースリール部品_No.8、SSA-S500A 希望付属品部品_No.19、MRS90D-500SLT オプション(1) ジェットポンプ、マキシャ部品_No.27、MRS90-500 オプション(1)ジェットポンプ マキシャ部品_No.27、SSA-α1001S 薬液配管(2)部品_No.58、SSA-F611 ホースリール部品_No.12、MRS60-302 オプション1 マキノリキ、ウエイト部品_No.11、SSA-F615 ホースリール部品_No.8、SD31ED-2 希望付属品部品_No.39、MRS40H-151 オプション マキシャ部品_No.21、SSA-F615DX ホースリール部品_No.12、SSA-V1000C 薬液配管(2)部品_No.21、SD41ED-2 希望付属品部品_No.39、CSH-94-3 ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.57など
  • ミリオンガイド ZGシリーズ 微予圧ZB アイセル

    ミリオンガイド ZGシリーズ 微予圧ZB

    アイセル
    99,980税込109,978
    1台
    12日以内出荷
    材質(ポスト・ブッシュ)SUJ2ローラー数24止め輪反フランジ側方向RoHS指令(10物質対応)対応予圧微予圧ブッシュ形状ブロック
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    5,990税込6,589
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    2,290税込2,519
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 耐候性カラータイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    耐候性カラータイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)
    859税込945
    1袋(100本)
    当日出荷
    インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。 「ABシリーズ 耐候性カラータイ」は、白い外壁やエアコンホースの色に馴染みやすい、明るい色調の結束バンドです。 屋外の空調配管や電線用可とう管(PF管)の施工にご使用いただいても、美観を損ないません。 耐熱性に優れ、110℃までの環境下でご使用いただけます。
    仕様耐候・耐熱グレード材質66ナイロングレー種類耐候・耐熱使用温度(℃)-40~+110難燃性UL94V-2適合工具EVO7SP、MK8、MK9、MK9RE-F特性耐候、耐熱、難燃
  • Mean Well スイッチング電源 MEAN WELL

    Mean Well スイッチング電源

    MEAN WELL(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • UNF1/4"- G 1/8" グリースニップルセット エスコ

    UNF1/4"- G 1/8" グリースニップルセット

    エスコ
    5,050税込5,555
    1個
    当日出荷
    UNF1/4”、G(PF)1/8”のニップル110個セット。
    エスコ品番EA991CX-42材質合金鋼
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 長尺タイプエアーノズル TAIFUJetシリーズ いけうち

    長尺タイプエアーノズル TAIFUJetシリーズ

    いけうち
    179,800税込197,780
    1個
    30日以内出荷
    周囲の空気を巻き込んで噴射します。 均一で安定した噴射と、強い噴射力を持つ設計です。 静音性、直進性に優れています。 チップの脱着、交換が可能です。 メンテナンス時の作業効率化、コストダウンにつながります。
    用途液切り乾燥、ゴミ吹き飛ばしエア冷却清掃剥離エアカーテンなどに材質パイプ:ステンレス鋼304、チップ:PPS外径(Φmm)65ノズル長(mm)40ノズル口径(Φmm)1
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • EPCOS 酸化金属バリスタ EPCOS

    EPCOS 酸化金属バリスタ

    EPCOS
    559税込615
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 汎用パッシブプローブ OW3000、Pシリーズ (60MHz~500MHz) OWON(オウオン)

    汎用パッシブプローブ OW3000、Pシリーズ (60MHz~500MHz)

    OWON(オウオン)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
    OW3070~OW3300 【帯域幅】DC-6MHz DC-70MHz~300MHz 【減衰比】1:10 【入力抵抗】1MΩ:10MΩ 【入力容量】1X:85pF-115pF 10X:14.5pF-17.5pF 【補償範囲】5pF~30pF 【動作電圧】1X:<300VDC + AC Vp-p 10X:<600VDC + AC Vp-p P2060 1:10 300VDC + AC Vp-p 10:1 60MHz P6500 【減衰率】10倍 【入力抵抗】10MΩ 【入力容量】10X:10pF~13pF 【補正範囲】9pF~25pF 【システム帯域幅】10X:DC-500Mhz 【入力電圧】10X:
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFET STMicro

    STMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFET

    STMicro(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • 超硬マックスドリルショート WIDIN

    超硬マックスドリルショート

    WIDIN
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ドリル専用超微粒子0.5μ素材と高い表面硬度と高耐熱酸化温度と潤滑性のあるTiALN-HH(チタンアルミシリコン系コートにより、高い硬さの被削材と長寿命化に対応します。
    材質超硬ねじれ角(°)30
  • Pレスアンカー 皿 PF-Sタイプ(SUS410)(小箱) サンコーテクノ

    Pレスアンカー 皿 PF-Sタイプ(SUS410)(小箱)

    サンコーテクノ
    23,980税込26,378
    1箱(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS410
  • Toshiba CMOSシリーズ インバータ 12mA, 14-Pin SOP 東芝

    Toshiba CMOSシリーズ インバータ 12mA, 14-Pin SOP

    東芝
    1,698税込1,868
    1袋(20個)
    翌々日出荷
    仕様ロジック機能 = インバータ入力タイプ = CMOS出力タイプ = 反転1チップ当たりのエレメント数 = 6最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 110 ns @ 50 pF高レベル出力電流 Max = -9mA低レベル出力電流 Max = 12mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 14ロジックファミリー = CMOS寸法 = 10.8 x 5.3 x 1.5mm高さ = 1.5mm動作供給電圧 Min = 3 VTC4000ファミリ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • ZNRサージアブソーバ Dタイプ 220V Panasonic(パナソニック)

    ZNRサージアブソーバ Dタイプ 220V

    Panasonic(パナソニック)
    71税込78
    1個
    3日以内出荷
    定格電力(W)0.1定格【サージ電流耐量】800、【エネルギー耐量】6.5J取付ピッチ(mm)5.0 (±1)電圧許容範囲140Vrms入数1個RoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)380最大定格電圧(V)180バリスタ電圧(V)220静電容量(pF)110
  • 超硬マックスドリルミディアム WIDIN

    超硬マックスドリルミディアム

    WIDIN
    18,980税込20,878
    1本
    3日以内出荷
    TiAlN-HH(チタンアルミシリコン系)コートで高硬度被削材と長寿命化に対応します。
    材質超硬ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • TPCC 6(ハイパーコイル) 冨士電線(東京)

    TPCC 6(ハイパーコイル)

    冨士電線(東京)
    37,980税込41,778
    1巻(300m)
    3日以内出荷
    250MHz帯域まで安定した電気特性。荷造りは、ReelexⅡを採用(レングスマーク付き)。中心介在として十字型紐を採用。環境に優しい鉛フリーPVCを採用
    仕様導体抵抗不平衡(%):2以下,絶縁抵抗(MΩkm):5000以上,静電結合(対-大地間)(pF/100m):160以下,DelaySkew(遅延差)(ns/100m):45以下,静電容量(nF/100m):5.6以下,耐電圧(V/1分間):AC 350,許容張力(N):110以下,標準長(m):300,導体抵抗(Ω/100m):9.38以下,絶縁体色別:青、橙、緑、茶、白,伝搬遅延時間(ns/100m):536以下,外被厚さ(mm):0.5,許容曲げ半径(固定時)(mm):24以上使用温度範囲(℃)-15~+60適合規格JCS 5507:2023「UTP-CAT6」適合品, ANSI/TIA-568.2-E-2024 Category 6 (Cat. 6), JIS X 5150-1:2021 カテゴリ6仕上外径(mm)6絶縁体厚さ(mm)0.2概算質量(kg/km)35導体サイズ(mm)0.54
  • 飛散防止膜付蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    飛散防止膜付蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)
    78,980税込86,878
    1箱(10本)
    4日以内出荷
    バルブ外面全体に合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯です。万一ランプが破損してもガラス片が飛び散ることが少なく、危険防止になります。文教施設や食品工場、遊技場、車両内、コンピュータールームなどにおすすめします。
    長さ(mm)2367質量(g)582口金R17d定格消費電力(W)100全光束(Lm)8940定格寿命(時間)12000バルブ径(Φmm)38色温度(K)5000光色ナチュラル色電球の種類蛍光灯
  • 建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター

    建設機械用エアーフィルターASSY

    KSフィルター
    12,980税込14,278
    1セット
    4日以内出荷
  • 【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m YAMAHA ヤマハ CLP-230 対応 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m YAMAHA ヤマハ CLP-230 対応 通信ケーブル プリンターケーブル

    メディアカバーマーケット
    799税込879
    1本
    4日以内出荷
    。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【YAMAHA ヤマハ】。★ARIUS(アリウス)。P-143。P-145。P-225。P-S500。YDP-142。YDP-143。YDP-144。YDP-145。YDP-162。YDP-163。YDP-164。YDP-165。YDP-S34。YDP-S35。YDP-S51。YDP-S52。YDP-S54。YDP-S55。YDP-V240。★AvantGrand(アバングランド)。F02。N1。N1X。N3X。NU1。NU1X。P-105。P-115。P-250。P-255。PF-500。PSR-1500。PSR-3000。PSR-E244。PSR-E333。PSR-E344。PSR-E353。PSR-E363。PSR-E373。PSR-E403。PSR-E413。PSR-E423。PSR-E433。PSR-E443。PSR-E453。PSR-E463。PSR-S500。PSR-S550。PSR-S650。PSR-S670。PSR-S700。PSR-S900。PSR-SX600。★Clavinova(クラビノーバ)。CLP-230。CLP-230PE。CLP-240。CLP-240PE。CLP-270。CLP-280。CLP-280PE。CLP-280PM。CLP-306。CLP-330。CLP-330PE。CLP-340。CLP-340PE。CLP-370。CLP-370PE。CLP-380。CLP-380PE。CLP-380PM。CLP-430。CLP-430PE。CLP-440。CLP-440PE。CLP-470。CLP-470PE。CLP-480。CLP-480PE。CLP-535。CLP-535PE。CLP-545。CLP-575。CLP-575PE。CLP-585。CLP-585PE。CLP-635。CLP-635PE。CLP-645。CLP-645PE。CLP-675。CLP-675PE。CLP-685。CLP-685PE。CLP-735。CLP-735PE。CLP-745。CLP-745PE。CLP-775。CLP-775PE。CLP-785。CLP-785PE。CLP-S306PE。CLP-S308PE。CLP-S406。CLP-S408。CLP-S408PE。CSP-150。CSP-150PE。CSP-170。CSP-170PE。CVP-204。CVP-206。CVP-303。CVP-305。CVP-307。CVP-309。CVP-309PE。CVP-309PM。CVP-401。CVP-401PE。CVP-403。CVP-403PE。CVP-405。CVP-405PE。CVP-405PM。CVP-407。CVP-409。CVP-409PE。CVP-409PM。CVP-501。CVP-503。CVP-505。CVP-505PE。CVP-509。CVP-509PE。CVP-509PM。CVP-601。CVP-605。CVP-605PE。CVP-609。CVP-609PE。CVP-609PM。CVP-701。CVP-701B。CVP-705。CVP-705B。CVP-705PE。CVP-709。CVP-709B。CVP-709PE。CVP-709PWH。CVP-805。CVP-809。CVP-905。CVP-909。SCLP-430B。SCLP-5350。SCLP-5450。SCLP-6350。SCLP-6450。SCLP-7350。SCLP-7450。★TransAcoustic Piano (トランスアコースティックピアノ)。b113DMC-TC3。b113PWH-TC3。b113TC3。b121TC3。C1X-TA2。C1X-TA3。C3X-TA2。C3X-TA3。EOS BX。MM6。MM8。MO6。MO8。MODX+。MODX。MODX6+。MODX7+。MODX8+。MONTAGE。MOTIF ES6。MOTIF ES7。MOTIF ES8。MOTIF XF6 WH。MOTIF XF6。MOTIF XF7 WH。MOTIF XF7。MOTIF XF8 WH。MOTIF XF8。MOTIF XS6。MOTIF XS7。MOTIF XS8。MOTIF6。MOTIF7。MOTIF8。MOTIF-RACK XS。MOTIF-RACK。MOTIF-RACKES。MOX6。MOX8。MOXF6。MOXF8。MU1000。MU2000。MU500。MX49 BK。MX49 BU。MX49 WH。MX49。MX61 BK。MX61 BU。MX61 WH。MX61。MX88。P-121。P-125。P-45。P-515。reface。S08。S70 XS。S90 ES。S90 XS。S90。SDX4000。VKB-100。YU11TA2。YU11TA3。YU33TA3。YUS1MhC-TA2。YUS1MHC-TA3。YUS1TA2。YUS1TA3。YUS1Wn-TA2。YUS1WN-TA3。YUS3MhC-TA2。YUS3MHC-TA3。YUS3TA2。YUS3TA3。YUS3Wn-TA2。YUS3WN-TA3。YUS5MhC-TA2。YUS5MHC-TA3。YUS5TA2。YUS5TA3。YUS5Wn-TA2。YUS5WN-TA3。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
    ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
  • Nexperia 74 HCシリーズ デュアル インバータ nexperia

    Nexperia 74 HCシリーズ デュアル インバータ

    nexperia
    999税込1,099
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SilverStone Triton 1000Rz Cybenetics Gold 1000W PCIe 5フルモジュラーATX電源 SST-TR1000R-GM SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone Triton 1000Rz Cybenetics Gold 1000W PCIe 5フルモジュラーATX電源 SST-TR1000R-GM

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    27,980税込30,778
    1台
    7日以内出荷
    ・Gen5 12V-2x6 PCIeコネクタ装備で、Intel ATX 3.1規格に準拠。・最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の出力上昇に対応。・低動作音120mm FDBファン。・ブラックのエンボスケーブル設計。・全て日本製電解コンデンサー。・Cybenetics Gold効率認証。・40℃動作温度での連続出力。・奥行き140mmの設計で設置が容易
    仕様●+12V コンバイン:1000W●+3.3V & +5V コンバイン:110W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●出力密度:553.7/L●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●負荷範囲:・出力 +3.3V +5V +12V1 +5VSB -12V・最大電流 (A) 20A 20A 83.3A 3.0A 0.3A・ピーク電流 (A) / / / / 3A・最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0A・レンジ (%) ±3% ±3% ±3% ±3% ±10%・ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%・リップル (mVp-p)30mV 30mV 40mV 30mV 50mV寸法(mm)150 (W) x 86 (H) x 140 (D)質量(kg)2.7ブラック(非鉛成分塗装)出力(W)最大 DC :1000型番SST-TR1000R-GM入力電圧(V)90 ~ 264 rms保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・短絡回路保護安全規格登録番号:SST-AX1000MCGD-Cコネクタ1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ・1 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ・4 x 8 / 6 ピン PCIe コネクタ・8 x SATA コネクタ・4 x 4ピン周辺用ピンコネクタ動作温度(℃)0 ~ 40ノイズレベル最小18dBA効率全体的な効率が ≧87% to 89%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Gold冷却システム低動作音120mm FDBベアリング ファンMTBF(時間)100000