カテゴリ

  • 制御機器(180)
  • 切削工具(17)
  • 電気材料(13)
  • 建築金物(10)
  • 整備工具・収納(10)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • メカニカル部品(9)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • バイク純正部品(4)
  • 機構部品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 物流用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 安全用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pf-150」の検索結果

関連キーワード
300件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 盤用換気扇樹脂製ファン PF-150-2A Nito

    盤用換気扇樹脂製ファン PF-150-2A

    Nito
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番210-2505材質フレーム:アルミニウム合金 羽根:樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • 盤用換気扇金属製ファン PF-150-2M Nito

    盤用換気扇金属製ファン PF-150-2M

    Nito
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番209-3035材質フレーム:アルミニウム合金 羽根:樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • レーザープリンタ用 紙ラベル コクヨ

    レーザープリンタ用 紙ラベル

    コクヨ(9件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1袋(100枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    カラー・モノクロレーザープリンターとコピー機対応の定番ラベル用紙。印字はもちろん、カラーイラストの再現性も高いハイクオリティーラベルです。白色度が高く、美しい仕上がりです。
    白色度(%)91程度紙厚(mm)(ラベル本体/総厚)0.07/0.13坪量(g/m2)120ラベル厚(mm)0.07適合プリンタレーザープリンター、コピー機
  • PPクラフトフィルム アクリサンデー
    イエロー
    オレンジ
    ブルー
    レッド

    PPクラフトフィルム

    アクリサンデー(6件のレビュー)
    ¥669税込¥736
    1枚
    当日出荷
    PPクラフトシートより薄い0.2mm厚さタイプです。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)650幅(mm)460厚さ(mm)0.2寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.2×460×650
  • PF・RD 盤用換気扇(スタンダードタイプ) 日東工業

    PF・RD 盤用換気扇(スタンダードタイプ)

    日東工業(2件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    インピーダンスプロテクト方式、サーマルプロテクト方式によりモータの焼損を防止します。 樹脂羽根ファンシリーズ
    定格周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミダイキャスト材質(羽根)樹脂
  • PF・RD 盤用換気扇(スタンダードタイプ) 日東工業

    PF・RD 盤用換気扇(スタンダードタイプ)

    日東工業(4件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    インピーダンスプロテクト方式、サーマルプロテクト方式によりモータの焼損を防止します。 金属羽根ファンシリーズ
    付属品フィンガーガード 、プラグコード(2m、リード線タイプは除く)、取付ねじ、取扱説明書使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミダイキャスト材質(羽根)鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
  • 発泡専用スプレー プロフォーミー ダリヤ(マルハチ産業)

    発泡専用スプレー プロフォーミー

    ダリヤ(マルハチ産業)(8件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    当日出荷
    非常に細かい粒子のクリーミーな泡が広角で効率よく散布できます。これにより散布した泡がベットリと洗浄面に張り付き、洗剤がじっくり汚れを分解し効率的な洗浄が可能になります。泡状にして吹き付ける、蓄圧式の泡スプレーです。ブラシの入らない隙間などにも威力を発揮。電気も電池も使わず、洗剤なども少量ですむので経済的です。
    付属品ジェットノズル、計量カップ材質ポンプ:ポリプロピレン、給水ホース:シリコン、タンク:ポリエチレン樹脂危険物の類別非危険物
  • 制御盤イージーフィルター難燃タイプ TRUSCO

    制御盤イージーフィルター難燃タイプ

    TRUSCO
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    オイルミスト・粉じんから電子部品を守ります。ホルダにはマグネットが付いているため、簡単に取り付けることができます。ミシン目がついており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換が可能です。詰替用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
    用途制御盤の冷却ファンなどのフィルターとして。材質難燃ポリエステル2018年トラスコ掲載ページ3 0420
  • 制御盤イージーフィルター難燃タイプ詰替 TRUSCO

    制御盤イージーフィルター難燃タイプ詰替

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷
    オイルミスト・粉塵から電子部品を守ります。 ホルダーにはマグネットが付いているため、簡単に取付可能です。 ミシン目が付いており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換可能。 詰替え用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
    用途制御盤のイージーフィルター(T-OCPFシリーズ)の詰替え用材質難燃ポリエステル厚さ(mm)0.1ピッチ(mm)(ミシン目)200巻数150枚耐熱温度(℃)140捕集効率(%)45.8残留粒子(μ)40初期圧力損失(Pa)59
  • PF-L 盤用換気扇(低騒音タイプ・ロースピード) 日東工業

    PF-L 盤用換気扇(低騒音タイプ・ロースピード)

    日東工業
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    定格周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミダイキャスト材質(羽根)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換用フィルター 樹脂製プッシュ式レジスター専用 バクマ工業

    交換用フィルター 樹脂製プッシュ式レジスター専用

    バクマ工業
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1袋(10枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    バクマ工業製・樹脂製プッシュ式レジスター専用
  • 結束バンド アラム

    結束バンド

    アラム
    ¥4,998税込¥5,498
    1袋(100本)
    当日出荷
    磁性があり、金属探知機で検知できます。 錆が発生する心配がありません。
    材質ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85
  • ガススプリング【KPFシリーズ】フリーピストンタイプ KYB(カヤバ)

    ガススプリング【KPFシリーズ】フリーピストンタイプ

    KYB(カヤバ)(6件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。
    用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
  • RF-FG フィンガーガード 日東工業

    RF-FG フィンガーガード

    日東工業
    ¥6,598税込¥7,258
    1セット(10個)
    当日出荷
    セット内容10コ入RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角パイフィット ステンレス製 AIOULE(ふじわら)

    角パイフィット ステンレス製

    AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    角パイプに穴あけや溶接無しで、ワイヤロープやチェーンの取り付けが可能になります。
    材質SUS304ステンレス仕上HL(ヘアーライン)
  • #500SP フランジブッシュ オイレス工業

    #500SP フランジブッシュ

    オイレス工業(3件のレビュー)
    ¥71,980~税込¥79,178~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。
    使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
  • ワークシューズ・作業靴 GDジャパン
    ブラック
    イエロー
    オレンジ
    グリーン
    グレー

    ワークシューズ・作業靴

    GDジャパン
    ¥3,298税込¥3,628
    1足
    3日以内出荷
    先芯樹脂足囲3E
  • ネオパッドロールフィルター 塗装ブース・給気、排気一次用 パーカーエンジニアリング

    ネオパッドロールフィルター 塗装ブース・給気、排気一次用

    パーカーエンジニアリング
    ¥118,800税込¥130,680
    1巻(50m)
    3日以内出荷
    【製品特長】。粗さの違うグラスウールをパッド状に組合せ、背面に不織布を接着してありますので、微細な粒子まで捕集できます。更新方法は詰まった面を切り取り、新しい面を引き下ろすだけですから作業時間が大幅に節約できます。排気一次フィルターとしても、給気一次フィルターとして給気装置の外部からのゴミの補修にご利用いただけます。間口に応じて、1.0mと1.5mの幅を選択できます。
    用途【適用】。塗装ブース排気用、塗装ブース給気用。【用途】。排気一次フィルター、給気一次フィルターその他防炎性有り材質ガラス繊維厚さ(mm)50風速(m/s)1耐熱温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)15
  • ディックSPフェンス DIC(旧:大日本インキ化学工業)
    オレンジ
    グリーン

    ディックSPフェンス

    DIC(旧:大日本インキ化学工業)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    翌日出荷
    大型サイズで設置の手間が省けます。フェンスの支柱は円筒形で自由な角度でレイアウトできます。ホコリや汚れが付きにくい丸棒ネット構造です。
    用途区画整理、小道確保として公園・学校など。材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)5高さ(mm)1200奥行(mm)45間口(mm)15002018年トラスコ掲載ページ6 1327
  • ビオラモ細胞培養フィルターユニット PES・0.45μm 12個入 VFPFシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ細胞培養フィルターユニット PES・0.45μm 12個入 VFPFシリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(12包×1個)
    翌々日出荷
    汎用性の高い0.45μm・PESメンブレンです。滅菌ろ過後に付属キャップを下部ボトルに取り付ければ、そのまま試料を保存できます。ろ過速度が速く、タンパク質の吸着が起こりにくいです。本体上部と下部に目盛が付いています。ファンネル上にメンブレン材質とポアサイズを印刷しています。本体上部にロットナンバーを付番しています。個包装のため保管が便利で、使う分だけ取り出せます。
    材質カップ・ボトル・ボトル用リッド/PS、ボトル用キャップ/HDPE、コネクト/ABS樹脂ポアサイズ(μm)0.45ねじ口規格(GL)45材質(メンブレン)PES
  • AC入力電源(AC-DCコンバータ) TDKラムダ

    AC入力電源(AC-DCコンバータ)

    TDKラムダ
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源コード DNライティング

    電源コード

    DNライティング
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    MKコネクタが両側についたコード MKコンセントがついた什器間で電源を送るときに使用します
    定格AC125V・12A品種MKコンセント用継線コード
  • パワーフレキ PF(アルミフレキ) フカガワ

    パワーフレキ PF(アルミフレキ)

    フカガワ
    ¥4,698税込¥5,168
    1本
    6日以内出荷から8日以内出荷
    アルミニウム鋼板なので錆びにくく非常に軽量です。伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保持します。マイルズフレキ(鉄フレキ)と同等の強度をもち、ネオフレキの約3倍の強度を有します(メーカー比)。不燃材使用
    用途一般空調用材質アルミニウム合金
  • ガススプリング(KPFシリーズ) KYB(カヤバ)

    ガススプリング(KPFシリーズ)

    KYB(カヤバ)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    コイルバネに比べバネ定数が低いため長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
    用途コピー機の蓋・自販機の蓋・ルーフボックスの蓋など各種蓋の開閉、吊り棚昇降補助などに。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 角型パイプフード 伊藤電気製作所

    角型パイプフード

    伊藤電気製作所
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    5日以内出荷
  • ステンレス スーパーロングSカン 5ミリ 水本機械製作所

    ステンレス スーパーロングSカン 5ミリ

    水本機械製作所
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。 片側がフックになっています。
    用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用します材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法H(mm)50寸法D(mm)5材質(キャップ)PVC寸法R(mm)8.5寸法W1(mm)21寸法W2(mm)19.5寸法S1(mm)13寸法S2(mm)17使用荷重(kN)0.15
  • イシグロ フランジPL型SS400 イシグロ

    イシグロ フランジPL型SS400

    イシグロ
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SS400形状フランジ種類溶接継手
  • 漏電保護プラグ プラグ形漏電遮断器 テンパール工業

    漏電保護プラグ プラグ形漏電遮断器

    テンパール工業
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    3日以内出荷
    水中ポンプ、温水便座、浴室用機器、アルカリ整水器、冷水器など水を使用する電気機器の漏電保護にご使用ください。
    備考ブッシングは標準で1個付属しますのでご注文の際、選んでご指定ください。種類漏電遮断器極数2P使用温度範囲(℃)-10~50定格電流(A)15名称プラグ形、機器組込用等、(愛称)漏電保護プラグ定格感度電流(mA)6保護【保護目的】地絡保護専用外寸法・高さ(mm)44定格使用電圧(AC V)100外形寸法縦(mm)81動作時間(s)最大0.1外形寸法横(mm)45
  • 盤用換気扇樹脂製ファン PF Nito

    盤用換気扇樹脂製ファン PF

    Nito
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    6日以内出荷
  • センシングバックライト照明 OPFシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    センシングバックライト照明 OPFシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(1件のレビュー)
    ¥4,800~税込¥5,280~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    透明・金属ワークの高精度な輪郭抽出・異物検出を実現
    用途輪郭抽出には狭指向角タイプ、散乱ワークの透過には拡散タイプが最適。
  • エレメントパネル ノーリツイス

    エレメントパネル

    ノーリツイス
    ¥58,980税込¥64,878
    1台
    4日以内出荷
    キャスター付で移動が楽です。急な場面でも仕切りが簡単にできます。ピクチャーレールを標準装備しており、別売の専用フックを使用し絵画などを掛けることが可能です。別売の連結パーツで増連も可能です。
    材質フレーム:アルミ、パネル部:再生紙ハニカムコア、脚部:スチール、ポリプロピレン色ブルー奥行(mm)4302018年トラスコ掲載ページ10 0129脚の種類キャスター付
  • ディックSPフェンス DIC(旧:大日本インキ化学工業)
    オレンジ
    グリーン
    ブルー

    ディックSPフェンス

    DIC(旧:大日本インキ化学工業)(2件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    5日以内出荷
    建設工事、土木工事、イベント会場を美しくガードするプラスチック製フェンス。フェンス本体のフレーム溝内に2本仮固定出来、パイプの保管が可能です。ホコリの溜まりにくい丸棒ネットなので洗浄の場合も水切れが良好です。逆使用の設置が出来、地面までの隙間が減少できます。2段使用が可能。脚パイプは納品時フェンス底部に収納されております。
    付属品脚パイプ2本材質PP質量(kg)5(+脚パイプ0.1)寸法(幅W×高さH)(mm)1500×1100
  • 丸型パイプフード 伊藤電気製作所

    丸型パイプフード

    伊藤電気製作所
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    5日以内出荷
  • (KPF1-)フロント バンパー フォーム MAZDA(マツダ)

    (KPF1-)フロント バンパー フォーム

    MAZDA(マツダ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
  • (KPF1-)REINF.,FRONT BU MAZDA(マツダ)

    (KPF1-)REINF.,FRONT BU

    MAZDA(マツダ)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    3日以内出荷
  • (KPF1-)バンパー スティフナー'A' MAZDA(マツダ)

    (KPF1-)バンパー スティフナー'A'

    MAZDA(マツダ)
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    3日以内出荷
  • 水中ポンプ (汚物用) エスコ

    水中ポンプ (汚物用)

    エスコ
    ¥67,300税込¥74,030
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    軽くて強い樹脂製ポンプを実現。ハイスピン形羽根車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。汚物混入水用。自動型。
    材質樹脂寸法(mm)236×173×374 (H)質量(kg)7.7電源(V)単相100
  • 角型パイプフード アミ付 伊藤電気製作所

    角型パイプフード アミ付

    伊藤電気製作所
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
  • セラミックコンデンサ 150pF Parker UCC

    セラミックコンデンサ 150pF

    Parker UCC
    ¥56税込¥62
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧1kVDC静電容量150pF容量許容差(%)±10リードピッチ(mm)5