カテゴリ
- 整備工具・収納(4)
- 制御機器(3)
- 電気材料(3)
- メカニカル部品(2)
- 切削工具(2)
- 保管用品(1)
- 機構部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「pf-185」の検索結果

PF・RD 盤用換気扇(スタンダードタイプ)
日東工業(2件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷から翌日出荷インピーダンスプロテクト方式、サーマルプロテクト方式によりモータの焼損を防止します。 樹脂羽根ファンシリーズ定格周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミダイキャスト材質(羽根)樹脂
ネットワークケース PFシリーズ
タカチ電機工業(19件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1台当日出荷から6日以内出荷パネル面に段差が無いフラットデザインのプラスチックケースです。 基板取付用のボスが付いています。 卓上使用、壁面取付に適したすっきりとしたデザインのケースです。通信機 ・ 測定器 ・ コントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質取付ビス:鉄使用温度範囲(℃)-10~60表面処理カバー・ベース・パネル:シボ、取付ビス(ナベタッピング):ニッケルメッキ材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ベース)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ゴム足)エラストマ(UL94HB)(差込式)色(ゴム足)ダークグレー(差込式)RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃材質(パネル)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
PF-L 盤用換気扇(低騒音タイプ・ロースピード)
日東工業¥33,980税込¥37,3781個当日出荷から4日以内出荷定格周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミダイキャスト材質(羽根)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
温度ヒューズ付ドアクローザーパラレル型
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷から4日以内出荷温度ヒューズ付ドアクローザは平常時、防火ドアを通路の壁際に開放保持します。火災が発生した場合、ドアクローザの温度ヒューズが、熱によって溶け、開放保持金具が外れ、ドアクローザの自閉力の働きにより、ドアを閉鎖します。防火区画の中の面積区画に使用出来ます。建設省告示第2563号に基づく建材試験センター合格品。勝手左右共通
ベルト式無段変速機 PF-□ PF-185-24N
三木プーリ¥119,800税込¥131,7801個31日以内出荷・幅広変速ベルト使用。・両開き型。・取付け簡単。・ベルト走行線は常に一定に保たれ、ベルト寿命は抜群です。・変速機、ベルトともに余裕のある設計で耐久性が優れています。質量(kg)6変速比1:2.4全幅(mm)163ベルト1922Vモーター極数(P)4モーター容量(kW)0.75/1.5伝達容量(kW)【中速】2.2【低速】0.5【高速】3.6軸穴径(Φmm)185
ベルト式無段変速機 PF-□ PF-185-19N
三木プーリ¥119,800税込¥131,7801個31日以内出荷・幅広変速ベルト使用。・両開き型。・取付け簡単。・ベルト走行線は常に一定に保たれ、ベルト寿命は抜群です。・変速機、ベルトともに余裕のある設計で耐久性が優れています。質量(kg)6変速比1:2.4全幅(mm)163ベルト1922Vモーター極数(P)4モーター容量(kW)0.75/1.5伝達容量(kW)【中速】2.2【低速】0.5【高速】3.6軸穴径(Φmm)185
バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V 185pF 1袋 50個入
BOURNS¥1,798税込¥1,9781袋(50個)7日以内出荷Bourns ZVHT シリーズ低電圧多層バリスタ( 185 pF )は、繊細な電子デバイスを低電圧域で高電圧サージから保護するように設計幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)仕様●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:22V●制限電圧:44V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:185pF●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-7032-87
バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V 185pF 1セット 3500個入
BOURNS¥41,980税込¥46,1781セット(3500個)7日以内出荷Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満仕様●入数:1リール(3500個入り)●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:22V●制限電圧:44V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:185pF●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-6967-06
バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V 185pF 1セット 3500個入
BOURNS¥45,980税込¥50,5781セット(3500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(3500個入り)●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:22V●制限電圧:44V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:185pF●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-7024-61
超硬マックスドリルショート
WIDIN¥74,980税込¥82,4781本当日出荷から3日以内出荷ドリル専用超微粒子0.5μ素材と高い表面硬度と高耐熱酸化温度と潤滑性のあるTiALN-HH(チタンアルミシリコン系コートにより、高い硬さの被削材と長寿命化に対応します。材質超硬ねじれ角(°)30
PTFE濾紙 PF-020シリーズ
ADVANTEC¥26,980税込¥29,6781箱(5枚)当日出荷から43日以内出荷-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。疎水性(水をはじく性質)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ容易に回収できます。厚さ(mm)0.54質量(g/m2)500空隙率(%)54保留粒子径(μm)2圧力損失(kPa)1.6はっ水度(kPa)>14.7
電磁シールドマイクケーブル
カナレ電気¥26,980~税込¥29,678~1巻(100m)ほか3日以内出荷汎用2心シールド線に比べノイズレベルを1/10に低減できます。曲がりぐせがつきにくく、ステージ・報道など中継用に最適です。編組密度94%以上の高密度編組シールドで電磁波ノイズを防ぎます。導体は0.08mmの極細線を1心あたり40本*使用したより線構造で耐久性に優れています。*L-4E5Cは1心あたり30本線心数4
電磁シールド マイクケーブル
カナレ電気¥53,980税込¥59,3781巻(200m)3日以内出荷汎用2心シールド線に比べノイズレベルを1/10に低減できます。曲がりぐせがつきにくく、ステージ・報道など中継用に最適です。編組密度94%以上の高密度編組シールドで電磁波ノイズを防ぎます。導体は0.08mmの極細線を1心あたり40本*使用したより線構造で耐久性に優れています。*L-4E5Cは1心あたり30本質量(kg)4.8/100m色黒長さ(m)200ピッチ(mm)より:20導体断面積(mm2)0.20(AWG:24)線間容量(pF/m)心-心:150、心・シールド:185外径(mm)6導体構成(本/mm)40/0.08A線心数4導体抵抗シールド(Ω/100m):3.1、心線(Ω/100m):9.8シールド編組密度(%)94以上
換気扇付フィルターカセット
日東工業¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷・大型キャビネットに最適な180角ファンを取付可能なフィルターカセット。・縦向きでの取り付けに対応・一人作業で取り付可能(横向き取り付けの場合)・引っ掛け構造により施工性が向上しました。用途キャビネット内の自然換気使用温度(℃)マイナス10~プラス50入力端子リード線RoHS指令(10物質対応)対応
超硬マックスドリルミディアム
WIDIN¥119,800税込¥131,7801本3日以内出荷TiAlN-HH(チタンアルミシリコン系)コートで高硬度被削材と長寿命化に対応します。材質超硬ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
バリスタ バリスタ電圧:65 Vrms 85 V dc 最大直流定格電圧:85V 4pF 1袋 5個入
BOURNS¥1,198税込¥1,3181袋(5個)7日以内出荷ハイブリッド設計 低漏洩 双方向保護仕様●最大AC定格電圧:65V●最大直流定格電圧:85V●制限電圧:185V●クランプ電流:6000A●エネルギー:33J●シリーズ:GMOV●直径:16.5mm●静電容量:4pF●厚さ:8mm●寸法:16.5 (Dia.) x 8mm●リード間隔:7.5mmアズワン品番65-6970-43