カテゴリ

  • 制御機器(304)
  • 空調・照明・電設資材(46)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
  • メカニカル部品(33)
  • 科学研究・開発用品(31)
  • 機構部品(30)
  • 切削工具(28)
  • 整備工具・収納(27)
  • 洗車・清掃(24)
  • 測定用品(23)
  • 電気材料(18)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 建築金物(8)
  • 農業機械(8)
  • 物流用品(7)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 家電(7)
  • 自動車純正部品(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 医療(5)
  • バイク純正部品(4)
  • バイク部品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 空圧工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • マスク(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 事務用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 介護用品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 作業工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 住設機器(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pf-20」の検索結果

関連キーワード
752件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PTFE濾紙 PF-020シリーズ ADVANTEC

    PTFE濾紙 PF-020シリーズ

    ADVANTEC
    6,298税込6,928
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷から43日以内出荷
    -120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。疎水性(水をはじく性質)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ容易に回収できます。
    厚さ(mm)0.54質量(g/m2)500空隙率(%)54保留粒子径(μm)2圧力損失(kPa)1.6はっ水度(kPa)>14.7
  • PTFE濾紙(PF-020) アドバンテック

    PTFE濾紙(PF-020)

    アドバンテック
    5,898税込6,488
    1組(10枚)
    3日以内出荷
    純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする柔軟性・弾力性に富んだシート状のフィルタです。-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌・乾熱滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸・アルカリ・有機溶剤などに侵されることがない耐薬品性があります。
    仕様500g/m2 厚さ0.54mm入数(枚)10グレードPF020大きさ47mmΦ
  • シャフト プロペラ (PF20) MAZDA(マツダ)

    シャフト プロペラ (PF20)

    MAZDA(マツダ)
    68,980税込75,878
    1個
    翌々日出荷
  • PTFE濾紙(PF-020) ADVANTEC

    PTFE濾紙(PF-020)

    ADVANTEC
    6,298税込6,928
    1組(10枚)
    5日以内出荷
    純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする柔軟性・弾力性に富んだシート状のフィルタです。-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌・乾熱滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸・アルカリ・有機溶剤などに侵されることがない耐薬品性があります。
    品番メーカー:38201050
  • Resonators 3VDC 8pF 20ppm 75kohm MURATA(村田製作所)

    Resonators 3VDC 8pF 20ppm 75kohm

    MURATA(村田製作所)
    339税込373
    1個
    7日以内出荷
    仕様●共振周波数:0.032768MHz●周波数許容性:±20ppm●負荷キャパシタンス:8pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:4●寸法:0.9 x 0.6mmアズワン品番65-7175-72
  • PTFEろ紙 PF020 ADVANTEC

    PTFEろ紙 PF020

    ADVANTEC
    5,998税込6,598
    1箱(10枚)
    当日出荷
    PTEE濾紙は、純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする、柔軟性・弾力性に富んだシート状フィルターです。 -120℃~260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレープ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。 酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。 疎水性(水をはじく性能)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。 フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。 濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。 摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ、容易に回収できます。
    用途大気中に浮遊する粒子状物質の濃度測定、組成分析(ハイボリウム/ロウボリウムエアサンプラー)。硫酸ミストの存在するガス中のダスト濃度測定。酸、アルカリ、有機溶剤の濾過、および半導体向け特殊薬品の濾過。PTFEタイプメンブレンフィルターのプレフィルター。油・有機溶剤と水の分離濾過 電気メッキの隔膜。エアベントフィルター。濾過残渣の回収厚さ(mm)0.54質量(g/m2)500空隙率(%)54捕集効率(%)99.9(0.3μmDOP)保留粒子径(μm)2圧力損失(kPa)1.6はっ水度(kPa)>14.7
  • 715C 30KVDC 3300PF-20+80% Y5U 7009 e4 VISHAY

    715C 30KVDC 3300PF-20+80% Y5U 7009 e4

    VISHAY
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    Vishay の高電圧クラス 1 セラミック単層 AC 及び DC ディスクコンデンサは、30000 V dc の動作電圧で動作します。高電圧電源、CO2 レーザー、X 線機器、溶接機器、産業用途などで使用できます。損失係数 1 kHz で 0.2 % ねじ止め端子取り付け
    仕様●静電容量:3.3nF●電圧:30kV dc●実装タイプ:スクリューターミナル●シリーズ:715C●許容差:-20 → +80%●温度特性:Y5U●抑制クラス:Class II●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7108-39
  • プラグカプラー (オネジ取付用) モノタロウ

    プラグカプラー (オネジ取付用)

    モノタロウ(79件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ寸法D(Φmm)11寸法d(Φmm)7.5使用流体空気
  • Capacitor SMD Y1 X760Y500VAC 3900pF+-20% 1セット 5個入 VISHAY

    Capacitor SMD Y1 X760Y500VAC 3900pF+-20% 1セット 5個入

    VISHAY
    1,898税込2,088
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Vishay AC ライン定格セラミックディスクコンデンサは 3900 Pf 静電容量を特長としています。このコンデンサは、両側に銅めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。UL94 V-0 に準拠した難燃性エポキシ樹脂で封入されています。IEC60384-14 第 4 版に準拠 高耐湿性レベル: MSL1 湿度クラス IIB Annex I を達成しました 単層AC円板形安全コン
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●静電容量:3.9nF●電圧:760V ac●実装タイプ:表面実装●シリーズ:SMD Y1●許容差:±20%●温度特性:Y5U●長さ:19.2mm●抑制クラス:X1, Y1●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6971-88
  • Capacitor SMD Y1 X760Y500VAC 3300pF+-20% 1セット 5個入 VISHAY

    Capacitor SMD Y1 X760Y500VAC 3300pF+-20% 1セット 5個入

    VISHAY
    1,798税込1,978
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Vishay AC ライン定格セラミックディスクコンデンサは 3300 Pf 静電容量を備えています。このコンデンサは、両側に銅めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。UL94 V-0 に準拠した難燃性エポキシ樹脂で封入されています。IEC60384-14 第 4 版に準拠 高耐湿性レベル: MSL1 湿度クラス IIB Annex I を達成しました 単層AC円板形安全コンデン
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●静電容量:3.3nF●電圧:760V ac●実装タイプ:表面実装●シリーズ:SMD Y1●許容差:±20%●温度特性:Y5U●長さ:19.2mm●抑制クラス:X1, Y1●許容差(プラス):+20%アズワン品番65-6965-24
  • Capacitor SMD Y1 X760Y500VAC 3300pF+-20% 1セット 500個入 VISHAY

    Capacitor SMD Y1 X760Y500VAC 3300pF+-20% 1セット 500個入

    VISHAY
    96,980税込106,678
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:3.3nF●電圧:760V ac●実装タイプ:表面実装●シリーズ:SMD Y1●許容差:±20%●温度特性:Y5U●長さ:19.2mm●抑制クラス:X1, Y1●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6971-59
  • Capacitor SMD Y1 X760Y500VAC 4700pF+-20% 1セット 5個入 VISHAY

    Capacitor SMD Y1 X760Y500VAC 4700pF+-20% 1セット 5個入

    VISHAY
    2,098税込2,308
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Vishay AC ライン定格セラミックディスクコンデンサは 4700 Pf 静電容量です。このコンデンサは、両側に銅めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。UL94 V-0 に準拠した難燃性エポキシ樹脂で封入されています。IEC60384-14 第 4 版に準拠 高耐湿性レベル: MSL1 湿度クラス IIB Annex I を達成しました 単層AC円板形安全コンデンサ
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:760V ac●実装タイプ:表面実装●シリーズ:SMD Y1●許容差:±20%●温度特性:Y5U●長さ:19.2mm●抑制クラス:X1, Y1●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6960-95
  • Capacitor SMD Y1 X760Y500VAC 2200pF+-20% 1セット 5個入 VISHAY

    Capacitor SMD Y1 X760Y500VAC 2200pF+-20% 1セット 5個入

    VISHAY
    1,798税込1,978
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●静電容量:2.2nF●電圧:760V ac●実装タイプ:表面実装●シリーズ:SMD Y1●許容差:±20%●温度特性:Y5U●長さ:19.2mm●抑制クラス:X1, Y1●コンデンサファミリ:単層アズワン品番65-6960-94
  • ステンレス鋼製棚受 SPF-20型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製棚受 SPF-20型

    LAMP(スガツネ工業)(20件のレビュー)
    88税込97
    1個
    当日出荷
    質量(g)7
  • Capacitor SMD Y1 X760Y500VAC 2200pF+-20% 1セット 500個入 VISHAY

    Capacitor SMD Y1 X760Y500VAC 2200pF+-20% 1セット 500個入

    VISHAY
    96,980税込106,678
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    Vishay AC ライン定格セラミックディスクコンデンサは 2200 Pfこのコンデンサは、両側に銅めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。UL94 V-0 に準拠した難燃性エポキシ樹脂で封入されています。IEC60384-14 第 4 版に準拠 高耐湿性レベル: MSL1 湿度クラス IIB Annex I を達成しました 単層AC円板形安全コンデンサ
    仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:2.2nF●電圧:760V ac●実装タイプ:表面実装●シリーズ:SMD Y1●許容差:±20%●温度特性:Y5U●長さ:19.2mm●抑制クラス:X1, Y1●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6971-36
  • Capacitor SMD Y1 X760Y500VAC 1500pF+-20% 1セット 5個入 VISHAY

    Capacitor SMD Y1 X760Y500VAC 1500pF+-20% 1セット 5個入

    VISHAY
    1,398税込1,538
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●静電容量:1.5nF●電圧:760V ac●実装タイプ:表面実装●シリーズ:SMD Y1●許容差:±20%●温度特性:Y5U●長さ:14.8mm●抑制クラス:X1, Y1●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6973-78
  • 715C 30KVDC 3300PF-20+80% Y5U 7009 e4 1箱 20個入 VISHAY

    715C 30KVDC 3300PF-20+80% Y5U 7009 e4 1箱 20個入

    VISHAY
    399,800税込439,780
    1箱(20個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:3.3nF●電圧:30kV dc●実装タイプ:スクリューターミナル●シリーズ:715C●許容差:-20 → +80%●温度特性:Y5U●抑制クラス:Class II●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7110-17
  • 取付自在板 未来工業

    取付自在板

    未来工業(12件のレビュー)
    569税込626
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。 ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。
    付属品丸木ねじ付種類タテ長
  • 取付自在板 未来工業

    取付自在板

    未来工業(9件のレビュー)
    989税込1,088
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
    付属品丸木ねじ付取付穴ピッチ(mm)3.5
  • 足甲プロテクター mizuno(ミズノ)

    足甲プロテクター

    mizuno(ミズノ)(7件のレビュー)
    2,900税込3,190
    1組
    当日出荷
    スポーツ用防具をヒントに開発した樹脂製足甲プロテクター。紐タイプ・ベルトタイプのシューズに取り付け可能
    サイズF
  • SPF 2×4材 ノーブランド

    SPF 2×4材

    ノーブランド(19件のレビュー)
    849税込934
    1本
    3日以内出荷
    寸法(縦×横)(mm)38×89
  • 制御盤イージーフィルター難燃タイプ TRUSCO

    制御盤イージーフィルター難燃タイプ

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    オイルミスト・粉塵から電子部品を守ります。 ホルダーにはマグネットが付いているため、簡単に取付可能です。 ミシン目が付いており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換可能。 詰替え用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
    用途制御盤の冷却ファンなどのフィルターとして仕様ホルダー付材質難燃ポリエステル長さ(mm)30厚さ(mm)0.1ピッチ(mm)(ミシン目)200巻数150枚耐熱温度(℃)140捕集効率(%)45.8残留粒子(μ)40初期圧力損失(Pa)59
  • エスロカチットS ユニオン セキスイ

    エスロカチットS ユニオン

    セキスイ(3件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    形状ユニオン使用流体水・温水(給水・給湯)接続ねじ種類G
  • SPF 2×2材 ノーブランド

    SPF 2×2材

    ノーブランド(3件のレビュー)
    369税込406
    1本
    3日以内出荷
    寸法(縦×横)(mm)38×38
  • 全固体 モバイルバッテリー PD20W 機内持ち込み可能 4台同時充電 急速充電 電池残量ディスプレイ搭載 USB-C内蔵ケーブル2本 Bigblue Tech(ビッグブルーテック)

    全固体 モバイルバッテリー PD20W 機内持ち込み可能 4台同時充電 急速充電 電池残量ディスプレイ搭載 USB-C内蔵ケーブル2本

    Bigblue Tech(ビッグブルーテック)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    全固体の燃えない安心・安全性の頂点を実現。スマホ最大4第同時充電可能(USB-C×3、USB-A×1)。急速充電可能。長期保管OK!自己放電率が低いから電池残量を安心保持。バッテリー残量デジタル表示。USB-C内蔵ケーブル2本。機内持ち込み可能
    用途スマホやデバイスの充電に。お出かけや旅行に最適。軽量 コンパクト 大容量 機内持ち込み可能 4台同時充電 急速充電 電池残量ディスプレイ搭載セット内容本体、取扱説明書、保証カード出力【USB-A】5V/3A、9V/2A、10V/2.25A、12V/1.67A、【USB-C1】5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、【USB-C2】5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、【USB-C3】5V/2.4A入力【USB-C1】5V/3A、9V/2.22A、12V/1.5Aバッテリーリチウムイオン全固体電池
  • 棚ズレ防止金具 LAMP(スガツネ工業)

    棚ズレ防止金具

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    39税込43
    1個
    当日出荷
    棚受 SPF-20型に差し込んで使用する専用の棚ズレ防止棚受です。清掃時などに、棚のズレによる脱落を防ぎます。
    用途木板棚用材質ポリエチレン質量(g)4付加機能ズレ防止アズワン品番64-6792-46棚受け金具棚柱用
  • Φ22平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a A22PF20シリーズ マルヤス電業

    Φ22平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a A22PF20シリーズ

    マルヤス電業
    979税込1,077
    1個
    15日以内出荷
    配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
  • マルパイジョン(同径) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    マルパイジョン(同径)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    パイプのスライドや転回がしやすい丸穴タイプの製品です。
    材質アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベース用シム(1溝) ピローブロック用 岩田製作所

    ベース用シム(1溝) ピローブロック用

    岩田製作所(2件のレビュー)
    92税込101
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。ピローの心出しなど機械の組立時に便利です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ25平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a A25PF20シリーズ マルヤス電業

    Φ25平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a A25PF20シリーズ

    マルヤス電業
    939税込1,033
    1個
    15日以内出荷
    配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
  • Φ30平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a A30PF20シリーズ マルヤス電業

    Φ30平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a A30PF20シリーズ

    マルヤス電業
    999税込1,099
    1個
    15日以内出荷
    配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
  • ルーバー交換用フィルタ 日東工業

    ルーバー交換用フィルタ

    日東工業
    7,198税込7,918
    1セット(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 制御盤イージーフィルター難燃タイプ詰替 TRUSCO

    制御盤イージーフィルター難燃タイプ詰替

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    オイルミスト・粉塵から電子部品を守ります。 ホルダーにはマグネットが付いているため、簡単に取付可能です。 ミシン目が付いており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換可能。 詰替え用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
    用途制御盤のイージーフィルター(T-OCPFシリーズ)の詰替え用材質難燃ポリエステル厚さ(mm)0.1ピッチ(mm)(ミシン目)200巻数150枚耐熱温度(℃)140捕集効率(%)45.8残留粒子(μ)40初期圧力損失(Pa)59
  • ステンレス 仕上げ釘 若井産業

    ステンレス 仕上げ釘

    若井産業
    3,298税込3,628
    1箱(3000本)
    当日出荷から5日以内出荷
    用途木下地+幅木・廻り縁材質ステンレス呼び径(mm)1.1頭径(mm)1.9
  • 水中モーター式フィルタ ジェックス

    水中モーター式フィルタ

    ジェックス(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    取付けが簡単な、水中にセットするフィルタです。 用途に合わせてシャワー方式、エアレーション、ノーマル吐出の3つの方式が選択できます(流量調整機能付)。 横置きすれば浅い水深でも使用できます。
    電源AC100V(50/60)ろ過材の種類スポンジマット+活性炭(付属)
  • パイジョンパーツ PFシリーズ 左勝手 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    パイジョンパーツ PFシリーズ 左勝手

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    マルパイジョンとは、パイプに丸穴クランプを組み合わせて形づくる多目的ジョイントパーツシステムです。 パイジョンはスリット締付構造です。 パイプを痛めず、六角レンチで締付、組立できます。
    用途直角軸(クロス90°穴)の取付に。付属品締付用ステンレスボルト M4寸法(mm)Φ15×37材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト処理公差ΦH8寸法F(mm)13寸法E(mm)13Φd110ΦD115勝手寸法P(mm)11Φd210締付ねじ2-M4
  • スチールペール缶 フタ TRUSCO

    スチールペール缶 フタ

    TRUSCO
    909税込1,000
    1枚
    当日出荷
    スチール製オープンタイプのペール缶用蓋です。密閉性はありませんが、蓋の周囲に溝が設けられており缶本体のカールトップに収まりが良い形状です。容量に関係なく共通して使用可能です。
    用途密閉性を求めない、スチールペール缶用の簡易的な蓋として。トラスコ品番206-5696適合機種JP-20材質ティンフリースチール(JIS 3315準拠)、内面:ニスコート塗布金属高さ(mm)17使用温度範囲(℃)常温フタかぶせ蓋使用できる主な薬品なし内径(mm)300直径(mm)308パッキン
  • 結束バンド アラム

    結束バンド

    アラム
    4,998税込5,498
    1袋(100本)
    当日出荷
    磁性があり、金属探知機で検知できます。 錆が発生する心配がありません。
    材質ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85
  • インサート軸受 FYH(日本ピローブロック)

    インサート軸受

    FYH(日本ピローブロック)
    359税込395
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ポケットフィッシャー JEFCOM(ジェフコム)

    ポケットフィッシャー

    JEFCOM(ジェフコム)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    2.0m コンパクトショートタイプフィッシャー 伸縮部は丈夫でサビに強いステンレス製。 天井裏でのケーブル配線に 腰袋にもコンパクトに収納
    用途軽索引用材質ステンレス製質量(g)170長さ(m)伸長時:2.0、収納時:213最大径(Φmm)竿:20引張強度N(kgf)49N(5)竿数18
関連キーワード
...